絞り込み
速度記号/荷重表示
26J・38J・42J・44J・46J・48P・50J・51J・53J・55P・55S・56H・56J・56S・59J・61J・62P・65H・66J・67H・速度記号/荷重表示をもっと見る
パターン
ANGEL SCOOTER・B01・C922HF・C923・C6520・CM518・CM-SL01・D304・D307・D307A・D307F・D308・DIABLO ROSSO SCOOTER・Diablo Scooter・DIABLO SCOOTER F・ECOTA MB-80・Feel Free・HOOP3・K178・SC2・パターンをもっと見る
ブランド
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・CST(チェンシンタイヤ)・DUNLOP(ダンロップ)・IRC・MAXXIS(マキシス)・METZELER(メッツラー)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・SHINKO(シンコータイヤ)・Vee Rubber・油漢
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイヤ幅(mm)」から絞り込む
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • MB90 TUKTUK IRC

    MB90 TUKTUK

    IRC(104件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
    タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
  • SCOOTER IRC

    SCOOTER

    IRC(82件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP B01(Front・Rear共用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    用途スクータータイヤ
  • スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    スクータータイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途スクーター、ミニバイク
  • SCOOTER Vee Rubber

    SCOOTER

    Vee Rubber(168件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
  • SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOT SMART(スクートスマート)

    DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
  • MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J IRC

    MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J

    IRC
    ¥7,198税込¥7,918
    1本
    5日以内出荷
    ホンダ BENLY eのRearタイヤの荷重指数に対応しました。
    サイズ110/90-10 61JタイプTL
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    7日以内出荷
  • スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    スクータータイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    9日以内出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途ジャイロ系リアタイヤ
  • TT93GP PRO DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    7日以内出荷
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    7日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

    M6029 ミニバイク&ビックスクーター

    MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
  • MB520 IRC

    MB520

    IRC
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。
    用途前後共用タイプTL(チューブレス)標準リム幅(inch)2.15速度記号J
  • D308 DUNLOP(ダンロップ)

    D308

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    7日以内出荷
    適合RearパターンD308タイヤ幅(mm)130
  • MB99 DUAL IRC

    MB99 DUAL

    IRC(11件のレビュー)
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1本
    5日以内出荷
    オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
    タイプTLパターンMB99 DUALリム径(inch)10
  • K488 DUNLOP(ダンロップ)

    K488

    DUNLOP(ダンロップ)
    ¥8,498~税込¥9,348~
    1本
    7日以内出荷
    適合Front標準リム幅(inch)2.50リム径(inch)12
  • K178 DUNLOP(ダンロップ)

    K178

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    ¥9,298税込¥10,228
    1本
    7日以内出荷
    適合Front・Rear共用タイプTLタイヤサイズ100/90-12 49JパターンK178標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49J偏平率(%)90
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    タイプチューブレスタイプ
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1本ほか
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • BATTLAX SCOOTER SC2 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BATTLAX SCOOTER SC2

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    5日以内出荷
    BATTLAX SCOOTER SC2は、特に ”DRY路面におけるグリップ、ロールリニア性” に優れ、スポーツスクーター本来の気軽さ・楽しさを体感頂けます。BATTLAX HYPER SPORT S21のパタンを採用し、グリップ・ハンドリングなど求められるDRY性能を大幅に向上しました。
    構造TL
  • SR562 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR562

    SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヤマハGERA用に最適。摩耗性能アップの新コンパウンド採用。
    構造TL
  • SR560 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR560

    SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本
    7日以内出荷
    構造TL
  • VRM146 Vee Rubber

    VRM146

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
    タイプT/Lタイヤサイズ80/100-10主な適合車種Dio、Today、ジョルカブリム径(inch)10速度記号/荷重表示46J
  • S1 MICHELIN(ミシュラン)

    S1

    MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    9日以内出荷
    ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
    リム径(inch)10
  • スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    スクーター用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。 シティユースからツーリングまで幅広く対応。 快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
    タイプT/Lリム径(inch)10
  • ECOTA MB-80 IRC

    ECOTA MB-80

    IRC
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
    タイプWTタイヤサイズ60/100-12パターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示36J偏平率(%)90
  • レトロスクーターS83 MICHELIN(ミシュラン)

    レトロスクーターS83

    MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    9日以内出荷
    ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
    用途フロント・リア用
  • DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ)

    DロッソスクーターSC

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    8日以内出荷
    レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス。レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた。スクーターレースの新時代へ。スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン。レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用。DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用。公道でも走行可能
    用途リアタイヤタイプTL(チューブレス)
  • DロッソスクーターSC PIRELLI(ピレリ)

    DロッソスクーターSC

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    8日以内出荷
    レーストラックにおける想像を超えるパフォーマンス。レース用スポーティスクーターの為に専用設計されたDIABLO ROSSO(TM) SCOOTER SCはスクーターの世界にPIRELLIのノウハウを持ってきた。スクーターレースの新時代へ。スポーティなスクーターのレースに特化したデザイン。レース中に最高のグリップとレーシングなハンドリングを実現するフルカーボンブラックレーシングコンパウンドを採用。DIABLO SUPERCORSA に由来するトレッドパターンフラッシュを採用。公道でも走行可能
    用途フロントタイヤタイプTL(チューブレス)
  • ANGELスクーター PIRELLI(ピレリ)

    ANGELスクーター

    PIRELLI(ピレリ)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    8日以内出荷
    アーバンモビリティのための守護神ANGEL(TM)。快適性、優れたウェット性能、都会のジャングルでの扱いやすさ。剛性の高い構造とトレッドパターンデザインの組み合わせによる高い快適性を備え、最高のウェットパフォーマンスを実現する高配合シリカの新しいコンパウンドを採用したタイヤです。素早い方向転換を可能にする新しいマルチラジアスコンプロファイルによるダイナミックなハンドリング。
    用途前後共通タイヤサイズ90/90-12タイプTL(チューブレス)ロードインデックス44速度記号J
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L

    IRC
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ130/80-12 69Jタイプリア、T/L外径(mm)513標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)134
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L

    IRC
    ¥9,498税込¥10,448
    1本
    欠品中
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L

    IRC
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ90/90-12 44Jタイプフロント、T/L外径(mm)464標準リム幅(inch)215許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)91
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L

    IRC
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
  • IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    3日以内出荷
    FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T IRC

    IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T

    IRC
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    3日以内出荷
    極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。
    用途適応車種:KAWASAKI KLX230SM。サイズ:120/70-17。タイプ:WT。リアサイズ120/70-17タイプWTタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17速度記号/荷重表示58P偏平率(%)70

『タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スクータータイヤ