絞り込み
速度記号/荷重表示
26J・38J・42J・44J・46J・48P・50J・51J・53J・55P・55S・56H・56J・56S・59J・61J・62P・65H・66J・67H・速度記号/荷重表示をもっと見る
パターン
ANGEL SCOOTER・B01・C922HF・C6520・CM518・CM-SL01・D304・D307・D307A・D307F・D308・DIABLO ROSSO SCOOTER・Diablo Scooter・DIABLO SCOOTER F・ECOTA MB-80・Feel Free・HOOP3・K178・K234・SC2・パターンをもっと見る
ブランド
IRC・DUNLOP(ダンロップ)・SHINKO(シンコータイヤ)・MICHELIN(ミシュラン)・PIRELLI(ピレリ)・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・Vee Rubber・METZELER(メッツラー)・油漢・CST(チェンシンタイヤ)・MAXXIS(マキシス)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤ幅(mm)から絞り込む
  • RUNSCOOT(ランスクート)D307 DUNLOP(ダンロップ)

    RUNSCOOT(ランスクート)D307

    DUNLOP(ダンロップ)(461件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
  • MB90 TUKTUK IRC

    MB90 TUKTUK

    IRC(104件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    MB70と同様の構造を採用し、チューブレスパット廃止を可能にした。ベストセラータイヤMB38と同等の性能とし、使い勝手と安心感を実現。実績のあるMB70やMB520をベースとし、ユーザーに好まれるパターン。多くのスクーターに対応するサイズラインナップ。
    タイプT/LパターンMB90リム径(inch)10
  • SCOOTER IRC

    SCOOTER

    IRC(82件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    街のいたるところで!毎日の原付ライフを足元からナビゲート。 『雨天でも走る、パンクは困る』といった、普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズにも過不足なく応える。
    用途モーターサイクル用タイヤ
  • スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    スクータータイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(152件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途スクーター、ミニバイク
  • HOOP B01(Front・Rear共用) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    HOOP B01(Front・Rear共用)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(177件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    経済性を重視されるお客様から走りとファッション性にこだわるお客様に。
    用途スクータータイヤ
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC(76件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    トータルバランスに優れたスクータータイヤの次世代モデル。 高品質なコンパウンドを採用することで、耐摩耗性能を十分に維持しつつ、ドライ・ウェットのいずれの路面でもグリップをUP。従来品に比べてドライグリップが15%、ウェットグリップが10%ほどUP。その他の性能も軒並み向上しトータルバランスに優れた新定番タイヤ。 テストコースにおけるブレーキテストの結果、制動性能がドライ路面で8%、ウェット路面で10%UP。事故のリスクや雨天時の運転の危険性を低減し「早く停止できる」という安心感を与えます。 新デザインのパターンを採用したことで従来品比べて操縦性、乗り心地、安全性の評価がアップ。(メーカーテストライダー比較) 今までとの確かな違いを感じさせる、爽快な乗り心地を体感できます。
    タイプTL
  • SCOOTER Vee Rubber

    SCOOTER

    Vee Rubber(168件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
    用途スクータータイヤタイプT/LパターンVRM146リム径(inch)10
  • SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOTSMART2

    DUNLOP(ダンロップ)
    5,898税込6,488
    1本
    7日以内出荷
  • ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    ANGEL SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)(3件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本ほか
    7日以内出荷
    素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!! 剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地 シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現
  • SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

    SCOOT SMART(スクートスマート)

    DUNLOP(ダンロップ)(22件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    7日以内出荷
    ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。 ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。 フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。 優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。
  • TT93GP DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP

    DUNLOP(ダンロップ)(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    7日以内出荷から8日以内出荷
    フルブレーキングでの安定性、フルバンクでのハンドリング、そして立ち上がりでのトラクション。ハイポテンシャルな走りはすべて「勝利」のために。自由度の高い戦闘力でミニバイクのレースシーンを熱くする、TT93GP。
  • MOBICITY(モビシティ) SCT-001 IRC

    MOBICITY(モビシティ) SCT-001

    IRC
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    タイプチューブレスタイプリム径(inch)12
  • M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

    M6029 ミニバイク&ビックスクーター

    MAXXIS(マキシス)(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷から12日以内出荷
    MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。
  • MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J IRC

    MB57 チューブレス 110/90-10 T/L 61J

    IRC
    6,598税込7,258
    1本
    5日以内出荷
    ホンダ BENLY eのRearタイヤの荷重指数に対応しました。
    サイズ110/90-10 61JタイプTL
  • MB520 IRC

    MB520

    IRC
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。耐摩耗性を求める方、長距離の通勤/通学で使用されている方に。
    用途前後共用タイプTL(チューブレス)標準リム幅(inch)2.15速度記号J
  • D308 DUNLOP(ダンロップ)

    D308

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1本
    7日以内出荷
    適合RearパターンD308タイヤ幅(mm)130
  • スクータータイヤ CST(チェンシンタイヤ)

    スクータータイヤ

    CST(チェンシンタイヤ)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    9日以内出荷
    国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
    用途ジャイロ系リアタイヤ
  • DIABLO ROSSO SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

    DIABLO ROSSO SCOOTER

    PIRELLI(ピレリ)
    7,298税込8,028
    1本ほか
    7日以内出荷
    DIABLO ファミリーのDNA を持つスクータータイヤ、今までになかったグリップとハンドリングを実現。。・ピレリのレース活動からフィードバックされた最新の技術、素材、製造手法によって進化したハンドリングとドライ、ウエット路面でのグリップを実現。・市街地、ワインディング、峠をスポーティに駆抜けるライダーに。・シリカ高配合のデュアルコンパウンドをリアタイヤに採用する事で高い耐久性とあらゆる環境での高いグリップを実現
  • S1 MICHELIN(ミシュラン)

    S1

    MICHELIN(ミシュラン)(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。 センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。 優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。
    リム径(inch)10
  • スクーター用タイヤ SHINKO(シンコータイヤ)

    スクーター用タイヤ

    SHINKO(シンコータイヤ)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    ドラッグレースの本場アメリカでも、高い評価のシンコー製タイヤ。 シティユースからツーリングまで幅広く対応。 快適性能と耐久性の向上で、爽快な走りが持続。
    タイプT/Lリム径(inch)10
  • MB99 DUAL IRC

    MB99 DUAL

    IRC(11件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1本
    5日以内出荷
    オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!
    タイプTLパターンMB99 DUALリム径(inch)10
  • レトロスクーターS83 MICHELIN(ミシュラン)

    レトロスクーターS83

    MICHELIN(ミシュラン)(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    ヴィンテージスクーター向けタイヤ。レトロなパターンにモダンなパフォーマンスを融合。レトロスタイルのスクーターむけにデザイン。優れた耐久性を発揮。
    用途フロント・リア用
  • MB520 URBAN MASTER IRC

    MB520 URBAN MASTER

    IRC
    6,398税込7,038
    1本
    6日以内出荷
    普段の移動手段としてスクーターに乗る人のニーズに過不足なく応える、90~125ccクラスのミドルスクーターに最適なモデル。
    タイプチューブレスタイプ(TL)タイヤサイズ100/90-10リム径(inch)10速度記号/荷重表示56J
  • K488 DUNLOP(ダンロップ)

    K488

    DUNLOP(ダンロップ)
    7,598税込8,358
    1本
    7日以内出荷
    適合Front標準リム幅(inch)2.50リム径(inch)12
  • K378 DUNLOP(ダンロップ)

    K378

    DUNLOP(ダンロップ)
    6,698税込7,368
    1本
    7日以内出荷
  • K178 DUNLOP(ダンロップ)

    K178

    DUNLOP(ダンロップ)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1本
    7日以内出荷
    適合Front・Rear共用タイプTLタイヤサイズ100/90-12 49JパターンK178標準リム幅(inch)2.50タイヤ幅(mm)100リム径(inch)12速度記号/荷重表示49J偏平率(%)90
  • TT93GP PRO DUNLOP(ダンロップ)

    TT93GP PRO

    DUNLOP(ダンロップ)
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷
  • SR567 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR567

    SHINKO(シンコータイヤ)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    構造TL
  • SR421 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR421

    SHINKO(シンコータイヤ)(12件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    構造TT許容リム幅(inch)2.15
  • SR562 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR562

    SHINKO(シンコータイヤ)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ヤマハGERA用に最適。摩耗性能アップの新コンパウンド採用。
    構造TL
  • SR560 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR560

    SHINKO(シンコータイヤ)(11件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    構造TL
  • SR550 SHINKO(シンコータイヤ)

    SR550

    SHINKO(シンコータイヤ)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷から32日以内出荷
    WW:ホワイトウォール
    構造TT
  • ECOTA MB-80 IRC

    ECOTA MB-80

    IRC
    9,598税込10,558
    1本
    5日以内出荷
    旧モデルをブラッシュアップし、「環境に優しいタイヤ」に生まれ変わった新生「MB-80」 コンパウンドをゼロから見直し、転がり抵抗を軽減させた低燃費モデル。 ヤマハ発動機の電動バイク「EC-03」純正装着品。
    タイプWTタイヤサイズ60/100-12パターンECOTA MB-80タイヤ幅(mm)100リム径(inch)10速度記号/荷重表示36J偏平率(%)90
  • ML BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    ML

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    7,098税込7,808
    1本
    5日以内出荷
    スニーカー感覚、ナイス・フットワーク。走りがいいから、街から街へ行動範囲がグンとアップ。
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 130/80-12 リア T/L

    IRC
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ130/80-12 69Jタイプリア、T/L外径(mm)513標準リム幅(inch)3許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)134
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 100/80-12 フロント/リア T/L

    IRC
    8,498税込9,348
    1本
    欠品中
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ100/80-12 56Jタイプフロント、T/L外径(mm)470標準リム幅(inch)2.75許容リム幅(inch)2.50-3.50トレッド幅(mm)103
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 90/90-12 フロント T/L

    IRC
    8,098税込8,908
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ90/90-12 44Jタイプフロント、T/L外径(mm)464標準リム幅(inch)215許容リム幅(inch)1.85-2.50トレッド幅(mm)91
  • タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L IRC

    タイヤ SCT-001 チューブレス 120/80-12 フロント T/L

    IRC
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷
    「トータルバランスに優れたタイヤ」をテーマに次世代モデルを開発。都市部での走行を想定し、あらゆる天候下でも対応できるようにグリップ力、操作性、安定性、乗り心地、耐摩耗性をレベルアップ。
    サイズ120/80-12 65Jタイプフロント、T/L外径(mm)499標準リム幅(inch)2.5許容リム幅(inch)1.85-2.75トレッド幅(mm)122
  • IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T IRC

    IRC タイヤ GX20 GEKKOTA チューブタイプ 140/80-18 リア W/T

    IRC
    25,980税込28,578
    1本
    3日以内出荷
    FIMレギュレーションエンデューロ及びクロスカントリー向け【全日本エンデューロ、JNCC】。あらゆるコンディションのエンデューロレースに対応。SOFTタイプは、難所路面向けとして、新配合のコンパウンドを使用し、ガレ場や木の根でのグリップがアップ。
    用途リアサイズ140/80-18タイプWTタイヤ幅(mm)140リム径(inch)18速度記号/荷重表示70M偏平率(%)80
  • IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T IRC

    IRC タイヤ RX-01 チューブタイプ 120/70-17 リア W/T

    IRC
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    極太のS字グルーブが新鮮なパターン。ライダーに絶対の安心感を与える。
    用途適応車種:KAWASAKI KLX230SM。サイズ:120/70-17。タイプ:WT。リアサイズ120/70-17タイプWTタイヤ幅(mm)120リム径(inch)17速度記号/荷重表示58P偏平率(%)70

タイヤ』には他にこんなカテゴリがあります

スクータータイヤ