絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(5)
- 0~0.16(2)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(4)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(4)
- 0~0.5(2)
- 0~0.6(4)
- 0~0.7(2)
- 0~1(6)
- 0~1.6(4)
- 0~2(2)
- 0~2.5(4)
- 0~4(4)
- 0~6(4)
- 0~10(4)
- 0~16(4)
- 0~25(4)
- 0~100(2)
- -0.1~0(3)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G1/4
- 1/4(54)
- 3/8(121)
- 1/2(79)
- G3/8(15)
- G(PF) 1/4(202)
- G(PF) 3/8(527)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(10)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(22)
- R(PT) 1/4(135)
- R(PT) 3/8(106)
- R(PT) 1/2(81)
- T3/8(9)
- U1/4(8)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 60(4)
測定流体
- 気体(4)
- 液体(4)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

B枠(立型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば有り)(2)

D枠(埋込型つば無し)(4)
最小目盛(MPa)
- 0.002(4)
- 0.005(2)
- 0.01(2)
- 0.02(4)
- 0.05(2)
- 0.1(2)
- 0.2(2)
- 0.5(2)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度
- ±1.6%(6)
±1.6%
ブランド
- 第一計器(4)
- 高島計器(4)
- 右下精器製造(2)
第一計器・高島計器・右下精器製造
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

TRTタートルゲージ
第一計器¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
一般圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から9日以内出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60
一般圧力計
右下精器製造¥2,498税込¥2,7481個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
一般圧力計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
一般真空計(D枠埋込型・縁なし・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。形状D型外径(Φmm)60最小目盛(MPa)-0.002
汎用圧力計
右下精器製造¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から翌々日出荷ケース及びカバーは電着塗装で耐食性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)60接続部のサイズG1/4B
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥11,980~税込¥13,178~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
一般真空計(D枠埋込形・縁あり・Φ60)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個当日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。トラスコ品番454-6464材質(接液部)【株】黄銅(C3604)【ブルドン管】黄銅(C2700.C2680)接続部のサイズG1/4精度±1.6%F.S.呼称ST D G1/4 60X-0.1MPa F2測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
KOT小型圧力計 A型 Φ50 G1/4 AT1/4-50シリーズ
第一計器¥2,448税込¥2,6931個5日以内出荷小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
GRKグリセリン入圧力計 A型 Φ60 G1/4 G-AU1/4-60シリーズ
第一計器¥7,198~税込¥7,918~1個5日以内出荷30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。グリセリン溶液は消防法第4類、第3石油類相当ですので火災の危険性が少なく、また無害なので食品工業用にもご使用いただけます。【注意事項】測定対流とほぼ同一高さに取り付けてください。水の場合、高さ1mで約1/10気圧の誤差が出てしまいます。水平、垂直に取り付けてください。横または逆さ取り付けしかできないときには、取り付け姿勢を必ず指定してください。取り付けはゲージ本体を持って回すようなねじ込みをしないで、必ずスパナ等の所定工具で締め付けてください。一般的な取り付け位置を次に示します。測定体がガスのときは測定流体容器の上部に取り付けます。蒸気の場合はサイフォンパイプを介して容器側面から取り出しと共に、配管の各部にドレン抜きコックを設けます。ゲージ使用温度範囲は-5~45℃ですから、これを念頭に入れると共に輻射熱にも注意し、熱を受けないように離すか遮蔽版を立て、設置してください。液圧の場合は容器かの下から取り出し、配管の山部にエアー抜きを付けます。ポンプ起動時の瞬間初動圧は平常の数倍になることがあり、脈動圧は疲労破壊につながるので、ダンプナーを忘れずに入れてください。ダンプナーは最大圧に上がるまでに1秒程度、脈動圧は1目盛以内に絞るのが最適です。測定液・圧によって相違しますが、締め込んだねじを緩める目安はおよそ10~45℃です。ゲージ上部に付いている安全栓は、ケースの内圧が0.3~0.4MPa程度に上がるとゴム栓が飛び出します。栓の周囲は10cm以上の空間をとってください。できれば配管の適当箇所に安全弁を付けるのがベターです。そのときの取り付け方向は危険のないように特にご注意ください。