絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(6)
- 0~0.16(4)
- 0~0.2(2)
- 0~0.25(6)
- 0~0.3(2)
- 0~0.4(6)
- 0~0.5(3)
- 0~0.6(5)
- 0~0.7(2)
- 0~1(7)
- 0~1.6(6)
- 0~2.5(6)
- 0~4(6)
- 0~6(6)
- 0~10(6)
- 0~16(6)
- 0~25(7)
- 0~40(3)
- -0.1~0(5)
- -0.1~1(2)
- 圧力レンジ(MPa)をもっと見る
ねじの呼び
- G3/8
- 1/4(53)
- 3/8(120)
- 1/2(77)
- G1/4(8)
- G(PF) 1/4(193)
- G(PF) 3/8(505)
- G(PF) 1/2(125)
- NPT 1/8(7)
- R1/4(9)
- R3/8(15)
- R(PT) 1/8(19)
- R(PT) 1/4(121)
- R(PT) 3/8(100)
- R(PT) 1/2(78)
- T3/8(9)
- U3/8(17)
- U1/2(12)
- U.S1/2(6)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 75(3)
- 100(4)
測定流体
- 気体(7)
- 液体(4)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(8)

B枠(立型つば有り)(7)

D枠(埋込型つば無し)(2)
最小目盛(MPa)
- 0.001(1)
- 0.002(6)
- 0.005(5)
- 0.01(5)
- 0.02(6)
- 0.05(4)
- 0.1(4)
- 0.2(4)
- 0.5(5)
- 1(1)
0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1
校正証明書
- 付き(2)
付き
精度
- ±1.6%(12)
±1.6%
ブランド
- 高島計器(7)
- 右下精器製造(4)
- 第一計器(2)
- 長野計器(1)
高島計器・右下精器製造・第一計器・長野計器
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

一般圧力計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)
TRTタートルゲージ
第一計器¥9,798~税込¥10,778~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)真鍮
連成計
右下精器製造¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷ケースおよびカバーは電着塗装で耐食性に優れています。圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅接続部のサイズG3/8B精度±1.6%FS
一般圧力計
右下精器製造¥11,980税込¥13,1781個当日出荷耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅精度±1.6%F.S
一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ100)
右下精器製造¥5,698税込¥6,2681個当日出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番838-3502材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)100ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×100×1MPa最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)0.0~1.00
一般圧力計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)
一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100
高島計器¥5,498~税込¥6,048~1個23日以内出荷JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
プラスチック蒸気用圧力計(A枠立型・Φ100)
高島計器¥4,598~税込¥5,058~1個23日以内出荷密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。蒸気に使用できます。ケース形状A型精度±1.6%F.S.外径(mm)100
一般圧力計(B枠立型・Φ75)
高島計器¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から翌々日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状B型精度±1.6%F.S
TRTタートルゲージ SUS製
第一計器¥13,980~税込¥15,378~1台5日以内出荷から14日以内出荷最先端のテクノロジー開発による装置の大型化、大容量化が進み、回転機、油圧、水圧ポンプなどにおける機械的振動、特に、油圧の振動がより激化しています。このため従来の圧力計では対応しきれず対策品としてグリセリン封入の圧力計が登場しました。「タートルゲージ」はグリセリン入り圧力計でも制御しきれなかった激しい脈動圧による指針振れの防止を主眼に誕生した製品です。 内部機構に伝達する脈動圧を制御する構造のため、指針の振れがほとんどなく、安定した指示値が読み取れます。ギヤをはじめリンク機構の摩耗を極度に少なくした構造です。 大きく寿命の伸張を図ることに成功した耐久力抜群の商品なので安心して御利用いただけます。材質(接続部)SUS316
一般耐震用圧力計(A枠立型・Φ75)
右下精器製造¥4,598税込¥5,0581個当日出荷耐久性に優れています。耐振性を向上させています。流体の脈動に強いです。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番838-3466材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6%F.S呼称AVT3/8×75×0.5MPa最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.0~0.50
一般真空計(A枠立型・Φ75)
高島計器¥2,298税込¥2,5281個当日出荷基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。用途一般用、室内用。形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700/C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
一般真空計(B枠立型・Φ100)
高島計器¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷JIS B7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作されています。基本圧力計として広くご利用頂けます。製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。用途一般用、室内用。材質外枠材質:SPC・黒塗装形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S測定流体気体、液体材質(接液部)株:黄銅(C3604)、ブルドン管:黄銅(C2700、C2680)最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
密閉形圧力計(A枠立型・Φ75)
長野計器¥10,880税込¥11,9681個当日出荷密閉ケースの採用により、雨露などの条件下でも使用できます。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なため取り扱いが容易です。JIS B 7505-1規格品です。トラスコ品番161-4371材質ブルドン管:黄銅、圧力レンジ4MPa以上はステンレス(SUS316)、株:黄銅寸法(mm)75ケース形状A接続部のサイズG3/8B精度±1.6% FS最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10.00