絞り込み
圧力レンジ(MPa)
- 0~0.1(4)
- 0~0.16(3)
- 0~0.25(3)
- 0~0.4(4)
- 0~0.6(4)
- 0~1(3)
- 0~1.6(2)
- 0~2.5(3)
- 0~4(3)
- 0~6(3)
- 0~10(4)
- 0~16(5)
- 0~25(4)
- -0.1~0(8)
ねじの呼び
- GG
- 1/4(54)
- 3/8(122)
- 1/2(79)
- G1/4(17)
- G3/8(27)
- G(PF) 1/4(221)
- G(PF) 3/8(535)
- G(PF) 1/2(130)
- NPT 1/8(10)
- R1/4(26)
- R3/8(19)
- R(PT) 1/8(30)
- R(PT) 1/4(150)
- R(PT) 3/8(122)
- R(PT) 1/2(81)
- RR(16)
- U3/8(24)
- U1/2(23)
- その他(63)
- ねじの呼びをもっと見る
外径(Φmm)
- 60(5)
- 75(5)
- 100(4)
測定流体
- 気体(13)
- 液体(13)
ケース形状

A枠(立型つば無し)(3)

B枠(立型つば有り)(4)

D枠(埋込型つば無し)(7)
最小目盛(MPa)
- 0.002(9)
- 0.005(3)
- 0.01(6)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 0.1(4)
- 0.2(4)
- 0.5(7)
0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5
精度
- ±1.6%(5)
- ±2.5%(8)
±1.6%・±2.5%
ブランド
- エスコ(2)
- 高島計器(14)
エスコ・高島計器
圧力計とは、主に気体や流体などの圧力の計測に使用する機器。一般的に販売されている圧力計には空気、油、水の3大流体を計測するもののほか、建築現場などで使われる土圧を計測するものなどがあります。圧力計の種類は多く、振動などが起こる場所でも使用できるグリセリン入りの機器や、スペースの狭い範囲でも使用できる小型サイズのものと様々です。また低い気圧を測る為に作られた微圧計なども販売されているので、用途に合わせて使用します。
商品豆知識

グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥5,298税込¥5,8281個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番469-8884材質外枠材質SUS形状B型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR B G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(B枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,998税込¥10,9981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状B型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ100) G3/8
高島計器¥9,198税込¥10,1181個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-1885材質外枠素材SUS形状A枠接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.呼称GR A G3/8 100×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)100最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.測定流体気体、液体外径(mm)60
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁なし・Φ60) G1/4
高島計器¥5,998税込¥6,5981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番465-9793材質外枠素材SUS形状D型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.呼称GR D2 G1/4 60×10MPa測定流体気体、液体外径(mm)60最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)0.0~10
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ75) G3/8
高島計器¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)75
グリセリン入圧力計(D枠埋込型・縁あり・Φ100) G3/8
高島計器¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動に最適です。材質外枠材質SUS形状D型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S測定流体気体、液体外径(mm)100
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ75) G3/8
高島計器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。トラスコ品番468-6254材質外枠材質SUS形状A型接続口径G3/8接続部のサイズG3/8精度±2.5%F.S.呼称GR A G3/8 75×-0.1MPa測定流体気体、液体外径(mm)75最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
グリセリン入圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4
高島計器¥4,798税込¥5,2781個当日出荷圧力計内部にグリセリンを封入し、内部機構を保護して抜群の耐久、耐震性です。用途圧力計では不可能とされていた激しい振動、脈動の場所に最適です。材質外枠材質SUS形状A型接続口径G1/4接続部のサイズG1/4精度±2.5%F.S.外径(mm)60