絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・エスコ・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: 圧力計

2,817件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TESTO511絶対圧計 testo(テストー)

    TESTO511絶対圧計

    testo(テストー)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷
    ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。 ±3hPa精度の絶対圧計測。
    付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池仕様海面気圧演算機能付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付トラスコ品番773-6878質量(g)90(保護キャップ及び電池含む)種類汎用圧力計外形寸法(mm)119×46×25精度±3hPa分解能(圧力)0.1hPaバッテリー単4アルカリ乾電池×2本(約200時間)電池寿命(時間)500(バックライトオフの場合)測定流体計測範囲(圧力)300~1200hPa動作温度(℃)0~50
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG12(プラスチックケース)

    長野計器
    11,980税込13,178
    1個ほか
    3日以内出荷から39日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600外径(Φmm)150測定流体気体・液体
  • 圧力画像解析システム 富士フイルム

    圧力画像解析システム

    富士フイルム
    579,800税込637,780
    1式
    9日以内出荷
    プレスケール/プレシートで得た加圧発色サンプルを、より精密に多角的に圧力解析できるシステムです。 圧力の視覚化と解析をパソコン上で実現し、平均圧力・最大圧力などの測定をはじめ、圧力断面図の出力、圧力の立体表示、圧力分布アニメーション、テキストデータ出力などが行えます。 様々な製品の開発・設計・メンテナンスが可能で、応用は無限です。
    仕様●最大読み取り回数:縦3回×横5回●CPU:2GHz以上適合(プレスケール)プレスケール全10品種(高温用含む)とプレシート全6品種(スキャナ)エプソン製 A4スキャナー GT-S640、GT-F740、GT-X830、GT-X980適合機種エプソン製 A4スキャナ GT-F740/GT-X830セット内容専用ソフト(CD-ROM)、専用カバー、キャリブレーションシート測定方式CCDスキャナ読取適用スキャナに準ずるHDD32GB以上ディスプレイ1024×768以上、6万5千色以上解像度0.125、0.25、0.5、1、2mm角主な機能プレスケール画像解析、圧力解析、圧力データ出力、3D解析、極座標解析、部分拡大、長尺合成OSWindows10 Home/Pro(32Bit/64Bit)、Windows11 Home/Pro(64Bit)ストレージ2GB以上
  • グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA NKS

    グリセリン圧力計 AU1/4R 60X1.5MPA

    NKS
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)種類グリセリン入圧力計外径(Φmm)60精度±1.5%F.S.接続ねじR1/4測定流体気体、液体圧力レンジ(MPa)0~1.5
  • 0-100Pa 微差圧計 エスコ

    0-100Pa 微差圧計

    エスコ
    19,200税込21,120
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(Pa)0~100精度(%)±2.5F.S以内(23℃にて)仕様●受圧エレメント:ダイヤフラム●受付エレメント耐圧力(kPa):20●目盛形状:エッジワイズ型(目盛長:約45mm)エスコ品番EA729SB-10A材質外装:アクリル樹脂、PVC質量(g)90種類微差圧計外形寸法(mm)80(W)×85(D)×26(H)口金本体と一体成型、極性:高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示精度±2.5%F.S.測定方式圧力:差圧式適合ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)測定流体空気及び非腐食性ガス使用周囲温度(℃)-10~50(氷結なきこと)表示単位Pa取付姿勢垂直(指定)耐衝撃(m/s2)100(3軸方向各6回)耐振動5 ~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管ビニール管またはゴム管(内径4)耐圧(kPa)計器本体:50使用周囲湿度(%RH)90以下(結露なきこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 0-2.0KPa 微差圧計 エスコ

    0-2.0KPa 微差圧計

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~2精度(%)±1.5F.S以内仕様●ダイヤフラム耐圧力:40kPa以内(0.4kgf/cm2)エスコ品番EA729SA-200A材質外装:ポリカーボネート樹脂及び変成ポリアミド樹脂質量(g)約270種類微差圧計使用温度範囲(℃)-10~50(ただし氷結しないこと)口金極性:・高圧側赤色、低圧側青色で表示・高圧側及び低圧側の口金を入替えることにより極性勝手の変更可能角度(°)振れ:約270広角表示外径(Φmm)100精度±1.5%F.S.適合ガス空気及び非腐食性ガス測定流体空気及び非腐食性ガス取付姿勢水平~垂直間(取付任意)耐衝撃(m/s2)100耐振動5 ~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)適合配管軟質塩化ビニル管またはゴム管(内径Φ6mm)、金属管(外径Φ6±0.1)、硬質プラスチック管(外径Φ6×内径Φ4mm)耐圧(kPa)計器本体:200使用周囲湿度(%RH)90以下(ただし結露しないこと)材質(受圧部)エレメント:シリコンゴム
  • 75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入) エスコ

    75mm/ 0-25MPa 圧力計(グリセリン入)

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729GE-250ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~25
  • G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    8,800税込9,680
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DX-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)100質量(g)572種類微圧計精度±2.5%F.S.接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 50KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~50精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-50ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0- 20KPa 微圧計

    エスコ
    7,900税込8,690
    1個
    翌日出荷
    圧力レンジ(kPa)0~20精度±2.5%F.S.精度(%)±2.5F.S.(フルスケール)エスコ品番EA729DW-20ケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)75質量(g)303種類微圧計接続ねじG(PF)3/8”材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ接続ねじ種類G
  • G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.0MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DR-10ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~1
  • G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-0.4MPa 密閉型圧力計

    エスコ
    7,280税込8,008
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DP-4種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体気体、液体適合流体気体と液体圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/100mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    4,740税込5,214
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DF-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/0-1.6MPa 圧力計

    エスコ
    4,200税込4,620
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DE-16種類汎用圧力計適合流体気体と液体
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-0.1MPa つば付圧力計

    エスコ
    3,120税込3,432
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DC-1ケース形状B枠(立型つば有り)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~0.1
  • G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計 エスコ

    G 3/8"/ 75mm/ 0-3.0MPa 圧力計

    エスコ
    2,480税込2,728
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729DA-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8測定流体空圧、油圧、その他圧力レンジ(MPa)0~3
  • G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
  • G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計 エスコ

    G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計

    エスコ
    2,710税込2,981
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA729D-1種類汎用圧力計
  • ピラニ真空計 ULVAC(アルバック)

    ピラニ真空計

    ULVAC(アルバック)
    199,800税込219,780
    1個
    24日以内出荷から63日以内出荷
    測定範囲(Pa)0.4~2700付属品入力コネクタ:1個、電源コード:3m×1本、クイックマニュアル:1部仕様●セットポイント:3点質量(kg)コントロール:1.0種類真空計使用温度範囲(℃)10~40電圧(V)AC100~240適合規格CE精度±15% 51~760Pa/±30% 10~1000Pa(51~760 Pa除く)/±50% 0.4~2700Pa(10~1000 Pa除く)アナログ出力DC0~10V リニア出力(103/102Pa f.s.)擬似LOG出力 (各レンジ1V)通信方式RS-232Cデジタル出力BCD測定精度(%)±50圧力表示LCD
  • 圧力計 RIKEN(理研機器)

    圧力計

    RIKEN(理研機器)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番838-3458接続口径G1/2質量(kg)0.5種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2
  • 水用圧力計 RIKEN(理研機器)

    水用圧力計

    RIKEN(理研機器)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    質量(kg)0.4種類汎用圧力計最小目盛(MPa)2呼び径(Φmm)75
  • 圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ 岩田製作所

    圧力ゲージブラケット(アナログ用) ストレートタイプ

    岩田製作所
    679税込747
    1個
    翌々日出荷
    アナログタイプに対応。 材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易防滴型真空計Φ60 右下精器製造

    簡易防滴型真空計Φ60

    右下精器製造
    2,198税込2,418
    1台
    5日以内出荷
    ケースにABS樹脂を使用していますので、簡易防滴型としてご使用いただけます。
    ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)115種類汎用真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)ABS樹脂材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0
  • A級品圧力計埋め込み形Φ75 TOKO(東洋計器興業)

    A級品圧力計埋め込み形Φ75

    TOKO(東洋計器興業)(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    9日以内出荷
    種類汎用圧力計最小目盛(MPa)0.002
  • 一般連成計B形Φ100 TOKO(東洋計器興業)

    一般連成計B形Φ100

    TOKO(東洋計器興業)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    精度±1.6%F.Sケース形状B枠(立型つば有り)種類一般連成計ねじの種類G(PF)外径(Φmm)100接続ねじ3/8G(PF)
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    3,698税込4,068
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
  • IPT一般圧力計 第一計器

    IPT一般圧力計

    第一計器
    7,498税込8,248
    1個ほか
    翌々日出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードIPT-331D-1MPA
  • 一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa 第一計器

    一般圧力計 BS 1/2 100×35MPa

    第一計器(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1セット
    10日以内出荷から13日以内出荷
    取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。
    メーカー商品コードFTT-441B-35MPA
  • 圧 力 計 (グリセリン入) エスコ

    圧 力 計 (グリセリン入)

    エスコ
    13,000税込14,300
    1個
    翌日出荷
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G1/4材質(本体)真鍮製砲金種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)60接続ねじG1/4材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
  • 100mm 圧力計 エスコ

    100mm 圧力計

    エスコ
    5,600税込6,160
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    ブルドン管方式。
    ケース形状A枠(立型つば無し)接続口径G(PF)3/8”種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)10~50外径(Φmm)100接続ねじG3/8本体厚さ(mm)45材質(ケース)合金製使用流体水、空気、油など精度等級1.6等級材質(接液部)アルミブラス材質(窓)板ガラス
  • 30Kg フレアータイプ連成計 エスコ

    30Kg フレアータイプ連成計

    エスコ
    3,960税込4,356
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA106F-1使用方法銅パイプをフレアーして取付けて下さい。材質主要部:真鍮製砲金ケース形状A枠(立型つば無し)材質(本体)真鍮製砲金種類連成計外径(Φmm)63接続ねじ1/4フレア本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製測定流体空圧、油圧、水圧材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)-0.1~3圧力レンジ(MPa)-0.1~3
  • 50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計 エスコ

    50Kg/cm2 フレアータイプ圧力計

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    チャージホースがそのまま使用できます。
    エスコ品番EA105F-1材質(本体)真鍮製砲金種類汎用圧力計本体厚さ(mm)32材質(ケース)合金製材質(ブルドン管)アルミプラス表示圧力範囲(MPa)0~5
  • [R134a] 80mm 圧力計 エスコ

    [R134a] 80mm 圧力計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
  • APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサケーブル

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • 一般圧力計 A型 G1/4B 右下精器製造

    一般圧力計 A型 G1/4B

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
    用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。トラスコ品番334-9003材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅ケース形状Aサイズ【接続部】G1/4B直径(Φmm)60精度±1.6%F.S最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)0~25
  • 普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ 長野計器

    普通形圧力計(Φ75)立形A枠 耐熱用 AC20-131シリーズ

    長野計器
    7,398税込8,138
    1個
    5日以内出荷
    ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
  • グリセリン入圧力計 右下精器製造

    グリセリン入圧力計

    右下精器製造
    5,198税込5,718
    1個
    欠品中
    大きさ60Φの物にはケースに矢印形状のセーフティマークが装着出来、このセーフティマークにより設定圧力表示が簡単に出来ます。
    形状ケース形状Aケース形状A枠(立型つば無し)直径(Φmm)60種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)‐5~50ねじ径R1/4外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.接続ねじ1/4R材質(ケース)SPC測定流体気体、液体材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • 一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し) 右下精器製造

    一般真空計 Φ60(成績書付き、トレーサビリティ無し)

    右下精器製造
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。 型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。 ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
    仕様成績付ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)180種類一般真空計ねじ径G1/4B外径(Φmm)60精度±1.6%F.S.材質(ケース)SPC材質(株)C3604BD最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)-0.1~0

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計
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
14ページ目: 圧力計 【通販モノタロウ】 圧力・流量測定