絞り込み
圧力レンジ(MPa)
ねじの呼び
外径(Φmm)
最小目盛(MPa)
0・0.0005・0.001・0.002・0.005・0.01・0.02・0.05・0.1・0.2・0.5・1・2・5・-0.04・-0.05・-0.06・-0.07・その他
校正証明書
なし・付き
精度
±0.02%・±0.05%・±0.15%・±0.25%・±0.3%・±0.35%・±0.4%・±0.5%・±1%・±1.0%・±1.5%・±1.6%・±2%・±2.5%・±3%・±5%・±10%・±15%・±20%・その他
ブランド
モノタロウ・長野計器・旭計器工業・高島計器・エスコ・右下精器製造・第一計器・TOKO(東洋計器興業)・NKS・岡野製作所・ULVAC(アルバック)・WIKA・Bourdon・山本計器・クローネ・富士フイルム・PressVac(プレスバック)・岩田製作所・ユニバーサル・Druck・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: 圧力計

2,817件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~25MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~25MPa S1 R3/8

    高島計器
    7,498税込8,248
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3964材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)25
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3965材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X2.5MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)2.5
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3970材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)1
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8

    高島計器
    5,598税込6,158
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3968材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)16
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8

    高島計器
    5,598税込6,158
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3974材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1.6MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1.6MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3971材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)1.6
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.6MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.6MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3967材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.4MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.4MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,298税込4,728
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3976材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.4
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.25MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.25MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,598税込5,058
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3975材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.25
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,598税込5,058
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3972材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.1
  • プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8 高島計器

    プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8

    高島計器
    4,598税込5,058
    1個
    25日以内出荷
    ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
    用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3973材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X0.16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.16
  • ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器

    ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4

    高島計器
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
    用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 (IP54相当)トラスコ品番473-0604材質外枠材質SUS形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S接続ねじG1/4呼称WS A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
  • 【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器

    【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,198税込4,618
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
    接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
    仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
  • 一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100 高島計器

    一般蒸気用圧力計 A枠立型・Φ100

    高島計器
    5,198税込5,718
    1個
    23日以内出荷
    製作実績の豊富な信頼性の高い圧力計です。JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
    用途蒸気用に使用できます。材質外枠:SPC・Crメッキケース形状A型接続部のサイズR3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
  • デジタル動圧測定器 動圧くん 千代田通商

    デジタル動圧測定器 動圧くん

    千代田通商
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    デジタル圧力計がボタン電池式で簡単どこでも設置できます。設備及びエアツールの入力圧力がデジタル表示です。メガフローXカップリング付です。省エネ配管材と組み合わせる事で最小限の低圧化が可能です。
    用途設備及びエアツールの入力圧力確認に。トラスコ品番470-5424材質しんちゅう、アルミ、鋼鉄測定範囲(MPa)圧力:0~1.000使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1呼称動圧くん耐圧(MPa)1.5電池CR2023リチウムイオン電池RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)1
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ63 BAグレード 立形 VCRオス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG2 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L BAグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)63使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(おす)Male MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 背面形 VCRメス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    14,980税込16,478
    1個
    61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • 高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRメス(9/16-18UNF) PressVac(プレスバック)

    高純度ガス用圧力計 Φ50 EPグレード 立形 VCRメス(9/16-18UNF)

    PressVac(プレスバック)
    13,980税込15,378
    1個
    61日以内出荷
    プレスバック圧力計「HPGシリーズ」は半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界で使用される高純度ガスシステム用に設計されています。
    用途、半導体、電子、医療、バイオテクノロジー及び、製薬業界仕様【Heリークレート】1.0×10-10Pa・m3/sec以下、【組立/調整・校正】クリーンルームクラス10000・クリーンルームクラス100、Heリーク検査(真空吹き付け法)、【処理】禁油禁水その他【組立/調整・校正】クリーンルーム クラス10,000 / クリーンルーム クラス100材質ブルドン管・接ガス部:SUS316L / ケース:SUS304 / カバー:ポリカーボネイト / ダイアル:アルミニウム備考Heリーク検査(真空吹き付け法)シリーズHPG1 : 高純度ガス用圧力計(SUS316L EPグレード)精度±1.0%F.S接続ねじメタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS包装ポリエチレン材 真空2重梱包使用圧力安定した圧力の場合フルスケールの75% / 変動する圧力の場合フルスケールの67%ケース外径(Φmm)50使用環境温度(℃)-40~+65流体温度(℃)最大+100接続形状メタルフェイスシール継手 回転式(めす)Female MFS処理方法禁油禁水洗浄度ASME B40.100の洗浄度レベル4リークレート(Pa・m3/sec)~1.0×10-10洗浄超音波洗浄
  • サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    63,980税込70,378
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)64寸法B(mm)56.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 2.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    62,980税込69,278
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)64寸法B(mm)56.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.5Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6接続サイズ1.1/2in ヘルール接続(IDFヘルール)
  • サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 背面形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール PressVac(プレスバック)

    サニタリー圧力計 1.0Sヘルール (0~0.6MPa) 立形 ダイアフラムシール

    PressVac(プレスバック)
    59,980税込65,978
    1個
    61日以内出荷
    ダイアフラムシール方式 。・腐食性・高温・粘性などの厳しい圧力媒体に対応 。・食品グレードオイル(FDA認証) 。・化学、食品、バイオ、製薬業界など、衛生管理が重視される分野の使用に適している
    材質ボディ・ヘルール:ステンレス鋼(316SS) 、 ダイヤフラム:ステンレス鋼(316L SS)電解研磨されたダイアフラム表面粗さ : ≦ Ra0.8μmシリーズSFG2:サニタリー圧力計 ヘルールタイプ(IDFヘルール)寸法A(mm)50.5寸法B(mm)43.5使用環境温度(℃)-20~+65流体温度(℃)最大+121圧力レンジ(MPa)0~0.6
  • GRKグリセリン入り圧力計SUS製 第一計器

    GRKグリセリン入り圧力計SUS製

    第一計器
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷から20日以内出荷
    本器は、ケース内部にグリセリン水溶液を充填することにより、可動部の動きを緩和するとともに、内部機構の摩耗を軽減するので通常の圧力計より耐久に優れた製品です。
    材質ブルドン菅:SUS316材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ材質(接続部)SUS316
  • HNT汎用圧力計 第一計器

    HNT汎用圧力計

    第一計器
    4,698税込5,168
    1個
    11日以内出荷から21日以内出荷
    量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
    ケース形状B枠(立型つば有り)精度±1.6%F.S.測定流体空圧、油圧、その他
  • DLM 電池式デジタル微圧計 第一計器

    DLM 電池式デジタル微圧計

    第一計器
    52,980税込58,278
    1台
    4日以内出荷
    ・ピークホールド機能・ゼロリセット・電池式・ポータブル・バックライト機能・オートパワーオフ機能・表示変換速度切替・耐食性材質
    接続部のサイズR1/4電源3Vリチウム電池(CR123A)精度±1.0%F.S.±1digit外寸(mm)【指示計部】Φ80×42×128保護等級IP54相当表示器4桁LCD使用温湿度範囲【温度】-10~60℃【湿度】35~85%RH(氷結結露不可)設定圧力分解能(kPa)0.1許容過負荷150%F.S.圧力範囲(kPa)0~30
  • Magnehelicシリーズ微差圧計 DWYER INSTRUMENTS

    Magnehelicシリーズ微差圧計

    DWYER INSTRUMENTS
    17,980税込19,778
    1個
    22日以内出荷
    シリーズ2000 マグネヘリック微差圧計は、81 のモデルと27 のオプションから選択できる多用途の微差圧ゲージです。Dwyer のシンプルで摩擦のないMagnehelic(R)(マグネヘリック) ゲージの動きを使って、空気圧または非腐食性ガス圧。(正圧、負圧(真空)、差圧)をすばやく表示します。衝撃、振動、過圧に強く、IP67 の耐候性を備えています。オプションで1% FS. の高精度オプション(-HA) もラインナップしています。HAオプションには、鏡面仕上げのオーバーレイと6 ポイントの校正証明書が付属します。
    用途フィルターモニタリングDwyer ピトー管による風速表示。ブロワー真空監視。ファン圧力表示。ダクト、部屋または建物の圧力。クリーンルーム正圧表示仕様取り付け位置:ダイアフラムは垂直方向適合過圧保護:標準モデルの場合、リリーフプラグは1.72 kPaで解放測定範囲0~60Pa~0~200kPa/30~0~30Pa~3.75~0~3.75KPa、81種質量(g)標準510 、MP & HP 963 付属品温度範囲(℃)- 6.67~60接続同一1/8" NPT高圧・低圧フィッティング(側面に1組、リアに1組)精度(℃)±2% FS.(-0、-100pa、-125pa、10MMは±3%、-00、-60pa、-6MMは±4%)@21.1材質(ハウジング)アルミダイキャスト製ケースとベゼル、アクリル製カバーサイズ(mm)101.6 ダイヤル直径RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション空気および不燃性の適合ガス(天然ガスはオプション)圧力範囲(kPa)-67.7kPa~103.4
  • 微圧計 エスコ

    微圧計

    エスコ
    7,220税込7,942
    1個
    翌々日出荷
    0調整機能付。高層ビルや半導体製造ラインの空調管理、クリーンルームなどの低圧力での測定に。
    材質(ケース)SUS304使用流体水、空気、油など材質(接液部)C3604/Crメッキ
  • 低圧用油圧計 エスコ

    低圧用油圧計

    エスコ
    30,300税込33,330
    1個
    翌々日出荷
    原動機のエンジンオイル油圧や作業車、建設機械等の低圧部の測定に。
    付属品ニップルR1/8”・R1/4”(低圧用)(各1個)全長(mm)1470質量(g)750測定範囲(kPa)0~1500ホース長さ(m)1.3最小目盛(kPa)50ゲージ径(Φmm)60
  • APG型ピラニ真空計 岡野製作所

    APG型ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
    付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
  • 分離型用センサケーブル 岡野製作所

    分離型用センサケーブル

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1本
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • ゲージポート 岡野製作所

    ゲージポート

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
  • ACアダプタ 岡野製作所

    ACアダプタ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1個ほか
    15日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
    付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
  • センサ固定用金具 岡野製作所

    センサ固定用金具

    岡野製作所
    8,498税込9,348
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • 絶対圧力計 岡野製作所

    絶対圧力計

    岡野製作所
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております
    付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
  • 継手 岡野製作所

    継手

    岡野製作所
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    サイズNW16-Rc1/4適合型式AVG-300

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

圧力計