絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 下地材

477件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
  • グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 出隅 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材グラビオLS/LA/LB用抗菌ABSジョイナー 出隅

    DAIKEN(旧:大建工業)
    6,198税込6,818
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    出隅など、コーキングでは困難な部分の処理が容易にできます。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)19
  • 拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き 早川ゴム

    拘束型制振シートハヤダンパーDA-8D-A粘着付き

    早川ゴム
    25,980税込28,578
    1セット(10枚)ほか
    6日以内出荷
    振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、アルミ箔を表面に積層しており、ゴム単体よりも高い効果を発揮します。アルミ箔ですので平面のみならず、なだらかな曲面にも直接貼る事のできる拘束型制振材です。
    用途金属屋根、金属階段、出窓。シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等、特に曲面部や打ち抜き加工をして異型対応が可能です。、仕様針入度:45基材アルミ箔/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き 早川ゴム

    ゴム系制振シートハヤダンパーMTS-21粘着付き

    早川ゴム
    29,980税込32,978
    1セット(5枚)ほか
    11日以内出荷
    ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
    用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等長さ(mm)1000幅(mm)500硬度80±10基材ブチルゴム/粘着剤難燃性V-0相当(シート単体)(UL-94)密度1.7Mg/m3±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き 早川ゴム

    ゴム系遮音シートMTS05-201粘着付き

    早川ゴム
    37,980税込41,778
    1本
    6日以内出荷
    主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
    用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。幅(mm)1000厚さ(mm)2質量(kg)約34.2長さ(m)10硬度62基材ブチルゴム/粘着剤難燃性HB相当(粘着層無し)(UL-94)密度1.72Mg/m3面密度(kg/m2)3.42RoHS指令(10物質対応)対応
  • 拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き 早川ゴム

    拘束型制振シートハヤダンパーDT-8D-A粘着付き

    早川ゴム
    18,980税込20,878
    1セット(8枚)
    6日以内出荷
    振動して音が発生しているような場所に貼ることで性能を発揮します。スチール(金属)階段などの足音や物を落とした音や、シャッターボックスの動力からの振動音、の抑制が主な用途です。産業用機械のモーター駆動による振動音の低減、自動車の振動を低減して屋内に影響させない用途にも使用されています。制振性能に優れたブチルゴムをベースポリマーに、亜鉛メッキ鋼板を表面に積層しています。亜鉛メッキ鋼板ですので曲面には貼り付けできませんが、最高クラスの制振性能を有している拘束型制振材です。
    用途間仕切壁、金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車等仕様針入度:45長さ(mm)600幅(mm)300厚さ(mm)1.6基材亜鉛メッキ鋼板/ブチルゴム/粘着層密度1.7Mg/m3質量(kg/枚)約0.85RoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト クトクマーケティング

    抗ウイルス性内装壁面材 ウイルスプロテクト

    クトクマーケティング
    84,980税込93,478
    1箱(8枚)
    3日以内出荷
    「ウイルスプロテクト」の表面に抗ウイルス性のPVCフィルム層があり、製品の表面に付着したウイルスを減少させる効果があります。エンベロープを有するウイルスAに効果的です。
    仕様抗ウイルスSIAAマーク:取得長さ(mm)2430幅(mm)606厚さ(mm)3.8ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合
  • FF用アンダーレイシート 東リ

    FF用アンダーレイシート

    東リ
    18,980税込20,878
    1巻(10m)
    4日以内出荷
    転倒時の衝撃をやわらげる東リファブリックフロア専用の下地材。高齢者住宅やペット共生住宅に最適です。
    幅(mm)950質量(kg)12.8/巻長さ(m)10品種ファブリックフロア下地用シート全厚(mm)6
  • アンダーレイシート 東リ

    アンダーレイシート

    東リ
    58,980税込64,878
    1巻(18m)
    4日以内出荷
    安全性が求められる場所に適した下地用シート。衝撃吸収性が高く、音の発生を軽減。
    幅(mm)1820長さ(m)18寸法(幅Wmm×長さLm)1820×18質量(kg/巻)57.6全厚(mm)4.5
  • NSアンダーレイシート 東リ

    NSアンダーレイシート

    東リ
    31,980税込35,178
    1巻(20m)
    4日以内出荷
    階下への音の伝わりを低減する屋外対応の下地用シート。
    幅(mm)950質量(kg)2.8タイプ屋外長さ(m)20全厚(mm)2.3
  • QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600 WAKI(和気産業)

    QonPET WBK-04 35×1820×910 9238600

    WAKI(和気産業)
    16,980税込18,678
    1枚
    翌々日出荷
    音のプロが設計した特殊表皮とフェルトの組み合わせで優れた吸音性を持つ吸音材です。効果が長持ちします。ポリエステル繊維性なので、安心安全です。難燃加工のため火に強いです。撥水加工のため水に強いです。耐熱温度120℃です。
    用途工場の騒音・簡易の防音室が欲しい方・テレビの音をもっと聴きやすくしたい方に。楽器、オーディオなどの趣味の防音に。掃除機や洗濯機などの趣味の防音に。トラスコ品番136-5149材質母材:ポリエステル不織布、粘着材:アクリル系粘着材長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)35使用温度範囲(℃)-30~120
  • アリダンVシートK フクビ化学

    アリダンVシートK

    フクビ化学
    38,980税込42,878
    1セット(6巻)
    3日以内出荷
    薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
    幅(mm)500厚さ(mm)0.18長さ(m)20
  • アリダンVシートBK フクビ化学

    アリダンVシートBK

    フクビ化学
    109,800税込120,780
    1巻
    3日以内出荷
    薬剤散布をしない、安全な防蟻・防湿シート。アリダンVシートは、耐候性、耐久性のある特殊樹脂シートに安全性を高めた防蟻薬剤を混入、すぐれた防蟻力を持ちながら人畜無害。土壌・水質汚染公害の心配を解消。従来の土壌処理に代わる画期的なシロアリ防蟻工法です。
    幅(mm)2000厚さ(mm)0.18長さ(m)40
  • サイレントドロップ用ラインガードK-01 フクビ化学

    サイレントドロップ用ラインガードK-01

    フクビ化学
    5,998税込6,598
    1箱(5巻)
    3日以内出荷
    サイレントドロップの仮置き時に使用。
    幅(mm)50グリーン長さ(m)25
  • 防音ずれ防止減さん 明和グラビア

    防音ずれ防止減さん

    明和グラビア
    2,198税込2,418
    1枚ほか
    5日以内出荷
    防音効果のあるズレ防止シート 遮音等級1級 暖房効果約5℃アップ 床暖房対応
    用途防音・ズレ防止材質発泡PE樹脂厚さ(mm)4ベージュ
  • グラビオ専用施工部材 施工キット(コーキング付) DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材 施工キット(コーキング付)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    9,398税込10,338
    1セット
    5日以内出荷
    セット内容スピーデル工法用接着剤×2、スピーデル工法用テープ×2、コーキング(ホワイト)×1、マスキングテープ(幅24mm×18m)×1使用の目安3×6尺、3×8尺、3×9尺 約2枚分/セット
  • タナック 制振やわらかゲルシート タナック

    タナック 制振やわらかゲルシート

    タナック
    2,998税込3,298
    1組(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
    用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニソネックス 450×300×24mm 東京防音

    ミニソネックス 450×300×24mm

    東京防音
    4,498税込4,948
    1パック(2パック)
    3日以内出荷
    軟質ウレタンフォームを加工した物と、その上にセルロース系繊維を植毛した物です。スムーズに不要な音を取り除く吸音材。表面積を平面の約2.5倍に加工したデゴボコが音の吸音率を飛躍的に向上させました。軽量で使い易い吸音材です。室内の中音、高音の反射音を効率よく吸収します。音楽用として、また反射音の調整用としてお使い下さい。石膏壁で壁紙仕上げのところでは押しピンで固定できます。貼る場所に応じて、カッターナイフ等で切ることもできます。
    材質特殊ウレタン・フォーム(両面テープ付)寸法(mm)450×300×24アズワン品番64-5074-99
  • 遮音ジョイント 泰邦

    遮音ジョイント

    泰邦
    3,398税込3,738
    1ケース(2本)
    100日以内出荷
    音漏れ防止 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
    用途住宅用壁下地材幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1
  • 遮音シート 泰邦

    遮音シート

    泰邦
    4,798税込5,278
    1本
    100日以内出荷
    遮音シート壁用 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
    用途住宅用壁下地材幅(mm)940基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面不織布貼り
  • 水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-66用 コーナー 100ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    58,980税込64,878
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-106用 コーナー 100ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    64,980税込71,478
    1セット(100個)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-66用 ジョイント 250ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    39,980税込43,978
    1セット(250個)
    3日以内出荷
    特許登録 特許第4659413号 意匠登録 意願2011ー1605 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り dialon(ダイアロン)

    水切り付鼻桟 BQ-106用 ジョイント 250ヶ入り

    dialon(ダイアロン)
    39,980税込43,978
    1セット(250個)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
  • 水切り付き鼻桟 H-50 6本 dialon(ダイアロン)

    水切り付き鼻桟 H-50 6本

    dialon(ダイアロン)
    41,980税込46,178
    1セット(6本)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
    高さ(mm)50長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
  • 水切り付き鼻桟 10本 dialon(ダイアロン)

    水切り付き鼻桟 10本

    dialon(ダイアロン)
    47,980税込52,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    特許登録特許第4659413号 「水切り付鼻桟」は排水孔が施して有り雨漏り等のクレームが解消しますし、素材はABS低発泡を中心とした物を独自の成形方法で生産しており、断熱性・釘の保持力を保っております。 又、素材は非塩ビ商品ですので燃焼時に有害ガスは発生致しませんし、リサイクルとしても活用出来ます。
    高さ(mm)40長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
  • ラミパック 2巻入り dialon(ダイアロン)

    ラミパック 2巻入り

    dialon(ダイアロン)
    119,800税込131,780
    1セット(2巻)
    3日以内出荷
    万全な遮熱対策で、快適な住空間を造り出す。 屋根下、壁面をアルミ純度99%、反射率97%の高遮熱材ラミパックSDで覆うことにより、春夏秋冬、不眠不休で働き続け、輻射熱をはね返します。その効果は絶大で、夏の暑さも冬の寒さも遮熱・反射し快適な空間を造ります。 高遮熱性 ラミパックSD-W(8mm品)はグラスウール(10K)36mm厚相当の効果があります。更に胴縁空間層を両面に設ける事によリグラスウール(10K)67mm厚と等しい効果が出ます。 熱輻射 98.6%のアルミ合金箔をシート両面に使用のため、冬の室内から外への輻射熱放出、夏の外から室内への輻射熱侵入を防ぎます。 熱線(輻射熱)カット率 分光反射率測定結果より2~18μmの赤外線を93~99%反射(カット)します。 利用空間拡大 超薄型で高い性能を発揮するため、取り付け空間が少なくてすみ、その分だけ空間が有効に利用できます。 安全性 腐食性や毒性、ガン原生等がなく非常に安全性が高い商品です。また、全体の層を接着剤を使用せず熱溶着していますので有機溶剤等の放出はありません。 作業性 カッターやハサミで簡単に切断できるため、作業効率が非常に向上します。作業時は眩しさ防止サングラス等が必要です。 多種の取り付け方法が可能 ボルト締、釘打、縫いとじ、ホッチキス止め、鋲止め、テープ止め等、種々の取付方法が可能です。 強度が高い 圧縮強度77t/m2、引張強度3.9N/mmラミパックSD-W 耐久性 芯材のポリエチレンは、酸化したり分解したりしにくいプラスチックです。また両面のアルミ合金箔は一般のアルミ箔に比べ強度・柔軟性・耐ピンホール性に優れています。 結露 対照温度差、相対湿度によるが空気層設置により結露対策が可能です。 清潔 素材自体では細菌やカビは発生しません。 軽量 1平方メートル当り335g(ラミパックSD-W)程度の重さなので、運搬が非常に楽です。 破棄物の減少 ラミパックSDは全量使い切る事ができます。 夏は外気温(熱線)を反射して、屋根、外壁からの輻射熱を遮断し、室内温度の上昇を大幅カットします。冷房の冷気を遮断し、外に出さず冷房効率を高めます。 冬は冷たい外気温と地面からの冷気を遮断して室内温度の低下を大幅に低減します。暖房の暖かい空気を遮断し、外に出さないので、暖房効率が上がります。 高遮熱性能を持つ「ラミパックSD」は暑さ、寒さを快適に過ごすことに寄与した環境に優しい材料です。しかも経費の節約と、省エネルギーの効果に大きく貢献します。 ラミパックSDは、国土交通省の不燃認定試験に合格した商品です。ラミパックSD-S 認定番号 NM-1789、ラミパックSD-W 認定番号 NM-2182
    形状ロール3インチ紙管巻シルバー面積(m2)50.4
  • ハットジョイナー PK-3 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー PK-3 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    24,980税込27,478
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-9 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-9 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    37,980税込41,778
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-8L 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-8L 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    33,980税込37,378
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5L 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5L 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5H 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5H 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    33,980税込37,378
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-5S 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-5S 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    用途クロス下地材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ハットジョイナー P-3 100本入り dialon(ダイアロン)

    ハットジョイナー P-3 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    27,980税込30,778
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 従来は目地部まで接着していたため、サイディングの膨張収縮によりサイディング接着部にすき間が生じ水もれの原因となっています。 ハットジョイナー Pは耐寒性も考慮された全く心配のない理想的なジョイント目地です。
    材質ポリプロピレン樹脂(P.P)ナチュラル定尺(m)1.82
  • ダイアロン棟用タルキ TK-43×43 dialon(ダイアロン)

    ダイアロン棟用タルキ TK-43×43

    dialon(ダイアロン)
    31,980税込35,178
    1セット(9本)
    3日以内出荷
    長さ(m)3素材ABS発泡樹脂
  • ダイアロン瓦桟K-15 dialon(ダイアロン)

    ダイアロン瓦桟K-15

    dialon(ダイアロン)
    23,980税込26,378
    1セット(20本)
    3日以内出荷
    排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。 樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。 樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。 木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。 丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。 工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
    長さ(m)3最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650圧縮強さ(MPa)15.2曲げ強さ(MPa)14.9曲げ弾性率(MPa)773線膨張係数(×10-5/℃)7.5素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合硬さ(N)8.7
  • ダイアロン瓦座TK-40×30 dialon(ダイアロン)

    ダイアロン瓦座TK-40×30

    dialon(ダイアロン)
    25,980税込28,578
    1セット(9本)
    3日以内出荷
    長さ(m)3素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合
  • サイジング目地 100本入り dialon(ダイアロン)

    サイジング目地 100本入り

    dialon(ダイアロン)
    21,980税込24,178
    1セット(100本)
    3日以内出荷
    材質塩化ビニール(テープ付)長さ(mm)2424
  • DXハットジョイナー V-5 dialon(ダイアロン)

    DXハットジョイナー V-5

    dialon(ダイアロン)
    45,980税込50,578
    1セット(100本)ほか
    3日以内出荷
    サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。 片面に切れ目が入れて有りますので窓周り等に片ハットにして使用もできます。曲げれば片側が折れます。
    材質PVC+特殊紙テープ
下地材