絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: 下地材

477件中 441477
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃ポリエチレンフィルム 旭産業(エアーゲージ)

    難燃ポリエチレンフィルム

    旭産業(エアーゲージ)
    78,980税込86,878
    1セット(2本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番855-2178材質シート本体:ポリエチレン(PE)幅(mm)1800厚さ(mm)0.1質量(kg)8.5透明長さ(m)50
  • バリアテープ フクビ化学

    バリアテープ

    フクビ化学
    34,980税込38,478
    1箱(16巻)
    3日以内出荷
    バリアエースの端部と構造材との留め付け、タッカーで留め付けることの出来ない金属下地の場合、配管・配線がバリアエースを貫通する部分の補修、作業中に生じたバリアエースの傷・裂け目の補修などに使用します。 プチル系気密防湿テープ(屋内用)です。 低温から高温まで安定した粘着性能を持っています。 手切れ性があり、施工性が良好です。
    厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m)0.35×50×20透湿度(g/m2)(24hr/40℃/90RH%)3.1
  • 吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り 光

    吸音カラー硬質フェルトボード 面取り模様入り

    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    吸音性に優れたフェルトボード 室内の壁面に使用すると、室内の騒音を吸収し、階下への防音や騒音対策にも効果を発揮します。ポリエステル製の繊維を特殊成型しており、優しい肌触りで安全面にも優れており、保護材としてもご使用いただけます。音源の近くで音の当たる場所にご利用いただきますと、室内の高音部の反響音を吸収し聞き取りやすい音に! 通気性・防炎性・耐摩耗性にも優れており、カッター等でも簡単にカットできます。 ピンボードとしてもご利用いただけますので、インテリアとして! 石こう壁への取付は石こうピンをご使用ください。 取り付ける壁面を直接傷つけたくない場合は、壁面に養生テープを貼り、その上に市販のホットメルトで取り付けします 取付面がコンクリートなどの場合はマジックテープでの取付が有効です。取り外しの際に適しています。
  • 消音シート 未来工業

    消音シート

    未来工業
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    下地床に敷き詰め、その上にフロアーパネルを施工します。
    質量(g)3300規格1m巾×50m×2mm
  • 遮熱パネルーフUタイプ フクビ化学

    遮熱パネルーフUタイプ

    フクビ化学
    27,980税込30,778
    1箱(50枚)
    3日以内出荷
    高遮熱&通気層のダブル機能で快適・省エネ・高耐久の家づくりをサポート。 野地板の下に反射空間・通気層を確保し、侵入熱量40%カット。簡単・便利にエコ屋根を実現します。 両端を折って、垂木にタッカーで留めるだけの省施工商品です。 ウレタン吹付に対応しています。
    材質クラフト紙
  • 防振ベース DAIKEN(旧:大建工業)

    防振ベース

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1枚
    14日以内出荷
    ピアノなどの下に敷き込むだけで階下への音漏れを防止。 耳に聞こえる音の大きさを約30%軽減します。
    長さ(mm)806幅(mm)756厚さ(mm)52.5質量(kg)約15/枚構成化粧ニードルパンチカーペット(3mm厚さ)、耐圧板(20mm厚さ)、リサイクル塩ビ樹脂制振マット(2mm厚さ)、振動反射板(7mm厚さ)、緩衝材(12mm厚さ)、合板(5.5mm厚さ)面密度(kg/m2)26.7サイズ(mm)806×756ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
  • 遮音シート100B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート100B

    DAIKEN(旧:大建工業)
    16,980税込18,678
    1箱(2巻)
    22日以内出荷
    壁や天井などの開口部の隙間をふさぎ、音漏れを防ぎます。オトテンやオトカベなどの施工時にご採用ください。 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
    幅(mm)100厚さ(mm)1質量(kg)4.2長さ(m)20基材高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート、片面エンボス加工・片面フラット面密度(kg/m2)2.1ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • バリアパッキン5 フクビ化学

    バリアパッキン5

    フクビ化学
    22,980税込25,278
    1箱(8個)
    3日以内出荷
    省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用すき間防止材。 EPDMゴムを特殊配合したスポンジ状のパッキン材です。 止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。 アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。 反発弾性にすぐれています(アスファルトが含有されているものは硬い)。 両面テープ付き。
    幅(mm)30厚さ(mm)5長さ(m)10
  • 遮音テープ 100MMX10M巻 フクビ化学

    遮音テープ 100MMX10M巻

    フクビ化学
    44,980税込49,478
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    天井と壁、壁と床など、すきまの防音効果の低下を防ぎます。 遮音シートでは施工の難しい部分や、給・排水管やダクトの防音にもご使用いただけます。 遮音シートの継ぎ目にも最適です。 粘着処理をした扱いやすいテープで施工が簡単。
    テープ幅(mm)100テープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)0.95
  • 遮音シートFS-100 フクビ化学

    遮音シートFS-100

    フクビ化学
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    簡単施工の住宅防音用基本材料。
    材質(本体)PVC、(不織布)ポリエスエル幅(mm)940厚さ(mm)1長さ(m)10
  • システリアパネルスギ DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネルスギ

    DAIKEN(旧:大建工業)
    37,980税込41,778
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    うづくり仕上げを採用することで木の立体感と豊かな質感を表現しました。 和の風格を演出する腰壁です。
    長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木スギ単板張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • システリアパネルリブワイド型 DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネルリブワイド型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    27,980税込30,778
    1箱(6枚)
    14日以内出荷
    広々としたリビングにもコーディネートしやすいリブ調腰壁です。 美しい木目とリブ調デザインが上質なお部屋を演出します。
    長さ(mm)845幅(mm)151.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • システリアパネルフラット型W DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネルフラット型W

    DAIKEN(旧:大建工業)
    29,980税込32,978
    1箱(2枚)
    14日以内出荷
    モダン系のインテリアと相性のよいフラットデザインの腰壁です。腰壁が主張しすぎないシンプルな表情が魅力です。
    長さ(mm)845幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 10型・20型共通ジョイントパネル DAIKEN(旧:大建工業)

    10型・20型共通ジョイントパネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    10,980税込12,078
    1枚
    14日以内出荷
    格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
    長さ(mm)745幅(mm)303厚さ(mm)12.5基材MDF加工(溝)家具調面取り加工、塗装仕上げ、(縁)長辺本実加工、巾木側接合部本実加工、額縁側接合部切り放し表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • システリアパネル20型 DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネル20型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    39,980税込43,978
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
    長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工家具調面取り加工、塗装仕上げ表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • システリアパネル10型 DAIKEN(旧:大建工業)

    システリアパネル10型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    39,980税込43,978
    1箱(2枚)
    5日以内出荷
    格調高いクラシカルな彫り模様を採用することで、お部屋をゴージャスな雰囲気に演出してくれる腰壁です。
    長さ(mm)745幅(mm)454.5厚さ(mm)12.5基材MDF加工家具調面取り加工、塗装仕上げ表面天然木単張り、塗装仕上げホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • さらりあ~とシンプルパレット DAIKEN(旧:大建工業)

    さらりあ~とシンプルパレット

    DAIKEN(旧:大建工業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(8枚)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    空間の印象に合わせて選べるデザイン。 お部屋のアクセントとしてもお楽しみいただけます。
    長さ(mm)606幅(mm)303シリーズさらりあ~と表面エンボス加工+アクリル系エマルジョン塗装
  • 遮音床パネル16 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音床パネル16

    DAIKEN(旧:大建工業)
    16,980税込18,678
    1箱(2枚)
    22日以内出荷
    木造住宅で階下への軽量床衝撃音(スプーンを床に落とした衝撃音が階下に伝わるような音)を約30%軽減できます。
    長さ(mm)909幅(mm)909厚さ(mm)16基材リサイクル塩ビ樹脂制振マット4mm(表面)+合板12mm(裏面)加工あいじゃくり加工ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)1.65(2枚合計)
  • 防音パネル18シナN DAIKEN(旧:大建工業)

    防音パネル18シナN

    DAIKEN(旧:大建工業)
    33,980税込37,378
    1箱(2枚)
    当日出荷
    シナ合板(6mm厚)とインシュレーションボードとの積層により、9mm厚の有孔合板と同等の耐衝撃性を実現。 体育館などにも使用できる高性能タイプ。オイルステンやペイント塗装が可能。 放送室、視聴覚室、ピアノ教室などにも適します。
    長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)18基材有孔シナ合板、インシュレーションボード表面6mm厚さ、有孔シナ合板(穴径7mm、ピッチ25mm)裏面リサイクル塩ビ樹脂高密度遮音層に布張りホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)3.31(2枚合計)
  • ニューラスボード 吉野石膏

    ニューラスボード

    吉野石膏
    99,800税込109,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    「ニューラスボード」を下地とした「YNプラスター」など各種せっこうプラスター塗りの半乾式工法壁です。 最終仕上げ材として天然素材・珪藻土入りせっこうプラスター、ホルムアルデヒド吸収分解タイプの<タイガーケンコート>が健康壁として好評です。
    厚さ(mm)7寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8617
  • 押入れボードハイクリンアート布目 吉野石膏

    押入れボードハイクリンアート布目

    吉野石膏
    189,800税込208,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    新築・リフォーム直後や新しい家具などから発生するホルムアルデヒドを短時間で吸収・分解します。 物理的な吸着と異なり、ホルムアルデヒドを化学的に吸収・分解するため再放出されません。 タバコの煙に含まれているアセトアルデヒドの低減効果もあります。 不燃性、施工の容易性など、せっこうボードのもつ優れた性能は、そのまま保持しています。
    寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9824
  • 不燃ベベルタイガーボード 吉野石膏

    不燃ベベルタイガーボード

    吉野石膏
    149,800税込164,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)9.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6防火性能不燃NM-0441
  • タイガー不燃防水ボード 吉野石膏

    タイガー不燃防水ボード

    吉野石膏
    219,800税込241,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
    厚さ(mm)12.5寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-9639
  • タイガー防水ボード(準不燃) 吉野石膏

    タイガー防水ボード(準不燃)

    吉野石膏
    179,800税込197,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    せっこうボードの唯一の弱点ともいえる「水に弱い」性質を補うため、せっこうの芯と両面の原紙に特殊防水加工を施したものです。 キッチン、洗面所などの内装タイルの接着張り下地などに使用されます。
    寸法(mm)910×1820サイズ3×6JIS規格JIS A 6901防火性能準不燃QM-9826
  • 強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ 吉野石膏

    強化石膏ボード タイガーボード・タイプZ

    吉野石膏
    169,800税込186,780
    1セット(120枚)
    4日以内出荷
    防火区画を構成する耐火壁構造や、木造建築物等の準耐火構造に使用されるものです。 せっこうの芯にガラス繊維などを加えて耐火性能を強化しました。
    JIS規格JIS A 6901防火性能不燃NM-8615
  • 遮音カベマット 154B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音カベマット 154B

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1箱(4枚)
    22日以内出荷
    より効果的な遮音効果を備える防音壁下地材。 コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。 電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    材質リサイクル塩ビ樹脂制振マット長さ(mm)1300幅(mm)500厚さ(mm)6寸法(mm)500×1300質量(kg)6.5表面エンボス加工面密度(kg/m2)10ふち仕上四辺切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/28
  • 排水管遮音シート 450N DAIKEN(旧:大建工業)

    排水管遮音シート 450N

    DAIKEN(旧:大建工業)
    22,980税込25,278
    1箱(12枚)
    22日以内出荷
    風呂場や2階トイレからの気になる排水音を軽減。
    仕様片面離型紙付き材質粘着ゴムアスファルト系制振シート1mm+ウレタン系発泡体4mm+遮音シート1.2mm長さ(mm)500幅(mm)450厚さ(mm)6.2寸法(mm)450×500質量(kg)0.7/枚表面エンボス加工ふち仕上切り放しホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • 遮音シート 940B DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音シート 940B

    DAIKEN(旧:大建工業)
    31,980税込35,178
    1本
    22日以内出荷
    防音性能を高める基礎材料。防音内装材と併用すればさらに効果的です。コインシデンス効果(特定の周波数で遮音性能が低下する現象)の発生を抑えます。電波を通すので、室内アンテナやコードレス電話が使えます。
    材質高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート幅(mm)940厚さ(mm)1.2質量(kg)20長さ(m)10規格防衛省民家騒音防止工事適合品表面不織布張り面密度(kg/m2)2.1裏面エンボス加工ホルムアルデヒド等級告示対象外製品周波数(Hz)/遮音値(dB)500/16
  • 壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル DAIKEN(旧:大建工業)

    壁材 スタイルアート ハンギングタイプ ユニット 木目パネル

    DAIKEN(旧:大建工業)
    12,980税込14,278
    1箱(2本)
    19日以内出荷
    空間演出と収納を兼ねる機能壁 ギャラリーと収納を兼ねた、インテリア性の高いハンギング収納です。
    用途壁材・腰壁 ~ デザイン壁材 シート化粧壁材 ~ スタイルアート ハンギングタイプ長さ(mm)2400厚さ(mm)9
  • RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm RS PRO

    RS PRO 吸音 ニトリル, PVC, 1m x 1m x 6mm

    RS PRO
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    RS PRO V7
    仕様材料 = ニトリル, PVC長さ = 1m幅 = 1m厚さ = 6mm典型的な音の減衰 = 85% @ 1000 Hz裏面粘着 = あり動作温度 Max = +100℃動作温度 Min = -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 腰壁用出隅材 東リ

    腰壁用出隅材

    東リ
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用入隅材 東リ

    腰壁用入隅材

    東リ
    2,398税込2,638
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用) 東リ

    腰壁用コーナー材(出隅入隅兼用)

    東リ
    7,598税込8,358
    1箱(5個)
    4日以内出荷
  • 腰壁用ニューモール材 東リ

    腰壁用ニューモール材

    東リ
    12,980税込14,278
    1箱(5本)ほか
    4日以内出荷
    セット内容5本/ケースゼリー状瞬間接着剤1本(10g)材質塩化ビニル長さ(mm)2000幅(mm)16厚さ(mm)4.2
  • ガラスマット セントラル硝子

    ガラスマット

    セントラル硝子
    21,980税込24,178
    1巻(30kg)
    3日以内出荷
  • チョップストランドマット 日東紡績

    チョップストランドマット

    日東紡績
    25,980税込28,578
    1巻(30kg)
    3日以内出荷
    FRP防水用 補強マット
  • 透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m Panasonic(パナソニック)

    透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1箱(2本)
    9日以内出荷
    格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。
    仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41
下地材