絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(3,550)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2,180)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1,352)
  • Scorpion (スコーピオン)(865)
  • BEAMS(ビームス)(523)
  • ヤマモトレーシング(467)
  • Termignoni (テルミニョーニ)(371)
  • BODIS (ボディス)(314)
  • IXIL (イクシルサイレンサー)(310)
  • WR’S(ダブルアールズ)(215)
  • アールズギア(214)
  • Vance&Hines(184)
  • NOJIMA ENGINEERING(180)
  • OVER RACING(168)
  • FMF(エフエムエフ)(136)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(133)
  • エスアンドエスサイクル(97)
  • TAKEGAWA(武川)(87)
  • Shark(シャーク)[バイク用品](86)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
排気系とはバイク用品の部品で、マフラー、断熱・消音剤、マフラーバンドなどマフラー関連の部品のことです。マフラーはバイクのエンジンの排気音を抑える部品でサイレンサーともいいます。マフラーガスケットは、排気漏れを防ぐためのマフラー交換時には必須の部品。国内4メーカー対応の豊富な種類があります。また、マフラーの音が大きく感じたときは、サイレンサー内部にあるクラスウールを交換することで音量が下がるでしょう。マフラーバンドは、排気管を断熱し、排気温度の低下をおさえ、排気効率を向上させることができます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
12,075件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エキゾーストマフラーガスケット KITACOエキゾーストマフラーガスケットKITACO(187件のレビュー)
369税込406特価
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
エギゾーストマフラーガスケット モノタロウエギゾーストマフラーガスケットモノタロウ(257件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。
材質ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】公差±0.5
サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープDAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ寸法38mm×2.3m耐熱温度(℃)550
断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ断熱ガラステープ (サーモプロテクター)モノタロウ(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550取扱説明書(0.3MB)
断熱グラスウール DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウールDAYTONA(デイトナ)(8件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
耐熱グラスウール KIJIMA(キジマ)耐熱グラスウールKIJIMA(キジマ)(11件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱500度
厚さ(mm)5寸法(mm)350×400
サーモプロテクトラップ DAYTONA(デイトナ)サーモプロテクトラップDAYTONA(デイトナ)(28件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
断熱グラスウール シートタイプ DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウール シートタイプDAYTONA(デイトナ)(26件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
厚さ(mm)1.4(剥離紙含む)シートサイズ(mm)300×400耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
マフラージョイントガスケット KITACOマフラージョイントガスケットKITACO(45件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から翌々日出荷
スリップオンマフラー交換時の必須アイテム! エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。 マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
消音グラスウール KIJIMA(キジマ)消音グラスウールKIJIMA(キジマ)(32件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
経年変化による消音効果低下時等、交換することで消音効果を向上します。
付属品ステンワイヤー耐熱温度(℃)600
断熱グラスウール ロールタイプ DAYTONA(デイトナ)断熱グラスウール ロールタイプDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50長さ(m)2耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
ステンレスマフラーバンド KIJIMA(キジマ)ステンレスマフラーバンドKIJIMA(キジマ)(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
従来のバンドに比べ締め付けトルクを多く掛けられます。
材質(ボルト)スチール材質(バンド)ステンレス
エキゾーストバンテージ 3m CF POSHエキゾーストバンテージ 3mCF POSH(7件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACOエキゾーストガスケット/1PCS K-PITKITACO(35件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。 マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
サイレンサーバッフル(STD) DAYTONA(デイトナ)サイレンサーバッフル(STD)DAYTONA(デイトナ)(24件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
汎用タイプのサイレンサーエンドバッフル(内径:19.8mm)。サイレンサーエンドへ装着して音量を抑えます。レトロタイプは、プルアウトバーをエンド部センターへ配置したレトロ風デザインを採用。スタンダードタイプは、エンドパイプを奥側へ設置してバッフルが見えにくいデザインとしました。スチール製黒塗装仕上げ。固定ボルト(M6×12L)付属。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー(サイレンサー)内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。車両により消音効果は異なります。
全長(mm)48.5
マフラースプリング(黒)ロング ヨシムラマフラースプリング(黒)ロングヨシムラ(18件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
マフラースプリング90mmソフトな掛け心地。
材質寸法(mm)90黒メッキ仕上げ
インナーサイレンサー KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーKIJIMA(キジマ)(23件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。付属品M6×15固定ボルト
消音筒型グラスウール KIJIMA(キジマ)消音筒型グラスウールKIJIMA(キジマ)(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
筒型形状のため容易に装着可能。切り込み済。カッター等でカットOK。
付属品ステンワイヤー
スタッドボルト M6×32 TAKEGAWA(武川)スタッドボルト M6×32TAKEGAWA(武川)(6件のレビュー)
599税込659
1セット(2個)
当日出荷
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ) K-CON(キタコ)サイレンサースプリング(スイベルフックタイプ)K-CON(キタコ)(5件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
スイベルフックタイプによりスプリングに掛かる負荷を軽減し、ステンレス製で長期使用による錆の発生を抑えます。
EX マフラースプリング KITACOEX マフラースプリングKITACO(13件のレビュー)
399税込439
1セット(2本)
当日出荷から5日以内出荷
スプリングで固定しているサイレンサーの補修パーツです。各サイズ取り揃えています。 マフラー及び、チャンバーの振動量及び、フック形状によりスプリング寿命は左右されます。スプリングフックの接触面は必ず大きくし、防振の為、スプリングに耐熱性のあるゴムチューブを装着すると長寿命でご使用頂けます。
適合汎用
インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)インナーサイレンサー(グラスウール消音タイプ)DAYTONA(デイトナ)(10件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷から翌々日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
消音グラスウール(スタンダードタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(スタンダードタイプ)DAYTONA(デイトナ)(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)700
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X35(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(4件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×35
サイレンサーバンド K-CON(キタコ)サイレンサーバンドK-CON(キタコ)(16件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
マフラー交換時に必要なサイレンサーバンドとバンドラバーのセット。 曲げ部には2ヶ所のリブを設け、十分な強度を確保しています。
付属品M8×25フランジ付ステンレスキャップボルト、M8ステンレスワッシャー、M8ロックナット材質ステンレス(1.2mm厚)寸法B(mm)25寸法C(mm)10
マフラーサイレンサー用耐熱ゴム KIJIMA(キジマ)マフラーサイレンサー用耐熱ゴムKIJIMA(キジマ)(8件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
キジマ品番209-267から277までのマフラーバンド用の補修部品
用途KIJIMA製マフラーバンド209-267~274用補修部品寸法(mm)30×400×1.5t
消音シリカウール(耐熱800℃) KIJIMA(キジマ)消音シリカウール(耐熱800℃)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
セラミックウールシリーズに代わる消音グラスウール。 セラミックウールと同等以上の耐熱温度を持つシリカウールが新たにラインナップ。 耐熱800℃の3サイズと耐熱1000℃の仕様を1サイズ設定。
厚さ(mm)5寸法(mm)200×300
汎用遮熱プレート DAYTONA(デイトナ)汎用遮熱プレートDAYTONA(デイトナ)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
特殊成型されたアルミ板(A1050-0)が効率よく熱を空気中に逃がし、放射熱による熱害を抑止します。ハサミで簡単に切れ、手で曲げることができます。
用途マフラー周辺、ラジエター熱、各種電装品、フレーム付近からの熱を遮熱 キャブレターへの熱害(泡立ちなど)、エンジン下部の石はねなどによる傷抑止寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×300×4.5
断熱アルミガラスクロス KIJIMA(キジマ)断熱アルミガラスクロスKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
マフラー・エンジン等の熱からFRP製等の低防熱性パーツを保護します。 ステンワイヤー付 耐熱100~120度
耐熱温度(℃)100~120
消音グラスウールセット(アコスタフィルCE) KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセット(アコスタフィルCE)KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
飛散しない。連続する圧縮ガラス繊維(糸)で編みこまれているので、作業中にガラス繊維が飛び散ることがありません。その為、マスクやグローブやゴーグルをつけずに素手による作業が可能。だから、人に優しい。 作業効率に優れる。アコスタフィルはシート状なのでパンチングパイプに巻きやすく、圧縮ガラス繊維は熱が加わると膨張するのでサイレンサーに簡単に挿入が出来るサイズで巻き付ければOK。外側にマスキングテープで止める程度で済むので取り扱いが楽である。 耐久性が高い。従来のグラスウールマットは短いガラス繊維の集合体なので取り扱い時や使用過程で飛散してしまうがアコスタフィルは連続したガラス繊維で編みこんでいる為、飛散せずに耐久性が高い。 耐熱温度が高い。従来のEグラスの耐熱温度は800℃~850℃。新しく開発したECRグラスの採用で耐熱温度870℃~900℃を実現。これは現在、他メーカーには無い設定温度。 消音効果に優れる。ガラス繊維を束にして圧力をかけて糸状にした圧縮ガラス(糸)を採用。その糸を編みこんでシートにしている為、充填容量を増やすことが可能になり、従来品より消音効果が高い。
耐熱温度(℃)870~900
消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ) DAYTONA(デイトナ)消音グラスウール(セラミックコーティングタイプ)DAYTONA(デイトナ)(18件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
付属品固定用軟質ステンレスワイヤー耐熱温度(℃)900
ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケット MAD MAX(マッドマックス)ゼファー400/ゼファー750/Z400FXetc マフラーガスケットMAD MAX(マッドマックス)(3件のレビュー)
879税込967
1セット(4個)
当日出荷
厚さ(mm)3.7メーカーカワサキ外径(mm)39内径(mm)32
サイレンサージョイントパッキン KIJIMA(キジマ)サイレンサージョイントパッキンKIJIMA(キジマ)(18件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
2ストオフロード車等のサイレンサージョイントからの排気漏れを防ぎます。
全長(mm)40
モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr) SHIFTUP(シフトアップ)モンキー エキゾーストスタッドボルト M6X40(pr)SHIFTUP(シフトアップ)(6件のレビュー)
299税込329
1セット(2本)
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
Z/KZ エキゾーストガスケットセット PMCZ/KZ エキゾーストガスケットセットPMC(6件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(4枚)
当日出荷
OEMリプレイスメント。劣化による排気漏れや、再使用した場合の危険性を考慮すれば交換がベストです。純正同様のカッパープレス製。4PC1台分セットでのデリバリー。
マフラーバンド KIJIMA(キジマ)マフラーバンドKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音グラスウールセット KIJIMA(キジマ)消音グラスウールセットKIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
グラスウールとスチールウールのセット。ステンワイヤー付属。耐熱温度効果の高いスチールウールを内側に巻くことにより耐久性・消音性を向上します。
付属品ステンワイヤー寸法(mm)(グラス)300×300、(SUS)150×300
マフラースプリング KIJIMA(キジマ)マフラースプリングKIJIMA(キジマ)(1件のレビュー)
799税込879特価
1セット(2本)
当日出荷から4日以内出荷
サイレンサーなどの固定用。2本セット
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)O2センサー取付けボスTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
...
排気系