2ページ目: 排気系

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
12,054件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーサイレンサーDX KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサーDXKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
筒型グラスウールを装着することにより、従来商品より消音効果を高めました。Φ55・Φ60・Φ65の3サイズでほとんどマフラーに対応し旧タイプの集合マフラーにも最適です。
用途直管タイプマフラー用。寸法W(mm)20寸法l(mm)200±5寸法d(Φmm)25寸法L(mm)255付属品M6×15固定ボルト
エキゾーストパイプガスケット トヨタエキゾーストパイプガスケットトヨタ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ) DAYTONA(デイトナ)インナーサイレンサー(排気干渉消音タイプ)DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
インナーパイプASSYで交換するインナーサイレンサー。サイレンサー内径に合ったサイズのものを選択する汎用タイプ。お買い求めの際は必ず使用中のマフラー内径を測ったうえで、適合する商品をお選びください。
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウール MAD MAX(マッドマックス)ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ ブラック 圧縮グラスウールMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)23外径(mm)67主な適合車種汎用
ステンレス マフラークランプ DRC(ダートフリーク)ステンレス マフラークランプDRC(ダートフリーク)(7件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
4サイクルマフラーとエキゾーストパイプの接合部をとめるクランプバンド。ステンレス製で錆びにくい。
材質ステンレス
エキゾーストスプリング PRO DRC(ダートフリーク)エキゾーストスプリング PRODRC(ダートフリーク)(6件のレビュー)
799税込879
1ケース(4個)
当日出荷から8日以内出荷
片側のフック部分が首振りタイプのスプリングセット。固定する位置にフックの向きを合わせられ、スムーズにスプリングの脱着が可能。ニッケルメッキ仕上げで防錆にも優れる。4本入り。
O2センサー取付けボス TAKEGAWA(武川)O2センサー取付けボスTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ボス穴用ブラインドプラグ。 センサーを外した際にご使用下さい。
材質ステンレス寸法(mm)M18×10 P1.5
マフラースプリング (ラバースリーブ付) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)マフラースプリング (ラバースリーブ付)AKRAPOVIC (アクラポビッチ)
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
主な適合車種自由長=81mm
チャンバースプリング(SUS) ヨシムラチャンバースプリング(SUS)ヨシムラ
149税込164
1個
当日出荷
モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35 SHIFTUP(シフトアップ)モンキー ロングEX.ナット&スタッドボルトセット M6X35SHIFTUP(シフトアップ)(5件のレビュー)
789税込868
1セット
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
仕様袋ナット付材質/仕上スチール製/ユニクロメッキねじ寸法M6×35
エキゾーストバンテージ4.5m CF POSHエキゾーストバンテージ4.5mCF POSH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ノンアスベスト グラファイト、COPPERタイプはSTDより耐久性が優れています。
用途排気管を断熱することにより、排気管に排出された際の排気温度の降下を極力おさえ、排気ガスの排出スピードを維持し、排気効率の向上を実現。
Z/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセット PMCZ/KZステンレエキゾーストスタッドボルトセットPMC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から4日以内出荷
つねに高熱と振動に耐えなければならないエキゾーストスタッドボルト。長年の使用で経年変化を起こしていたり、劣化している場合がほとんどです。錆びに無縁のステンレス材の削出しで精度も抜群。又、付属のステンレスナットはフランジ付きのため、わずらわしい平ワッシャーやスプリングワッシャーも不要です。
マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用 DAYTONA(デイトナ)マフラージョイントガスケット SR400スリップオンマフラー(60685/60682/92255)補修用DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
SR400(60685/60682/92255/94499/94450)用 ●SR400(3HT5~9/A~W)、SR500(3GW4~9)の純正マフラー補修用としても使用できます。
長さ(mm)35サイズ●外径48.6×内径41.2×長さ35mm●純正品番:3GW-14714-00相当品外径×内径(Φmm)48.6×41.2純正品番3GW-14714-00相当
チャンバーガスケット ALBA(アルバ)チャンバーガスケットALBA(アルバ)(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚ほか
5日以内出荷
紙ガスケットをアルミでサンドしたダブル構造仕様。原付きノーマルマフラーガスケットは円形ですが、当製品はフランジボルトもカバーする形状になっており、排気漏れする心配が無く安心です。ボアアップシリンダーやポート加工したシリンダーなどに最適です。
適合車種汎用
ステンレスバンド DAYTONA(デイトナ)ステンレスバンドDAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
359税込395
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
8mm幅のステンレス製バンド。鉄製ボルトの締め付けにより、幅広いホース径に対応。各2本入り。
耐熱ステッカー(カーボンルック) KIJIMA(キジマ)耐熱ステッカー(カーボンルック)KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)370×435サイズL耐熱温度(℃)150
スプリング 100mm 汎用 BEAMS(ビームス)スプリング 100mm 汎用BEAMS(ビームス)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(2個)
4日以内出荷
グラスウール KITACOグラスウールKITACO(6件のレビュー)
969税込1,066
1枚
当日出荷
「最近マフラーの音が大きくなった」と思ったことはありませんかそんな時はまずサイレンサー内部のグラスウールの交換時期です。経年変化で焼けてしまったグラスウールを新品に交換すればバッチリ音量は下がります。クロスタイプはマットの外側を網目状のクロスでカバー。繊維の飛散と偏りを防止します。
厚さ(mm)約6.5仕様汎用付属品ステンレスワイヤー寸法(mm)300×300
耐熱ステッカー(アルミシート) KIJIMA(キジマ)耐熱ステッカー(アルミシート)KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
粘着剤の耐熱温度は150℃以下です。エキパイ等の高音部への使用はお避け下さい。
寸法(mm)200×240耐熱温度(℃)150
サーモスリーブ DAYTONA(デイトナ)サーモスリーブDAYTONA(デイトナ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ガソリンホース、ラジエーターホース等を熱から保護する筒状の断熱材。表面はアルミ製。外径Φ12.5までのホースに使用可能。取付はサーモスリーブをホースに通し、両端を付属のアルミテープで固定するだけ。全長500mm。
仕様筒状全長(mm)500外径(Φ)(ホース)12.5まで耐熱温度(℃)1200
サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ) DAYTONA(デイトナ)サーモシールドテープ(裏面粘着タイプ)DAYTONA(デイトナ)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
エンジンからの熱を反射して遮断するテープ状の断熱材(主成分:ノンアスベスト系ガラス繊維)です。全長4.5mで好みの長さでカット可能。裏面に接着剤が付いているので巻き付けやすくなっています。
材質表面:アルミ製、裏面:粘着タイプ耐熱温度(℃)550幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)38×4.5×1.2
マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)マフラー用 インナーサイレンサー 50Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ショート管(50Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)156内径(Φmm)(排気口)26外径(mm)47主な適合車種汎用
ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)ショート管マフラー用 インナーサイレンサー 70Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ショート管(70Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)197内径(Φmm)(排気口)30.5外径(mm)67主な適合車種汎用
インナーサイレンサー R-TYPE RPMインナーサイレンサー R-TYPERPM
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。 F-TYPE インナーサイレンサーよりも高い消音性能を発揮します。
外径(Φmm)47.4
消音シリカウール KIJIMA(キジマ)消音シリカウールKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
特殊処理を施しシリカ成分をUPしたEガラス長繊維をフェルト上に成型したガラスマット。 温度条件の厳しい場所での使用におすすめ! ハイシリカは更に成分配合を上げ耐熱温度を向上させました。
付属品ステンワイヤー
片面粘着付ガラステープ 旦暮商店片面粘着付ガラステープ旦暮商店
6,598税込7,258
1巻
6日以内出荷
長さ(m)30
エキゾーストスプリング STD DRC(ダートフリーク)エキゾーストスプリング STDDRC(ダートフリーク)(2件のレビュー)
699税込769
1ケース(5個)
6日以内出荷
チャンバーとシリンダー、またはミッドパイプとサイレンサー接続の為のスプリング。クロームメッキを施し防錆に優れる。5本入り
エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)エキゾーストマフラーガスケットALBA(アルバ)(18件のレビュー)
449税込494特価
1セットほか
当日出荷から11日以内出荷
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
マフラー用断熱材 KIJIMA(キジマ)マフラー用断熱材KIJIMA(キジマ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
むき出しのマフラー等に巻きつけることでライダーを熱から保護します。
インナーサイレンサー ドラッグパイプ KIJIMA(キジマ)インナーサイレンサー ドラッグパイプKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
過度な太さに設定したインナーパイプは消音効果と排気効率を両立するスパイラル構造を採用。
付属品M6×15固定ボルト寸法W(mm)36寸法d(Φmm)32±1
マフラースプリング SUS  209-9962 KIJIMA(キジマ)マフラースプリング SUS 209-9962KIJIMA(キジマ)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
メーカー名:キジマメーカー品番:209-9962サイズ:85mm材質[素材]:ステンレス内容量[数量]:2本SET
材質ステンレス寸法(mm)85内容2本SET
S/O SS-OVAL 焼色タイプ 18- 22・23- Ninja400 WR’S(ダブルアールズ)S/O SS-OVAL 焼色タイプ 18- 22・23- Ninja400WR’S(ダブルアールズ)
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷
用途18- 22・23- Ninja400
フルEX ショートオーバル 焼き色タイプ 16- Z125 PRO WR’S(ダブルアールズ)フルEX ショートオーバル 焼き色タイプ 16- Z125 PROWR’S(ダブルアールズ)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
4日以内出荷
用途16- Z125 PRO
ハニカムキャタライザー OUTEXハニカムキャタライザーOUTEX(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
キャタライザーは、エンジンから排出される排気ガス内の一酸化炭素(CO)、炭化水素(HC)、窒素酸化物(NOx)等の有害物質を酸化還元反応によって浄化し、クリーンな排気ガスに変えることが出来ます。 キャタライザーには白金、ロジウム等の貴金属がコーティングされています。 セル数が増すと排ガス浄化率は向上しますが、通気抵抗が大きくなりますので性能面に若干の影響が出てきます。
材質外筒:SUS436L、担体:20Cr-5Al種類Pt/Rh=5/1=1.4g/l寸法精度外筒外径:±0.05mm
スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型 MAD MAX(マッドマックス)スリム管マフラー用 インナーサイレンサー 42.7Φ汎用 ブラック グラスウール付き筒型MAD MAX(マッドマックス)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ショート管(42.7Φ)用 インナーサイレンサー ネジ付き。 飛散しにくい圧縮グラスウールを使用。
材質スチール(ブラック塗装仕上)長さ(mm)256内径(Φmm)(排気口)22外径(mm)38主な適合車種汎用
フランジ&カラーセット ゼファー400/χ クロームメッキ MAD MAX(マッドマックス)フランジ&カラーセット ゼファー400/χ クロームメッキMAD MAX(マッドマックス)
4,498税込4,948
1セット
4日以内出荷
エンジン廻りのドレスアップに!さり気ないメッキパーツ! フランジ 4個 割カラー8個(一台分)フランジ厚さ1.6mm
適合車種ゼファー400 ゼファーχ(全年式) Z400FX/Z400GP/GPZ400F
マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSET KIJIMA(キジマ)マフラージョイントガスケット OEM:65900017 2コSETKIJIMA(キジマ)
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷
エキパイとサイレンサーの結合部分のガスケット。作業前に準備しておきたい消耗部品をお得な2個SETで設定。 純正:65900017に対応。(サイズ:44.1×38.1×42H)
適合スポーツスター、ダイナ、ソフテイル 2017y-
インナーサイレンサー F-TYPE RPMインナーサイレンサー F-TYPERPM
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
1980年代の半ばから後半にかけて製造販売していた【インナーサイレンサー脱着可能タイプマフラー】専用の補修用インナーサイレンサーです。
外径(Φmm)47.4
アルミ耐熱ステッカー AKRAPOVIC (アクラポビッチ)アルミ耐熱ステッカーAKRAPOVIC (アクラポビッチ)(2件のレビュー)
999税込1,099特価
1枚
当日出荷から63日以内出荷
タイプアルミ耐熱ステッカー
片面アルミ付ガラステープ 旦暮商店片面アルミ付ガラステープ旦暮商店
5,998税込6,598
1巻
6日以内出荷
長さ(m)30
排気系