絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 7.2(1)
- 10.8(7)
- 12(1)
- 14.4(10)
- 18(12)
- 36(4)
- 40(1)
- その他(2)
照度(Lx)
- 150(1)
- 240(1)
- 300(1)
- 400(1)
- 550(1)
- 800(2)
- 1150(1)
- 1750(1)
- 1900(3)
- 2100(1)
- 4300(1)
- 4500(2)
- 5000(1)
- 5500(1)
- 82000(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1(1)
- 1.3(1)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
充電時間
- 45~60分未満(1)
ブランド
- マキタ
- ミルウォーキーツール(17)
- HiKOKI(ハイコーキ)(12)
- BOSCH(ボッシュ)(11)
- EARTH MAN(8)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- パトライト(PATLITE)(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- TAKENOW(5)
- DEWALT(4)
- ELPA(3)
- SIGNET(シグネット)(2)
- 日機(2)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- BLACK&DECKER(1)
- ZEFULS(1)
- SUPRABEAM(スプラビーム)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
7.2(1)
10.8(7)
12(1)
14.4(10)
18(12)
36(4)
40(1)
その他(2)

充電式LEDワークライト
マキタ(91件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081台当日出荷ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!トラスコ品番494-0431質量(kg)0.36(バッテリ除く)能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm)連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽)光源高輝度LED連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)400、200バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660
充電式LEDスタンドライト
マキタ(13件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷防じん・防滴タフな光。AC100V&バッテリー(別売)が選んで使える。バッテリ切れを事前にお知らせ( バッテリ使用時 )。縦方向360°回転可能。照度 High1,150lx(Low750lx)。キャリングハンドル。ACコードすっきり収納。三脚&バイス取付可能(別販売品)トラスコ品番494-0440質量(kg)2(バッテリ除く)電源(V)100(ACコード使用時)、14.4もしくは18(バッテリー使用時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)214×261×328連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):約6/3、(14.4V/4.0Ah):約8/4、(18V/3.0Ah):約10/5、(18V/4.0Ah):約13.5/6.5、(18V/5.0Ah):約16.5/8光源LED20灯10W照度(Lx)High 1150、Low 750バッテリー容量(Ah)3.0/6.0防塵防水性能IP63(ACコード使用時)、IP64(バッテリー使用時)光束(Lm)High 750、Low 450適合バッテリーA-60464、A-60698、A-60442、A-58235
充電式LEDワークライト
マキタ(15件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581台当日出荷モノの立体感が掴みやすい暖色系ライト採用。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック 寝かせても使える背面スタンド 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ質量(kg)0.4(バッテリ除く)電源(V)14.4/18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×78×119(BL1860取付け時、メタルフック収納時)連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/14、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9.5/29、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6/20、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約13/44光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)310、(メインLED 0.5W×10灯)280、(サブLED 2.0W×1灯)2100バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)620、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)90適合バッテリーA-60442、A-60698、A-60660、A-58235、A-60464
充電式マグネットライト(18V仕様)
マキタ¥18,980税込¥20,8781台当日出荷充電式マグネットライト(18V)。◆強力マグネット付で自在に照らす。建機や重機のメンテナンス作業時などに、鉄系金属部へ簡単吸着し、手元を明るく照らせる充電式マグネットライト。◆最大光束は強モードで1,200lm。光束(lm)強:1,200/中:800/弱:500。照度(lx)強:1,750/中:1,150/弱:700。※照度(lx)ルクスは光源より先方0.5m。◆底面にマグネットを配置。金属面に簡単吸着、鉄系金属部に吸着固定が可能。※マグネットを使用する際は、マグネット面全体が接する平らな場所に設置してください。高所で使用する場合は、必ず市販のストラップやひもなどで落下防止処置をしてください。◆狭所でも設置しやすい小型ボディ。[本機寸法(mm)]。ライトヘッド折りたたみ状態:長さ178×幅91×高さ161。ライトヘッド起こした状態:長さ178×幅91×高さ284。◆折りたたみ式回転ライトヘッド。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。水平300°(右90°/左210°) 垂直180°。発光面を内側にして折りたたむと自動で消灯します。◆フックで吊り下げ可能。最大Φ50mmのパイプに吊り下げできる折りたたみ式メタルフック付。◆主電源/3段階輝度切替スイッチ。輝度は強/中/弱で切替可能。◆光拡散レンズ採用。多重の影を軽減し、目の負担を軽減。◆マグネットカバー標準付属。マグネットで固定しない場合や金属の吸着防止に使用。◆足場などに固定可能(要別販売品)。バイス 部品番号:A-58132。バイス用アダプタ 部品番号:A-00217。※製品への取り付けにはバイス用アダプタが必要です。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆1充電連続使用時間(目安) 。BL18120-12.0Ah 強:約18時間 中:約29時間 弱:約46時間。BL1890-9.0Ah 強:約14時間 中:約22時間 弱:約35時間。BL1860B-6.0Ah 強:約9時間 中:約14時間 弱:約22時間。BL1850B-5.0Ah 強:約7時間30分 中:約11時間 弱:約18時間。BL1830B-3.0Ah 強:約4時間 中:約6時間30分 弱:約10時間。※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。◆その他特長。・バッテリ切れお知らせ機能(減灯)。・スロー点灯(ソフトスタート)。・マグネットで固定した製品を外す際に持ちやすく、引っ張りやすいハンドル付付属品標準:マグネットカバー質量(kg)1.5電圧(V)直流18光源使用:LED照度(Lx)強:1750/中:1150/弱:700光束(Lm)強:1200/中:800/弱:500
充電式LEDワークライト
マキタ(22件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台当日出荷USB機器が使えるUSBアダプタ機能搭載。 スマートフォンの充電や各種USB機器が使えて便利。 照射範囲を3段階切替。 光拡散樹脂(ランプカバー)。メインLEDの光を和らげ広範囲に照らします。 拡散用リフレクタ。サブLEDの光を遠く、広範囲に明るく照らします。 折り畳み収納可能なメタルフック(360°回転) 3段階スイッチ 握りやすいソフトグリップ USB用スイッチオートオフ機能付き(自照式) 防じん・防滴「アプト」質量(kg)0.42(バッテリ除く)電源(V)14.4/18出力電圧(V)(USB出力端子)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)361×79×121(BL1860取付け時、メタルフック収納時)出力電流(A)(USB出力端子)2.1連続使用時間(時間)(14.4V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約4/13、(14.4V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約9/28、(18V/3.0Ah):<メイン20灯/サブ>約6.5/19、(18V/6.0Ah):<メイン20灯/サブ>約14/43光源メインLED 0.5W×20灯、メインLED 0.5W×10灯、サブLED 2.0W×1灯照度(Lx)(メインLED 0.5W×20灯)340、(メインLED 0.5W×10灯)310、(サブLED 2.0W×1灯)1900バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)(メインLED 0.5W×20灯)710、(メインLED 0.5W×10灯)340、(サブLED 2.0W×1灯)130適合バッテリーA-60698,A-60660,A-58235,A-60442,A-60464USBタイプA型
フラッシュライト 充電式懐中電灯
マキタ(7件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681台当日出荷LEDで長寿命&小型・計量。質量(kg)0.06(バッテリ除く)電源(V)7.2能力径内350Lx以上連続使用時間(時間)約5時間(7.2V/1.0Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約300(7.2V/1.0Ahバッテリ使用時)バッテリー電圧(V)7.2適合バッテリーBL0715
充電式LEDランタン
マキタ(6件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷明るくワイドに照らします。質量(kg)0.38(BL1013装着時)電源リチウムイオンバッテリ 7.2V/BL7010、10.8V/BL1013寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×180能力ランタン:照度80ルクス(100ルーメン)、懐中電灯:照度120ルクス(100ルーメン)連続使用時間(時間)(BL7010)約4.5時間、(BL1013)約8時間光源暖色LED1.25W×1灯バッテリーリチウムイオン(BL7010またはBL1013)別売バッテリー容量(Ah)(BL7010)1、(BL1013)1.3バッテリー電圧(V)(BL7010)7.2、(BL1013)10.8適合バッテリーA-48692,A-61254
充電式LEDワークライト
マキタ(2件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷Li-ion10.8Vスライドバッテリでさらに軽く。360°明るく照らす。 USB機器が充電可能。メタルフック、先端フラッシュライト付、3段階スイッチ。 光拡散樹脂ランプカバー。マグネット取付ナット。形状USBA型質量(kg)0.40(バッテリ除く)出力電圧(V)直流5.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)360×66×101出力電流(A)2.1連続使用時間(時間)BL1015/【メインLED 0.5W×20灯】約2、【メインLED 0.5W× 5灯】約6.5、【サブLED 2.0W× 1灯】約7.0BL1040B/【メインLED 0.5W×20灯】約5.5、【メインLED 0.5W× 5灯】約17、【サブLED 2.0W× 1灯】約19バッテリー10.8Vスライド式リチウムイオン照度(Lx)【メインLED 0.5W×20灯】340、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】1900バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)【メインLED 0.5W×20灯】710、【メインLED 0.5W× 5灯】190、【サブLED 2.0W× 1灯】130適合バッテリーBL1015、BL1040B
フラッシュライト
マキタ(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。質量(kg)0.43(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×119(BL1860B取付時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたりLi-ion14.4V:約5.5(BL1415N)、約9.5(BL1430B)、約20(BL1460B)Li-ion18V:約7.5(BL1815N、約10(BL1820B)、約14(BL1830B)、約32(BL1860B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)14.4/18光束(Lm)190適合バッテリーA-60698,A-58235,A-60660,A-60442,A-60464
充電式LEDスタンドライト
マキタ¥21,980税込¥24,1781台当日出荷広範囲に明るく照射 40Vmax充電式スタンドライト登場付属品防眩フィルム(A-72702)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)249×298×280光源20灯照度(Lx)強:1900 弱:800バッテリー電圧(V)36(40max) 、14.4/18(ライトバッテリ除く)光束(Lm)強:1100、弱:450
充電式LEDワークライト
マキタ¥2,598税込¥2,8581台7日以内出荷10.8Vスライドバッテリでコンパクト&広範囲照射! 高輝度LED寸法(mm)54×77×28質量(kg)0.06(バッテリ除く)能力照度240ルクス以上(100ルーメン)連続使用時間(時間)約11(10.8V/1.5Ah)/約28(10.8V/4.0Ah)連続使用時間(分)約660(10.8V/1.5Ah)、約1680(10.8V/4.0Ah)(バッテリ電圧/容量)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)4.0、1.5バッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーBL1015、BL1040B
充電式ヘッドライト
マキタ(10件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281台欠品中Li-ion バッテリで明るく照らす!。高輝度LED 一灯。ライト部7 段階角度調整可能!質量(kg)0.09(ヘッドライト部)、0.17(バッテリホルダ部 バッテリ除く)能力照度2000ルクス以上(100ルーメン)(光源より先方約1m)コード長さ(m)1.2連続使用時間(時間)約17時間(14.4V/3.0Ah)、約7.5時間(14.4V/パワ軽)、約20時間(18V/3.0Ah)、約8.5時間(18V/パワ軽)連続使用時間(分)約1020(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)約450(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)約1200(18V/3.0Ahバッテリ使用時)約510(18V/パワ軽 バッテリ使用時)バッテリー電圧(V)14.4/18適合バッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、 BL1830、BL1815)
充電式LEDワークライト
マキタ(5件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷使い方色々、 様々なシーンに!。回転式クリップ (ライト部)。2段階スイッチ。生活防水IPX4。腰用フック(バッテリホルダ部)。エラストマ(ライト部のみ)。カールコード(1.3m)質量(kg)0.26(バッテリ除く)電源リチウムイオンバッテリ 14.4V/BL1430・BL1415、18V/BL1830・BL1815コード長さ(m)1.3(カールコード)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ライト部:62×25×99、バッテリホルダ部:151×81×89(BL1830取付時)連続使用時間(時間)(BL1430)約12/18、(BL1415)約5/8、(BL1830)約16/24、(BL1815)約7/11[強/弱]光源2.4W LEDバッテリーリチウムイオン(BL1430、BL1415、BL1830、BL1815)別売バッテリー電圧(V)(BL1430・BL1415)14.4、(BL1830・BL1815)18光束(Lm)170/120(照度270/180ルクス)[強/弱]適合バッテリーA-58235,A-60442,A-60464
フラッシュライトML100
マキタ(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷LEDで長寿命&小型、軽量!質量(kg)0.08(バッテリ除く)能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
充電式タワーライト
マキタ¥81,980税込¥90,1781台4日以内出荷充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000
ハグハグライト(充電式懐中電灯)
マキタ(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷LEDで長寿命&小型、軽量!。フレキシブルレッグで設置、固定が自在!長さ(mm)119幅(mm)52質量(kg)0.15(バッテリ除く)高さ(mm)55能力径内400ルクス以上(光源より先方約1m)連続使用時間(時間)約9時間(10.8V/1.3Ah)光源高輝度LED連続使用時間(分)約540(10.8V/1.3Ahバッテリ使用時)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8充電時間(分)50適合バッテリーA-48692
フラッシュライト
マキタ¥4,698税込¥5,1681台3日以内出荷10.8スライドバッテリ採用、軽量&高輝度LEDライト。 マルチリフレクタで1灯でも群を抜く明るさ。 コンパクトなアルミ製ライトヘッド 12段階首振り機構 フック付ストラップ マグネット取付ナット 握りやすいソフトグリップ質量(kg)0.32(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)268×66×93(BL1040B取付け時)光源LED 4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5.5(BL1015)、約14(BL1040B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)5500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190
充電式エリアライト
マキタ¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷傾いても、起き上がる「起き上がりこぼし」質量(kg)13.9高さ(mm)787電源Li-ion 14.4V/18V、AC100Vバッテリー電圧(V)14.4/18
充電式蛍光灯
マキタ¥3,198税込¥3,5181台3日以内出荷付属品フック質量(kg)0.37(バッテリ除く)電源(V)スライド式ニッケル水素9.6/12能力(9.6V)照度330Lx、(12V)照度380Lx連続使用時間(時間)約2時間30分(9.6/12V/2.0Ah)/約4時間10分(9.6/12V/3.0Ah)光源蛍光灯13W連続使用時間(分)約150(9.6/12V/2.0Ah)、約250(9.6/12V/3.0Ahバッテリ使用時)バッテリー電圧(V)9.6/12適合バッテリー9.6V・12Vスライド式ニッケル水素