絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 14.4(11)
  • 18(6)
ステープル幅(mm)
  • 80(4)
ステープル長さ(mm)
  • 15~35(3)
  • 221(3)
  • 226(1)
充電時間
  • 1~2時間未満(2)
  • 45~60分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 2.5(1)
  • 5(4)
  • 6(3)
装填本数
  • 100本(3)
100本
保証期間
  • 1年間(6)
1年間
ブランド
  • MAX(マックス)[事務用品・工具]
  • マキタ(18)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • エドマ(EDMA)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エスコ(1)
  • BLACK&DECKER(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー電圧(V)から絞り込む
14.4(11)
18(6)
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1セット(30巻)
    当日出荷
  • 鉄筋結束機ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    179,800税込197,780
    1台ほか
    3日以内出荷
    大径鉄筋に対する抜き差ししやすさ,結束スピードをアップさせた大径モデル!。アーム形状変更とカールガイド幅短縮で挿抜性向上。新TWINTIERメカニズムで1結束0.6秒に。先端折り曲げ機構でミミの高さは約14mmに。下にヒゲも出ません。ワイヤ装填アシストで簡単装着。トリガの引きしろを短くし指への負担を軽減。見やすいセンターマークで鉄筋の中心を狙いやすい。ベルトフック標準装備。
    仕様1充電当たり結束数:約5,000回(JP-L91450A装着時)質量(kg)2.6(付属電池装着時)寸法対象鉄筋:D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D25×D16×D16安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.6秒以下(D16×D16の満充電時)ワイヤー使用可能:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)295×125×358(付属電池装着時)
  • 充電式鉄筋結束機 ツインタイア MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式鉄筋結束機 ツインタイア

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    対象鉄筋径をさらに拡大した特大径モデル!。さらに大きな鉄筋径に対応し、現場の作業効率を向上!。対象鉄筋径をD22×D22~D41×D41、D51×D32まで拡大しました。同径結束(同じ太さの鉄筋2本)の最大が82mm(D41×D41)、太さの違う鉄筋2本の合計値の最大は83mm(D51×D32)です。2本のワイヤを同時に送って輪を作りねじる「ツインタイア機構」の搭載やワイヤの送り・引き戻し・ねじり動作すべてを最適化することで1結束0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)を実現しました。結束時にワイヤの輪を作りそれを引き戻すことで、鉄筋をしっかり結束します。また、少ないワイヤ量で結束でき、ワイヤのムダを減らします。
    用途土木工事や鉄筋かご製作、運搬時の束ね結束など適合1充電当たりの結束数(回):約4100(付属電池装着時)、使用可能ワイヤ:TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)電圧(V)DC14.4安全装置トリガロック、メインスイッチ時間1回結束:0.7秒以下(D22×D22の満充電時平均)バッテリー容量(Ah)5保証期間1年充電時間(分)実用充電:約55、満充電:約80対象鉄筋:D22×D22~D41×D41、D51×D32,D51×D25×D25、D25×D25×D25×D25電池パックリチウムイオン電池JP-L91450A
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    45,980税込50,578
    1台
    4日以内出荷
    美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT) 「縦向き」も「横向き」も打てる! 14.4V/18V電池パック兼用 打ち込みの反動が小さいからキレイ 軽い押し付けでキレイ 狙いやすい先端でキレイ
    付属品コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース、取扱説明書、保証書種別本体・ケース付質量(kg)1.5kバッテリーマックスリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、マックスリチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)226×80×217適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア、最速レスポンス ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 、快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT3-6M、T3-10MB、T3-13MB、T3-13H、T3-13S、1208Fバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
  • 充電式ピンネイラ (本体+電池セット) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ (本体+電池セット)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1セット
    3日以内出荷
    マックスリチウムイオン充電器をお持ちのお客様へ…「本体+電池」セット。美しい仕上がり 反動吸収機構搭載(PAT)。「縦向き」も「横向き」も打てる!。14.4V/18V電池パック兼用。打ち込みの反動が小さいからキレイ・軽い押し付けでキレイ・狙いやすい先端でキレイ
    用途巾木・廻り縁などに。適合【使用可能電池パック】マックスリチウムイオン電池パック/18V:JP-L91850A・JP-L91825A 、14.4V:JP-L91450A・JP-L91440A・JP-L91430A・JP-L914・JP-L91415A・JP-L91415適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35特性釘残量お知らせ:あり
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-519A MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-519A

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    209,800税込230,780
    1台
    当日出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(※ハッカーと比べて) 5.0Ah電池搭載機種登場で作業量さらにアップ! 3本なら太径鉄筋D41×D13×D13を結束! 残量表示機能付き リチウムイオン電池搭載! ワイヤ巻数を2周巻と3周巻と4周巻から選択できます。 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:ビル・マンションの梁柱、耐圧スラブ質量(kg)2.3(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)1.0以下(2周巻時)/1.1以下(3周巻時)/1.2以下(4周巻時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:D16×D16~D19×D19×D19×D19適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)、TW899-PC(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-22寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×301(付属電池装着時)結束本数【なまし鉄線】約105回(2周)/約90回(3周)/約75回(4周)、【亜鉛メッキ線】約96回(2周)/約82回(3周)/約68回(4周)、【ポリエステルコート線】約95回(2周)/約80回(3周)/約65回(4周)1充電当たりの作業量約3200回(JP-L91450A装着時、3周巻時)/約2600回(JP-L91440A装着時、3周巻時)/約1000回(JP-L91415A装着時、3周巻時)
  • 鉄筋結束機 リバータイア RB-219 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 リバータイア RB-219

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    鉄筋の取付量が格段にアップ!!片手が空いて、身体への負担も軽減し、さらに作業効率が上がります。(ハッカーと比べて) 充電器 JC-925A付き・残量表示機能付き リチウムイオン新電池搭載。 リチウムイオン電池パック JP-L91450A(5.0Ah)使用時 約4600回結束できます!(メーカー調べ) 充電をより長く持たせるためにメインスイッチONの状態であっても、しばらく放置すると自動で電源が切れる、オートパワーOFF機能を搭載しました。 大作業量のリチウム電池の性能をフルに発揮することが出来ます。
    用途鉄筋結束作業:細径鉄筋・メッシュ筋付属品電池パックJP-L91450A×2、充電器JC-925A、六角棒スパナ2.5、キャリングケース質量(kg)2.0(付属電池装着時)安全装置トリガロック・カールガイド結束秒数(秒)0.90以下バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間充電器形名JC-925A対象鉄筋:Φ2.9×Φ6.0~Φ8.0×D13適合ワイヤTW899(JP)、TW899-EG(JP)電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415Aアズワン品番65-1697-21寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)303×102×268(付属電池装着時)結束本数約180~210回(なまし鉄線)/約170~200回(亜鉛メッキ線)1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約2600回(JP-L91440A装着時)/約1000回(JP-L91415A装着時)
  • 鉄筋結束機 ウォーカーモデル MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 ウォーカーモデル

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    299,800税込329,780
    1台
    3日以内出荷
    腰を曲げない結束で身体的負担の低減。人間工学に基づく快適な操作性を実現させました。 腰を曲げずに結束できるため、腰部椎間板圧縮力、筋肉活動量による消費カロリー、作業時間を大幅低減。働き方に改革をもたらします。 人間工学に基づいた快適な操作性を実現! 両手で持つことで、腕への負担を軽減しながらブレを低減し、安定した操作性を確保。 ハンドルの高さは2段階に調節できます。また、バッテリーを手元に配置することで、快適な操作性を実現しました。 ツインタイアシリーズの結束スピード・結束力・結束形状はそのままに。
    用途鉄筋結束作業付属品リチウムイオン電池パック JP-L91450A×2個、リチウムイオン急速充電器 JC-925A、アームアタッチメントS質量(kg)4.6(付属電池装着時)結束秒数(秒)0.7以下(D10×D10の満充電時)バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4保証期間1年間対象鉄筋:D10×D10~D22×D13×D13適合ワイヤTW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)アズワン品番65-1697-23寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)322×408×1100(付属電池装着時)使用電池パックJP-L91450A、JP-L91440A、JP-L91415A1充電当たりの作業量約4600回(JP-L91450A装着時)/約4000回(JP-L91440A装着時)/約1500回(JP-L91415A装着時)
  • 充電式タッカ(10Jステープル) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ(10Jステープル)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    67,980税込74,778
    1セットほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式10Jタッカ 本体のみ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式10Jタッカ 本体のみ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台
    翌々日出荷
    ホース不要、コンプ不要の1025Jステープルまで使用できる充電式タッカです。
    用途下地材、薄ベニヤ、合板、角材(杉・松等)留付け。トラスコ品番195-0083セット内容本体のみ、保護メガネ・キャリングケース幅(mm)80全長(mm)233質量(kg)1.8高さ(mm)221アズワン品番64-8724-48適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)10
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    T4ステープル用リチウムイオン充電式タッカです
    用途防湿・防水シート留め。見切り材留め断熱材留めアスファルトフェルト留め布・気密シート留めトラスコ品番116-5158
  • 充電式ピンネイラ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式ピンネイラ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    反動吸収機構でしっかりとした打込と仕上りキレイなリチウムイオン充電式ピンネイラです。
    用途巾木・廻り縁の仕上げ作業。トラスコ品番160-6470幅(mm)80全長(mm)264質量(kg)2.1高さ(mm)226ネイル装填本数100適合ピンネイル長さ(mm)15・19・25・30・35適合ネイル(頭径×胴径×長さ)(mm)0.6×0.6×15~35
  • 充電式4Jタッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式4Jタッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    54,980税込60,478
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ホース不要、コンプ不要の425Jステープルまで使用できる充電式タッカ。石膏ボードでも傷がつかないコンタクトトップ付き。
    用途軒天・石膏ボード・岩綿吸音板の手直し等の軽作業に。幅(mm)80高さ(mm)221適合ステープル長さ(mm)13~25適合ステープル肩幅(mm)4
  • ツインタイア用タイワイヤ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ツインタイア用タイワイヤ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    46,980税込51,678
    1ケース(30巻)
    4日以内出荷
    適合機種RB-440T、610T材質ステンレス線線径(Φmm)1
  • 鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T(本体のみ)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    169,800税込186,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。
    付属品六角棒スパナ2.5、取扱説明書、保証書、キャリングケース適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16寸法(mm)270×120×352(本体のみ)質量(kg)2(本体のみ)安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4適合バッテリーJP-L91440A、JP-L91415A(3機種すべてに使用可)使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)結束本数4000回(JP-L91440A装着時)、1500回(JP-L91415A装着時)※1充電当たり
  • 鉄筋結束機 RB-610T MAX(マックス)[事務用品・工具]

    鉄筋結束機 RB-610T

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    2本のワイヤを同時に送る「ツインタイア機構」搭載。1結束0.7秒以下で結束。残量表示機能付リチウムイオン電池搭載
    適合(鉄筋)D16×D16~D32×D29、D38×D16×D16、D25×D125×D16×D16安全装置トリガロック結束秒数(秒)0.7以下(D16×D16の満充電時)バッテリー電圧(V)14.4使用結束線(ワイヤ)TW1060T(JP)、TW1060T-EG(JP)、TW1060T-PC(JP)、TW1060T-S(JP)
  • マックス鉄筋結束機 RB-399S MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス鉄筋結束機 RB-399S

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷
    5.0Ah電池搭載機種 登場で作業量さらにアップ! ジョイント(D13×4本)も縛る! 残量表示機能付き リチウムイオン新電池!
    用途鉄筋結束作業:建築スラブ(床面)・住宅基礎安全装置トリガロック・カールガイド充電器形名マックス/リチウムイオン急速充電器:JC-925A
  • 充電ピンネイラセット MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電ピンネイラセット

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    美しい仕上がりの反動吸収機構搭載(PAT)充電式ピンネイラです。 打ち込みの反動が小さいからキレイ。 スリムで狙いやすい先端で「縦向き」「横向き」「隅」にもしっかり打てます。 14.4V/18V電池パック兼用です。
    付属品充電器(JC-925A)、電池パック(JP-L91825A)、コンタクトトップ(溝打用、平打用各1個)、六角棒スパナ、保護メガネ、キャリングケース仕様(使用ピンネイル)15・19・25・30・35mmトラスコ品番160-6469質量(kg)1.9(JP-L91825A装着時)電圧(V)(電池)18/14.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)246×80×226バッテリー電圧(V)14.4/18公称容量(Ah)2.5
  • 充電式タッカ MAX(マックス)[事務用品・工具]

    充電式タッカ

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    高耐久、防じん・防滴構造 MAX IEGSクリア ・高耐久 防じん・防滴構造、突然の雨や粉塵が多いハードな現場で活躍 ・最速レスポンス クラス最速レスポンス、高レスポンストリガ採用、エア釘打機の感覚にさらに近く ・軽量 軽量1.5kg 快適な取り回しでラクラク作業
    用途防湿・防水シート留め 気密シート留め 見切り材留め 断熱材留め などにおすすめ使用ステープルT4-7M-L、T4-10M-Lバッテリーリチウムイオン電池パック 18V:JP-L91850A・JP-L91825A、リチウムイオン電池パック 14.4V:JP-L91440A・JP-L91415A・JP-L914・JP-L91415バッテリー電圧(V)18/14.4寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)164×81×241(JP-L91850A装着時)
タッカー/ネイラ/鉄筋結束機