絞り込み
取付面位置
- 壁面(1)
光色
- 電球色(2)
調光の可否
- ×(2)
光束(Lm)
- 300~400未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
色温度(K)
- ~3000未満(2)
~3000未満
消費電力(W)
- 5未満(2)
5未満
演色指数(Ra)
- 80~90未満(2)
80~90未満
器具・セット
- セット品(1)
セット品
ブランド
- JAPPY
- Panasonic(パナソニック)(210)
- ODELIC(オーデリック)(180)
- コイズミ照明(140)
- ENDO(遠藤照明)(106)
- 三菱電機(73)
- DAIKO(大光電機)(34)
- 東芝ライテック(19)
- 山田照明(5)
- スワン電器(2)
- GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(2)
- TOKISTAR(2)
- 岩崎電気(1)
- MAXRAY(マックスレイ)(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
- LEDZ TUBE(1)
- 新洋電気(1)
「取付面位置」から絞り込む
壁面(1)

LED防雨防湿型ブラケット
JAPPY¥4,998税込¥5,4981台当日出荷浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です仕様(その他仕様)白熱球60W相当/LED付/防雨/防湿型傾斜天井対応幅(mm)120色白色(プラスチック)/乳白色(アクリル)高さ(mm)120奥行(mm)122消費電力(W)4.5器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.6光束(Lm)(定格)390LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85定格光束(Lm)390取付面位置直付・壁付両用調光の可否×エコロジー商品省エネ
LED防雨防湿型ブラケット
JAPPY¥4,998税込¥5,4981個3日以内出荷浴室灯としてご使用いただけます LEDのため消費電力の削減に貢献 寒いときでも即時点灯、浴室・洗面所に最適な照明です材質本体:プラスチック、グローブ:アクリル色本体:白色、グローブ:乳白色電圧(V)AC100消費電力(W)4.5対応傾斜天井(90°まで)ランプ電球形LEDランプLDF5(GX53)色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000防水性防雨・防湿型演色指数(Ra)85調光の可否不可エコロジー商品省エネ