3ページ目: 防犯照明器具

209件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED街路灯マルチ100W 東芝ライテック

    LED街路灯マルチ100W

    東芝ライテック
    129,800税込142,780
    1個
    46日以内出荷
    4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。
    材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED街路灯2灯用アーム 東芝ライテック

    LED街路灯2灯用アーム

    東芝ライテック
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    適合ポール径(Φmm)76.3
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさの街路灯をラインアップ。オプション品の遮光板と組み合わせることによって、上方・側方の遮光が可能。
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    239,800税込263,780
    1個
    46日以内出荷
    全方向へ広がる光で、灯具周り全体を広範囲に照らします。
    周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23調光方式不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    横長に広がる配光で、歩道や通路などを効率よく照らします。
    仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~AC240平均演色評価数(Ra)72保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷から46日以内出荷
    多彩な器具と明るさ、光色を組合せてお選びいただけます。お勧め場所:公園、広場など。複数のポール径に対応したマルチアダプタ搭載器具の拡充/複数のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。
    仕様上方光束比:5%以下周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃(耐塩形)定格電圧(V)AC100~AC240光源寿命60000時間(光束維持率80%)調光方式不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    11,980税込13,178
    1個
    46日以内出荷
    LEDランプ(別売)と電源ユニット(別売)との組み合わせで水銀100W、200W相当の明るさです。汎用性のある器具デザインのため、様々な場所へお使いいただけます。
    適合ランプLDTS28L-G、LDTS28L-G/2、LDTS28N-G、LDTS28N-G/2、LDTS32L-G、LDTS32N-Gカテゴリー街路灯
  • 100W形 街路灯遮光板 東芝ライテック

    100W形 街路灯遮光板

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    46日以内出荷
    材質本体/鋼板台座/白色塗装
  • 100W形 街路灯ルーバー 東芝ライテック

    100W形 街路灯ルーバー

    東芝ライテック
    14,980税込16,478
    1個
    46日以内出荷
    上方向カット、下方向主体配光のためのルーバーです。
    材質本体/鋼板本体/白色塗装
  • 屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】 コイズミ照明

    屋外用非常灯 防犯灯 10Vタイプ FL20W相当 【受注生産品】

    コイズミ照明
    309,800税込340,780
    1台
    31日以内出荷
    防犯灯が災害停電時には防災照明となります。災害停電時には内蔵バッテリーで約24時間点灯します。※24時間点灯モードは、25%の明るさとなります。バッテリーモニター機能(バッテリーの充電状態や劣化状態を確認できる機能):バッテリーの充電状態を点灯/遅い点滅(バッテリー充電モニター)にて表示します。バッテリーの劣化状態を早い点滅(バッテリー劣化診断(テストスイッチ)にて表示します。保護機能:安全ブレーカー:定格15A熱動遮断器。ニッケル水素蓄電池(高出力高温耐久性タイプ。停電時点灯時間選択機能(調光スイッチ):停電時の点灯時間が選択出来ます。点灯時間によって明るさが決定されます。取付バンドは付属していません。別売電柱用取付金具(市販品)をご使用の場合は1台に対して2本必要です。100-200V対応。8/9VA(100/200V)。屋外用非常灯型式評定番号:AE1-007
    仕様調光器併用不可その他【光束維持】60000時間材質【本体】アルミダイカスト・アイボリー塗装【カバー】アクリル・透明消し入力容量【100V】7.5VA【200V】8.6VA消費電力(W)7.2エネルギー消費効率(Lm/W)118耐風速(m/s)60グリーン購入法適合定格光束(Lm)850LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防犯灯 【受注生産品】 コイズミ照明

    防犯灯 【受注生産品】

    コイズミ照明
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    幅(mm)100カバーアクリル・透明質量(kg)1.2高さ(mm)148入力容量【電力会社申請】18VA消費電力(W)17構造防雨型本体アルミダイカスト・アイボリー塗装保護等級IP44機能非調光ランプLED色温度(K)5000ランプ寿命60,000(光束維持率70%)時間光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.1皮相電力(VA)18光束(Lm)2060口出線(mm)【器具外】300明るさHF80W相当耐風速(m/s)60出幅(mm)311グリーン購入法適合演色指数(Ra)72適正電圧(V)100LED交換不可耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 20VA 水銀ランプ100W相当

    岩崎電気
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)16.6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)155.4光束(Lm)2580口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA コンパクト形蛍光ランプFHP32W相当

    岩崎電気
    16,980税込18,678
    1台
    欠品中
    仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)8定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)165光束(Lm)1320口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 JAPPY

    LED防犯灯

    JAPPY
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)
    その他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーなし平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
  • 街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具 Panasonic(パナソニック)

    街路灯リニューアル専用ポール QQポール用埋込スペーサ金具

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    種類既設角形ポール用埋込スペーサ金具入数(個)1
  • 道路照明用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    道路照明用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)1.8適合サイズ(Φmm)89用ワイヤー落下防止ワイヤー付
  • 道路照明用アダプタ 【受注品】 Panasonic(パナソニック)

    道路照明用アダプタ 【受注品】

    Panasonic(パナソニック)
    27,980税込30,778
    1個
    32日以内出荷
    仕様1灯用、銅管:環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装(グレー)質量(kg)2.4適合サイズ(Φmm)114用ワイヤー落下防止ワイヤー付
  • LEDモールライト駐車場用 パークビームER Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト駐車場用 パークビームER

    Panasonic(パナソニック)
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
    既設HID投光器からのリニューアルにおすすめ。既設HIDマルチハロゲン灯LタイプからLEDへの置き換えで76%節電可能。約6年で焼却。さまざまな駐車場に対応。重耐塩害使用。海岸隣接地帯(海岸より0~200m)、重工業地帯など場所を選ばず使用できます。
    用途駐車場用適合【投光器取付部品普及型】XDYK1100、XDYK1200、XDYK1400【投光器取付部品省施工型】XDYK2200、XDYK2400、XDYK2600、XDYK2800電圧(V)200~242本体アルミ(ブラウン)保護等級IP65光源LED内蔵色温度(K)5000光源寿命60000時間(光束維持率85%)LED昼白色ワイヤーアーム鋼材(溶融亜鉛めっき)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合演色指数(Ra)70パネル【全面パネル】ポリカーボネート(透明)電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • MTK専用給電フィーダ TOKISTAR

    MTK専用給電フィーダ

    TOKISTAR
    2,698税込2,968
    1台
    6日以内出荷から7日以内出荷
    マイクロトラックライト専用給電フィーダです
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.4使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)365センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=122.2、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1100、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:463グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    96,980税込106,678
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):11.3/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)保安灯:8000/防犯灯:5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=118.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.144/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:1070、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯

    Panasonic(パナソニック)
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
    質量(kg)器具:3.2使用温度範囲(℃)-5~35消費電力(W)防犯灯(点灯時):8.6/防犯灯(消灯時):2.3定格電圧(V)100高さH(mm)404センサー明るさ:内蔵保護等級IP44色温度(K)5500光源色保安灯:アカルミナ白、防犯灯:明光色エネルギー消費効率(Lm/W)【固有エネルギー】通常時=115.8、停電時=126.0入力電流(A)防犯灯(点灯時)0.117/防犯灯(消灯時)0.052幅W(mm)89光束(Lm)防犯灯:730、保安灯:290RoHS指令(10物質対応)対応各種認証RBSS認定あり出しろ(mm)D:471グリーン購入法適合耐雷サージ15kVエコロジー商品省エネ
  • 丸グローブ 半面ミラーグローブ 岩崎電気

    丸グローブ 半面ミラーグローブ

    岩崎電気
    45,980税込50,578
    1個
    欠品中
    材質グローブ:アクリル(適合器具と組合せた場合の上方光束比は15%となります。)
  • LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ 三菱電機

    LED照明器具 屋外用照明 投光器用 遮光ルーバ

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    93日以内出荷
    屋外用・重耐塩仕様
    用途屋外用照明 投光器用の遮光ルーバ付属品落下防止ワイヤ×1本、平座金×1個、段付きねじ×1本、M4×14ねじ×3本材質ルーバ枠:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)、フーバフィン:ステンレス鋼板(アクリル黒色塗装)
  • LED消化栓表示灯 Panasonic(パナソニック)

    LED消化栓表示灯

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
    用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用)仕様端子台式、消防設備専用幅(mm)Φ100質量(kg)0.5取付壁面埋込取付専用電圧(V)AC100消費電力(W)0.5構造防雨型保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20グローブ種別ガラス(内面赤色塗装)ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17)光源寿命40000時間LED同梱出しろ(mm)68エコロジー商品省エネ
  • 支持部材 Panasonic(パナソニック)

    支持部材

    Panasonic(パナソニック)
    4,798税込5,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.6種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 補助上下サポート Panasonic(パナソニック)

    補助上下サポート

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)1.8種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 斜めサポート Panasonic(パナソニック)

    斜めサポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1組(2本)
    4日以内出荷
    質量(kg)3種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)入数(本)2
  • 上下サポート Panasonic(パナソニック)

    上下サポート

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)3.2種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 投光器台バンド Panasonic(パナソニック)

    投光器台バンド

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)9タイプΦ190~290取付用種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 2灯用投光器台 Panasonic(パナソニック)

    2灯用投光器台

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)10.6種類LED投光器取付部品本体鋼材(溶融亜鉛メッキ仕上)
  • 落下防止ワイヤー Panasonic(パナソニック)

    落下防止ワイヤー

    Panasonic(パナソニック)
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    本体ステンレス適合器具NNY20323 LE1・NNY20328 LE1・NNY20324 LE1・NNY20329 LE1
  • アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    材質鋼管(さび止め塗装)種類道路照明・投光器・防犯灯・スポットライト用
  • アダプタ Panasonic(パナソニック)

    アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX5411H材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)3.4ミディアムグレーメタリック種類1灯用・Φ114用(LEDスポットライト用)
  • 防犯灯用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    防犯灯用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    適合ポール:DYDX3311、DYDX3411、DYDX3310、DYDX3410材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)クールホワイト適合ポール径(Φmm)89.1
  • アンカーフレーム Panasonic(パナソニック)

    アンカーフレーム

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    施工が楽な一体型フレーム付き 一体型フレーム付きですので、水平レベルとボルトピッチが出しやすく、アンカー手配の手間と労力が省け、加工が簡単でスピーディに行えます。
  • ストレートポール用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートポール用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)2.3ミディアムグレーメタリック種類1灯用、Φ114用(先端Φ76)
  • 塗装済みポール取付用アダプタ Panasonic(パナソニック)

    塗装済みポール取付用アダプタ

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • スポットライト用アダプタ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    スポットライト用アダプタ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    35,980税込39,578
    1個
    30日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付適合ポール:DYDX4413、DYDX4510、DYDX4411材質環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体塗装質量(kg)3.4グレー種類1灯用・Φ114用
  • ストレートポール用アダプタ【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    ストレートポール用アダプタ【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1個
    30日以内出荷
    適合LEDモールライト【電源別置型】の1灯用(カエルミナを除く)材質鋼管(環境配慮型亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)質量(kg)1.9ミディアムグレーメタリック種類1灯用Φ114用(先端Φ39)
防犯照明器具