6ページ目: 防犯照明器具

209件中 201209
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED道路灯電柱共架アーム 東芝ライテック

    LED道路灯電柱共架アーム

    東芝ライテック
    42,980税込47,278
    1個
    46日以内出荷
    薄形設計で、既設ポールにフレキシブルに対応。
    適合アーム:Φ60.5本体/錆止塗装
  • LED街路灯 東芝ライテック

    LED街路灯

    東芝ライテック
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷
    カテゴリー街路灯
  • 2灯用 街路灯アーム 錆止塗装 東芝ライテック

    2灯用 街路灯アーム 錆止塗装

    東芝ライテック
    41,980税込46,178
    1個
    46日以内出荷
    質量(kg)9.9本体/錆止塗装灯数2灯用ポール丸ポール用ポール径×長さ(Φ×mm)76.3×140
  • LED点灯装置 東芝ライテック

    LED点灯装置

    東芝ライテック
    19,980税込21,978
    1個
    92日以内出荷
    仕様調光不可材質鋼板、アルミ寸法(mm)348×82.5×74.1使用温度範囲(℃)-20~40定格電圧(V)AC100 200/242出力電流(A)0.49定格消費電力32.7W(100V時)31.7W(200V時)31.8W(242V時)入力電流(A)0.33(100V時)、0.17(200V時)、0.14(242V時)口出線(mm)700グリーン購入法適合適合ポール径(Φmm)139.8以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯角度可変金具 東芝ライテック

    LED防犯灯角度可変金具

    東芝ライテック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    付属品取付ねじ材質ステンレス質量(kg)0.11
  • 高効率LED防犯灯 JAPPY

    高効率LED防犯灯

    JAPPY
    7,898税込8,688
    1台
    8日以内出荷
    消費電力(W)9.4エコロジー商品省エネ
  • 別置電源ユニット PWM 4000タイプ ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット PWM 4000タイプ

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    付属品仕様専用別置電源ユニット調光方式PWM信号制御方式適合モジュールD400
  • 別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光 ENDO(遠藤照明)

    別置電源ユニット/4000タイプ/PWM調光

    ENDO(遠藤照明)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    電源別置電源ユニット調光方式調光タイプ、PWM信号制御方式適合モジュール4000TYPE/D300
  • LED40VA 防犯灯 三菱電機

    LED40VA 防犯灯

    三菱電機
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    消費電力(W)27仕上【本体】アルミダイカスト・白色塗装仕上、【グローブ】アクリル・半透明充電入力容量(VA)27
防犯照明器具
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
6ページ目: 防犯照明器具 【通販モノタロウ】