4ページ目: 防犯照明器具

209件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 専用電源/別置形 三菱電機

    専用電源/別置形

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    HID形LEDランプシステム
    仕様別置形タイプ下方向タイプ種類高天井用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)336×79×64取付ピッチ(mm)310灯数1灯
  • 専用電源/別置形 三菱電機

    専用電源/別置形

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1台
    6日以内出荷
    HID形LEDランプシステム。屋内・屋外・ポール内設置可能(防雨形)。IEC基準(4kV)を超える高耐雷サージ性能(ノーマルモード時:10kV コモンモード時:15kV)。2次側(管灯回路)配線長 最長50mまで延長可能。
    仕様別置形質量(g)1100タイプ全方向タイプ種類街路灯用周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242定格出力電流(A)0.325外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)381×81×78.5取付ピッチ(mm)350充電入力容量(VA)68クラス1000灯数1灯適合ポール径(Φmm)139.8(最小)
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    82,980税込91,278
    1台
    32日以内出荷
    既設の防犯灯を活かして停電対応が可能 ポール取り付けも可能 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    質量(kg)2.6材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LED保安灯【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED保安灯【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    停電時にLED保安灯が点灯し、避難誘導などをサポートします。(停電時より4時間点灯) 取付間隔32mで最小照度0.1lx以上を確保 夜間の暗い道を明るく見せることができる器具です。
    材質(本体)アルミダイカスト(クールホワイト)使用温度範囲(℃)-5~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)2.3構造防まつ型全光束(Lm)290センサー明るさセンサ:内蔵保護等級IP44色温度(K)8000ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)126蓄電池タイプニッケル水素蓄電池認定番号非常灯:AE1-003光色アカルミナホワイト色耐電圧(kV)15(コモンモード)点灯時間停電時:4時間演色指数(Ra)70調光の可否不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)全面:アクリル(透明つや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • 電源ユニット Panasonic(パナソニック)

    電源ユニット

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1台
    4日以内出荷
    用途軒下用電圧(V)100~242調光の可否不可
  • LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA 岩崎電気

    LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA

    岩崎電気
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)126.4光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)14入力電流(A)0.14明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 自動点滅器付LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    自動点滅器付LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.9保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.9設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.092明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • LED防犯灯 ODELIC(オーデリック)

    LED防犯灯

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷
    10VAタイプに設置間隔30cmを実現(クラスB/クラスB+)する高効率タイプLED防犯灯が新登場。雷サージ強化品です。RBSSマークは、公益社団法人日本防犯設備協会が優良な防犯機器として認定した機器に表示することができる安心マークです
    種別器具:LED一体型幅(mm)120寸法(mm)出:363質量(kg)1.2オフホワイト高さ(mm)241材質(本体)樹脂タイプ高効率タイプ使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)8.8保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146.5設置方式器具設置間隔:クラスB・B+光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)10入力電流(A)0.091明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1290取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
  • 吊り紐金具付フレンジ ODELIC(オーデリック)

    吊り紐金具付フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    配線器具の方向が曲がっていても、吊り紐タイプ角形ペンダントの向きを調整できるフレンジです
    仕様金具長(mm):150幅(mm)Φ110黒色高さ(mm)52材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • 側面配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)

    側面配光制御用ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
    仕様制御タイプ:取付向きの変更で左側制御または右側制御可能黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
  • 前後配光制御用ルーバー ODELIC(オーデリック)

    前後配光制御用ルーバー

    ODELIC(オーデリック)
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    公害対策に配光を制御できるルーバーです。カバー内部に装着できるので、ホコリも付かず、メンテナンスフリーです
    仕様制御タイプ:前後配光両方黒色材質(本体)ポリカーボネートタイプ防犯灯カバー内に装着再生紙使用マーク適合
  • 投光器用2灯用台座 ODELIC(オーデリック)

    投光器用2灯用台座

    ODELIC(オーデリック)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)1.9材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 投光器用多灯用ポールトップ ODELIC(オーデリック)

    投光器用多灯用ポールトップ

    ODELIC(オーデリック)
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×79質量(kg)1材質(本体)鋼管(錆止め塗装)構造防雨型適合ポール径(Φmm)Φ89.1再生紙使用マーク適合
  • 投光器用回転台座アダプター ODELIC(オーデリック)

    投光器用回転台座アダプター

    ODELIC(オーデリック)
    9,198税込10,118
    1個
    5日以内出荷
    水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
    質量(kg)0.8材質(本体)構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • フレンジ ODELIC(オーデリック)

    フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    水銀灯 400W・200W・100W・80Wクラス用
    質量(kg)0.5材質(本体)アルミダイカスト構造防雨型取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用再生紙使用マーク適合
  • 投光器用アーム ODELIC(オーデリック)

    投光器用アーム

    ODELIC(オーデリック)
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    壁面取付用アーム
    材質(本体)アルミダイカスト、ステンレス管構造防雨型再生紙使用マーク適合
  • 傾斜天井対応フレンジ ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井対応フレンジ

    ODELIC(オーデリック)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
    仕様傾斜天井取付:可能(50°迄)幅(mm)Φ95質量(kg)0.4白色高さ(mm)74材質(本体)樹脂取付器具引掛シーリング用再生紙使用マーク適合
  • 傾斜天井対応フレンジ 多灯用 ODELIC(オーデリック)

    傾斜天井対応フレンジ 多灯用

    ODELIC(オーデリック)
    7,798税込8,578
    1個
    5日以内出荷
    引掛シーリングペンダントを傾斜天井に取付可能にする、オプションフレンジです
    仕様傾斜天井取付:可能(45°迄)、1灯の最大径(mm):Φ300、1灯の重量(kg):3まで幅(mm)255オフホワイト色材質(本体)取付方式コード吊りペンダント専用再生紙使用マーク適合
  • LED街路灯 全周 配光500形 Panasonic(パナソニック)

    LED街路灯 全周 配光500形

    Panasonic(パナソニック)
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤー付。耐風速60m/sec仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)。初期光束補正機能付。ポール取付型、全周配光・透明つや消しグローブ。【お奨めポール】街路灯用ポールYD4509HN適合【適合ポール】トクポールXY4719CHN【適合ポール】トクポールXY4550CHN材質グローブ:ポリカーボネート(透明つや消し)質量(kg)13.7高さ(mm)770材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100~242消費電力(W)58全高(mm)5270グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)保護等級IP23光源LED色温度(K)5000幅(Φmm)Φ535安定器(補足)定格出力初期光束補正型(平均電力49.3W)エネルギー消費効率(Lm/W)103.4光源寿命60000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵電源ユニット内蔵Ra70光色昼白色定格光束(Lm)6000耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 1灯用投光器取付架台用バンド 三菱電機

    1灯用投光器取付架台用バンド

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1台
    93日以内出荷
    用途全クラス共通質量(kg)0.4タイプΦ190~350用
  • 1灯用投光器取付架台 三菱電機

    1灯用投光器取付架台

    三菱電機
    16,980税込18,678
    1台
    93日以内出荷
    ボルト・ナット・落下防止ワイヤ付
    用途全クラス共通質量(kg)4.1タイプΦ190~350用
  • 堅牢形縦用ステー 三菱電機

    堅牢形縦用ステー

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    5日以内出荷
    ボルト・ナット付
    質量(kg)2.9
  • バー取付バンド 三菱電機

    バー取付バンド

    三菱電機
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)4.6
  • 堅牢形ステー取付バンド 三菱電機

    堅牢形ステー取付バンド

    三菱電機
    3,998税込4,398
    1台
    5日以内出荷
    タイプΦ190~265用
  • 堅牢形斜め用ステー 三菱電機

    堅牢形斜め用ステー

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)3.6
  • 取付バー 三菱電機

    取付バー

    三菱電機
    6,798税込7,478
    1台
    5日以内出荷
    ボルト・ナット付
  • 投光器取付板 三菱電機

    投光器取付板

    三菱電機
    4,598税込5,058
    1台
    5日以内出荷
    落下防止ワイヤ付
    質量(kg)3.2
  • 足元灯・保安灯/足元灯 DAIKO(大光電機)

    足元灯・保安灯/足元灯

    DAIKO(大光電機)
    3,898税込4,288
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    電圧(V)AC100
  • アウトドアライト/防犯灯 DAIKO(大光電機)

    アウトドアライト/防犯灯

    DAIKO(大光電機)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    ランプLED内蔵光色昼白色
  • LEDアプローチライト ガード 岩崎電気

    LEDアプローチライト ガード

    岩崎電気
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    材質/仕上本体:ステンレス/ブラック(半つや)質量(g)430
  • LEDポールライト 丸形グローブ 岩崎電気

    LEDポールライト 丸形グローブ

    岩崎電気
    39,980税込43,978
    1個
    93日以内出荷
  • LED防犯灯専用落下防止ワイヤ 岩崎電気

    LED防犯灯専用落下防止ワイヤ

    岩崎電気
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    材質ステンレス質量(g)35線径(Φmm)1.5
  • LED防犯灯 自動点滅器無し アイリスオーヤマ

    LED防犯灯 自動点滅器無し

    アイリスオーヤマ
    1台
    欠品中
    仕様自動点滅器なし周波数(Hz)50/60共用電源(V)100~242平均演色評価数(Ra)75保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000
  • LED防犯灯カットルーバ(前後用) Panasonic(パナソニック)

    LED防犯灯カットルーバ(前後用)

    Panasonic(パナソニック)
    3,198税込3,518
    1組(4個)
    4日以内出荷
    このルーバは前方と後方を同時に遮光します。
    タイプ器具内蔵タイプ入数1組4個
  • LEDモールライト用遮光板 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト用遮光板

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    材質アルミ(オフブラック)質量(kg)0.2分類全周配光タイプ用遮光版(透明プリズム用)器具相当水銀灯250形相当・水銀灯100形相当用
  • LEDモールライト用遮光板1000形用 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト用遮光板1000形用

    Panasonic(パナソニック)
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできるバリュアブル商品です。
    用途NNY22333用器具相当1000形(水銀灯400形相当)用エコロジー商品省エネ
  • 水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック)

    水銀灯250形相当LED街路灯灯具昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    169,800税込186,780
    1個
    33日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)62全高(mm)4693構造防雨型定格出力初期光束補正型色温度(K)5000光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力52.7W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯250形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色 Panasonic(パナソニック)

    水銀灯100形相当LED街路灯灯具昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    149,800税込164,780
    1個
    33日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    付属品落下防止ワイヤー付質量(kg)9.9高さ(mm)193タイプペア点灯型、段調光省エネ型取付方式ポール取付型電圧(V)100~242消費電力(W)33全高(mm)3693構造防雨型センサーFreePaお出迎え定格出力初期光束補正型色温度(K)5000幅(Φmm)560光源色昼白色安定器定格出力初期光束補正型(平均電力28.1W)光源寿命60000時間(光束維持率70%)タイマーシンプルタイマー耐風速(m/s)60仕様(適合ポールとの組み合わせの場合)調光方式タイマー段調光演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光タイプ器具相当水銀灯100形1灯器具相当電源ユニット内蔵耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDモールライト専用電源200形 Panasonic(パナソニック)

    LEDモールライト専用電源200形

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
    長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97電圧(V)100~242適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105入力電圧(V)AC100~242器具相当水銀灯200形相当用エコロジー商品省エネ・長寿命
防犯照明器具