絞り込み
消費電力(W)
- 5未満(7)
- 5~10未満(23)
- 8.1(100%点灯時)(1)
- 10~20未満(19)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(6)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(7)
- 100~200未満(5)
- 200~300未満(1)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(79)
- 東芝ライテック(43)
- 岩崎電気(20)
- 三菱電機(18)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- ENDO(遠藤照明)(5)
- DAIKO(大光電機)(4)
- セフティー電気用品(4)
- JAPPY(3)
- コイズミ照明(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- エスコ(2)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
- 万方商事(2)
- イワブチ(1)
- SAF(セフティー)(1)
- TOKISTAR(1)
- サニーソライト(1)

LEDioc STREET (レディオック ストリート) 7VA 蛍光ランプ20W相当
岩崎電気¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷仕様【光束維持】60000時間(光束維持率80%)材質本体:ASA樹脂、グローブ:アクリル質量(kg)1使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)6定格入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数Ra80仕上アイボリー周波数50/60Hz共用保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)176.6光束(Lm)1060口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外500グリーン購入法適合耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥10,980~税込¥12,078~1台5日以内出荷材質樹脂(オフホワイト色)/アクリル(透明ケシ)幅(mm)111寸法(mm)【出】256質量(kg)0.8取付壁・ポール取付兼用高さ(mm)206備考日本防犯設備協会ランクS使用温度範囲(℃)-20~35定格電圧(V)100構造防雨型平均演色評価数(Ra)73周波数50Hz/60Hz保護等級IP44色温度(K)5000ランプの種類LED光源寿命60000時間光色昼白色明るさHf40W相当グリーン購入法適合電源容量(VA)7定格光束(Lm)903取付間隔【器具】クラスB・B+LED交換不可
LED防犯灯
JAPPY¥6,298税込¥6,9281台翌日出荷環境省光害対策ガイドライン対応器具。消費電力7.5WでFL20W相当。クラスB+の設置間隔は24m。錆に強い。コンパクトかつ軽量(950g⇔20W蛍光防犯灯は約2.2kg)。光センサー内蔵タイプその他【器具設置間隔】クラスB+=24m材質【グローブ】アクリル材質(本体)ASA樹脂質量(g)950入力容量7.8VA定格電力(W)7.5定格電圧(V)AC100(50/60Hz)センサー光センサーあり平均演色評価数Ra80ランプLED色温度5000K定格入力電流(A)0.078防塵防水性能IP44標準色アイボリーエネルギー消費効率(Lm/W)132光源寿命60000h(※光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35光束(Lm)990耐雷サージ15kV(※コモンモード)
ポールアダプタ
Panasonic(パナソニック)¥32,980~税込¥36,278~1個4日以内出荷付属品落下防止ワイヤー付材質鋼管(環境配慮型溶融亜鉛メッキ後ポリエステル樹脂粉体焼付塗装)色ミディアムグレーメタリック
LEDioc STREET (レディオック ストリート) 10VA
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台当日出荷材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート質量(kg)1.1色アイボリー使用温度範囲(℃)-20~+35周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)9.2(100V)入力電圧(V)100~240対応平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)143.4LED寿命(時間)60000(光束維持率75%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500)定格光束(Lm)1320耐雷サージ15kV(コモンモード)
自動点滅器付LED防犯灯
ODELIC(オーデリック)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷仕様器具設置間隔:クラスB・B+種別器具:LED一体型寸法(mm)出:363質量(kg)1.2色オフホワイト材質(本体)樹脂タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)マイナス20~35周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)14.1保護等級IP44ランプLED色温度(K)5000材質(カバー)アクリル(透明ケシ)光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)125.5光源寿命60000時間皮相電力(VA)(100V)15入力電流(A)0.15明るさFHP32W相当演色指数(Ra)73定格光束(Lm)1770取付面位置壁・ポール取付兼用エコロジー商品省エネ
投光器用1灯用ポールトップ
ODELIC(オーデリック)¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷材質(本体)鋼管(錆止め塗装)質量(kg)1.9適合ポール径(Φmm)Φ89.1構造防雨型仕様ポール挿入寸法(mm):Φ89.1×120再生紙使用マーク適合
足元灯・保安灯/LED交換可能タイプ
DAIKO(大光電機)¥5,798税込¥6,3781台4日以内出荷仕様LED交換可付属品自動点滅器付、コンセント(容量1.5kW・15A)付適合スイッチボックス専用、2個用スイッチボックス(カバー付)に適合材質プラスチック 白/アクリル 乳白(マット)寸法(mm)径□115 埋込深36 出14電圧(V)AC100消費電力(W)1ランプランプ付色温度(K)2800エネルギー消費効率(Lm/W)2.6光源寿命光源寿命40,000時間容量(VA)1色(本体)白光色電球色演色指数(Ra)74定格光束(Lm)1.3調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
20VA昼白センサ有LED防犯灯
東芝ライテック¥44,980税込¥49,4781個9日以内出荷仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵幅(mm)器具:114材質/仕上本体:アルミダイカスト/マイルドホワイト/ポリエステル粉体塗装(マンセル値:5Y/9.3/0.5相当)、グローブ:アクリル/透明つや消し仕上げ質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-20~35消費電力(W)17.1(100V)、16.8(200V)、16.9(242V)定格電圧(V)100~242相関色温度(K)5000定格寿命(時間)60000(光束維持率80%)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44エネルギー消費効率(Lm/W)143.2(100V)、145.8(200V)、144.9(242V)付加機能照度センサー入力電流(mA)172(100V)、85(200V)、72(242V)光色昼白色調光方式調光不可グリーン購入法適合適合周波数50/60Hz定格光束(Lm)2450耐雷サージ15kV(コモンモード)
9VA昼白色センサ有防犯灯
東芝ライテック¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷定格電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9.2仕様電源ユニット・照度センサー内蔵材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル質量(kg)0.65色本体:マイルドホワイト、グローブ:透明使用温度範囲(℃)-20~35平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)117.3塗装本体:ポリエステル粉体塗装、耐塩形本体:下地塗装+ポリエステル粉体塗装入力電流(A)0.096光束(Lm)器具:1080LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(耐雷・コモンモード)グリーン購入法適合
カットルーバ(側面用)
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。仕様カットルーバタイプ器具内蔵タイプエコロジー商品省エネ・長寿命
カットルーバ(前後用)
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481組(5個)4日以内出荷長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。用途NNY20482LE1用タイプ器具内蔵タイプ入数1組5個エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDモールライト専用電源100形
Panasonic(パナソニック)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷入力電圧(V)AC100~242電圧(V)100~242長さ(mm)220幅(mm)81質量(kg)0.97適合内径(Φmm)(収納可能ポール)105器具相当水銀灯100形相当用エコロジー商品省エネ
9VA昼白色センサ無LED防犯灯
東芝ライテック(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781台当日出荷消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
防雨形 100Vプラグインフォトスイッチ
東芝ライテック¥5,498税込¥6,0481個12日以内出荷本体はワンタッチで取付、取り外しができ保守点検等に便利です。 しゃ光フードは一体となっているため、不要です。消費電力(W)1定格電圧(V)AC100V仕様JIS1P形、適合受台:OSS-1063N、OSS-1062、テストカバー付動作方式光導電素子+バイメタルスイッチ式定格周波数(Hz)50/60結線方式プラグ式負荷電流(A)6A動作照度(点灯)10~80lx、(消灯)点灯照度の5倍以下
LED防犯灯 コンクリート柱用バンド
岩崎電気(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個欠品中用途防犯照明材質鋼板(溶融亜鉛めっき)質量(g)500バンド幅(mm)30適合径(Φmm)370以内適合器具E6041SA9、E6042SA9、E70049SAN1、E70050SAN1、E7021SA1/2、E7022SA1/2、E7027SA1/2、E7028SA1/2、E7031SA1/2、E7032SA1/2、E7035SA1/2、E7036SA1/2、E7039SA1、E7040SA1/2、E7041SA9、E7042SA9、E7043SA1/2、E7045SA1、E7046SA1、E7047SA9、E7048SA9、ED7025SA1、ED7045SA1、EF7025SA1、EF7045SA1、H7831A、H7831B、H7832A、H7832B、H7834A、H7834B、H7835A、H7835B、H7837A、H7837B、H7838A、H7838B、H7881A、H7881B、H7882A、H7882B、H7884A、H7884B、H7885A、H7885B
LED20VA 防犯灯
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷定格固定出力定格電圧(V)AC100/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色(5000K)
LED自動点滅器内蔵防犯灯
三菱電機¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED10VA 防犯灯
三菱電機¥12,980税込¥14,2781個13日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分10VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ10VAタイプ(FL20形×1相当・水銀ランプ40形器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)9平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:91.1光束(Lm)器具:820光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED自動点滅器内蔵防犯灯
三菱電機¥29,980税込¥32,9781個13日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 自動点滅器内蔵形 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)16.1平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED20VA 防犯灯
三菱電機¥26,980税込¥29,6781個13日以内出荷環境負荷低減と,安全な暮らしをささえるLED防犯灯。 電気料金区分20VAに対応 60000時間の長寿命で省メンテナンスが図れます IEC基準(4KV)を超える15KVに耐える雷サージ性能 -20℃から+35℃までの広範囲な使用可能周囲温度範囲 明るく自然な光色(5000K)ですタイプ20VAタイプ(水銀ランプ80形・FL20形×2器具相当)定格固定出力定格電圧(V)AC100V/200V共用定格消費電力(W)16.1 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra75時間光束維持:60000時間電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.7 (200V時)光束(Lm)器具:1510光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ・長寿命
ポール取付型 LED(電球色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)材質【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ384質量(kg)8.5電圧100~242 V高さ(mm)416材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ保護等級IP44色温度(K)3000LED色電球色光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60(お奨めポールとの組み合わせの場合)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
ポール取付型 LED(昼白色) モールライト 球形タイプ・アクリルグローブ 防雨型・重耐塩害仕様
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1台4日以内出荷(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)材質【グローブ】アクリル、【天板】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ384質量(kg)8.5電圧100~242 V高さ(mm)416材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)タイプポール取付型、球形タイプ・アクリルグローブ保護等級IP44色温度(K)5000LED色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)耐風速(m/s)60(お奨めポールとの組み合わせの場合)耐雷サージ15kV(コモンモード)演色性(Ra)70エコロジー商品省エネ
LED防犯灯自動点滅機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷材質アルミ合金 / PC色ホワイト消費電力(W)9定格電圧(V)AC100-240本体寸法(mm)W80×H84×D303本体質量(kg)0.72周波数50Hz/60Hz光源LED(交換不可)色温度(K)5000寿命40000時間光源色昼白色光束(Lm)1260防水性IP67演色指数(Ra)70調光の可否なしエコロジー商品省エネ
防犯灯
コイズミ照明¥7,398~税込¥8,138~1個6日以内出荷寸法(mm)口出し線:器具外200対応調光器併用不可時間光束維持時間:60,000時間(光束維持率80%)ランプLED色温度5500K使用可能温度範囲-20~35℃演色指数(Ra)Ra80耐雷サージ15kV(コモンモード)
街路灯リニューアル用LED電球
東芝ライテック¥28,980~税込¥31,878~1個3日以内出荷電球形蛍光ランプ(D形)と同等の配光角約300度。断熱材施工器具対応。密閉形器具対応光源寿命40000時間(光束維持率70%)
センサ無LED防犯灯
東芝ライテック¥8,298~税込¥9,128~1個3日以内出荷消費電力を抑えて電気代の削減に貢献。夜の暮らしを光が守ります。材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル幅(mm)92質量(kg)0.65色本体/ポリエステル粉体塗装・マイルドホワイト、グローブ/透明つや消し仕上げ周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100相関色温度(K)3000平均演色評価数Ra:80保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当光色電球色調光方式不可カテゴリー防犯灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED道路灯・電球色
東芝ライテック¥139,800~税込¥153,780~1個3日以内出荷から21日以内出荷一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色電球色(3000K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品長寿命
LED道路灯
東芝ライテック¥149,800~税込¥164,780~1個3日以内出荷から46日以内出荷一般的に使用されている水銀灯と比べて約5倍の60,000時間の長寿命。マイナス40℃から50℃まで使用可能な器具なので、幅広い環境でご使用可能です。直線・長円ポール両方に対応。重耐塩形。電源内蔵。IP66 防塵・耐水形。-40℃~50℃で使用可能仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵付属品落下防止ワイヤー材質本体/アルミダイカスト、下面カバー/ポリカーボネート周波数(Hz)50/60使用温度範囲-40℃~50℃定格電圧(V)100~242保護等級IP66光源寿命60000時間(光束維持率80%)光色昼光色(5700K Ra:70)カテゴリー道路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ・長寿命
LED街路灯マルチ400W
東芝ライテック¥139,800税込¥153,7801個46日以内出荷全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ300W
東芝ライテック¥129,800税込¥142,7801個46日以内出荷全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)58.6(100V)58.4(200V)58.8(240V)保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.59(100V)0.30(200V)0.26(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W
東芝ライテック¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷から46日以内出荷全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)37.3(100V)37.3(200V)37.6(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.38(100V)0.20(200V)0.17(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ250W
東芝ライテック¥189,800税込¥208,7801個46日以内出荷4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。全8機種をラインアップ/明るさ2タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全8機種をラインアップしました。和風モダンなデザインなので景観に合わせて幅広くご使用いただけます。高い省エネ性能/既存光源と比較して、最大約85%の省エネを実現しました。材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)92.8(100V)91.0(200V)91.4(240V)平均演色評価数(Ra)70保護等級IP23光源寿命60000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.93(100V)0.47(200V)0.40(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
LED街路灯マルチ100W
東芝ライテック¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷全16機種をラインアップ/明るさ4タイプ、光色2タイプ、本体色2タイプの全16機種をラインアップしました。周囲の環境や雰囲気に合わせてお選びいただけます。4種類のポール径に対応したマルチアダプタ/4種類のポール径に対応したマルチアダプタにしたことで、リニューアルの際、事前の現場調査の手間を省くことができます。段付き長さ(A寸法)対応表/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。先端部に段があるポールのA寸法については、段部と止めねじの位置が重なったり、挿入長不足になっりするため、取り付けができない場合があります。詳細は下表をご参照ください。ポールへの取り付けについて/ポールへの取り付けは3本の六角穴付き止めねじで行います。出荷時はM6×16のねじがアダプタに付いていますが、ねじの当たる部分のポール径がΦ74mm未満の場合は、付属のM6×30のねじに取り換えて取り付けをしてください。仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)相関色温度(K)5000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)
LED街路灯マルチ100W
東芝ライテック¥85,980税込¥94,5781個46日以内出荷4種のポール径に対応したマルチアダプタを搭載。リニューアルに有効な4種類のポール径に対応したマルチアダプタ搭載のLED街路灯をラインアップ。シンプルなデザインを採用することで、周囲の景観を損なうことがなく、様々な場所でご使用いただけます。仕様上方光束比:5%以下材質本体/アルミダイカスト、カバー/アクリル周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)AC100~240定格消費電力(W)16.9(100V)17.5(200V)18.1(240V)相関色温度(K)3000平均演色評価数(Ra)70保護等級IP44光源寿命60000時間(光束維持率85%)入力電流(A)0.17(100V)0.10(200V)0.09(240V)調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット同梱カテゴリー街路灯耐雷サージ15kV(コモンモード)