カテゴリ
絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO(651)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(182)
- BBKテクノロジーズ(160)
- エスコ(153)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(1)
空調配管工具とはエアコン等の空調を配管する際に使われる工具。配管をする際には様々な工具を使った作業が必要になりますが、チューブを開いたり曲げたりするベンダーやそれを切るチューブカッター、またバルブを開閉するために使うキーレンチやガス漏れなどを防ぐためにフレア加工をするための工具などが使用されます。複数の作業を1つのセットで出来る便利ツールなども購入可能です。中にはホームセンターで買えるものもありますが、業務用で使われるものが多くなっています。
商品豆知識

R410A/R32 チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(10件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。5/16フレア対応。漏れ防止用テーパー加工。用途R410A用
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース用パッキン
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥449税込¥4941パック(6個)当日出荷HFC対応素材。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.7
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
R22・R12・R502 1/4チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷用途R22、R12、R502用仕様ムシ押し付接続口径1/4フレアメス×1/4フレアメス(ムシ押し付)内径(Φmm)5外径(Φmm)11常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R22、R12、R502用
UVブラックライト(3灯)
イチネンTASCO(18件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷サイトチェックとの相性抜群のコンパクトなライト。 発光源LEDは、日本製の高性能日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。 可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。 強力UV光を照射。被照射体へのUV反応作用が明確。 熱を持たず長時間点灯。ランニングコストに非常に優れた乾電池タイプです。 防滴性能にも優れ、使いやすさ抜群です。 点灯時間は電池の種類により異なります。寸法(mm)31×31×93材質(本体)アルミニウム質量(g)約75g光源日亜化学製UV-LED波長(nm)375使用電池単4アルカリ乾電池×3本(電池別売)LED3灯実用点灯時間約15時間
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホースセット
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット(3本)当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用セット内容チャージホース(赤・青・黄)3本セット接続口径1/4フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用
フレアエイド
JAPPY(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個(50mL)3日以内出荷フレア継手部の漏えい防止や銅パッキンの落下防止など、液状漏れ防止剤としてご使用いただけます 少量塗布するだけで冷媒(フロンガスなど)の漏えいを抑制 あらゆる冷媒に対応(POE油ベース) フレア継手と銅管の接地面、銅パッキンの落下防止などあらゆる場面で活躍材質(ボトル)ポリ容器色淡黄褐色透明液質量(g)66使用温度(℃)-40~200(冷媒配管使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×32×116主成分ポリエステルポリオール保管温湿度範囲80%RH以下粘度(Pa・s)30~50保管温度(℃)-5~40
R410A チャージホース(単品)
イチネンTASCO(15件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R410A/R32用接続口径5/16フレア常用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R410A/R32
ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付
タカトテクニカ(31件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
伸縮ロッド付空気センサー
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。 天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。使用温度範囲(℃)-50~200長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110コード長さ(cm)140
カーエアコンクイックジョイント
イチネンTASCO¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ハンドル操作でバルブコア(ムシ)の押し戻しが可能 !。R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)対応冷媒種別R134a
R407C・R404A・R507A・R134a チャージホース(単品)
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。用途R404A、R407C、R507A、R134a用接続口径1/4フレア使用圧力(MPa)5.5対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a用
表面センサー付デジタル温度計セット
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷温度計本体を持ったまま、親指ひとつですべての操作が可能 日常生活防水構造。大きく見やすい液晶表示 抜群の応答速度と非常に優れた再現性 使用目的に応じて選択できる豊富なセンサー群 多彩な機能を持ちながら低価格 CPU搭載で、測定値のホールド、最大、最小、平均値を瞬時に表示します。用途使用目的に応じてセンサー(別売)を選べるため、用途に応じた温度測定が可能です。付属品延長用補償導線(1m)、表面センサー、収納ケース質量(kg)0.5使用温度(℃)標準センサー/-50~+200チャンネル数1入力Type K測定温度範囲本体:-99.9~+1200℃(分解能自動切替)センサー:-50~+200℃入力端子専用プラグ
チューブピアシングバルブ
イチネンTASCO(5件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷ウインド型クーラー、ショーケースなど、サービスポートの無い機器に使用すると便利です。用途低圧側用
R1234yf用マニホールドゲージ
JTC¥44,980税込¥49,4781個当日出荷2020年新車の半分は新ガスです。新ガスHFO-1234yf専用 計量法対応付属品ホース3本(全長1500mm)、低圧・高圧クイックカプラー、R1234yf用サービス缶バルブ、真空ポンプ(TW-05ASN)接続アダプター(7/16-20UNF)、収納ケース入り仕様PAGオイル専用接続口径(inch)7/16-20UNF表示メーター:R1234yfのみ MPa表示ホース長さ(mm)1500対応冷媒種別R-1234yfRoHS指令(10物質対応)対応
シングルステージ真空ポンプ
タカトテクニカ(6件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。付属品変換アダプター 5/16 1個、M10-1.5P 1個、真空ポンプオイル寸法(mm)240×93×200接続口径1/4フレア質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度150ミクロン
表面センサ付高性能デジタル温度計セット
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥34,980税込¥38,4781セット当日出荷高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。セット内容本体×1、表面センサ(LP-41H)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
フロンガス回収済 明示ステッカー
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット(10枚)当日出荷寸法(mm)100×80入数(枚)10回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a
バルブコアリムーバー &インストーラー
A-Gas Japan(旧:FUSO)(19件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。 フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。全長(mm)115(最大175)接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
チャージングスケールCS50Ⅲ
アサダ¥26,980税込¥29,6781個当日出荷9Vアルカリ乾電池で最大60時間使用可能 オプションのACアダプタを使用すれば100V電源でも使用可能 オートパワーオフ機能、アラーム機能あり用途フロンボンベやフロン回収ボンベから、冷凍空調機器へ冷媒充填時の計量に付属品9Vアルカリ乾電池、ケース質量(kg)3使用温度範囲(℃)0~40ひょう量(kg)50電源9Vアルカリ乾電池精度±5g計量皿寸法(mm)240×240電池寿命(時間)60測定単位5gオートパワーオフ3時間
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
R410A、R32 ボンベアダプタ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷R410A色のピンクの帯を入れています。用途R410A、R32仕様シールキャップ付取付ねじW26、山14接続口5/16フレア対応冷媒種別R410A・R32
パッキンチェンジャー
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個当日出荷チャージホースパッキンなどの取り付け、取り外しが簡単に行えます。ムシ押しの取り付け、取り外しも可能。パッキンリムーバーを収納し、コンパクトに持ち運べます。全長(mm)131、収納時:約91
R134a・R404A ハイブリッド型圧力計(低圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷R134a、R404Aの2レンジゲージですので数値が読み取りやすく、カーエアコン、製氷器、ショーケース用に最適です。 検査合格証明書(ロット証明)付。 振動吸収機能付。 R134a、R404A飽和温度目盛。用途R134a、R404A用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)-0.1~1.8
ピアシングプライヤー
イチネンTASCO(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷冷蔵庫、窓用エアコン等サービスポートのついていない機器へワンタッチでサービスポートを作れます。針の裏面にも穴をあけてあるので、流通量が多く、回収時間を短縮できます。全長(mm)250接続ポート径ボールバルブ付1/4フレアオス適合銅管径1/4(6.35mm)~3/8(9.52mm)用
...