絞り込み
ブランド
- カスタム
- モノタロウ(7)
- A-Gas Japan(27)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- BBKテクノロジーズ(162)
- EDWARDS(3)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- アサダ(231)
- イチネンTASCO(687)
- エスコ(203)
- スペクトロニクス(4)
- デンゲン(39)
- プロステップ(18)
- マキタ(6)
- ヤマダコーポレーション(4)
- ロビネア(ROBINAIR)(46)
- ワザアリツールズ(17)
- 日東工器(21)
- 旭エンジニアリング(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

空調用2点計測デジタル温度計
カスタム¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から22日以内出荷2チャンネルのクリップセンサーで2カ所の温度測定が可能。最高温度、最低温度表示、リラティブ表示(相対値表示)、T1-T2表示(温度差表示)の各機能があります。ホールド機能でT1とT2の温度値を同時に固定表示できます。オートパワーオフ機能付き(30分)用途エアコンなどの空調設備の吹き出し温度測定付属品収納ケース、CR2032コイン電池×1個(内蔵)、取扱説明書(保証書付)質量(g)約 180 (電池、収納ケース含む)測定範囲(℃)T1:-50~+100/T2:-50~+100センサータイプサーミスタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】61×114×14コード長さ(mm)1500センサー寸法(mm)【センサー】25×67(クリップ部)、Φ6(温度感知部)分解能(℃)0.1電源(個)CR2032コイン電池 × 1サンプリング約2 回 / 秒使用温湿度範囲【温度】0~+50℃【湿度】80%RH以下(但し、結露のないこと)オートパワーオフ約30分(解除可能)RoHS指令(10物質対応)対応測定精度(℃)±1(-20.0~+60.0/±2(-50.0~-20.1、+60.1+100.0、(本体温度:23±5の時)