15ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,527件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式デジタルシングルマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    4日以内出荷
    IP54相等、防塵・防滴。 トレサビリティ・校正証明書取得可能。 冷暖兼用タイプマニホールド。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    仕様冷暖兼用接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DG)ゲージ径(Φmm)60
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)チャージホース92cm(TA132AF/赤・青・黄)ケースTA122CS-2
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 必要に応じて校正証明書(別途費用)の交付が受けられます。 0点調整機能付。 80Φゲージは高精度、検査合格証明書(ロット証明)付仕様です。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141GB)チャージホース150cm(TA133AF/赤・青・黄)
  • 熱交換機能付オイルセパレータ イチネンTASCO

    熱交換機能付オイルセパレータ

    イチネンTASCO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    熱交換機能付オイルセパレータを使用すると、冷媒回収時に同時に回収されてしまう冷凍機オイルを分離し、回収ボンベへの流入を防ぎます。(冷媒を再利用するときに特に便利です。) さらに、このオイルセパレータは、回収装置吐出側からの高温液冷媒の熱を利用し、オイルセパレート時の冷媒気化による冷え込みを防止し、かつ、同時に回収装置から吐出された高温高圧冷媒自体も冷却されるので、回収容器内の内圧も下げる2重の効果があります。
    用途冷媒回収時のオイル、スラッジ等の分離除去。 回収容器内の圧力、温度が上がらないようにすることができます。仕様(内容積)1400cc型式フック型寸法(mm)395×235質量(kg)3.2接続ポート径1/4フレア×4
  • 冷媒ガス再生専用回収ボンベ イチネンTASCO

    冷媒ガス再生専用回収ボンベ

    イチネンTASCO
    ¥57,980~税込¥63,778~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサー付。
    付属品銘板シール規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • ESKルームエアコン取付専用キット BBKテクノロジーズ

    ESKルームエアコン取付専用キット

    BBKテクノロジーズ
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット
    3日以内出荷
    ルームエアコンの新設ならこれでOK(※R-410A/R-32ルームエアコンに限ります。)
    セット内容真空ポンプ(BB-210A)、R410Aホース(203-MRY)、チューブカッター(TC-320T)、フレアツール(700-FN)、リーマ(211-F)、トルクレンチセット(ATQS-2)、コントロールバルブ(A44000S)、ガス漏れ検知剤(GP)、エアコンパル(AP-180)質量(kg)10.5
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    当日出荷
    1台で溶存酸素、気中酸素、温度が測定できます。
    付属品酸素プローブ、ダイヤフラム付電極キャップ、電解液、006P(9V)電池、取扱説明書(保証書付)測定範囲(溶存酸素)0~20.0mg/L、(気中酸素)0~100.0%、(温度)0~50℃質量(g)約450(電池・プローブ含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)4精度(溶存酸素)±0.4mg/L、(気中酸素)±0.7℃:参考値、(温度)±0.8℃[23±5℃において]測定方式ポーラログラフ式(温度センサ付)分解能(溶存酸素)0.1mg/L、(気中酸素)0.1%、(温度)0.1℃機能Max.Min表示、データホールド、オートパワーオフ画面表示寸法(mm)44×29LCD使用環境0~50℃、80%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)135×60×33プローブ長(mm)Φ28×190補正機能(温度:自動)0~50℃、(%塩分:自動)0~39%塩分(重量%)、(高度:手動)0 ~3900m
  • 白色LED照度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    白色LED照度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    白色LED及びあらゆる可視光の測定に対応。 角度偏差補正、ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能。 4レンジ切替(lx:200/2,000/20,000/200,000、Fc:20/200/2,000/20,000) ホールド機能(読取値、最大値)付なのでデータ管理が簡単。
    付属品006P(9V)電池×1、ソフトケース、取扱説明書、保証書仕様(角度偏差:COSINE特性)30°:±2%、60°:±6%、90°:±25%測定範囲0~200000Lx質量(g)約250(電池含む)電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)約1精度±3%(色温度2856kの標準白熱電球及び補正された白色LED)、±8%(その他光源)測定方法シリコンフォトダイオードディスプレイ3.5桁L液晶ディスプレイ寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)130×55×38プローブ長(mm)55×25×80計測頻度2.5回/秒
  • 地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    地磁場計ミリガウスメーター(AC/DC)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    4日以内出荷
    分解能0.1mGの高性能機種。 N極、S極方向表示。 土地の地磁気測定、地中の磁化物質の調査などに。
    付属品プローブ、キャリングケース、取扱説明書、保証書、単4電池×6測定範囲-3000mG~3000mG、-300μT~300μT質量(g)(本体)321:電池除く、(プローブ)78電源単4電池×6表示分解能0.1mG/-199.9mG~+199.9mG、1mG/-200mG以下、+200mG以上、0.01μT/-199μT~19.99μT、0.1μT/-20.0μT以下、+20.0μT以上測定周波数範囲(Hz)DC、AC:40~10k(単磁界軸)機能ゼロ調整、データホールド、Max.Min表示インターフェースUSB、RS-232C画面表示寸法(mm)52×38 LCD使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)(本体)173×68×42、(プローブ)177×29×17
  • 接触式タコメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    接触式タコメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    接触タイプのリーズナブルなタコメータ。 カンタンで操作性が良い。 電池消耗度表示、データホールド、オートパワーオフ、オートレンジ機能。
    付属品006P(9V)電池×1、スペア回転ホイール、コーンアダプタ、ファンネルアダプタ、取扱説明書、保証書測定範囲(回転数)10~99999RPM、(周速)1.0000~9999.9m/min自動レンジ切替質量(g)約120(電池含む)電源006P(9V)電池×1方式(クロック)クオーツ4.0MHz精度(回転数)0.1%rdg±2dgt測定方式接触式回転ホイール表示分解能(回転数)0.001/0.01/0.1/1RPM、(周速)0.0001/0.001/0.01/0.1m/min消費電流(mA)約DC25(オートパワーオフ20分)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ、表示間隔:1秒/回使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位RPM、m/min、FT/min、Yd/min寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)143×50×33
  • マノメータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    マノメータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    4日以内出荷
    11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)。 暗い場所でも安心のバックライト機能。 ローバッテリー表示。
    付属品取扱説明書(保証書)、ハードケース、接続チューブ(Φ4mm×500mm)×2本測定範囲(単位/レンジ/分解能)psi/15.00/0.001、kPa/103.42/0.01、mmHg/775.7/0.1、kg/cm2/1055/0.001、mbar/1034.2/0.1、bar/1.034/0.001、inH2O/415.20/0.01、mmH2O/10546/1、inHg/30.5/0.001、ftH2O/34.6/0.001、oz/inch2/240.00/0.01質量(g)約200電源単4電池×4精度±1%F.S.(10~30℃)機能データホールド、Max.Minホールド、バックライト画面表示寸法(mm)36×54使用環境0~+50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期0.5秒/回寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)180×58×24.5データ記録件数99データ(手動)
  • ペン型酸素メーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ペン型酸素メーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    ペン型の小型Oメーターです。 データロガー付なので、データ管理に便利です。 密閉空間のO測定に。
    付属品単4電池×4、ソフトケース、取扱説明書、保証書測定範囲(O2)0~30%、(温度)0~50℃質量(g)約194電源単4電池×4反応時間約15秒(90%)測定方式(O2)ガルバニ式センサ、(温度)サーミスタ測定精度(O2)±1%rdg+0.2%O2、(温度)±0.8℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×180×40表示分解能(O2)0.1%、(温度)0.1℃測定対象O2、温度使用環境0~50℃、85%RH以下サンプリング周期約1秒アラーム酸素濃度18%以下で鳴動
  • バルブコア交換ツール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブコア交換ツール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)65
  • ドライヤフィルター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ドライヤフィルター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    4日以内出荷
    回収フロンの中の切粉や不純物を除去します
    全長(mm)160接続口径(inch)1/4Fオス×1/4Fオスゲージ径(Φmm)60
  • 液温センサ付高性能デジタル温度計セット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    液温センサ付高性能デジタル温度計セット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    4日以内出荷
    高精度・多機能・低価格の決定版。 3回/秒サンプリングの反応速度。 各種センサで様々なシチュエーションに対応します。
    セット内容本体×1、液温センサ(LP-11)×1、収納アルミケース(265×165×75)×1、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書測定範囲-199.9~+199.9・0.1℃、+200~+1370℃・1℃質量(g)170電源006(9V)電池、DC9V ACアダプタ(FAC-22別売)精度±0.1%rdg+0.2℃、±0.1%rdg+1.0℃測定方式K熱電対機能ホールド、Max.Min最高最低温度表示、オート/マニュアル電源OFF機能、ローバッテリー表示ディスプレイ40×60mm大型LCD液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RH以下電池寿命連続150時間寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)150×75×28測定周期(回/秒)3
  • チッソブロー用テーパーノズル A-Gas Japan(旧:FUSO)

    チッソブロー用テーパーノズル

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    欠品中
    チッソブローはこのノズルでOKです。 アルミ製で軽量なので作業性抜群です。 適用サイズ 1/4~1-1/4 全長 170mm 接続口径 1/4フレア
    全長(mm)170接続口径(inch)1/4F適合管径(Φinch)1/4~1-1/4
  • SDカード対応型3ch温度モニター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード対応型3ch温度モニター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    同時に3チャンネルが表示され、SDカードへの記録が可能です(最大16GB)。 熱電対タイプK対応。 3チャンネル同時表示。
    付属品K熱電対センサ(TPK-01)×1、電池×6、取扱説明書、保証書質量(g)285電源単3電池×6、DCアダプタ(別売)測定範囲(℃)-100~+1300(センサにより異なります)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×80×32精度-50.0~+1300℃、分解能0.1℃±(0.5%+0.5℃)使用温度(℃)0~50℃測定方式K熱電対分解能-100.0~-50.1℃、分解能0.1℃±(0.5%+1℃)インターフェースRC232C、USBディスプレイ6インチLCD対応メディアSDカード(1~16GB対応)
  • 異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径バルブ付ホースアダプタ1/4”Fメス(ムシ押付) x 5/16”Fオス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
  • 強力型チャージホース5/16”Fタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    強力型チャージホース5/16”Fタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)5/15Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
  • 異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径チャージホース1/4”Fメス(ムシ押付)×5/16”Fメス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷
  • 75Φ設置針式圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    75Φ設置針式圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    高精度75Φ置針式圧力計でとてもみやすく気密試験も安心して行えます。
    タイプ設置針式接続口径(inch)1/4フレアオス圧力範囲(MPa)0~7
  • 4サイズバルブキーレンチ(ラチェットレンチ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    4サイズバルブキーレンチ(ラチェットレンチ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    4サイズ対応で使い易いスタンダードタイプです。
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    ¥1,330税込¥1,463
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA402GC-6
  • F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ エスコ

    F1/4"xNPT1/8" アクセスバルブ

    エスコ
    ¥700税込¥770
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA402GC-1
  • バルブコアキット エスコ

    バルブコアキット

    エスコ
    ¥5,760税込¥6,336
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA400-20
  • バルブコアリムーバー エスコ

    バルブコアリムーバー

    エスコ
    ¥8,860税込¥9,746
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA400-12
  • 1m 高圧気密検査用ホース エスコ

    1m 高圧気密検査用ホース

    エスコ
    ¥9,970税込¥10,967
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA301KD-1
  • チャージグチ用パッキン エスコ

    チャージグチ用パッキン

    エスコ
    ¥675~税込¥743~
    1袋
    当日出荷から翌日出荷
    用途ボンベアダプター用パッキン厚さ(mm)2質量(g)10内径(Φmm)10外径(Φmm)25入数6
  • 3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個) エスコ

    3/8" 冷媒回収ホース用パッキン(2個)

    エスコ
    ¥900税込¥990
    1袋
    当日出荷
    エスコ品番EA104PA-15
  • 3/8"x  5m チャージングホース エスコ

    3/8"x 5m チャージングホース

    エスコ
    ¥19,900税込¥21,890
    1個
    4日以内出荷
    エスコ品番EA104FB-5
  • 3/8"x2.5m チャージングホース エスコ

    3/8"x2.5m チャージングホース

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥10,400税込¥11,440
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104FB-2.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(黄)

    エスコ
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-3色黄使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥6,190税込¥6,809
    1個
    当日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
  • ボールバルブ付チャージングホース エスコ

    ボールバルブ付チャージングホース

    エスコ
    ¥6,420税込¥7,062
    1個
    翌日出荷
    適合R12・R22・R502用使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)5全長(cm)100ねじサイズUNF7/16-20(1/4inchフレア)
  • [R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ

    [R134a] M10 ミニコントロールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥4,330税込¥4,763
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA104AD-23対応冷媒種別R134a
  • バキュームゲージ(ホース付) エスコ

    バキュームゲージ(ホース付)

    エスコ
    ¥9,090税込¥9,999
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA103E-2
  • [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット エスコ

    [R12・R22] ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    エスコ
    ¥37,400税込¥41,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101BB-2
  • 冷媒回収用サブコンデンサー エスコ

    冷媒回収用サブコンデンサー

    エスコ
    ¥55,000税込¥60,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA100XA-10
  • 高精度リークテスタ イチネンTASCO

    高精度リークテスタ

    イチネンTASCO
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー独自の熱線型半導体式センサを搭載超高感度・長寿命を実現。
空調配管工具