16ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,527件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)、バルブ付接続口径(inch)5/16フレア
  • R410A/R32ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    仕様ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122E-11)接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140GB)連成計(MPa)-0.1~5.3(TA141GB-1)ケースTA122CS-2
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、検査合格証明書(ロット証明)付適合低圧側冷暖兼用外径(Φmm)(ゲージ)80、(目盛盤)75取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3
  • R410A/R32高精度連成計 イチネンTASCO

    R410A/R32高精度連成計

    イチネンTASCO
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    冷暖兼用タイプは暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。
    用途R410A、R32用仕様R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品適合低圧側冷暖兼用取付ねじ(ゲージ)1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R410A/R32ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。 圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
    用途R410A、R32用接続口径(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5取付ねじ(ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3接続ポート径(マニホールド本体)5/16フレアゲージ径(Φmm)80
  • 一般回収ボンベ(フロートセンサー無し) イチネンTASCO

    一般回収ボンベ(フロートセンサー無し)

    イチネンTASCO
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    4日以内出荷
    回収機メーカー認証のセンサー無し回収専用容器で質量検知方式です。
    付属品銘板シール仕様フロートセンサー無し規格FC3耐圧試験圧力(MPa)5
  • 充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)

    充電真空ポンプ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥87,980~税込¥96,778~
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)真空到達度135ミクロン(18Pa)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
  • 真空ポンプ用ゲージ付きバルブ マキタ

    真空ポンプ用ゲージ付きバルブ

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
  • 充電式真空ポンプ1.5CFM-BC アサダ

    充電式真空ポンプ1.5CFM-BC

    アサダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    コードレスなので電源を引っ張る必要はありません。 国内最長のバッテリ寿命。 18V、5.0Ahのリチウム電池で約50分の運転が可能。 電池容量が無くなればブザーでお知らせ。 金属メッシュフィルタ内蔵でオイルミスとの飛散を防止。 バルブ付きドレン採用で、ねじを取り外さなくても底からオイル排出が出来ます。 逆止弁付。
    付属品真空ポンプオイル0.15L、異径アダプタ5/16”メス×1/4”オス、キャリングケーストラスコ品番776-6211排気速度(L/min)50本体質量(kg)2.9モーターDC18V(リチウム電池)ポンプスピード/3850min-1オイル量(mL)100~130ポート(吸入)5/16”フレアオス(1/4”アダプタ付き)真空度(Pa)20Pa abs.(150ミクロン)
  • 3/8”チャージングホースプラス2 500cm 黄 アサダ

    3/8”チャージングホースプラス2 500cm 黄

    アサダ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1042接続口径3/8フレア色黄ホース長さ(cm)500
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 366cm

    アサダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1051接続口径1/2フレアホース長さ(cm)366アズワン品番64-6753-91
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 183cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 183cm

    アサダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1049接続口径1/2フレアホース長さ(cm)183アズワン品番64-6753-89
  • 3/8”チャージングホースプラス2 アサダ

    3/8”チャージングホースプラス2

    アサダ
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1本
    3日以内出荷
    大口径&大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。 新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。 防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。 特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。 多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。 接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすい様、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。 接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。
    色黄常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ3/8フレア(UNF5/8-18山)
  • 1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm アサダ

    1/2”強力型チャージングホースプラス2 244cm

    アサダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1050接続口径1/2フレアホース長さ(cm)244アズワン品番64-6753-90
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷
    1/2HP(375W)モーター、大口径ツーステージローターで大排気量142L/minを実現 ~大型GHP、冷凍倉庫など~20HP程度の空調機器の真空引に最適です 142L/min(60Hz)の大排気速度、25ミクロンの高真空能力を有した高性能機で真空引時間の短縮に役立ちます 低騒音、ローオイルミスト設計で環境にもやさしい真空ポンプです 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付 FUSO独自のH構造ベース採用で大型機にありがちなローターとモーター部のズレを防止
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(3/8オス、R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)10.8周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×134×232方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)128/142モーター375W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 高性能デジタルチャージングスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    高性能デジタルチャージングスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    4日以内出荷
    ひょう量50kgで高分解能2gを実現(0~20kg) 2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンべ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です デジタルの揺れを早く抑えるソフ卜構成 安心の検査成績書付 オー卜パワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.4ひょう量(kg)50電源006P (9V)電池またはAC100V (別売ACアダプタ)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×380×280精度±6g(0~20kg)分解能2g/5g(表示単位はボタン切替)機能アラーム機能、オー卜パワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他架台230×230mm
  • 真空計(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(68Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    仕様水蒸発温度目盛付取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
  • 真空計(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空計(80Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    仕様水蒸発温度目盛付取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
  • 小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型シングルステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(3件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で大排気量50L/minを実現! 使いやすさ抜群のハイパフォーマンス機です オイル逆流防止電磁弁付 エアコン設置サービスに最適(~5HP) 1/4HP・4ポールモータで安定した真空引きができます
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16F変換アダプタ付)質量(kg)5.5周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、シングルステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター200W、4P到達真空度50ミクロン(50×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1400、(60Hz)1720
  • 真空ポンプ2CFM  Eco アサダ

    真空ポンプ2CFM Eco

    アサダ
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    小型~7HPクラスの冷凍空調システムの真空引きに。 高真空2ステージ。 電磁式オイル逆流防止弁付き。
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2557質量(kg)9.4寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)308×124×230排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター100V 250W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)260ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)2.0(15ミクロン)ポンプスピード(min-1)1440(50Hz)/1720(60Hz)
  • デジタルスケール A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタルスケール

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    当日出荷
    2段アラーム機能(予備・本アラーム)で充填の終了を知らせます ボンベ積載時の衝撃にも耐える丈夫な設計です 暗い現場や屋外でも液晶を見やすくするバックライト機能付 安心の検査成績書付 オートパワーオフ(3時間)機能付
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)対象ガスR11、R12、R22、R134a、R507A、R404A、R407C、R410A他
  • センサーチップ(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップ(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    質量(g)20
  • エレクトロニックバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    当日出荷
    LED点灯式で到達真空度を知らせます。ルームエアコン、パッケージエアコンと点灯する位置で真空引き作業の終了を知らせます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • アクセスバルブ (溶接チューブティ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (溶接チューブティ)

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1パック(3個)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    接続口径1/4オスフレア
  • R410A/R32用5/16溶接チューブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32用5/16溶接チューブ

    BBKテクノロジーズ
    ¥8,098税込¥8,908
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)(銅管)75サイズ5/16オスフレア
  • R410A用コアリムーバーツール BBKテクノロジーズ

    R410A用コアリムーバーツール

    BBKテクノロジーズ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    翌々日出荷
    システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換ができます。バルブコア(ムシ)を外して、抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。
    質量(g)290対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    大型で見やすいゲージです。
    冷媒の種類R410A/R32取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.8
  • R410A/R32 チャージ口金具用パッキン BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージ口金具用パッキン

    BBKテクノロジーズ
    ¥959税込¥1,055
    1袋(6個)
    当日出荷
  • R410A チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R410A チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    R410A/R32用チャージングホースです。溝の深いローレット刻みにより、指で容易にホースが接続出来ます。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)ストレート

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様ストレート質量(g)60
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)エルボ

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    ローレットナットをサービスポートに取り付けることによってワンタッチでサービスポートに取付られます。更にサービスポートからの噴き出しをストップします。
    仕様エルボ質量(g)60
  • R410A/R32 Oリング CHカプラー用 BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 Oリング CHカプラー用

    BBKテクノロジーズ
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    質量(g)5
  • R22/12/502 チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    常用圧力(MPa)5.5破裂圧力(MPa)27.5口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ連成計

    BBKテクノロジーズ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    圧力検査用の1/4フレアタイプ連成計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5ゲージ径(Φmm)60
  • R134a オイルリターナー 50cc BBKテクノロジーズ

    R134a オイルリターナー 50cc

    BBKテクノロジーズ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    コンプレッサーオイルの補給もできます。
    適合R134a質量(g)510
  • BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ BBKテクノロジーズ

    BB・BLUEシリーズ 中型真空ポンプ

    BBKテクノロジーズ
    ¥57,980税込¥63,778
    1台
    当日出荷
    仕様2ステージ、5~10馬力(HP)程度トラスコ品番360-9944質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)5~40電源AC100V(50/60Hz)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)337×138×244モーター100V/400W排気量(L/min)100/113(50/60Hz)真空到達度15ミクロン管径(吸気管)5/16フレア(1/2-20UNF)、1/4フレア(7/16-20UNF)オイル量(mL)325ポール4ポール
  • ムシ押し 1/4・5/16用 アサダ

    ムシ押し 1/4・5/16用

    アサダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    チャージングホース・ボールバルブ・クイックアダプタの交換用ムシ押し。
    適合サイズ1/4・5/16用
  • フィルタドライヤ 082 アサダ

    フィルタドライヤ 082

    アサダ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    3日以内出荷
    回収冷媒のオイル・水分・酸分・不純物・切粉を除去し、回収装置を保護。冷媒の簡易再生に。
    適合機種再生ユニット色青容積(乾燥剤)131cm3ねじ径(inch)IN:1/4フレアオスOUT:1/4フレアオスアズワン品番64-6748-56
  • ゲージアダプタ アサダ

    ゲージアダプタ

    アサダ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
    トラスコ品番852-1086接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-17
空調配管工具