カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- CFC(6)
- HCFC(7)
- HFC(7)
- R11(9)
- R12(96)
- R22(125)
- R32(124)
- R123(4)
- R134a(128)
- R404A(143)
- R407C(136)
- R410A(172)
- R448A(11)
- R449A(11)
- R463A(11)
- R500(17)
- R502(80)
- R507A(82)
- R1234yf(17)
- その他(75)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- イチネンTASCO(653)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(227)
- アサダ(183)
- エスコ(155)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(45)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- プロステップ(12)
- JTC(10)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(4)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

2重管温度計L型(0~+50℃)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:25温度範囲(℃)0~+50取付ネジ径R1/2メッキ表面クロムメッキ仕上げ
R134a R1234yf ガスリークテスター
JTC¥58,980税込¥64,8781個5日以内出荷R1234yf ・ R134a・R404A ・ R407C ・ R410A ・ R22 ・ R32対応 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター リーク感度目安 : 年 R1234yf・R134a /3g 感度調整 : 3段階切替オートパワーオフ機能付寸法(mm)220×65×42質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4本使用環境温度(℃)-10~60対応冷媒種別R1234yf、R134a、R404A、R407C、R410A、R22、R32
トルクレンチ
ロビネア(ROBINAIR)¥5,398税込¥5,9381個6日以内出荷エアコン専用トルクレンチ(専用ケース付) 全長285mm フレアナット1/2"(12.7mm) 口径26mm×トルク値(55Nm) R410A フレアナットからの冷媒漏れ、締付過ぎによるフレア破損防止にご使用下さい。全長(mm)285
簡易真空引きキット
ロビネア(ROBINAIR)¥14,980税込¥16,4781セット6日以内出荷ポケットブラック等の真空ポンプもご使用頂けます。 ※故障の原因になりますので真空ゲージに正圧を加えないでください 真空引き・リークチェックが容易に行えます
R410A/R32用マニホールドゲージ 連成計
アサダ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。ゲージ径(Φmm)60
1/4”接続3/8 チャージングホースプラス2 黄
イエロー ジャケット¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌々日出荷太径ホースでありながら、接続ねじとして広く使われている1/4”を採用し使いやすさが向上しました。大口径・大流量のため、作業時間を大幅に短縮できます。新冷媒対応の高耐圧構造で、安全な作業ができる高性能ホースです。防浸用のゴム層と特殊ナイロン層の4層二重防護で、CFC・HCFC・HFCに対応します。特殊ナイロン層が、水分の浸入による冷媒の汚染を防止します。多層構造ながら、剛性と柔軟性をあわせ持ち、扱いやすいホースです。接続部の金具は、手袋をしたままでも回しやすいように、大きくてすべり止めのローレット加工がされています。接続を外す際、ブロー溝により作業者側に残ガスが噴出するのを防ぎ、安全に作業ができます。セット内容黄1本常用圧力(MPa)4.1破裂圧力(MPa)20.7ねじサイズ1/4フレア(UNF7/16-20山)R407C・R404A・R507A用R12・R22・R502用R134a用
真空ポンプバッグ
イチネンTASCO¥4,298税込¥4,7281個5日以内出荷仕様小型真空ポンプに最適な軽量真空ポンプバッグ。 サイズ…350W×150D×180Hmm 材質…ポリエステル 肩掛けベルト、ポケット付き
吸気バルブ5/16(TA150ZP-1,TA150SV)
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様吸入ポート径…5/16″フレア ポンプ側取付ネジ…R1/4″色黒
R1234yfボンベ用チャージ口
イチネンTASCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷仕様ホース側専用クイックジョイント TA165YF-H…ボンベ側 1/2アクメ 左ネジ(逆ネジ) TA165YF-D…ボンベ側 W26,山14 左ネジ(逆ネジ)
センサー類(ミニオメガプラグ)伸縮ロッド付空気センサー
イチネンTASCO¥16,980税込¥18,6781個5日以内出荷エアコンの吹き出し口や、高くて手の届かない所の空気温度の測定が可能です。寸法(mm)(伸長時)1100、(伸縮時)230測定温度範囲(℃)-50~+200
センサー類(ミニオメガプラグ)表面センサーL型
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷A410F-70の特性をそのまま継承し、先端部をL型変更・温度範囲を広げた高温測定用プローブです測定温度範囲(℃)0 ~+700
デジタル温度計 高温表面・内部
イチネンTASCO¥49,980税込¥54,9781個当日出荷TA410AFの高温用表面センサー仕様のセットです。測定温度範囲(℃)(高温用表面センサー)-65~+500、(内部センサー)-100~+500
ガスもれ検知スプレー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷エアゾールタイプですので、ワンタッチでガス漏れが簡単に発見できます。 エアコン、冷凍機等の機器の配管接合部の冷媒漏れの発見に。容量(g)345
ミニ真空ゲージキット(1/4×5/16接続)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個4日以内出荷ボールバルブは気密保持用になります。 気密用バルブ付。取付ねじ(ポンプ側)1/4フレアメス×(ポート側)5/16フレアオス真空計(MPa)TA142BP=0~-0.1(0~-760mmHg)ゲージ径(Φmm)40アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)付
デジタル真空ゲージキット
イチネンTASCO¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷保護等級IP54相等取付ねじ(ポンプ側)5/16フレアメス、(ポート側)5/16フレアオス連成計(MPa)(デジタル)-0.1 ~5.0ゲージ径(Φmm)60アダプタサイズ5/16フレアメス×1/4フレアオス(TA159P-4)
タスコツールバッグ
イチネンTASCO¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷折りたたみ可能。 レンチ用ホルダー×3付。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×200×300ポケット寸法(mm)外部:(200×200)×2、(200W×180H)×2、内部:(200×200)×1
冷媒ガス再生専用回収ボンベ
イチネンTASCO¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷改正フロン法成立にともない、フロンガスの再生、再利用が促進されます。 再生フロンガスのご使用には内面ニッケルメッキのボンベをお勧めします。 フロートセンサーなし。付属品銘板シール規格FC3回収可能冷媒R12、R22、R500、R502、R410A、R404A、R32、R407C、R507A、R134a耐圧試験圧力(MPa)5
ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷ペン型の小形pHメータです。 IP-67防水型なので安心して使用できます。 データロガー機能(100pts)付なのでデータ管理が簡単です。 基準液(pH4、pH7)が標準付属なので自動校正が可能です。付属品単4電池×4、pH電極PE-12×1、PH-04A基準液×1、PH-07A基準液×1、取扱説明書、保証書測定範囲(pH)0~14pH、(温度)-5~+80℃質量(g)約170(電池含む)電源単4電池×4構造IP-67防水対応精度(pH)±0.02pH:校正後、(温度)±0.8℃測定方式(pH)ガラス電極、(温度)サーミスタ表示分解能(pH)0.01pH、(温度)0.1℃温度補償(pH)自動校正pH4、pH7、自動温度補償機能データホールド、Max.Min表示消費電流(mA)DC4.8インターフェース(データロガー)最大100ptsディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、バーグラフ表示使用環境0~+60℃、80%RH以下、(pH電極)-5~+80℃サンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×40×46
ストロボスコープ
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷非接触タコメータ(回転計)とストロボスコープの機能が1台に凝縮。 歯車、ファン、モータ、ポンプなどの回転測定に。 Max.Min及び最終値表示(回転のみ)、FPR/RPM表示。付属品単3電池×4、反射テープ(600mm)、ハードケース、取扱説明書、保証書仕様(ストロボ機能)高効率オレンジLED光線、(照明時間)時間間隔の約16%(60~1000μsec)、粗微動照度調整ノブ測定範囲(回転数)5~99999RPM、(ストロボ)100~99999FPM、3レンジ質量(g)約290(電池含む)電源単3電池×4測定精度±(0.1%F.S.+2dgt)表示分解能0.1RPM(1000RPM未満)、1RPM(1000RPM以上)ディスプレイ5桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位(FPM)フラッシュ数/分、(RPM)回転数/分サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)210×71×48
小型ツーステージ4ポールモーター真空ポンプ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷5.5kgの軽量・小型で42L/min排気量を実現。 4ポール(極)モーターなので熱をもたず、音も静かで長時間運転可能です。 25ミクロンの超高真空まで到達するので、冷凍機器や気温の低い時も真空乾燥ができます。 冷凍・冷蔵・空調機器あるいは超低温機器など広い範囲に適応します。 オイル逆流防止用電磁弁・真空計が標準装備です。セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付、取扱説明書、保証書質量(kg)5.5電源100V(50Hz/60Hz)、180W(1/4HP)、4P(極)排気速度(L/min)(50Hz)35、(60Hz)42方式ダイレクトライブ方式、2ステージローター到達真空度25 ミクロン (25 × 10 - 3 Torr) 、真空ゲージ 50 Φ付モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)1430、(60Hz)1820本体寸法(長さL×高さH)(mm)240×93×200使用オイル量(cc)150ポート径(吸入)1/4Fオス、R410A・R32用5/16F変換アダプタ付
USB対応型温湿度データロガー
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷USBケーブルでの接続で直接パソコンへデータ通信。 IP-65防水対応。付属品USBケーブル、電池、取扱説明書、保証書測定範囲(温度)’-40.0℃~+85.0℃、(湿度)1~99%電源ER3型リチウム乾電池寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)83×60×24精度(温度)-20.0℃~50℃・±0.6℃ 他±1.0℃、(湿度)20%~80%・±3.0% 他±5.0%表示分解能(温度)0.1℃、(湿度)0.1%センサーサーミスタ、静電容量型インターフェース(データロガー)50000pts、(記録時間)5秒~2時間
バルブ付ホースアダプタR410A/R32用
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス対応冷媒種別R410A/R32
200kgひょう量デジタルチャージングスケール
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷100kgボンベが載る200kgひょう量タイプスケール(100kgボンベ専用架台付)。 ボンベ搭載時の衝撃に耐える丈夫で壊れにくい設計。 オートパワーオフ(3時間)機能付。付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書、検査成績書質量(kg)約3.7ひょう量(kg)200電源006P(9V)電池またはAC100V(別売ACアダプタ)精度±50g(0~100kg)分解能50g機能オートパワーオフ(3時間)、ゼロ調整機能、過負荷表示、電池消耗表示寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)62×415×350架台262×262、(100kgボンベ専用架台)400×400
連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)
[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA104AE-1質量(g)120径(Φmm)【窓】20使用圧力(MPa)3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×50×15対応冷媒種別R12、R22、R407C接続径1/4”オス×1/4”メス(ローレット)












































![[R12・R22・R407C] サービス用サイトグラス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471496-260624-02.jpg)