21ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,528件中 801~840件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空ポンプ A-Gas Japan

    真空ポンプ

    A-Gas Japan
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    5日以内出荷
    仕様1/4"F、5/16"F:255回転数(min-1[r.p.m])吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)電源1283_VP-565モーター1HP到達真空度15ミクロンローターツーステージ(油回転式)オイルタンク容量(mL)640
  • チャージバルブ用パッキン A-Gas Japan

    チャージバルブ用パッキン

    A-Gas Japan
    ¥999税込¥1,099
    1セット(3個)
    5日以内出荷
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    R22・R12・R502用ウルトラミニチャージバルブ
    口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
    R410A用チャージバルブ
    口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    R407C・R404A用ウルトラミニチャージバルブ
    口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)
  • チャージバルブ A-Gas Japan

    チャージバルブ

    A-Gas Japan
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    当日出荷
    R410A用ウルトラミニチャージバルブ
    口径5/16"Fオス×5/16"Fメス(ローレット)
  • サブコンデンサ A-Gas Japan

    サブコンデンサ

    A-Gas Japan
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    回収機からの高温高圧のフロンを冷却し、ボンベの可溶栓作動を抑えます。吐出圧力が下がり回収機の負担を下げるため、回収効率が上がります
    接続径1/4"フレアオス× 1/4"フレアオス
  • ガスボンベ運搬パッド A-Gas Japan

    ガスボンベ運搬パッド

    A-Gas Japan
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    5日以内出荷
    酸素、チッソ、アルゴン等のガスボンベが安全にラクラク運搬できます
  • デジタル真空ミクロンゲージ A-Gas Japan

    デジタル真空ミクロンゲージ

    A-Gas Japan
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    5日以内出荷
    測定範囲12000~10Micron電源単3電池×3(ACアダプタ別売)機能アラーム設定、バックライト機能付、オートオフ機能、バッテリー残量表示表示単位Micron、Pa、Torr、Mtorr、MBAr、PsコネクタM10P1.5×1/4"F
  • アンモニアゲージ イチネンTASCO

    アンモニアゲージ

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ステンレスブルドン管。飽和温度目盛り付。
    ねじ径(NPT)1/4″基本仕様68Φmm
  • HC冷媒用ゲージマニホールド イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥15,980税込¥17,578
    1台
    翌々日出荷
    R600a・R290用ゲージマニホールド。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。マニホールド本体のみ。※チャージホースは付属しておりません
    ゲージ径(Φmm)80接続ポートホース接続ポート(フレア)1/4″圧力(MPa)低圧側:-0.1~1.0(TA141HC-80)、高圧側:-0.1~1.5(TA140HC-80)
  • R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    R410AR32用ミニボールバルブ式ゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    ボール弁式開閉バルブ。サイトグラス付
    取付ねじゲージ取付ネジ(NPT):1/8″接続ポート(フレア)5/16″
  • R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R404AR407CR134a用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。
    対応チャージホース:92cm(赤・青・黄)(TA134FN)取付ねじゲージ:1/8″(NPT)連成計(MPa)-0.1~5.0(TA141DH)接続ポートホース:1/4″(フレア)
  • R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド イチネンTASCO

    R410AR32用ボールバルブ式デジタルゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    翌々日出荷
    飽和温度表示付き高精度デジタルゲージを搭載。ボール弁式開閉バルブ
    接続口径ホース接続ポート(フレア)5/16″連成計(MPa)-0.1~5NPTゲージ取付ネジ:1/8″
  • アンモニア真空ポンプ イチネンTASCO

    アンモニア真空ポンプ

    イチネンTASCO
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    翌々日出荷
    アンモニアガスに曝露するパーツは全てステンレスと鉄を使用
    付属品肩ベルト・専用オイルセット内容本体、肩ベルト、専用オイル質量(kg)12.1電源(V)100(50Hz/60Hz)方式ドライブ方式:ダイレクト式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×470×320モーター(W)373排気量(L/min)225(7.9CFM)モーター回転数(min-1[r.p.m])1800オイル量(mL)789ポートサイズ吸入・吐出ポート:3/8″フレアオス(UNF5/8″)到達真空度(Pa)2(15ミクロン)ローターローター方式:油回転式・ツーステージ
  • チャージングホース イチネンTASCO

    チャージングホース

    イチネンTASCO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    高い能力のツールを使用した回収・真空作業に最適な大口径チャージホース。最大口径で素早い回収が可能。破壊圧力22MPa、使用圧力4.4MPaの高耐圧性。高耐圧性の4層構造。
    接続口径1/2”×1/4”径(Φ)ホース径:1/2”長さ(cm)180
  • 2重管温度計直型 イチネンTASCO

    2重管温度計直型

    イチネンTASCO
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    3日以内出荷
    表面クロムメッキ仕上げ。冷却配管、ボイラー配管の温度管理用。ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。
    温度範囲(℃)0~50長さL(mm)感知部:25取付ネジ径R1/2
  • HC冷媒用ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    HC冷媒用ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    低圧側…-0.1~1.0MPa(TA141HC)。高圧側…-0.1~1.5MPa(TA140HC)。R600a・R290冷媒飽和温度目盛付。サイトグラス付マニホールドボディ。チャージホース…赤・青・黄 各1
    径(Φ)圧力計:68ホース長さ(cm)チャージ:92
  • 赤外線サーモグラフィ イチネンTASCO

    赤外線サーモグラフィ

    イチネンTASCO
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    5日以内出荷
    45°×34°の広角レンズ、MSX搭載。 フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。 2m落下試験をクリア。(社内規格試験) スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソーサム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。 マルチスペクトル画像を保存。
    付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ寸法(mm)244×95×140質量(g)590使用温度範囲(℃)‐20~400精度±2℃または±2%(環境温度25℃)機能MSX、ピクチャー・イン・ピクチャー、サムネイルギャラリー、アイソサーム、スポット、ボックス、カラーアラーム、赤外・可視ストリーミング(FLIR Tools使用)検出器非冷却マイクロボロメーターディスプレイ3.5インチ 640×480 カラーLCDプリセット機能マット/セミマット/セミグロッシー/カスタム値/反射皮相温度/大気補正温度分解能(℃)(NETD)<0.06充電時間(時間)2耐衝撃性能耐落下:2mモード熱画像、MSX、ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数160×120ピクセル保管温度範囲(℃)‐40~70空間分解能(mrad)(IFOV)3.7フレームレート9Hz 温度情報付動画は約3Hz(PC接続)パレットレインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ動作温度範囲(℃)‐15~50静止画記録サイズ温度データ付JPEG(内臓メモリ500枚)稼働時間(時間)4時間(25℃)リチウムイオン電池Wi-Fiピアトゥーピア・インフラストラクチャ最短撮像距離(MSX時)36cm~モデルFLIR E5 PRO
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    マキタ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途マキタ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 真空ポンプ用真空ゲージ JAPPY

    真空ポンプ用真空ゲージ

    JAPPY
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    3日以内出荷
    デジタル表示のため加圧しても壊れない!
    用途充電式真空ポンプ用のデジタルゲージとしてご使用いただけます。質量(g)160使用温度範囲(℃)-10~50(氷結、結露不可)電源コイン式電池CR2032×2個精度±5%接続ねじ5/16フレア表示方式4桁LCDデジタル表示連続使用時間200時間機能オートパワーオフ、ゼロ点調整表示形式デジタル測定圧力-0.1~5.000Mpaゲージ径(Φmm)58(ブーツ装着時)
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    ハイコーキ18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途ハイコーキ18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • 充電式真空ポンプ用アダプター JAPPY

    充電式真空ポンプ用アダプター

    JAPPY
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    3日以内出荷
    パナソニック18V充電池専用アダプターとしてご使用いただけます
    用途パナソニック18V充電池専用アダプター電圧(V)18運転時間(分)30~60
  • デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s ベーシックセット

    testo(テストー)
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8142セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • デジタルマニホールド testo 550s セット testo(テストー)

    デジタルマニホールド testo 550s セット

    testo(テストー)
    ¥77,980税込¥85,778
    1セット
    当日出荷
    2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-4985セット内容testo 550s × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5測定圧力-0.1~+6(MPa)冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • スマートマニホールド testo 550i セット testo(テストー)

    スマートマニホールド testo 550i セット

    testo(テストー)
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット
    8日以内出荷
    スマートマニホールド testo 550iは、スマホ/タブレットのアプリで操作する、新しいコンセプトのマニホールドです。軽量コンパクトかつ防塵防水のボディを搭載し、アプリにより高精細な表示、高度な演算、測定データの記録・文書化に対応します。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、軽量コンパクト (595 g)です。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
    用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理トラスコ品番253-8150セット内容testo 550i × 1、testo 115i(無線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース接続口径1/4インチフレア×3測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+150耐圧(MPa)+6.5冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種RoHS指令(10物質対応)対応演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
  • testo 560iヨウ スマートバルブ testo(テストー)

    testo 560iヨウ スマートバルブ

    testo(テストー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    8日以内出荷
    testo 560i用スマートスバルブは、テストーのデジタルマニホールド(別売)とスマートスケール(別売)をワイヤレス接続し、冷媒充填作業の操作をするためのデジタルバルブです。テストーデジタルマニホールド、スマートスケール、スマートバルブをワイヤレス接続し、デジタルマニホールドまたはアプリで冷媒充填量をワイヤレス管理
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品9V角形電池×1トラスコ品番423-4099セット内容testo 560i スマートバルブ耐圧(bar)動作時:35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートスケール testo 560i 自動充填セット testo(テストー)

    スマートスケール testo 560i 自動充填セット

    testo(テストー)
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    当日出荷
    testo 560i スマートスケール 自動充填セットは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブをワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池×49V角形電池×1トラスコ品番423-4101セット内容testo 560i スマートスケール、スマートバルブ、ショルダーバッグ分解能0.01kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0~100RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートスケール testo 560i testo(テストー)

    スマートスケール testo 560i

    testo(テストー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    3日以内出荷
    testo 560i スマートスケールは、冷凍機やヒートポンプへの冷媒充填を効率的に行うためのデジタルツールです。デジタルマニホールド(別売)にスマートスケールとスマートバルブ(別売)をワイヤレス接続すると、冷媒充填作業の操作をすることができます。自動チャージ機能を使用すると目標重量だけでなく、デジタルマニホールド上での過熱度や過冷却度の目標値を設定することもできます。冷凍空調機器のメンテナンスにこれらのデジタルツールを組み込むことで、現場での一連の作業記録をアプリに集約、スマホからレポート送信なども行えます。※冷媒ボンベ・スマートバルブ・デジタルマニホールド・冷凍機またはヒートポンプにはあらかじめチャージホースを接続してください。
    用途冷凍空調システムやヒートポンプの冷媒充填付属品単3乾電池 × 4トラスコ品番423-4074セット内容testo 560i スマートスケール、ショルダーバッグ分解能0.01 kg動作環境温度-10~+50℃、湿度0~80%rH測定範囲(kg)0 ~ 100RoHS指令(10物質対応)対応
  • R1234yfエアパージ 旭エンジニアリング

    R1234yfエアパージ

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R1234yfエアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • R12エアパージ 旭エンジニアリング

    R12エアパージ

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用R12エアパージです。注油機を上向きにしてから接続してエア抜きしてください。
  • ピアシングバルブ 替刃組 アサダ

    ピアシングバルブ 替刃組

    アサダ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    付属品バルブコア(1ケ)、フレアキャップ
  • ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ミニボールバルブ式デジタルゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1セット
    4日以内出荷
    ミニサイズのボディに、待望のデジタルゲージ搭載モデルが登場!
    取付ねじゲージ:1/8NPT対応冷媒種別R410A・R32圧力範囲(MPa)-0.1~5.0接続ポートホース:5/16フレア
  • 真空ポンプ用ケース(小) BBKテクノロジーズ

    真空ポンプ用ケース(小)

    BBKテクノロジーズ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    真空ポンプの運搬、保管に使用可能です。
    トラスコ品番628-3507適合機種BB-220、BB-240品名真空ポンプ用ケース(小)
  • ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用) アサダ

    ボールバルブ式マニホールドADキット(R410A・R32用)

    アサダ
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット
    当日出荷
    ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています。サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です。
    付属品ケーストラスコ品番554-3995セット内容ボールバルブ式マニホールド本体、5/16チャージングホース92cm×3本、ケース材質アルミ、真鍮、樹脂接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)高圧圧力計(MPa)-0.1~5.5ゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~3.5
  • ポータブルLEDストロボスコープ 菅原研究所

    ポータブルLEDストロボスコープ

    菅原研究所
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    12日以内出荷
    内部トリガー発光の周波数範囲は30~360,000FPMと超ワイド。IP54に準拠した防塵防水構造。内部トリガー発光、外部トリガー発光、角度遅延、時間遅延、分周、スローモーションなどの多彩な発光機能を装備。ダイヤルによる簡単設定。印刷機械のエンコーダ信号と印刷面数を用いて発光タイミングの設定が可能。さまざまな発光条件にあわせた設定を、最大10件まで保存可能。発光時間は明るさ(%)と時間(μsec)の二通りで設定できます。大容量バッテリー搭載で16時間の連続発光が可能。充電しながらでも使用できます
    用途各種モータの回転速度計測。高速回転高速運動の状態目視観察。印刷物の色や色ズレ汚れのチェック、タイミングマークやトンボの位置ズレなどの検査。紡績機械のスピンドル回転数測定やバルーンの観察、織機のタイミング調整など。研究開発部門における高速現象解析撮影用光源。製鉄ラインでの通板目視検査用光源 など付属品ACアダプター、取扱説明書仕様エンコーダ信号分周機能:最大1000P/R、最大発光回数7回/R●スローモーション:-1.0r/s~+1.0r/s、設定分解能 0.1r/s●内部トリガー位相シフト:【+キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向に移動/【-キー押下時】ストロボ像が物体の回転方向と反対方向に移動●外部トリガー信号分周:最大1000分周●外部トリガー入力信号:電圧信号、立ち上がりエッジに同期、 Hレベル:3~5V、 Lレベル:0~1V●外部トリガー出力信号:オープンコレクタ出力(フォトカプラ)、DC30V/8mA●時間遅延:0.04msec~入力信号周期以下 最大2000msec、設定分解能 0.01msec●発光周波数範囲:【内部トリガーモード】30~360000FPM/30~99999.9 FPM・設定分解能 0.1 FPM/100000~360000 FPM・設定分解能 1 FPM【外部トリガーモード】0~36000FPM【外部トリガー分周モード】30~36000 FPM●発光時間:0.1μsec~発光周期の1%、最大50μsec、設定分解能 0.1μsec●角度遅延:0~359°、分解能:1°質量(kg)1.7寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)223×126×164.5精度【内部トリガー】30~120,000 FPM:±0.01%/120,001~240,000 FPM:±0.02%/240,001~360,000 FPM:±0.03%【外部トリガー計測】±(0.01% + 1 digit)機能メモリ:設定保存可能数10バッテリーリチウムイオンバッテリー(内蔵)AC電源アダプタ(V)AC100~240(50/60Hz)充電時間(時間)約2(電源OFF時)動作モード内部トリガーモード / 外部トリガーモード / 外部トリガー分周モード使用時間(時間)約16以上 (発光時間が周期の1%で、フル充電時)IP等級IP54
  • 冷媒自動充填はかりセット エスコ

    冷媒自動充填はかりセット

    エスコ
    ¥66,000税込¥72,600
    1台
    翌日出荷
    セット内容:冷媒自動充填はかり、スマートバルブ、ショルダーバッグ、単3乾電池×4、9V角形電池×1。はかり:IP44。バルブ:IP54。デジタルマニホールドおよびスマートフォン・タブレットで測定値の表示や機器の操作が可能Bluetoothによってマニホールドやモバイル端末とワイヤレスで連携。スマートスケール、スマートバルブ、マニホールドを組み合わせることで、重量または過熱度・過冷却度の目標値に従って自動充填が可能。簡単な操作で重量や過熱度、過冷却度を目標とした自動充填可能。冷凍システムやヒートポンプへの冷媒充填をスピーディに正確に行うことができます。スマートスケールとデジタルマニホールドまたはモバイルアプリと組み合わせて使用可能。作業の時間短縮や効率化をアシストします。すべての範囲で10 gの高い分解能で正確に測定。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能オート電源オフ機能も搭載。スマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。EA101TS-101、-102、-103、-104、EA739AT-1、-5、-11に対応しています。
    質量(kg)総重量:4.93(バッテリー、バッグを含む)、はかり:4.36(バッテリー、バッグを含む)、バルブ:570g(バッテリー含む)電源はかり:単3電池×4本(付属)、バルブ:9V 角形乾電池(付属)精度動作温度 +22℃:≦±(10g+0.03%rdg)(0~30kg)、≦±(10g+0.05%rdg)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命はかり:70時間 (25℃の時)、バルブ:60時間 (バルブ使用回数 3000回)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)はかり:310(W)×287(D)×58(H)、バルブ:95(W)×119(D)×47(H)、ショルダーバッグ:307(W)×123(D)×324(H)使用範囲(m)【電波】はかり:30、バルブ:50保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBluetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100動作湿度(%RH)0~80
  • 冷媒自動充填はかり エスコ

    冷媒自動充填はかり

    エスコ
    ¥50,000税込¥55,000
    1個
    翌日出荷
    デジタルマニホールド・モバイルアプリとワイヤレス接続して測定値を表示。オプションのスマートバルブと組み合わせて重量・過熱度・過冷却度を目標に自動充填が可能。アプリ連携で記録・文書化をアシスト。堅牢かつ軽量コンパクトなデザイン、グリップ付きハウジング、ショルダーバッグ付属。IP44。冷媒容器を正しく設置可能なデザインとすべり止めラバー加工。オプションのスマートバルブと組み合わせると重量・過熱度・過冷却度を目標とした自動チャージを利用可能。デジタルマニホールドと最大50メートルで通信可能なBluetoothモジュールを搭載。すべての範囲で10gの高い分解能で正確に測定。コンパクトなハウジング、軽量、グリップ、ショルダーバッグ付属で、取り扱いや持ち運びも安心。乾電池で最大70時間使用可能。オート電源オフ機能も搭載
    質量(kg)4.36(バッテリとバッグを含む)電源単3電池×4本(付属)精度動作温度 +22℃: ≦±(10g+0.03)(0~30kg) ≦±(10g+0.05)(30~100kg)分解能0.01(kg)電池寿命70時間 (25℃の時)動作温度(℃)-10~+50測定範囲(kg)0~100サイズ(mm)310(W)×287(D)×58(H)使用範囲(m)電波:30保管温度(℃)-10~+50インターフェイスBuetoothR 4.2最大充填質量(kg)計測:100
  • R134aアダプター 旭エンジニアリング

    R134aアダプター

    旭エンジニアリング
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    4日以内出荷
    本品は注油機用134aアダプターです。低圧側に接続しご使用ください。
    適合R134a
  • 高出力チップ型UVブラックライト イチネンTASCO

    高出力チップ型UVブラックライト

    イチネンTASCO
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    チップ型の紫外線LEDを搭載した最新式のLEDブラックライトです。設計から制作までを純日本製の高品質な制御回路により一定の出力を保ちます。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線を効率よく放射します。マンガン、アルカリ、充電池などのどんな電池にも対応し、電池の残量が減ってくるとライトが点滅してお知らせします。点灯時間は電池の種類により異なります。
    寸法(mm)37×37×140質量(g)約180(電池含)使用電源単4乾電池×3本(テスト電池付属)波長(nm)395点灯方式日亜化学製UV-LED×1灯(実用点灯時間:ノーマルモード約1時間)、パターン:ノーマル→OFF→ハイモード→OFF→ローモード→OFF
空調配管工具