カテゴリ
絞り込み
冷媒の種類
- R11(11)
- R12(116)
- R22(147)
- R32(145)
- R124(11)
- R134a(148)
- R404A(161)
- R407C(154)
- R407H(11)
- R410A(196)
- R422D(12)
- R448A(18)
- R449A(17)
- R463A(12)
- R500(29)
- R502(98)
- R507A(94)
- R1234yf(28)
- R1234ze(11)
- その他(80)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- イチネンTASCO(705)
- アサダ(230)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(229)
- エスコ(200)
- BBKテクノロジーズ(119)
- ロビネア(ROBINAIR)(47)
- A-Gas Japan(27)
- 日東工器(20)
- プロステップ(18)
- ワザアリツールズ(17)
- JAPPY(16)
- JTC(11)
- testo(テストー)(7)
- マキタ(6)
- 旭エンジニアリング(6)
- デンゲン(5)
- スペクトロニクス(4)
- タカトテクニカ(3)
- イエロー ジャケット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

フルオロカーボン回収装置
イチネンTASCO¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷最小・最軽量クラスの回収装置登場!。小型機器に適した回収能力とシンプルな機能で様々な現場で大活躍!。9.5kgのコンパクト・軽量ボディ、小型容器との組み合わせで現場までの運搬も楽々。高性能DCモーターを採用し、小型ボディを実現しました。可倒式のハンドルと、取り外し可能なケーブル類で、コンパクトに収納可能、洗練されたスクウェアボディ。シンプルなインターフェイスとワンバルブで操作も簡単。付属品1/4フレアバルブ付チャージホース150cm 1本、3/8フレアチャージホース150cm/30cm 各1本、ボールバルブアダプター1/4フレアメス×3/8フレアオス 1本、ボールバルブアダプター5/16フレアメス×3/8フレアオス 1本、インレットフィルター×1、回収機ステッカー質量(kg)19.5使用温度範囲(℃)0~39電源(V)100 50/60Hz寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×430×270付加機能クリーニング機能…回収機内残冷媒処理機能です。回収能力(g/min)350[JIS B 8629]、360[R410A(気体)]回収可能冷媒R22、R32、R134a、R404A、R407C、R407H、R410A、R448A、R449A、R452A、R463A-J、 R1234yf、R1234zeなどコンプレッサー1125W(1.5HP)4ピストンオイルレス真空到達レベル連続運転時…約-0.09MPa(ゲージ圧)、自動停止時…約-0.03MPa(ゲージ圧)接続可能回収ボンベ~100kg(116L)フロートセンサー付ボンベ(別売)、ウェイトリミッター(別売)使用時=~100kg(116L)FC3(別売)回収方法(気体・半液体・液体)圧縮式冷媒回収方式…吸入冷媒をコンプレッサーで圧縮・液化しボンベに封入する方式、(液体(リキッド))プッシュプル方式…回収機で加圧し液回収する方式
2重管温度計L型(0~+100℃)
イチネンTASCO¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用長さ(mm)感知部:50温度範囲(℃)0~100取付ネジ径R1/2表面仕上げ表面クロムメッキ仕上げ
2重管温度計直型(-20~+50℃)
イチネンTASCO¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用材質表面クロムメッキ仕上げ温度範囲(℃)-20~50取付ネジ径R1/2感知距離(mm)25
小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁、真空ゲージ付)
A-Gas Japan(旧:FUSO)¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷直流モーター、樹脂ボディ採用で超軽量化(4.7kg)「ちょうどイイ」を体現したツーステージ真空ポンプ用途適用機器 ~5HP冷凍機・エアコン等セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16”F変換アダプタ、取扱説明書、保証書質量(kg)4.7電源100V(50Hz/60Hz)、1/4HP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)309×113×198排気速度(L/min)42方式ダイレクトドライブ方式、ツーステージローターモーター回転数(min-1[r.p.m])3000真空到達度15ミクロンオイル量(mL)300ポート径1/4”F、5/16”F(吸入)
サスガード
ロビネア(ROBINAIR)¥49,980税込¥54,9781セット(1個)6日以内出荷一般の塗料と同様に吹き付けて塗装することにより、あらゆる質の表面にステンレス被膜を形成することが でき、水や空気との接触を完全に遮ります。 熱や光を反射し、極端に低い熱伝導率のため保湿性が高く、冷凍冷蔵庫・冷暖房配管タンク・ダクト等に 使用すると省エネルギー効果が得られます。