36ページ目: 空調配管工具


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
1,694件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フロンガス回収用ヘッダー A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収用ヘッダー

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    回収機1台で最大6ヶ所からの回収が同時にできます
    寸法(mm)180×85×40接続口径1/4Fポートオス×6、1/4Fボールバルブ付ポートオス×1
  • フロンガス回収ボンベ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    フロンガス回収ボンベ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    76,980税込84,678
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FC-3 3ピン
    耐圧(MPa)5(FC-3規格)
  • 真空ゲージキット(68Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ゲージキット(68Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)68
  • 真空ゲージキット(80Φ) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    真空ゲージキット(80Φ)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    付属品R410A用5/16Fアダプタ、フック仕様逆圧防止用ボールバルブ付接続口径1/4Fオス×1/4Fメス(真空ポンプ側)真空計(MPa)-0.1~1(置針付)ゲージ径(Φmm)80
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • 真空ポンプ1.8CFM Eco アサダ

    真空ポンプ1.8CFM Eco

    アサダ(2件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    付属品真空ポンプオイル(0.35L)トラスコ品番404-2549質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×105×200排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター100V 200W対応冷媒種別CFC系、HCFC系、HFC系オイル量(mL)150ポート(吸入)1/4、5/16(フレアオス)真空度(Pa)3.0(25ミクロン)ポンプスピード(min-1)2880(50Hz)/3440(60Hz)
  • 電磁弁ユニット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    電磁弁ユニット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    FUSO-50F、50H、100Gと組み合わせて自動計量充填機として使用できます。 フロン回収機G5Twin-musashiと組み合わせるとリミッタとして使用可能です。 強力電磁弁でR410A/R32などの高圧冷媒も正確に遮断できます。
    付属品電源コード、USBケーブル、1/4チャージホース(90cm)、R410A用5/16チャージホース(90cm)、変換アダプタ5/16Fオス×1/4Fメス ×2、ハードケース、取扱説明書、保証書寸法(mm)80×72×120質量(kg)約1電源AC100V 50/60Hz接続口径(inch)1/4使用環境0~50℃ 80%RH以下
  • オイルセパレーター A-Gas Japan(旧:FUSO)

    オイルセパレーター

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    27,980税込30,778
    1台
    4日以内出荷
    オイルセパレーター内で冷え込んだ回収フロンと回収機吐出側からの高温高圧フロンが熱交換され、スムーズな回収作業が行えます。
    付属品オイルドレン付(バルブ付)質量(kg)3寸法(Φ×高さH)(mm)(本体部)Φ100×210内容積(L)1.4接続ポート径1/4インチフレアオス×4
  • 真空計 置き針式 BBKテクノロジーズ

    真空計 置き針式

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)130タイプ置き針式寸法(Φmm)75取付ねじ1/8NPT真空計(MPa)-0.1~0
  • 磁石付表面温度計(置針付) BBKテクノロジーズ

    磁石付表面温度計(置針付)

    BBKテクノロジーズ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バイメタルセンサーが直接、被測定物と接触するので短時間4~60秒で測定できます。マグネット2個付で表面に密着します。
    質量(g)75
  • ボールバルブ付チャージングホース BBKテクノロジーズ

    ボールバルブ付チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    4,898税込5,388
    1本
    翌々日出荷
  • ボールバルブシングルマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ボールバルブシングルマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    用途ルームエアコン用マニホールドです。トラスコ品番364-5959質量(kg)0.95冷媒の種類R410A/R32
  • フロン回収ボンベ BBKテクノロジーズ

    フロン回収ボンベ

    BBKテクノロジーズ
    78,980税込86,878
    1台
    3日以内出荷
    R32冷媒対応品です
    質量(kg)15内容量(L)24ホース長さ(cm)150
  • バイフロー型ドライヤー BBKテクノロジーズ

    バイフロー型ドライヤー

    BBKテクノロジーズ
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ヒートポンプ及び冷凍システムの可逆式配管に用いられ、双方向ドライコアの機能を持っています。冷媒種類に関係なく使用できます。
  • デジタルバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    デジタルバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    50,980税込56,078
    1セット
    翌々日出荷
    デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
  • デジタルバキュームゲージ BBKテクノロジーズ

    デジタルバキュームゲージ

    BBKテクノロジーズ
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷
    デジタル表示で真空度を知らせます。真空度はMicrons(ミクロン)、in/hg、mbar(ミリバール)の3種類を表示できます。
    質量(g)430電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20
  • ダイヤフラムマイラー(保護シート) BBKテクノロジーズ

    ダイヤフラムマイラー(保護シート)

    BBKテクノロジーズ
    859税込945
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)5
  • ダイヤフラムフッ素樹脂(パッキン) BBKテクノロジーズ

    ダイヤフラムフッ素樹脂(パッキン)

    BBKテクノロジーズ
    959税込1,055
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)5
  • センサープローブ(付属品) BBKテクノロジーズ

    センサープローブ(付属品)

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様伸縮タイプ(最大90cm)タイプ空調用、高速タイプ測定範囲(℃)-50~+200
  • センサープローブ(オプション) BBKテクノロジーズ

    センサープローブ(オプション)

    BBKテクノロジーズ
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • センサーチップハウジング(LS-780・790用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップハウジング(LS-780・790用)

    BBKテクノロジーズ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)20
  • センサーチップ(LS-3000用) BBKテクノロジーズ

    センサーチップ(LS-3000用)

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)20
  • サイトグラス BBKテクノロジーズ

    サイトグラス

    BBKテクノロジーズ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
  • コアリムーバーツール BBKテクノロジーズ

    コアリムーバーツール

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換が簡単に出来ます。バルブコア(ムシ)を外して、バルブコアの抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。ボールバルブハンドルなので迅速に操作ができます。
    質量(g)225口径1/4フレアメス×1/4フレアオス
  • エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付) BBKテクノロジーズ

    エレクトロニックバキュームゲージ(アダプター付)

    BBKテクノロジーズ
    42,980税込47,278
    1セット
    翌々日出荷
    仕様新冷媒用アダプター(AD4M-2P)付質量(g)450電源9Vアルカリ電池連続使用時間(時間)20加圧圧力(MPa)2.5
  • アクセスバルブ (ロングタイプ溶接チューブ) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (ロングタイプ溶接チューブ)

    BBKテクノロジーズ
    6,998税込7,698
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)(銅管)200接続口径1/4オスフレア
  • アクセスバルブ (バルブコアツール) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (バルブコアツール)

    BBKテクノロジーズ
    2,998税込3,298
    1パック(6個)
    3日以内出荷
    先端はコアリムーバーツールでムシやムシ押しを調整できます。中にはバルブコア(ムシ)が6個入っています。
    質量(g)40
  • アクセスバルブ (スタンダードコアリムーバー) BBKテクノロジーズ

    アクセスバルブ (スタンダードコアリムーバー)

    BBKテクノロジーズ
    1,998税込2,198
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    質量(g)15
  • R410A マニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A マニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    25,980税込28,578
    1セット
    翌々日出荷
    R410A/R32用ピンクレディマニホールドとチャージングホースがキャリングケースに入ったキットです。
    質量(kg)2ホース長さ(cm)90
  • R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド BBKテクノロジーズ

    R-410A/R-32 ピンクレディマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    3つのOリングを使用したユニークなシール性の高いバルブを採用し、薄型で大変コンパクトに設計されています。 ニードル式
    セット内容(高圧圧力計)RGBH68、(低圧連成計)RBGL68質量(g)700冷媒の種類R-410A、R-32圧力計(MPa)0~5.3連成計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R410A/R32 バルブ付ショートホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホースセット

    BBKテクノロジーズ
    11,980税込13,178
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)青・赤・黄質量(g)375長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 バルブ付ショートホース BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 バルブ付ショートホース

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    ボールバルブによってホース内の残留ガスの噴き出しを防止します。
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)質量(g)125長さ(cm)15冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1セット(3本)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)青・赤・黄冷媒の種類R410A/R32
  • R410A/R32 シャットオフカプラー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 シャットオフカプラー

    BBKテクノロジーズ
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    チャージングホースにつけて使用します。ポート脱着時に弁が瞬時に開閉し、ホース内のガスの噴き出しを防止します。
    質量(g)70口径5/16オスF×5/16メスF
  • R410A/R32 コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1パック(10個)ほか
    翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)
  • R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 KWIK(クイックカプラ)用ガスケット

    BBKテクノロジーズ
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    質量(g)10
  • R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある握りやすいハンドルです。
    仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
  • R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用バルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
    質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • R410A BVマニホールド ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
空調配管工具