絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- Merck(メルクミリポア)(1,063)
- シグマアルドリッチ(328)
- 林純薬工業(288)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(99)
- BIORAD(72)
- Signalway Antibody(48)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- 山桂産業(18)
- PRESI(14)
- アズワン(11)
- 米山薬品工業(8)
- 三商(6)
- 鈴研(6)
- 日油(6)
- ニッタ(5)
- ケニス(5)
- 大一産業(5)
- 小堺製薬(5)
- コニシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

試料固定用メタリックスプリング 100個入
PRESI¥41,980税込¥46,1781箱(100個)46日以内出荷樹脂包埋時にサンプルを固定させるためのクリップです。 熱硬化の埋め込みにも使用可能なので、金属のサンプル保持に適しています。仕様●素材:鉄製●1箱(100個入り)アズワン品番67-6441-37危険物の類別非危険物
屈折率標準液 純水/2本セット JCSS校正証明書付
京都電子工業¥5,998税込¥6,5981式(2本)22日以内出荷京都電子工業は、認定基準としてISO/IEC 17025(JIS Q 17025)を用い、認定スキームをISO/IEC 17011に従って運営されているJCSSの下で認定されています。JCSSを運営している認定機関(IAJapan)は、アジア太平洋試験所認定協力機構(APLAC)及び国際試験所認定協力機構(ILAC)の相互承認に署名しています。京都電子工業株式会社標準物質課は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。JCSS 0115は、当標準物質課の認定番号です。国内初! 国際MRA対応 屈折率標準液および屈折率計のJCSS校正事業者に認定されました。JCSS認定 屈折率標準液。京都電子工業株式会社は、密度・屈折率の事業区分で屈折率標準液と屈折率計のJCSS校正事業者として認定されました。京都電子工業が発行するJCSS校正証明書はすべて、国際的相互認証取決め(MRA:Mutual Recognition Agreement)にも対応しております。お客様の京都電子工業製屈折率計の品質が国際的に承認される証明となります。屈折率標準液および屈折率計のJCSS認定校正事業者で国際MRA対応をしているのは国内で京都電子工業だけです。更に、屈折率標準液は密度標準液と同等に、認証標準物質(CRM)の位置づけとして、ISO/IEC 17025に加えてISO Guide34にも適合していると認定されましたので、標準物質としての認証書も発行することができます。屈折率標準液は、デジタル屈折計の品質を保証するために使用されます。デジタル屈折計は測定操作が非常に簡単なうえ、試料の濃度や成分などを分析できることから、食品、化学、油脂、医薬品など、広い分野で使用されています。常に信頼できる測定結果を得るために、屈折率標準液による信頼性評価をお薦めします。屈折率標準液は以下の種類と各濃度のBrix換算溶液を用意しています。デジタル屈折計の測定範囲に合せて、各屈折率の標準液を揃えています。仕様屈折率:1.3329●校正温度:20℃●不確かさ(nD):0.00001nD●容量:10mLアズワン品番63-3004-83危険物の類別非危険物校正証明書JCSS校正
過酸化物価測定試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥13,980税込¥15,3781箱(20回分)翌々日出荷名称過酸化物価危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応使用可能回数1回×25
HPLC分析用(SAJ) エタノール(99.5)
シグマアルドリッチ¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷名称エタノール(99.5)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類純度(%)≧99.5危険物の性状水溶性
エムクァント TM 過酸化物 テスト 測定原理: テストストリップ 1-3-10-30-100mg/L H2O2 MQuant TM 110081 100Strips
Merck(メルクミリポア)¥5,698税込¥6,2681個3日以内出荷種別110081 100Stripsアズワン品番61-0309-61保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
トルエンー4-スルホン酸・一水和物 分析用 エンシュア TM ACS 109613 100G
Merck(メルクミリポア)¥6,298税込¥6,9281個当日出荷アズワン品番61-0307-71危険物の類別非危険物
水酸化カリウム溶液 c KOH =0.1mol/L 0.1 N チトリピュア TM 109112 1L
Merck(メルクミリポア)¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷アズワン品番61-0305-88危険物の類別非危険物
ニンヒドリン 分析用 GR ACS,Reag. Ph Eur 106762 10G
Merck(メルクミリポア)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アズワン品番61-0301-63危険物の類別非危険物
モレキュラーシーブ 0.3 nm ビーズ状 指示薬付き ~ 2 mm 105734 250G
Merck(メルクミリポア)¥9,698税込¥10,6681個翌々日出荷アズワン品番61-0298-43危険物の類別非危険物
ヨウ素液(点眼瓶入)
ケニス(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881組(10本)当日出荷グループ学習に適した点眼瓶入りのヨウ素液です。 濃度調整済みなのですぐに使えます。容量(mL)15濃度(%)約0.3~0.4危険物の類別非危険物
2,2',2"-ニトリロトリエタノール(研究実験用)
林純薬工業¥1,598~税込¥1,758~1本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)化学式N(CH2CH2OH)3名称トリエタノールアミン、2,2',2'-Nitrilotriethanol (Triethanolamine)濃度(%)≧98.0比重d≒1.12化学組成N(CH2CH2OH)3危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性皮膚刺激、アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ平均分子量149.19危険物の性状水溶性CAS登録番号102-71-6別称トリエタノールアミン
石油ベンジン(研究実験用)
林純薬工業(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(500mL)当日出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級一級名称Petroleum benzine濃度(%)留分(50-90℃) : 90 vol比重d≒0.68危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤アズワン品番89-0065-74危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (神経系)、水生生物に毒性PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号8030-30-6
酢酸ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用)
林純薬工業¥2,298~税込¥2,528~1本(500mL)ほか3日以内出荷から16日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)化学式CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether acetate比重d≒0.98化学組成CH3COOCH2CH2OCH2CH2OC4H9危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類平均分子量204.27危険物の性状非水溶性CAS登録番号124-17-4別称2-(2-ブトキシエトキシ)エチルアセテート
トリエチルアミン(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(500mL)3日以内出荷から28日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)化学式(C2H5)3N名称Triethylamine濃度(%)≧99比重d≒0.73化学組成(C2H5)3N危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んだ場合や吸入した場合は有害、皮膚に接触すると有毒、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、水生生物に毒性、長期継続的影響によって水生生物に有害平均分子量101.19PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号121-44-8別称TEA
ジエチレングリコールモノ-n-ブチルエーテル(研究実験用)
林純薬工業¥1,898税込¥2,0881本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH名称Diethylene glycol mono-n-butyl ether濃度(%)≧98.5比重d≒0.95化学組成CH3(CH2)3OCH2CH2OCH2CH2OH危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0064-10危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL特性可燃性液体、強い眼刺激、眠気又はめまいのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、肝臓)平均分子量162.23PRTR法第1種危険物の性状水溶性CAS登録番号112-34-5別称2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール
クロロベンゼン(研究実験用)
林純薬工業¥1,498~税込¥1,648~1本(500mL)3日以内出荷から15日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)化学式C6H5Cl名称Chlorobenzene濃度(%)≧99.5比重d≒1.10化学組成C6H5Cl危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労有-2,57,57-2有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると有害のおそれ、皮膚刺激、強い眼刺激、吸入すると有害、眠気又はめまいのおそれ、遺伝性疾患のおそれの疑い、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (全身毒性)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系、中枢神経系、末梢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (腎臓、肝臓、副腎)、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性平均分子量112.56PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号108-90-7別称モノクロロベンゼン
エチルベンゼン(研究実験用)
林純薬工業¥1,498税込¥1,6481本(500mL)3日以内出荷種別一般用試薬(研究実験用)等級EP化学式C6H5C2H5名称Ethylbenzene濃度(%)≧98.0比重d≒0.86化学組成C6H5C2H5危険等級Ⅲ労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0064-39危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量500mL特性引火性の高い液体及び蒸気、飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、眼刺激、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (聴覚器)、水生生物に非常に強い毒性、長期継続的影響によって水生生物に毒性平均分子量106.17PRTR法第1種危険物の性状非水溶性CAS登録番号100-41-4
0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液(研究実験用)
林純薬工業¥3,898税込¥4,2881本(500mL)3日以内出荷規格規定液 VS等級容量分析用規定液 VS化学式KMnO4名称0.1mol/L(N/2) 過マンガン酸カリウム溶液化学組成KMnO4労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0062-42危険物の類別非危険物特性皮膚刺激、強い眼刺激、遺伝性疾患のおそれの疑い、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (神経系、呼吸器系)、長期継続的影響によって水生生物に有害濃度(mol/L)0.1CAS登録番号7722-64-7
イットリウム標準液 1mg Y/mL (1000ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥3,398~税込¥3,738~1本(100mL)ほか3日以内出荷から15日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3名称イットリウム標準液 1,000ppm 原子吸光分析用濃度(%)(硝酸イットリウム)0.3、(硝酸)6.3化学組成Y(NO3)3 in 1mol/L-HNO3労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
アルミニウム標準液 1mg Al/mL (1000ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥2,998~税込¥3,298~1本(100mL)ほか3日以内出荷から31日以内出荷規格原子吸光分析用 AR等級原子吸光分析用 AR化学式Al(NO3)3 in 1mol/L-HNO3名称アルミニウム標準液 1000ppm 原子吸光分析用濃度(%)(硝酸アルミニウム)0.76、(硝酸)6.05化学組成Al(NO3)3 in 1mol/L-HNO3労働安全衛生法の表示労特-3,57,57-2危険物の類別非危険物特性金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると生命に危険、臓器の障害のおそれ (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (歯、呼吸器系)
塩化チタン(Ⅳ)(研究実験用)
林純薬工業¥3,298税込¥3,6281本(500g)3日以内出荷等級一級化学式TiCl4名称塩化チタン(IV)濃度(%)95化学組成TiCl4アズワン品番89-0067-13危険物の類別非危険物平均分子量189.69CAS登録番号7550-45-0別称四塩化チタン
過炭酸ナトリウム(研究実験用)
林純薬工業¥1,698税込¥1,8681本(500g)当日出荷等級化学用 CP化学式Na2CO3 1.5H2O2名称過炭酸ナトリウム化学組成Na2CO3 1.5H2O2アズワン品番89-0066-77危険物の類別非危険物特性火災助長のおそれ:酸化性物質、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ平均分子量157.01CAS登録番号15630-89-4別称炭酸ナトリウム・過酸化水素化物
チオシアン酸カリウム(研究実験用)
林純薬工業¥3,098税込¥3,4081本(500g)3日以内出荷等級一級化学式KSCN名称チオシアン酸カリウム濃度(%)≧97.5化学組成KSCNアズワン品番89-0066-24保管環境冷蔵危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (甲状腺)、水生生物に有害平均分子量97.18CAS登録番号333-20-0別称ロダン化カリウム
臭化カリウム(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(500g)3日以内出荷から5日以内出荷化学式KBr名称臭化カリウム化学組成KBr危険物の類別非危険物平均分子量119.00CAS登録番号7758-02-3
メチルバイオレットB(研究実験用)
林純薬工業¥4,998税込¥5,4981本(25g)3日以内出荷等級GR化学式C24H28ClN3名称メチルバイオレットB濃度(%)99以上アズワン品番89-0065-47危険物の類別非危険物CAS登録番号8004-87-3別称ピオクタニンブルー
酸化マンガン(Ⅳ)(粒状)(研究実験用)
林純薬工業¥1,998税込¥2,1981本(500g)当日出荷等級EP化学式MnO2名称酸化マンガン(IV)(粒状)濃度(%)≧75化学組成MnO2労働安全衛生法の表示労特-2,57,57-2アズワン品番89-0065-26危険物の類別非危険物特性遺伝性疾患のおそれの疑い、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系、神経系)、長期継続的影響によって水生生物に有害のおそれ平均分子量86.94PRTR法第1種CAS登録番号1313-13-9別称二酸化マンガン(粒状)
酸化マグネシウム(研究実験用)
林純薬工業¥9,698税込¥10,6681本(500g)4日以内出荷等級特級化学式MgO名称酸化マグネシウム濃度(%)≧98.0化学組成MgOアズワン品番89-0065-21危険物の類別非危険物特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ平均分子量40.30CAS登録番号1309-48-4
塩基性炭酸マグネシウム(軽質)(研究実験用)
林純薬工業¥2,698税込¥2,9681本(500g)当日出荷等級EP化学式approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2O名称塩基性炭酸マグネシウム(軽質)濃度(%)40.0-45.0 (MgOとして)化学組成approx.4MgCO3・Mg(OH)2・5H2Oアズワン品番89-0065-17危険物の類別非危険物平均分子量485.65CAS登録番号39409-82-0
エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム亜鉛三水和物(研究実験用)
林純薬工業¥3,998税込¥4,3981本(500g)3日以内出荷等級GR化学式C10H12N2O8Na2Zn・3H2O名称EDTA-2Na亜鉛三水和物濃度(%)95化学組成C10H12N2O8Na2Zn・3H2Oアズワン品番89-0064-45危険物の類別非危険物平均分子量453.63PRTR法第1種CAS登録番号73513-47-0別称EDTA・2Na-Zn
エチルセルロース, 100CPS(研究実験用)
林純薬工業¥12,980税込¥14,2781本(500g)3日以内出荷等級化学用 CP化学式C6H7(OH)m(OC2H5)n名称エチルセルロース100CPS濃度(%)48-50 (エトキシ基)アズワン品番89-0064-40危険物の類別非危険物CAS登録番号9004-57-3
デキストリン, 白色(研究実験用)
林純薬工業¥1,598税込¥1,7581本(500g)10日以内出荷等級化学用 CP化学式(C6H10O5)n xH2O名称デキストリン(白色)濃度(%)≧98.0化学組成(C6H10O5)n xH2Oアズワン品番89-0064-04危険物の類別非危険物CAS登録番号9004-53-9別称デキストリンn水和物, 白色
ひまし油(研究実験用)
林純薬工業¥2,798税込¥3,0781本(500g)当日出荷等級化学用 CP濃度(%)脂肪酸としてリシノレイン酸90以上アズワン品番89-0063-65危険物の類別非危険物CAS登録番号8001-79-4
メチルレッド溶液(研究実験用)
林純薬工業¥7,998税込¥8,7981本(100mL)13日以内出荷規格指示薬溶液 IN等級滴定用指示薬 IN化学式pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)名称メチルレッド溶液 pH 4.2~6.2 滴定用濃度(%)(メチルレッド)0.1、(エタノール)95化学組成pH Range (Red)4.2-6.2(Yellow)危険等級Ⅱ労働安全衛生法の表示労57,57-2アズワン品番89-0062-77危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL特性引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)危険物の性状水溶性CAS登録番号493-52-7
ホスフィン酸ナトリウム一水和物(研究実験用)
林純薬工業¥3,198~税込¥3,518~1本(500g)3日以内出荷から4日以内出荷化学式NaH2PO2 H2O化学組成NaH2PO2 H2O危険物の類別非危険物平均分子量105.99CAS登録番号10039-56-2別称次亜りん酸ナトリウム一水和物
くえん酸一水和物(結晶)(研究実験用)
林純薬工業(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(500g)当日出荷から3日以内出荷その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品化学式C6H8O7・H2O化学組成C6H8O7・H2O危険物の類別非危険物平均分子量210.14CAS登録番号5949-29-1
超低濃度 全塩素用試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から9日以内出荷適合HI 96762名称超低濃度 全塩素用試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後
カルシウム試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥7,998~税込¥8,798~1パック(50回分)ほか8日以内出荷から32日以内出荷測定物質カルシウム名称カルシウム試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応
シアヌル酸試薬
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥10,980~税込¥12,078~1個(100回分)ほか3日以内出荷から32日以内出荷測定物質シアヌル酸(CYC)名称シアヌル酸試薬危険物の類別非危険物使用推奨期限未開封2年前後RoHS指令(10物質対応)対応