絞り込み
種類
ブランド
- モノタロウ(3)
- Merck(メルクミリポア)(1,063)
- シグマアルドリッチ(328)
- 林純薬工業(288)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(99)
- BIORAD(72)
- Signalway Antibody(48)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(39)
- 山桂産業(18)
- PRESI(14)
- アズワン(11)
- 米山薬品工業(8)
- 三商(6)
- 鈴研(6)
- 日油(6)
- ニッタ(5)
- ケニス(5)
- 大一産業(5)
- 小堺製薬(5)
- コニシ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「種類」から絞り込む

3MクリーントレースATP測定用試薬
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)¥21,980税込¥24,1781組(100本)翌々日出荷危険物の類別非危険物有効期限製造後12ヶ月(冷蔵保存2~8℃)
1%フェノールフタレイン溶液(滴定用)
米山薬品工業(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個(100mL)欠品中種別1%フェノールフタレイン溶液(滴定用)アズワン品番2-5963-12危険物の類別非危険物
染色液(Tissue-Tek)
ケニス¥10,900~税込¥11,990~1箱(4組)6日以内出荷から8日以内出荷購入後すぐに使用でき、安定した結果を得ることのできる調製済み染色液です。自動染色装置にも使用できます。 ヘマトキシリンは核・リボソーム等を青紫色に、エオジンは細胞質・繊維・赤血球等を赤色に染色します。 ヘマトキシリンは2液混合方式です。危険物の類別非危険物
シリコンオイル
三商¥14,980税込¥16,4781セット(1kg)6日以内出荷淡黄色透明。耐熱性、耐寒性、耐水性に優れています。化学的に極めて不活性で安定性があります。高温用(-50~250℃)。ジメチルシリコンオイル。開放系熱媒体オイルに適します。容量(kg)1粘度(cSt)100危険物の類別非危険物
SsoAdvanced Universal SYBR Green Supermix
BIORAD¥58,980税込¥64,8781セット(5本)4日以内出荷SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixは、高性能なリアルタイムPCRスーパーミックスであり、バイオ・ラッド特許取得済みのSso7d融合タンパク技術に基づいています。このスーパーミックスは、広範囲のリアルタイムPCR用途向け、およびすべてのROXを使用する、またはROXを使用しないリアルタイムPCRシステム用に調製されています。dsDNA結合タンパク質Sso7dは、ポリメラーゼテンプレート複合体を安定化します。それにより、優れた阻害剤耐性、処理能力、特異性、PCR感度に影響を与えない高速化、効率性、または再現性を特長としています。SsoAdvanced(TM)UniversalSYBR(R)GreenSupermixにより、以下のことが可能になります。あらゆるリアルタイムPCRシステムの使用-このスーパーミックスのユニバーサルリファレンス色素により、qPCRシステムのROXレベル要件に関係なく、qPCRデータのROX標準化が可能になりますさまざまなサイクリング条件下で優れたリアルタイムPCR結果を取得-耐久性の高い成分により、広範囲の反応条件、プライマー濃度、および温度範囲における高速サイクリングで一貫した性能を発揮しますqPCRデータ品質の低下を招くことなく、結果を得るまでの時間を短縮-Sso7d融合ポリメラーゼと最適化されたバッファーを組み合わせることにより、高速の重合反応速度と迅速なポリメラーゼ活性化を実現します種別500反応分アズワン品番62-0856-99保管環境冷凍危険物の類別非危険物
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 1000mg/L in H2O 125032 100ML
Merck(メルクミリポア)¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷アズワン品番61-0317-26危険物の類別非危険物
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 200mg/L in H2O 125030 100ML
Merck(メルクミリポア)¥6,498税込¥7,1481個16日以内出荷アズワン品番61-0317-24危険物の類別非危険物
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 100mg/L in H2O 125029 100ML
Merck(メルクミリポア)¥6,098税込¥6,7081個16日以内出荷アズワン品番61-0317-23危険物の類別非危険物
COD 標準溶液, CRM NISTのSRMにトレーサブル 20.0mg/L in H2O 125028 100ML
Merck(メルクミリポア)¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷アズワン品番61-0317-22危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 100ML
Merck(メルクミリポア)¥70,980税込¥78,0781個当日出荷アズワン品番61-0311-64危険物の類別非危険物
重水 重水素化率99.9%以上 NMR用 マグニソルブ TM 113366 25ML
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷アズワン品番61-0311-63危険物の類別非危険物
バイオクァント TM タンパク質試薬 ビューレット法 測定原理: 測光分析 ビューレット法による 。250テスト分の試薬セット 110307 500ML
Merck(メルクミリポア)¥22,980税込¥25,2781個5日以内出荷アズワン品番61-0309-71保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
シュウ酸溶液 for 1000mL, c C2H2O4 =0.05mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109965 1ST
Merck(メルクミリポア)¥12,399税込¥13,6391個欠品中種別109965 1STアズワン品番61-0309-24危険物の類別非危険物
塩化ナトリウム溶液 for 1000mL, c NaCl =0.1mol/L 0.1 N チトリゾール TM 109945 1ST
Merck(メルクミリポア)¥5,698税込¥6,2681個16日以内出荷種別109945 1STアズワン品番61-0309-09危険物の類別非危険物
水酸化ナトリウム溶液 c NaOH =1mol/L 1 N チトリピュア TM 109137 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥11,999税込¥13,1991個当日出荷アズワン品番61-0305-98危険物の類別非危険物
亜鉛 顆粒状, 粒径:約 3-8 mm 分析用 エンシュア TM ISO 108780 500G
Merck(メルクミリポア)¥38,980税込¥42,8781個欠品中種別500Gアズワン品番61-0305-15危険物の類別非危険物
ウラニン AP C.I. 45350 地下水試験用 濃縮液 108462 100G
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781個16日以内出荷アズワン品番61-0304-86危険物の類別非危険物
エムカラーテスト TM 全硬度 総硬度 テスト 測定原理: 滴定分析 適定用ピペットによる アクアメルク (R) 108047 300Tests
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781セット(300個)7日以内出荷種別108047 300Testsアズワン品番61-0303-87危険物の類別非危険物
塩化ストロンチウム・六水和物 分析用 エンシュア TM ACS 107865 250G
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781個欠品中アズワン品番61-0303-55危険物の類別非危険物
エキストラン TM AP 22 酸性タイプ クエン酸含有 Extran (R) 107561 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥11,099税込¥12,2091個6日以内出荷アズワン品番61-0302-83危険物の類別非危険物
エキストラン TM AP 21 酸性タイプ リン酸含有 Extran (R) 107559 2.5L
Merck(メルクミリポア)¥13,599税込¥14,9591個6日以内出荷アズワン品番61-0302-80危険物の類別非危険物
リン酸三ナトリウム・十二水和物 分析用 エンシュア TM 106572 1KG
Merck(メルクミリポア)¥9,598税込¥10,5581個16日以内出荷アズワン品番61-0300-95危険物の類別非危険物
ポリリン酸ナトリウム エキストラピュア Graham's salt 106529 1KG
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781個欠品中アズワン品番61-0300-68危険物の類別非危険物
リン酸二水素ナトリウム・一水和物 分析用 エンシュア TM ACS, Reag. Ph Eur 106346 500G
Merck(メルクミリポア)¥8,098税込¥8,9081個翌々日出荷アズワン品番61-0299-99危険物の類別非危険物
ムレキシド 別名:プルプル酸アンモニウム 金属指示薬 ACS,Reag. Ph Eur 106161 5G
Merck(メルクミリポア)¥17,980税込¥19,7781個16日以内出荷アズワン品番61-0299-65危険物の類別非危険物
塩化マグネシウム・六水和物 分析用 エンシュア TM ACS, ISO, Reag. Ph Eur 105833 250G
Merck(メルクミリポア)¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷種別250Gアズワン品番61-0298-76危険物の類別非危険物
酢酸マグネシウム・四水和物 分析用 エンシュア TM ACS, Reag. Ph Eur 105819 250G
Merck(メルクミリポア)¥13,980税込¥15,3781個欠品中アズワン品番61-0298-72危険物の類別非危険物
モレキュラーシーブ 0.4 nm ビーズ状 指示薬付き ~ 2 mm 105739 1KG
Merck(メルクミリポア)¥24,980税込¥27,4781個16日以内出荷アズワン品番61-0298-48危険物の類別非危険物
インジゴカルミン C.I. 73015 分析用 GR 104724 25G
Merck(メルクミリポア)¥8,698税込¥9,5681個16日以内出荷アズワン品番61-0295-76危険物の類別非危険物
エリオクロムブラック T C.I. 14645 錯滴定用指示薬 ACS,Reag. Ph Eur 103170 25G
Merck(メルクミリポア)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷アズワン品番61-0293-89危険物の類別非危険物
セライト 545 粒径 0.02-0.1 mm Celite (R) 102693 1KG
Merck(メルクミリポア)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷アズワン品番61-0292-85危険物の類別非危険物
セライト Hyflo Supercel Celite (R) 102688 1KG
Merck(メルクミリポア)¥14,980税込¥16,4781個16日以内出荷アズワン品番61-0292-82危険物の類別非危険物
スペクトロクァント (R) ホウ素 セル テスト 測定原理: 測光分析 0.05-2.00mg/L B 100826 25Tests
Merck(メルクミリポア)¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷種別25Testsアズワン品番61-0288-13危険物の類別非危険物
DNAサイズスタンダード
BIORAD¥19,099~税込¥21,009~1セットほか3日以内出荷アガロースゲル上で分離される一本鎖/二本鎖DNA長の評価のために、正確にバンド分子量が決定済みのDNAスタンダードです。Molecular Rulerはあらかじめ希釈してお使いください。EZLoadスタンダードはサンプルバッファーに混合済みで、すぐにゲルにアプライ可能です。AmpliSize DNAサイズスタンダードは、GC含量50%のBlunt-ended DNAを含みます。DNA Mass Rulerは、ゲル上で正確なDNA計量を可能にします。デンシトメトリーもしくはイメージ分析に理想的なスタンダードです。保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
タンパク質スタンダード
BIORAD¥20,900~税込¥22,990~1本当日出荷から3日以内出荷プレシジョンPlusプロテインスタンダードは、リコンビナントタンパク質を使用したSDS-PAGE用の分子量スタンダードです。10、15、20、25、37、50、75、100、150、250kDaの10種類のタンパク質は高純度で、シャープなバンドが得られるように調整されています。デュアル、ブルー、カレイド、WesternC、デュアルエクストラスタンダードは着色済みで泳動中のバンドを確認することが可能です。75、50、25kDaのバンドが太いので簡単に識別可能です。危険物の類別非危険物