絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
939件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R32・410A用マニホールドキット アサダ

    R32・410A用マニホールドキット

    アサダ
    44,980税込49,478
    1セットほか
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性を持つ真鍮鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。
  • R32・410A用タイタンマニホールドキット アサダ

    R32・410A用タイタンマニホールドキット

    アサダ
    56,980税込62,678
    1セットほか
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
  • 真空ゲージキット(1/4接続) イチネンTASCO

    真空ゲージキット(1/4接続)

    イチネンTASCO
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    付属品アダプタ5/16フレア(R410A用)、M10P1.5(R134a用)各1付取付ねじ1/4フレアオス×1/4フレアオス(VACバルブ付)真空計(MPa)TA142BH=0~-0.1(0~-760mmHg)(設置針付)チャージホース(真空用)1/4フレア150cm×1ゲージ径(Φmm)80
  • チャージホース(R134a)240cm黄 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)240cm黄 片側90°

    イチネンTASCO
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    適合R134a用接続口径黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)240
  • チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース単品 (R134a)150cm 片側90°

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    適合R134a用角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
  • チャージホース(R134a)100cm赤 片側90° イチネンTASCO

    チャージホース(R134a)100cm赤 片側90°

    イチネンTASCO
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    適合R134a用接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)100
  • カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5 イチネンTASCO

    カーエアコン用クイックジョイントM10XP1.5

    イチネンTASCO
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    R134aカーエアコンの冷媒封入及び冷媒回収時に使用します。(一部車種によっては取付けられないものもあります。)
    種類低圧用取付ねじサイズ(ホース)M10× 1.5
  • ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルマニホールドバルブ付チャージホース仕様キット

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    R410A、R32飽和温度目盛。
    セット内容マニホールド本体(TA123B-11)、高耐圧3方ボールバルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、ボールバルブ式 チャージホース(バルブ付)、連成計、ゲージ取付ネジ接続口径(inch)(チャージホース)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)対応冷媒種別R410A R32ゲージ径(Φmm)68
  • 耐圧兼用チャージバルブ(M10) イチネンTASCO

    耐圧兼用チャージバルブ(M10)

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。
    適合R134a用全長(mm)73対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス
  • バルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバー イチネンTASCO

    バルブコア(ムシ)入れ用アジャスタブルトルクドライバー

    イチネンTASCO
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    バルブコア(ムシ)を入れるときに使用してください。 バルブコアを取り付ける際のトルク値は32.8~33.3cN・mです。
  • チャージホースセット(R134a)240cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)240cm 片側60°

    イチネンTASCO
    13,980税込15,378
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HD(TA137HD-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)240
  • チャージホースセット(R134a)150cm 片側90° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)150cm 片側90°

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HC(TA137HC-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)90長さ(cm)150
  • チャージホースセット(R134a)100cm 片側60° イチネンTASCO

    チャージホースセット(R134a)100cm 片側60°

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    適合R134a用セット内容TA137HA(TA137HA-1~-3各1本)接続口径赤:M12P1.75(メス)×M12P1.75(メス)×1、青・黄:M10P1.5(メス)×M10P1.5(メス)、(ムシ押付×各1)角度(°)(チャージホース片側)60長さ(cm)100
  • コンパクトアルミケース イチネンTASCO

    コンパクトアルミケース

    イチネンTASCO
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    ショルダーストラップ付(肩掛ベルト)。 カギ2個付。 丈夫で長持ちするアルミ製。 仕切板1枚付で用途に応じて使い分けができます。 スプリングベンダーの収納に最適です。
    質量(kg)2.1耐荷重(kg)15内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×285×90外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×310×110
  • ボールバルブ式マニホールド イチネンTASCO

    ボールバルブ式マニホールド

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    R22,R12,R502冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    仕様(マニホールド本体)R22R12R502冷暖兼用高耐圧ボールバルブ、サイトグラス付(TA120K-11)適合R22、R12、R502用接続口径(inch)(ホース)1/4フレア取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT
  • ボールバルブ式シングルゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    ボールバルブ式シングルゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    ボールバルブ式。
    取付ねじ(ゲージ)1/8NPT接続ポート5/16フレア
  • ボールバルブ式ゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    ボールバルブ式ゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    410A、R32冷媒飽和温度目盛付。 0点調整機能付。
    セット内容マニホールド本体、ボール弁式開閉バルブ、ゲージ取付ネジ、接続ポート、サイトグラス付(TA122K-11)、チャージホース接続口径(inch)5/16フレア常用圧力(MPa)5.5取付ねじ(マニホールド本体・ゲージ)1/8NPT圧力計(MPa)-0.1~5.3(TA140G)連成計(MPa)-0.1~3.8(TA141G)チャージホース92cm(TA132AA/赤・青・黄)
  • マニホールドセット(チャージバルブ付) イチネンTASCO

    マニホールドセット(チャージバルブ付)

    イチネンTASCO
    37,980税込41,778
    1セット
    5日以内出荷
    チャージバルブ付で空調・冷凍冷蔵庫の充填に便利なセットです。 マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。 チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。 R22冷媒飽和温度目盛付、ゼロ点調整機能付、必要に応じて校正証明書も取得可能です(別途費用)。
    セット内容ゲージマニホールド(TA120K)、ゲージ取付ネジ×1/8NPT、ショートチャージバルブ(TA15DA×1、TA15DB×2)、チャージホース(150cm)×3、圧力計/連成計(-0.1~3.8MPa/-0.1~1.8MPa)、チャージバルブ(全長53mm)×2接続口径(inch)1/4フレア常用圧力(MPa)3.5対応冷媒種別R22、R12、R500、R502
  • 25060用ホースガスケット BBKテクノロジーズ

    25060用ホースガスケット

    BBKテクノロジーズ
    1,798税込1,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    質量(g)10
  • Slim Mini マニホールドゲージ BBKテクノロジーズ

    Slim Mini マニホールドゲージ

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)64使用温度範囲(℃)-10~50(氷結・結露不可)電源コイン式電池 CR2023×2個(1個は主電源/交換式、1個は予備電源/内蔵式交換不可)表示方式4桁 LCD表示精度(%)±5連続使用時間主電源で約200時間、予備電源を含めて約300時間機能約10分後自動オフ測定圧力-0.1000~5.Mpaバックライト電源ONの時、常時、青色点灯
  • SKY-BLUEマニホールド BBKテクノロジーズ

    SKY-BLUEマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R-32/R-410A兼用のマニホールドです。 90°ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。 R-32のカラーをモチーフにしました
    セット内容低圧連成計(青):RGBL68、高圧圧力計(赤):RGBH68質量(g)900
  • コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース150cm

    BBKテクノロジーズ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
    質量(kg)2.5
  • コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm BBKテクノロジーズ

    コントロールバルブ入りキット(ニードル式) チャージングホース90cm

    BBKテクノロジーズ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    便利なコントロールバルブを入れました。 作業性が大幅にアップします。
    質量(kg)2.4
  • 精密充填バルブ(別売) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    精密充填バルブ(別売)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    用途FUSO-50R用接続口径(本体)1/4×1/4、(アダプタ)5/16オス×1/4メス×2
  • データロガー真空メータ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    データロガー真空メータ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    89,980税込98,978
    1個
    4日以内出荷
    7つの単位表示(mbar、Kpa、hPa、torr、mmHg、inchHg、psi)。 SDカードにデータを収集。 データはExcelファイルで保存。 分離プローブなので様々な用途での測定が可能。
    付属品取扱説明書、ハードケース測定範囲(単位/レンジ/分解能/測定)mbar/1500mbar/1500mbar、KPa/150.0KPa/150.0KPa、hPa/1500hPa/1500hPa、torr/1125torr/1125torr、mmHg/1125mmHg/1125mmHg、inchHg/44.30inchHg/44.30inchHg、psi/21.75psi/21.75psi質量(g)350電源単3電池×6、ACアダプター(別売)測定精度±1%F.S.(23±5℃)使用環境0~50℃、80%RH以下(結露なきこと)サンプリング周期1回/秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45データ記録件数99データ(手動)記録間隔2秒~8時間
  • SDカード付圧力計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    SDカード付圧力計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。 外付け圧力センサを用いた圧力計(7種のセンサを用意:別売)。 冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力検査に。 8つの表示単位切替(bar、psi、kgf/cm2、mm/Hg、inch/Hg、m/H2O、inch/H2O、Atomophere)。 SDカードメモリ、RS-232C出力。
    付属品ハードケース、006P(9V)電池×1、取扱説明書、SDカード(4GB)質量(g)約350電源006(9V)電池×1圧力2bar、5bar、10bar、20bar、50bar、100bar、400barコード長さ(m)1消費電流(mA)約DC25インターフェースRS-232Cディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、0~80%RHサンプリング周期0.8秒寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)177×68×45
  • R410A/R32用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R410A/R32用チャージ口

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)5/16Fオス×W26-16対応冷媒種別R410A/R32
  • R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R407C,R404A,R507A,R134a用チャージ口

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • R22,R12,R502用チャージ口 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502用チャージ口

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)1/4Fオス×W26-14対応冷媒種別R12、R22、R502用
  • 異径バルブ付ホースアダプタ5/16”Fメス(ムシ押付) x 1/4”Fオス A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径バルブ付ホースアダプタ5/16”Fメス(ムシ押付) x 1/4”Fオス

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)5/16Fメス(ムシ押付)×1/14Fオス
  • バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブ付ホースアダプタR22,R12,R502用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
  • バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    バルブ付ホースアダプタR407C,R404A,R507A,R134a用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    全長(mm)150接続口径(inch)1/14Fメス(ムシ押付)×1/14Fメス対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a用
  • ムシ押金具ホース用 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    ムシ押金具ホース用

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    679税込747
    1袋(6個)
    4日以内出荷
  • 強力型チャージホース5/16”Fタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    強力型チャージホース5/16”Fタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)5/15Fメス(ムシ押付)×5/16Fメス
  • 強力型チャージホース1/4”Fタイプ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    強力型チャージホース1/4”Fタイプ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    接続口径(inch)1/4Fメス(ムシ押付)×1/4Fメス
  • 異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメスバルブ付 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    異径チャージホース5/16”Fメス(ムシ押付)×1/4”Fメスバルブ付

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    5,298税込5,828
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502 68Φ低圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~1.7
  • R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502 68Φ高圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5
  • R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    R22,R12,R502 80Φ高圧ゲージ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    R22、R12、R502冷媒飽和温度目盛付。 振動吸収機構(バイブレーションフリー)タイプ。
    取付ねじ径(inch)1/8NPT圧力範囲(MPa)-0.1~3.5

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド