絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

21ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
936件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダ

    R407C等用スタンダードマニホール本体

    アサダ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • 1/4クイックチャージングバルブA アサダ

    1/4クイックチャージングバルブA

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6754-08接続ポート径1/4オス(ムシ付)
  • 1/2ボールバルブ メス×オス アサダ

    1/2ボールバルブ メス×オス

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2メス×1/2オスアズワン品番64-6755-70
  • 1/2ボールバルブ オス×オス アサダ

    1/2ボールバルブ オス×オス

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2オスアズワン品番64-6755-67
  • アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長75mm

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)75
  • アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長200mm

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
  • バルブ付ホースアダプター(R410A/R32) イチネンTASCO

    バルブ付ホースアダプター(R410A/R32)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様ボールバルブ付接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押付)全長(mm)100対応冷媒種別R410A/R32
  • ストップバルブ付ワンタッチコネクタ イチネンTASCO

    ストップバルブ付ワンタッチコネクタ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続口径1/4フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×1/4フレアオス
  • R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCO

    R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア
  • T字アクセスフィッティング ロビネア(ROBINAIR)

    T字アクセスフィッティング

    ロビネア(ROBINAIR)
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    接続径UNF7/16-20(1/4)、UNF7/16-20(1/4)、NPT1/8
  • 圧力計(1/4"フレア・下出し・100Φ・つば付) イチネンTASCO

    圧力計(1/4"フレア・下出し・100Φ・つば付)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様つば付取付ネジ径(ゲージ)1/4フレアゲージ径(Φmm)100
  • 圧力計(G1/4"フレア・下出し・100Φ・つば無) イチネンTASCO

    圧力計(G1/4"フレア・下出し・100Φ・つば無)

    イチネンTASCO
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)100
  • 圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無) イチネンTASCO

    圧力計(G1/4"フレア・下出し・75Φ・つば無)

    イチネンTASCO
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    取付ネジ径(ゲージ)1/4インチゲージ径(Φmm)75
  • R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。 暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。 バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用適合冷暖兼用タイプ(ヒートポンプタイプ)取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
  • R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付 イチネンTASCO

    R22・R12・R502 高精度圧力計(高圧側) 検査合格証明書(ロット証明)付

    イチネンTASCO
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格に基づいて製作された、検査合格証明書(ロット証明)付の高精度なゲージです。バイブレーションフリー(振動吸収)機能付ですので、指針のぶれがなく数値が読み取りやすいゲージです。 R12、R22、R502飽和温度目盛付。
    用途R22、R12、R502用取付ネジ径(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80圧力範囲(MPa)0.1~3.5
  • R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A-3用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    219税込241
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A-3用
  • R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 TA166A・TA166A-2用ローレットパッキン

    イチネンTASCO
    199税込219
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    用途TA166A、TA166A-2用
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用外径(Φmm)68取付ネジ径1/8NPT
  • R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ イチネンTASCO

    R600a・R290 HC冷媒用圧力計 80Φゲージ

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    R600a、R290飽和温度目盛付 振動吸収機能付 0点調整機能付
    用途R600a、R290用外径(Φmm)80取付ネジ径1/8NPT
  • R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン イチネンTASCO

    R22・R12・R502 マニホールドバルブニードル式パッキン

    イチネンTASCO
    2,298税込2,528
    1パック(2個)
    4日以内出荷
    高圧・低圧バルブ用各1個ずつ入ってます。
    用途TA120T-11専用
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    真空引・気密テスト・冷媒充填の一連の作業がホースの付け替えなしにスムーズに行えます。
    用途R11、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R11、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ボールバルブマニホールドボディ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1台
    4日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
    用途R22、R12、R502専用仕様各サービスポート径1/4フレア取付ネジ径(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R22、R12、R502専用
  • R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット イチネンTASCO

    R22・R12・R502 スリーゲージマニホールドキット

    イチネンTASCO
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行なうことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計は、R22・R12・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付 検査合格証明書(ロット証明)付の高精度ゲージ仕様です。
    用途R22,R12、R502専用仕様サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.5連成計(MPa)-0.1~3.5真空計(MPa)0~-0.1チャージホース150cm(赤・黄・青)(TA136B)150cmバルブ付×1本(黄)対応冷媒種別R22,R12、R502専用接続ポート径1/4フレア(UNF7/16-20山)ゲージ径(Φmm)80
  • R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a マニホールド用ボディ

    イチネンTASCO
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    高圧耐用ニードルパッキン採用
    用途R407C・R404A・R507A・R134a専用仕様サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R407C・R404A・R507A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R404A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R404A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR404A、R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R404A・R134a専用仕様高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付圧力計(MPa)-0.1~3.8取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R404A・R134a専用接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレアゲージ径(Φmm)80
  • R410A マニホールドボディ イチネンTASCO

    R410A マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ニールド式パッキン採用により高圧ガスも簡単に止めることができます。 高圧耐用設計フロントバルブボディ。 高圧耐用サイトグラス付。
    用途R410A/R32用対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径5/16フレア(エアパージ口付)
  • ホース付圧力計(容器用圧力計) イチネンTASCO

    ホース付圧力計(容器用圧力計)

    イチネンTASCO
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    回収ボンベ内の圧力を測定するのに使用します。
    長さ(mm)300適合ホース1/4フレアメス(ムシ押し付)×1/8NPTメス(ゲージ側)ゲージ径(Φmm)80ゲージ目盛(MPa)-0.1~5.3
  • R410A ボールバルブ式マニホールドボディ イチネンTASCO

    R410A ボールバルブ式マニホールドボディ

    イチネンTASCO
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単かつ確実に行うことができます。 また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
    用途R410A/R32用仕様マニホールド本体/ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付取付ネジ径(マニホールド本体)(ゲージ)1/8NPT対応冷媒種別R410A/R32接続ポート径マニホールド本体5/16フレア
  • ピンクレディマニホールドキット BBKテクノロジーズ

    ピンクレディマニホールドキット

    BBKテクノロジーズ
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷
    3つのOリングからなるシール性の高いピストンバルブを採用した信頼性の高いR-410A専用のマニホールドです。ハンドルも大きく握りやすく大変扱いやすくなっています。
    付属品5/16チャージングホース90cm×3本、ケーストラスコ品番288-2515接続口径5/16フレア質量(kg)2.305常用圧力(MPa)(チャージングホース)5.5破裂圧力(MPa)(チャージングホース)27.5冷媒の種類R410A/R32高圧圧力計(MPa)-0.1~5.3ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~3.8
  • R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ(エルボタイプ) イチネンTASCO

    R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ(エルボタイプ)

    イチネンTASCO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)47対応冷媒種別R410A/R32
  • R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ イチネンTASCO

    R410A/R32ストップバルブ付ワンタッチコネクタ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    用途R410A用接続口径5/16フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×5/16フレアオス全長(mm)57対応冷媒種別R410A/R32
  • フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計 イチネンTASCO

    フレアタイプ多目的ゲージ 100Φ圧力計

    イチネンTASCO
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    仕様文字盤100Φゲージ取付ねじ径/1/4フレア種別多目的ゲージタイプフレアタイプ表示圧力範囲(MPa)0~5.0
  • R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド イチネンTASCO

    R407C・R404A・R507A・R134a ゲージマニホールド

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    非共沸混合冷媒は液での充填が不可欠です。冷媒の液管理用のサイトグラスが標準装備されています。また、高圧新冷媒用にニードルパッキンバルブを採用し安全性、作業性を向上させています。 圧力計・連成計はR407C/E,R404A,R507A,R134a冷媒飽和温度目盛付 0点調整機能付
    用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用圧力計(MPa)-0.1~3.8対応冷媒種別R407C/E、R404A、R507A、R134a用ゲージ径(Φmm)80
  • R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ イチネンTASCO

    R22・R12・R502 サイトグラス付ゲージマニホールドキット 68Φゲージ

    イチネンTASCO
    21,980税込24,178
    1台ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。 圧力計/連成計:R12・R22・R502冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
    用途R22、R12、R502用仕様(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン・サイトグラス付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)3.5圧力計(MPa)-0.1~3.4接続ポート径(マニホールド本体)1/4フレア
  • R22・R12・R500・R502 セーフティファスター イチネンTASCO

    R22・R12・R500・R502 セーフティファスター

    イチネンTASCO
    6,198税込6,818
    1個
    4日以内出荷
    液冷媒を気体(ミスト状)に変え、機器のコンプレッサーに負担をかけずに冷媒を早く安全にチャージすることができます。
    用途R22、R12、R500、R502用
  • 1/2インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ

    1/2インチ 冷凍機用ボールバルブ

    エスコ
    19,600税込21,560
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA496A-4
  • 1.1/8インチ 冷凍機用ボールバルブ エスコ

    1.1/8インチ 冷凍機用ボールバルブ

    エスコ
    38,400税込42,240
    1個
    翌日出荷
  • [R407c]用 ホースパッキン エスコ

    [R407c]用 ホースパッキン

    エスコ
    800税込880
    1袋(6個)
    翌日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    適合1/4inchホースエスコ品番EA104PA-12使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)外径約9.1×内径約5.0×高さ約7.0冷媒R407C、R404A
  • 5m チャージングホース エスコ

    5m チャージングホース

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    切り溝加工により、手元側にフロンが吹出さない安全機構になってます。柔軟で使いやすく、外層にはフロンが蓄積しないようにピンクリップ加工が施されています。
    適合R12、R22、R502用エスコ品番EA104EB-5使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。全長(m)5使用圧力(MPa)4.1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)破壊圧力(MPa)14耐圧(MPa)4.1
  • チャージングホース(R404A・R407C用) エスコ

    チャージングホース(R404A・R407C用)

    エスコ
    7,650税込8,415
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に富むハイプレッシャー素材と気密性を高めたオリジナル構造
    適合R407C、R404A用エスコ品番EA104LR-1接続ねじUNF7/16-20(1/4inchフレア)常用圧力(MPa)5.17全長(cm)250

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド