絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: マニホールド


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
939件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • R410A/R32 MCJ410G用ハンドル BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    厚みのある握りやすいハンドルです。
    仕様(フロートセフティコード)AMPタイプ寸法(mm)340×400×100質量(kg)3.9電源9Vアルカリ電池2個最小単位(計量)10g測定範囲(kg)0~50
  • R410A/R32 MCJ410G用バルブ BBKテクノロジーズ

    R410A/R32 MCJ410G用バルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ユニークなピストンバルブを採用。3つのOリングでシール性を高くしています。
    質量(g)23電源9Vアルカリ電池2個連続使用時間60時間
  • R410A BVマニホールド ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    28,980税込31,878
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    接続口径5/16フレア(1/2-20UNF)冷媒の種類R410A/R32ホース長さ(cm)90
  • R410A BVマニホールド ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    翌々日出荷
  • R410A BVマニホールド BBKテクノロジーズ

    R410A BVマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    機能性、信頼性、デザインに優れたボールバルブ式R410A/R32用のマニホールドです。90度ハンドルによりバルブの開閉状態が一目で判別でき操作が非常に楽になります。
    質量(kg)13.7高さ(mm)490回収容量(L)6.5幅(Φmm)225対応冷媒種別R-12、R-22、R-502、R-134a、R-404A、R-407C、R-410A、R-507A、R32
  • R404A/407C 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    質量(g)120取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5ゲージ径(Φmm)68
  • R404A/407C 高圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 高圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    質量(g)120取付ねじ1/8NPT表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4ゲージ径(Φmm)68
  • R404A/407C チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    8,998税込9,898
    1セット(3本)
    3日以内出荷
    R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
    青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
  • R404A/407C チャージングホース BBKテクノロジーズ

    R404A/407C チャージングホース

    BBKテクノロジーズ
    3,398税込3,738
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    R404A/407C専用のチャージングホースです。ホースの先端部分に冷媒色の茶色のチューブが巻いてあります。溝の深いローレット刻みにより指で容易にホースが接続できます。
    口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R404A/407C
  • R404A/407C コントロールバルブ BBKテクノロジーズ

    R404A/407C コントロールバルブ

    BBKテクノロジーズ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。
    全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
  • R404A/407C クイックチャージ BBKテクノロジーズ

    R404A/407C クイックチャージ

    BBKテクノロジーズ
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    新冷媒がクイックチャージの中を通って出てくるとミスト状になります。ミスト状になることにより、冷媒充填時コンプレッサーに負担をかけません。
    質量(g)285口径1/4オスフレア×1/4メスフレア
  • R404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサー BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 1/4ホース用コアディプレッサー

    BBKテクノロジーズ
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合1/4ホース用質量(g)10
  • R404A/407C 1/4ホース用ガスケット BBKテクノロジーズ

    R404A/407C 1/4ホース用ガスケット

    BBKテクノロジーズ
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    適合1/4ホース用質量(g)10
  • R22/12/502 低圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 低圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    質量(g)120口径1/8NPTゲージ径(Φmm)68
  • R22/12/502 高圧連成計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 高圧連成計

    BBKテクノロジーズ
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース150cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    31,980税込35,178
    1セット
    翌々日出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    セット内容114-BVM、805-MRS(150cmホース3本)、BLK質量(kg)3ホース長さ(cm)150
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールドキット ホース90cm仕様

    BBKテクノロジーズ
    29,980税込32,978
    1セット
    3日以内出荷
    R22/12/502用ボールバルブマニホールドにホースとケースが付いた便利なセットです。
    適合R22/12/502セット内容114-BVM、803-MRS(90cmホース3本)、BLK質量(kg)2対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 ボールバルブマニホールド BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ボールバルブマニホールド

    BBKテクノロジーズ
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールバルブ式のため、開閉状態が一目で確認できます。また、サイトグラス付なのでガスの流れや状況が確認できます。
    質量(g)800ポートサイズ1/4フレア(7/16-20UNF)
  • R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧) BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 ヒートポンプ対応1WAYマニホールドキット(高圧)

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1セット
    翌々日出荷
    ホース内の真空を保てるよう1本のホースにはボールバルブを装着しています。1バルブマニホールドにホースとボールバルブ付ホースが入ったキットです。
    セット内容1バルブマニホールド、ホース(90cm)、ボールバルブ付ホース(150cm)質量(g)120
  • R22/12/502 チャージングホースセット BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 チャージングホースセット

    BBKテクノロジーズ
    7,898税込8,688
    1セット(3本)
    翌々日出荷
    柔軟性に富んだ上高圧に耐えるチャージングホースです。
    青・赤・黄口径1/4フレア(7/16-20UNF)対応冷媒種別R22/12/502
  • R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計 BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 1/4フレアタイプ圧力計

    BBKテクノロジーズ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    5MPaまで計測可能な圧力検査用のフレアタイプ圧力計です。
    質量(g)120表示圧力範囲(MPa)0~5.0ゲージ径(Φmm)60
  • 1410-CMB用ハンドル BBKテクノロジーズ

    1410-CMB用ハンドル

    BBKテクノロジーズ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ボールバルブマニホールド、ピンクレディマニホールド以外の全てのR-410Aマニホールドに対応しております。
    質量(g)18
  • 低圧クイックコントロールバルブ アサダ

    低圧クイックコントロールバルブ

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。ホース接続径1/4インチアズワン品番64-6755-36対応冷媒種別R134a
  • 高圧クイックコントロールバルブ アサダ

    高圧クイックコントロールバルブ

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    バルブ付で高圧時の接続も簡単
    用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。対応冷媒種別R134a
  • デジタルバキュームゲージ アサダ

    デジタルバキュームゲージ

    アサダ
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷
    センサーコードは300~600mmまで伸縮可能なコイルコードなので、常に読みやすい位置で作業が可能
    用途システム内の真空度のチェック、真空ポンプの性能確認、配管の漏れ検査に。仕様自動電源OFF機能、電池残量少表示機能付質量(kg)0.34(電池含む)使用温度範囲(℃)0~49電源(V)9(アルカリ電池)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)165×75×30センサー熱伝導率センサー測定範囲(Pa)3.33×103)(25000ミクロン)~1.33(10ミクロン)
  • ゲージアダプタ 90° アサダ

    ゲージアダプタ 90°

    アサダ
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    マニホールドゲージに接続して使用。マニホールドゲージでシステムや回収ボンベの圧力チェックなどが可能に。
    接続口径(inch)1/4メスフレア×1/8メスNPTアズワン品番64-6754-31
  • アンモニア用マニホールド3/8”本体 アサダ

    アンモニア用マニホールド3/8”本体

    アサダ
    74,980税込82,478
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番806-7950接続口径(inch)3/8フレア(UNF5/8-18山)高圧圧力計(MPa)-0.1~2.8対応冷媒種別NH3(R717)ゲージ径(Φmm)68低圧連成計(MPa)-0.1~1.0
  • R407C等用ブルートⅡマニホールド本体 アサダ

    R407C等用ブルートⅡマニホールド本体

    アサダ
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1243適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3、3/8プラスⅡ×1アズワン品番64-6755-38対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80
  • R407C等用ブルートⅡマニホールドキット アサダ

    R407C等用ブルートⅡマニホールドキット

    アサダ
    86,980税込95,678
    1セット
    当日出荷
    イエロージャケットマニホールドシリーズの最上位モデル
    仕様プラスⅡホース、サイトグラス、4バルブ接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)、3/8フレア(UNF5/8-18山)常用圧力(MPa)(1/4インチホース)5.5、(3/8インチホース)4.1破裂圧力(MPa)(1/4インチホース)27.5、(3/8インチホース)20.7高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)-0.1~2.4
  • R407C等用タイタンマニホール本体 アサダ

    R407C等用タイタンマニホール本体

    アサダ
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-1264適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3アズワン品番64-6755-47対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134aゲージ径(Φmm)80
  • R407C等用タイタンマニホールドキット アサダ

    R407C等用タイタンマニホールドキット

    アサダ
    52,980税込58,278
    1セット
    3日以内出荷
    頑丈な回転フックです。耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します。圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです。針ぶれ防止技術採用で正確に指針です。強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです。1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。真空引きや冷媒の充填に使用できるムシ付きアクセスポート付きです。サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です。全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します。
    仕様プラスⅡホース、アクセスポート、サイトグラス接続口径(inch)1/4フレア(UNF7/16-20山)常用圧力(MPa)(ホース)5.5破裂圧力(MPa)(ホース)27.5高圧圧力計(MPa)-0.1~3.5材質(ボディ)アルミ対応冷媒種別R407C、R404A、R134aゲージ径(Φmm)80低圧連成計(MPa)0.1~2.4
  • R407C等用スタンダードマニホール本体 アサダ

    R407C等用スタンダードマニホール本体

    アサダ
    26,980税込29,678
    1台
    3日以内出荷
    適合ホースサイズ1/4プラスⅡ×3対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134a
  • 1/4クイックチャージングバルブA アサダ

    1/4クイックチャージングバルブA

    アサダ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
    仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6754-08接続ポート径1/4オス(ムシ付)
  • 1/2ボールバルブ メス×オス アサダ

    1/2ボールバルブ メス×オス

    アサダ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2メス×1/2オスアズワン品番64-6755-70
  • 1/2ボールバルブ オス×オス アサダ

    1/2ボールバルブ オス×オス

    アサダ
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    用途冷媒放出防止に。接続口径(inch)1/2オスアズワン品番64-6755-67
  • アクセスコネクター  銅管長75mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長75mm

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)75
  • アクセスコネクター  銅管長200mm イチネンTASCO

    アクセスコネクター 銅管長200mm

    イチネンTASCO
    5,498税込6,048
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    仕様1/4"銅管付、1/4"フレアオス(ムシ付)長さ(mm)(銅管)200
  • バルブ付ホースアダプター(R410A/R32) イチネンTASCO

    バルブ付ホースアダプター(R410A/R32)

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    仕様ボールバルブ付接続口径5/16フレアオス×5/16フレアメス(ムシ押付)全長(mm)100対応冷媒種別R410A/R32
  • ストップバルブ付ワンタッチコネクタ イチネンTASCO

    ストップバルブ付ワンタッチコネクタ

    イチネンTASCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    接続口径1/4フレアメスストップバルブ(ムシ押付)×1/4フレアオス
  • R407C ゲージマニホールド  V付ホース仕様キット イチネンTASCO

    R407C ゲージマニホールド V付ホース仕様キット

    イチネンTASCO
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    R404A、R407C、R507A、R134a冷媒飽和目盛付。 0点調整機能付。
    仕様サイトグラス付、バルブ付チャージホース、ホース4層構造、ケース付接続口径(チャージホース)1/4フレア常用圧力(MPa)(チャージホース)5.5圧力計(MPa)-0.1~3.8材質(パッキン)(マニホールド本体)高耐圧ニードルパッキン対応冷媒種別R404A、R407C、R507A、R134a取付ねじサイズ(ゲージ)1/8NPTゲージ径(Φmm)80接続ポート(マニホールド本体)1/4フレア

空調配管工具』には他にこんなカテゴリがあります

マニホールド