絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 15(1)
シース色
  • シース色(1)
ブランド
  • LINDY
  • ダイヤトレンド(265)
  • BELDEN(97)
  • 関西通信電線(84)
  • エイム電子(66)
  • カナレ電気(42)
  • 日本エレパーツ(40)
  • PANDUIT(パンドウイット)(39)
  • 伸興電線(32)
  • TERADA(寺田電機製作所)(30)
  • ALPSystems(28)
  • 住友電気工業(Optigate(R))(24)
  • 通信興業(20)
  • エスコ(19)
  • 四国電線(17)
  • 冨士電線(東京)(17)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(16)
  • 長岡特殊電線(15)
  • 日本製線(15)
  • 沖電線(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブル LINDYUSB3.2 Gen 2 Type-C 光ファイバーハイブリッドケーブルLINDY
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷
USB3.2Gen2規格に準拠し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応しております。DisplayPort1.4AlternateModeに対応しており、映像および音声信号の伝送が可能です。最大4K@144Hzまたは8K@30Hzの高解像度出力に対応し、高精細な映像を安定して伝送します。USBPowerDelivery(PD)による最大60W(20V/3A)の電力供給に対応しています。内蔵されたアクティブICが信号の増幅および補正を行い、長距離伝送を実現します。Type-Cコネクタは上下の向きがなく、向きを気にせずに接続できます。接点(ピン)には金メッキ加工を施しており、耐摩耗性・耐腐食性に優れ、高い信頼性を確保しております。
材質(シェル)プラスチックブラック構造錫メッキ銅編組シールドコネクタ形状USB Type-C(オス)-USB Type-C(オス)準拠規格USB 3.2 / 3.1 Gen 2材質(カバー)PVC導体21AWGRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.5ケーブル形状円形

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

通信ケーブル