絞り込み
芯数(C)
対数(P)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
ブランド
- ALPSystems(27)
- BELDEN(90)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
- PANDUIT(パンドウイット)(37)
- TERADA(寺田電機製作所)(19)
- エスコ(15)
- カナレ電気(7)
- フジクラ(10)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 伸興電線(32)
- 住友電気工業(Optigate(R))(24)
- 冨士電線(東京)(22)
- 四国電線(8)
- 富士電線工業(11)
- 日本エレパーツ(40)
- 日本製線(15)
- 沖電線(14)
- 通信興業(20)
- 関西通信電線(82)
- ブランドをもっと見る
ALPSystems・BELDEN・HP(日本ヒューレット・パッカード)・PANDUIT(パンドウイット)・TERADA(寺田電機製作所)・エスコ・カナレ電気・フジクラ・フジクラ・ダイヤケーブル・伸興電線・住友電気工業(Optigate(R))・冨士電線(東京)・四国電線・富士電線工業・日本エレパーツ・日本製線・沖電線・通信興業・関西通信電線・ブランドをもっと見る
2ページ目: 通信ケーブル
商品豆知識

架橋ポリエチレン絶縁D形同軸ケーブル
協和ハーモネット(4件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷広帯域に渡り低在波比が小さく高周波特性にすぐれ、安定した電気特性を示します。 絶縁体に架橋ポリエチレンを使用しておりハンダごての熱で溶ける心配がなく接続が容易です。用途アマチュア無線や50Ωの高周波機器の接続、内部配線材質(絶縁体)架橋ポリエチレン、(被覆)ビニル色灰種類通信ケーブル導体構成(本/mm)7/0.18導体(外部導体)軟銅線編組RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)2.9
埋込屋内電話線
富士電線工業¥13,980税込¥15,3781巻(100m)当日出荷シースを厚くして、配線時および工事時に外傷が付きにくくしています。配管を使用せず、壁やボードの裏側に直接配線できます。用途木造・プレハブ住宅等の先行配線用として、壁埋め込み式の配線に適しています。質量(kg)5色灰種類通信ケーブル全長(m)100芯数(C)4材質(シース)ビニル材質(絶縁体)茶/ビニル、白/PVC、黒/ビニル、青/ビニル絶縁体厚さ(mm)約0.4導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.5以下シース厚(mm)約1.5導体外径(Φmm)0.65絶縁体外径(mm)約1.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)100以上仕上外径(Φmm)6.7耐電圧(V/min)AC600
電子機器配線用ケーブル(シールド付)
倉茂電工¥9,998~税込¥10,998~1巻7日以内出荷UL・cUL規格ケーブル、耐ノイズ性、柔軟性、耐油性用途工作機械の制御回路への配線、油環境下での配線、耐ノイズ性要求箇所への配線色黒種類産業機械用ケーブル絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応
NEOCLEAN-M ペンタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応
同軸ケーブル1.5C-2VS
関西通信電線¥2,598~税込¥2,858~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性にすぐれています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)PE(ポリエチレン)ケーブル1.5C-2VS概算質量(kg/km)14導体抵抗(Ω/km)(20℃)419以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒導体構成(本/mm)7/0.09導体外径(Φmm)内部:0.27、外部:2.10絶縁体外径(mm)1.6シース外径(Φmm)3.0±0.3標準減衰量(dB/km)106(10MHz)(※最大減衰量は標準減衰量の115%以下)特性インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)AC 1000/分静電容量(nF/km)約69
電子ボタン電話用ケーブル
冨士電線(東京)¥14,980~税込¥16,478~1巻(200m)ほか当日出荷から6日以内出荷電子ボタン電話用ケーブル。ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
MPOコード
ALPSystems¥10,980~税込¥12,078~1本4日以内出荷から32日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバコードです。1本に多数のファイバを集約し省スペースかつ、40GBaseや100GBaseなどの光モジュール間で使用されます。心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応
4芯FOコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から6日以内出荷4芯テープコード。 片端コネクタ付き。 1M~10Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。径(Φmm)1.5×2.5RoHS指令(10物質対応)対応
電子ボタン電話用ケーブル
JAPPY¥8,898~税込¥9,788~1巻当日出荷から4日以内出荷電子ボタンの電話の配線用として、主装置と電話機及び各種端末機器との接続に使用されます。 対より構造により、漏話特性に優れています。 ポリエチレン絶縁体により電気特性に優れ、機器との距離が長い配線に適しています。種類通信ケーブル全長(m)200絶縁体厚さ(mm)約0.2
75Ω充実型 同軸ケーブル
伸興電線(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷JIS C 3501(日本工業規格:高周波同軸ケーブル)に準拠したケーブルです。内部導体上にポリエチレン(PE)を同心円状に被覆し絶縁体とし、その上に外部導体として軟銅線編組を施し、さらにその上にビニル(PVC)被覆を施したケーブルです。可とう性に優れています。心線(内部導体)が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部からの雑音を受けにくく、特性が安定しています。用途高周波機器間の接続、内部配線、給電線、また施設の安定性を要求されるテレビジョン共同受信施設の伝送線路などに耐電圧AC1000V(1分間)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色黒波長短縮率(%)66±2特性インピーダンス(Ω)75±3
通信用構内ケーブル TKEV
冨士電線(東京)(1件のレビュー)¥9,298~税込¥10,228~1巻(20m)ほか当日出荷から9日以内出荷構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。用途ボタン電話装置の配線に仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下色灰種類通信ケーブル規格JCS9070適合品導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下導体外径(Φmm)0.5静電容量(nF/km)60以下(平均値)
電話線 200m巻
通信興業¥11,980税込¥13,1781箱当日出荷0.5-2P 電子式ボタン電話装置の配線用、絶縁体にはポリエチレンを使用していますので電気的特性にすぐれています。 全心線着色識別してありますので作業が容易です。長さ(m)200対数(P)2導体径(mm)0.5
単芯パッチコード(片端LCコネクタ付)
ALPSystems¥849~税込¥934~1本4日以内出荷から6日以内出荷コネクタ付き、単芯・2芯メガネコード。 1M~50Mまで豊富な在庫。 即日出荷可能です! RoHS対応。 ECO(UL1666・LSZH)。 クリップ装着でデュアルも可能です。径(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
衛星放送受信用 同軸ケーブル
伸興電線(14件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,998~税込¥9,898~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
古河電工メタルケーブル¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)4日以内出荷着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
同軸ケーブル 3C-2V
正和電工(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻当日出荷柔軟性、加工性に優れた76オーム形の同軸ケーブルです。 高周波伝送用として高周波機器の接続、内部配線、TV受信機器および関連機器間の接続の用いられます。仕様同軸3C-2V種類通信ケーブル芯数(C)3材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレン導体抵抗(Ω/km)(20℃)91.4以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上材質(導体)軟銅線編組耐電圧(V/min)AC1000
75Ω充実型 同軸ケーブル
関西通信電線(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻(100m)当日出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高しゃへい・低損失タイプです。軽量なうえ、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路、高周波機器間の接続。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE静電容量約67(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上素線数1材質(導体)AC特性インピーダンス(Ω)75±3(Ω)
PVC屋内線 TIV-F
伸興電線(5件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻(200m)当日出荷ビニル(PVC)絶縁、被覆の平形ケーブルです。用途電話加入者宅内の保安器と電話機間、共用電話のベルなどの配線。保安器または屋内端子盤と電話機ローゼット端子間の配線に種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6概算質量(kg/km)13導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)20以上導体外径(Φmm)0.65仕上外径(Φmm)1.85×4.0耐電圧(V/min)AC350
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル
冨士電線(東京)¥1,698~税込¥1,868~1巻(10m)ほか4日以内出荷各線心の識別は、カラーコード方式を採用しており、線心の選択・決定が容易で施工性の向上に大きく寄与します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。シースの色は象牙色(2心、3心、4心、6心)又は灰色(4対以上)ですから壁天井の色とも調和します。![アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753941-251222-02.jpg)
アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m)
GB[制御機器]¥889税込¥9781個3日以内出荷光ファイバーの先端を光らせるライトアートに使用できます ※光らせるには光源装置が必要となります。寸法(mm)径/3.0長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
中継用SMA両端プラグRG316ケーブル
日本エレパーツ¥2,898~税込¥3,188~1本(125mm)ほか8日以内出荷RG316(高耐熱・高難燃モデル)。VW-1相当・IEC相当。FEPジャケットを採用した高耐熱・高難燃タイプ。厳しい難燃性要求に対応可能なハイスペックモデルです。仕様両端SMAP形状ストレートケーブルEXRG-316T-50-CW(EXPAN)結線方式中心:半田/外部:圧着RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ
極細線用同軸ケーブル
日本エレパーツ¥3,098~税込¥3,408~1巻(10m)3日以内出荷から4日以内出荷極細線 比較的低損失、高遮断タイプで高周波領域で特性インピーダンスが一定。軽量で、柔軟性や加工性に優れている。用途音声信号の伝達、無線の送受信、信号回路や機器間及び機器内部の接続に使用。長さ(m)10材質(シース)FEP材質(絶縁体)FEPシース色黒導体外径(Φmm)内部:約0.22、外部:約16/4/0.050RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50グリーン購入法適合耐電圧(V/min)500絶縁体外径(Φmm)約0.7
RGタイプ高周波同軸ケーブル
フジクラ・ダイヤケーブル¥29,980~税込¥32,978~1巻(100m)ほか当日出荷から62日以内出荷ポリエチレン絶縁体を主に使用しています。 絶縁抵抗性/絶縁耐圧が高い 軽量で取り扱いが容易です 耐水性、耐老化性が良好 機械的強度が高い材質PVC
電話用ケーブル EM-ETI
沖電線¥21,980~税込¥24,178~1本(200m)ほか5日以内出荷電子ボタン電話装置などに使用する、全心線着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁で、ノンハロゲン難燃ポリエチレンシースケーブルです。用途電子ボタン電話装置用シース色灰
電話用ケーブル ETI
沖電線¥17,980~税込¥19,778~1本(200m)ほか5日以内出荷電子ボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別2コ撚構成PE 絶縁PVC被覆(自己支持形ケーブルはPE被覆)の低漏話ケーブルです。用途電子ボタン電話装置の配線シース色灰
曲げフリー光コード
八光電機製作所¥4,798~税込¥5,278~1本(1.5m)ほか当日出荷から8日以内出荷自動シャッタ付SCコネクタの光コードです。損失が小さく、曲げに強い為、余長処理や収容等、取り扱い易い光コードです。用途光伝送装置、ONU、宅内光配線仕様曲げ損失/0.1dB以下(波長1.55μm・Φ5mm×10ターン)、伝送損失/0.4dB/km以下最小曲げ半径(mm)2.5コネクタ単心SCコネクタ(自動シャッタ付)RoHS指令(10物質対応)対応挿入損失(dB)1.0以下減衰量(dB)(反射)40/km以上
MPOFOコード
ALPSystems¥18,980~税込¥20,878~1本4日以内出荷12/24心。12心MPO/MPO:40GBASE-SR4、40GBASE-LR4、100GBASE-SR4、100GBASE-LR4。24心MPO/MPO:100GBASE-SR10、100GBASE-LR10。特注の長さ・配線にも対応。MPOコネクタを用いた光ファイバFOコードです。ブレークアウト配線時や、単心コネクタへの配線に使用されます。記号【配線】LR4心数(C)12RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプMPOF:DLC×4個
両端SC/LC(変換)コネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,898~税込¥5,388~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
両端SCコネクタ付き単心コード <OS1/OS2>
住友電気工業(Optigate(R))¥4,198~税込¥4,618~1本ほか11日以内出荷から12日以内出荷心線にシースを被せただけのシンプルで細い構造の為、光キャビネット/成端架内部など外傷を受けにくい場所に使われます。色黄タイプSMRoHS指令(10物質対応)対応
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル
古河電工メタルケーブル¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)4日以内出荷着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル。絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線および接続が簡単です。アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮へいを標準としており、雑音、漏話を防止できます。さらに遮へい効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮へいの他に銅テープ遮へいや軟銅編組遮へいのものもあります。(FCPEV-SC)定格60V以下適合温度(℃)-15 ~ 60シース厚(mm)1
75Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 5C-2VS ) < より線内部導体 >
関西通信電線¥8,998~税込¥9,898~1巻(10m)ほか8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽・低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途屋内への引込み線、屋内配線。監視・防犯カメラ。信号回路,高周波機器間の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)50.2絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:0.26、外部:5.4絶縁体外径(mm)4.8シース外径(Φmm)7.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)30(10MHz)素線数7材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)67
50Ω同軸ケーブル 充実タイプ ( 10D-2V )
関西通信電線¥22,980~税込¥25,278~1巻(10m)ほか当日出荷から8日以内出荷高周波領域で特性インピーダンスが一定です。高遮蔽、低損失タイプです。軽量な上、柔軟性・加工性に優れています。用途音声信号の伝達。無線の送受信。信号回路・機器間・機器内部の接続。材質外部導体:AC材質(シース)PVC材質(絶縁体)PE導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.67絶縁抵抗(MΩ/km)1000導体外径(Φmm)内部:2.9、外部:10.7絶縁体外径(mm)9.7シース外径(Φmm)13.1標準減衰量(dB/km)101(400MHz)、178(900MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、インピーダンス(Ω)50±2耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)102






























![アート用光ファイバー(径3.0mm・長さ1m) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68753941-251222-02.jpg)