絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 100(2)
シース色
カラー(2)
灰(2)
ブランド
- エスネット
- ELPA(2)
- KHD(2)
- 弥栄電線(2)
- オーム電機(1)
- 正和電工(1)
- 富士電線工業(1)
- カワイ電線(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.75(1)
1.25(2)
2(1)

ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット(1件のレビュー)¥789~税込¥868~1巻(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷柔軟性・耐水性・耐熱性・加工性に優れています。用途交流300V以下の屋内使用小型電気機器に使用されます。規格/略称VCTFKRoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥21,980税込¥24,1781巻(100m)翌々日出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKサイズ(mm2)1.25シース色白長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード
エスネット¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)翌々日出荷被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。用途耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKシース色灰長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応