絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
芯数(C)
- 2(1)
長さ(m)
- 100(1)
シース色
カラー(1)
灰(1)
導体外径(Φmm)
- 0.9(1)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
ブランド
- TRUSCO
- ELPA(7)
- エスネット(6)
- 正和電工(3)
- オーナンバ(3)
- KHD(2)
- JAPPY(2)
- 協和ハーモネット(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- ノーブランド(1)
- 関西通信電線(1)
- タツタ電線(1)
- 行田電線(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- 矢崎エナジーシステム(1)
- サンコー電商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
0.5(1)
0.75(1)
1.25(1)
2(1)

VFFビニールコード
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードです。可とう性、加工性に優れています。用途小型電気器具等の配線に。タイプリール巻規格JIS C3306定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性垂直難燃絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF