絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
長さ(m)
- 1(2)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(2)
ブランド
- マリンテック
- 品川電線(15)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(4)
- KHD(4)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- エスコ(1)
- 三ツ星(1)
- JAPPY(1)
- オーナンバ(1)
- 田中電線(1)
- ユーボン(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む
3.5(1)
5.5(1)
8(1)
14(1)
22(1)

KIVケーブル
マリンテック¥629~税込¥692~1式6日以内出荷KIVケーブル 回路の配線・電装に!。。 ・柔軟性があり、取り回しが良好。 ・JIS規格準拠の太径ケーブル。 ・バッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに。 ・極性が分かりやすい 赤or黒 の2色より選択可能。。 ※本商品は1m単位での切り売り販売です。 ※数量「1」で1m、数量「5」で5mお届けします(最長100mまで)。 ※1mから必要な長さだけご自由にご購入いただけます。材質耐熱性PVC連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
14SQ/M10丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。丸型端子(R14-10)付き。バスやトラックのバッテリー接続やソーラー接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途トラックなどの車両バッテリー・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】R14-10(M10用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット
14SQ/M10-M8丸型端子付きバッテリーケーブル
マリンテック¥2,598~税込¥2,858~1式6日以内出荷100Aまで!M10-M8丸型端子付きKIVケーブル。KIVケーブル14SQ。片側10ミリ/片側8ミリボルト用丸型端子付き。バッテリーやインバーター接続などに使いやすい。すぐに使える赤黒2本セット用途バッテリーや配電盤・ソーラーなど各種設備の接続に規格【丸型端子】片側 R14-10(M10用)、片側 R14-8(M8用)定格電圧(V)0~600定格電流(A)~100ケーブルKIV14SQ 赤黒2本セット