カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(199)
- 浅香工業(151)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- カネミツ[コテ](97)
- トンボ工業(96)
- BIGMAN(ビッグマン)(82)
- エスコ(69)
- 東京西勘(59)
- アローライン工業(54)
- アイデア・サポート(53)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(43)
- 浅野木工所(41)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- TRUSCO(26)
- カネ三(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄スコップ#3
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
バッファロー ステン 角鏝 0.5mm
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から6日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.5
タイガー本焼 土間用仕上げ鏝(カシメ式)
宮谷製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷腰が強く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。仕様カシメタイプ
背金付ステンレス角鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木高さ(mm)70
ステンレス製仕上鏝フィット
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から翌々日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
本焼ホームタイ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。材質柄:木幅(mm)105高さ(mm)85質量(g)100奥行(mm)38直径(mm)21
アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸
トンボ工業(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。用途土などを掘る作業に。トラスコ品番387-2629材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金全長(mm)780質量(g)950板厚(mm)1.6刃先形状丸形先端長(mm)230刃先幅寸法(mm)165
強力土起こしショベル
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷踏み付けがラクな大きな踏み台。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き用途硬い土の掘り起こしに材質炭素鋼寸法(mm)W225×H970×D100質量(g)1700
パイプ柄角形コンパクトショベル
雄峰¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷現場作業で地面に散らばったコンクリート屑やガレキ等の回収作業に全長(mm)500質量(g)約922頭部長(mm)220肩幅(mm)170
パイプ柄丸形コンパクトショベル
雄峰¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷コンパクト設計で、苗の植え付けや根周りの掘り起こしなど、狭いスペースでのピンポイントな作業に最適です。全長(mm)500質量(g)約812頭部長(mm)230肩幅(mm)170
サポートハンドル
パオック¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷握りやすいグリップ形状により、作業時の力の分散ができ、腕や手首への負担を軽減します。除雪作業や園芸、土木作業など長時間の使用でも疲れにくく、作業効率の向上に貢献します。直径24~37mmの柄に対応しており、さまざまな工具に後付け可能。取り付けはねじで固定するだけの簡単設計で、好みの位置に調整できます。軽量設計で扱いやすく、初心者からプロまで幅広く使用可能。今お使いの道具にプラスするだけで、作業性が大きく変わる便利な補助アイテムです。用途スコップやフォーク、レーキなどの柄に取り付けて使用できるサポートハンドルです。材質本体:PP(30%グラスファイバー入)、グリップ:PVC、アルミ合金本体質量(g)336本体サイズ(mm)約135×55×195取付け方法ねじ固定式適合径(Φmm)Φ24~37
左官コテ
WIZ'A¥739税込¥8131個翌々日出荷用途中塗りや荒仕上げの際に材質コテ板:スチール 柄:木色シルバー/ナチュラルウッド質量(g)137板厚(mm)コテ:約1.2寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約155×55×62
ケーブルベンダーセット(垂直)
JEFCOM(ジェフコム)¥9,498税込¥10,4481式3日以内出荷ヘッド交換で使い分け!ハンドルとヘッドのセット。ハンドルと、垂直タイプのヘッド2種のセットです。ヘッド交換により、サイズ違いの銅電線に対応可能。IV線、CV線等の銅電線が片手でラクラク曲げられる。材質鋼管・TPE(ハンドル)/SCM(ヘッド)
ブレード付プラスコップ 組立式
sita(サイタ)¥2,198税込¥2,4181個翌日出荷先端のブレードで、凍ってしまった雪を砕いたり剥がしたりすることもでき、圧雪された場所でも使用することができます。材質柄:木、頭部:PP、ブレード:アルミ全長(mm)1240質量(g)1050頭部長(mm)420肩幅(mm)320
ブレード付プッシャー 組立式
sita(サイタ)¥2,898税込¥3,1881個翌日出荷ブレード付で圧雪も砕きやすい!。押して雪を除雪!材質柄:木、頭部:PP、ブレード:鉄全長(mm)1370質量(g)1540頭部長(mm)320肩幅(mm)470
左官鍬
サンカ¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷用途セメントや壁材、砂、漆喰等をトロ舟などで混ぜ合わせるほか、畑仕事やマテ貝取り、側溝の清掃などの際に仕様パイプ柄材質刃・柄:ステンレス鋼、グリップ:ゴム、高級ステンレス鋼、ゴム色シルバー/ブラック![ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06911585-241107-02.jpg)
ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製
UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]¥13,980税込¥15,3781セット(3本)当日出荷3本セット用途簡単組立材質プレート/木製、柄/アルミ幅(mm)800質量(kg)1.35サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】80×9
ポリカスコップBS 柄共
金象¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】410全長(mm)1220質量(kg)1.6深さ(mm)【頭部】45先幅(mm)【頭部】340
本焼クシメ鏝10mm目
アローライン工業¥2,298税込¥2,5281丁当日出荷タイル貼り付け前の接着剤の目切に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途タイル工事全般、床とこ工事全般用の鏝。仕様ハードトランダム接着、【目】10mm材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5柄中首
リベットレス 油焼角鏝0.5
アローライン工業¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷土間の隅部分の塗付け、押さえに使用します。リベットレス式です。背金自体にリベットに代わる突起を持たせ、こて板に背金を直接圧着することにより、強度を格段にアップしています。板厚0.5mmで長持ちします。実用新案登録です。用途モルタル押さえ、土間押さえ、補修、修正用の鏝。材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.5柄中首
ヌリピタ君プラス450MM
石井超硬工具製作所¥2,698税込¥2,9681丁欠品中モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で、作業効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、割れにくいです。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。本体は一体成形で外れません。用途モルタル鏝。全長(mm)450
タフヌリ君330mm
石井超硬工具製作所¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状剣先寸法(mm)330
板ジョレン 1200柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981本7日以内出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)約1.6タイプ1200柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
ステン先丸シゴキ鏝 0.3mm
アローライン工業¥3,298~税込¥3,628~1丁翌々日出荷有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれないハードトランダム接着で抜群の耐久力!鏝板にかかる力を全面に分散し、背金幅をバランス良く加工し、摩耗がほぼ均一です。はがれやすい両端の接着面積が広く、耐久性もアップ。板厚(mm)0.3グリーン購入法適合
ステンレスシーフック 木柄
金口製作所¥6,498~税込¥7,148~1本翌々日出荷から6日以内出荷爪とパイプを一緒に絞り結合して製作した商品です。 使用中にガタついたり、抜けたりする心配はありません。爪はステンレス製ですのであらゆる環境でも錆びにくく丈夫で長持ちします。 グリップは九州地区産のイチイ樫を使用、丈夫で過酷な環境にも対応できます。 形状は手に包み易い形になっておりますので、重たい物、長時間の作業にも疲れないです。グリーン購入法適合
軽量アルミパイプ柄ハイブリッドショベル 角型
Family Tree¥2,998税込¥3,2981本5日以内出荷軽いアルミ製のグリップとシャフトに丈夫な鉄製皿部!! ハイブリッド軽量ショベル。しっかりと足で踏み込める幅広ステップ。皿部には長い補強リブ付で丈夫です。アルミパイプシャフトを採用!! 約30%軽量化 。メーカー比用途穴掘り作業に。種別角型全長(mm)985質量(g)1350材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール
木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量
DAISHIN(大進)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷補強溝付きで刃先が頑丈!!用途穴掘り作業に。種別剣先スコップ全長(mm)960質量(g)1220材質(柄部)天然木材質(頭)スチール
マンボ富士引鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥1,398税込¥1,5381丁4日以内出荷散り周り、狭い場所を仕上げる為や、漆喰壁等の散り際押さえに。用途漆喰壁の散り際押さえなどに。材質刃部:ステンレス鋼●背金:炭素鋼●首部:鉄●柄部:木柄形状富士引寸法(mm)80×60×175質量(g)68タイプ薄手0.3mm板幅(mm)75
ガーデン すくう剣スコ
コンパル¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷足掛け仕様ですくう・土起こしに適した剣型スコップ。コンパクトで扱いやすい全長71cm。用途ガーデニング、家庭菜園の土すくい・土掘りに。種別丸型幅W×全長(mm)155×710
タイル用ゴム鏝スペア240用
BIGMAN(ビッグマン)¥329税込¥3621丁4日以内出荷片面貼りのタイル用ゴム鏝スペアです。金属のコテでは無いので磨耗が激しく、寿命の短いコテですので張替が容易で張替価格が経済的な所が片面タイプの売りです用途240mmゴム鏝用スペアです。材質ゴムスポンジ寸法(mm)75×10×240質量(g)52入数1枚
カネカ 内装用仕上鏝先丸180
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
ステン背金付き仕上げ
宮谷製作所¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5























![プラスチック鏝小 トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70919375-260121-02.jpg)





![ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06911585-241107-02.jpg)