15ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,095件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • しなるヘラコテ0.5 笹刃 緑長(ミドリカネチョウ)

    しなるヘラコテ0.5 笹刃

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
    用途細かな部分の仕上げ。仕様笹刃材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5
  • しなるヘラコテ0.5 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)

    しなるヘラコテ0.5 先丸

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷
    適度にしなることにより鏝が押さえる力を調整します。ステンレス製なので錆びにくく手入れがしやすいです。Wカシメで強いです。仕上げが簡単で使いやすいです。Wカシメで強度があります。
    用途細かな部分の仕上げ。仕様先丸材質柄;天然木,鏝板;ステンレス,柄首;鉄板厚(mm)0.5サイズ(mm)120
  • ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製 UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]

    ウッドレーキ 80cm幅 3本セット グラウンド整備 トンボ 木製

    UNIX(ユニックス)[学童・教育用品]
    13,980税込15,378
    1セット(3本)
    当日出荷
    3本セット
    用途簡単組立材質プレート/木製、柄/アルミ幅(mm)800質量(kg)1.35サイズ(cm)【ハンドル】180【プレート】80×9
  • ポリカスコップBS 柄共 金象

    ポリカスコップBS 柄共

    金象
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群、腰の負担を軽減する除雪用ポリカスコップ。本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用、柄部のS時曲げ加工により、すくい作業時の腰・背中への集中負担を軽減し、腰痛誘発を抑える。降り積もった雪の除去作業に最適。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
    材質頭部/樹脂(PC)、柄部/スチール、握り部/樹脂(PE)長さ(mm)【頭部】410全長(mm)1220質量(kg)1.6深さ(mm)【頭部】45先幅(mm)【頭部】340
  • ポリカスコップ ロッキーMA JEJアステージ

    ポリカスコップ ロッキーMA

    JEJアステージ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    コンパクトで軽量・丈夫なポリカスコップです。軽くて使いやすく、子どもや女性の方でも楽にお使い頂けます。皿にはリブを入れ、両サイドに強度を付けました。耐久性にも優れたポリカーボネート製で、雪へのささりも良く作業性抜群です。
    トラスコ品番552-1991材質皿:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン、パイプ柄:鉄(メラミン塗装)幅(mm)刃先:270全長(mm)800クリアパープル
  • 本焼土間鏝     0.7 アローライン工業

    本焼土間鏝 0.7

    アローライン工業
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄長さ(mm)600板厚(mm)0.7中首
  • 鹿衛門 中塗鏝 カネシカ

    鹿衛門 中塗鏝

    カネシカ
    1,198税込1,318
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    サビにくいステンレス製の鏝です。壁土のスベリが良く塗りやすい鏝です。壊れるまで背金が取れない強力接着です。有機系溶剤(シンナー類)でも洗えます。
    用途コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、修復。材質ステンレス板厚(mm)0.5
  • テフリック本焼先丸鏝 0.3 アローライン工業

    テフリック本焼先丸鏝 0.3

    アローライン工業
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    フッ素樹脂加工で悩みを解決、手入れが簡単です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。フッ素加工を施しているため、すべりがよく使い易く、手入れも歓談です。実用新案登録です。
    用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼、柄:木柄板厚(mm)0.3加工フッ素樹脂加工中首
  • イシイブルー270MM 石井超硬工具製作所

    イシイブルー270MM

    石井超硬工具製作所
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
    用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)270
  • ヌリピタ君プラス450MM 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス450MM

    石井超硬工具製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    欠品中
    モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で、作業効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、割れにくいです。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。本体は一体成形で外れません。
    用途モルタル鏝。全長(mm)450
  • プラ雪かきアルミP握付柄共 浅香工業

    プラ雪かきアルミP握付柄共

    浅香工業
    3,598税込3,958
    1丁
    翌々日出荷
    降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
    材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65質量(g)約900
  • 板ジョレン 1200柄付 浅香工業

    板ジョレン 1200柄付

    浅香工業
    5,998税込6,598
    1本
    7日以内出荷
    頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
    用途土砂、砂利、灰等の収集作業。材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)約1.6タイプ1200柄付板厚(mm)【頭部】1.2頭部長(mm)280先幅(mm)245
  • 本焼土間鏝 0.5mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.5mm

    アローライン工業
    4,498税込4,948
    1丁
    翌々日出荷から5日以内出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    板厚(mm)0.5グリーン購入法適合
  • 木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量 DAISHIN(大進)

    木柄剣先スコップ 補強溝付 軽量

    DAISHIN(大進)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    補強溝付きで刃先が頑丈!!
    用途穴掘り作業に。種別剣先スコップ全長(mm)960質量(g)1220材質(柄部)天然木材質(頭)スチール
  • 玉掛け用安全棒 土牛

    玉掛け用安全棒

    土牛
    17,980税込19,778
    1本
    5日以内出荷
    本製品を使うことで、より安全に対象物との距離を確保することができます。高い場所に物をひっかけたいときに便利です。伸縮シャフトにより携行が可能で、従来の玉掛用の手鉤よりコンパクト且つ軽量になっています。また、リング形状によりカラビナ工具差しでも携帯可能で、ロック式シャフトのため、吊荷やワイヤーロープの押し、止め、引きが可能となっています。さらに、ヘッド部はヒツ付き仕様となり、一段目のシャフトが太くなったことで、強度も上がっています。
    用途物をひっかけて引き寄せるときに。収納時寸法(mm)440フック寸法(mm)(幅)53最長寸法(mm)1030
  • 木柄 レディアメリカンレーキ 10本爪 石黒金属

    木柄 レディアメリカンレーキ 10本爪

    石黒金属
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    頭部は全鋼を使用し、耐久性バツグン。
    用途土ならし・落ち葉かきに。寸法(mm)1435×255×105質量(g)920
  • アルミ・幅広くん(95型) コンパル

    アルミ・幅広くん(95型)

    コンパル
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    イドな皿幅で広い面積も効率よく除雪作業ができます。
    用途関・駐車場周りの雪除けにトラスコ品番819-3293材質皿:ABS樹脂、ポリカーボネート、柄:アルミ合金、塩化ビニール幅(mm)950全長(mm)1230質量(kg)2.3皿:ブラック高さ(mm)1230奥行(mm)350幅(cm)約95口径(Φmm)持ち手部:33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)950×350×1230全長(cm)約123グリップ部(mm)幅:440刃先幅寸法(mm)950刃先長(mm)210
  • パンチングスコップ石炭型 BIGMAN(ビッグマン)

    パンチングスコップ石炭型

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷
    軽量&丈夫で土や雪がくっつきにくい。スマートで保管にも場所を取らない。
    用途土や雪がくっつきにくく、軽い力で扱うことができる。穴から水が落ちるので、水路のゴミもすくいやすい。寸法(mm)1060質量(g)1300タイプ石炭型
  • パンチング側溝ショベル1200 BIGMAN(ビッグマン)

    パンチング側溝ショベル1200

    BIGMAN(ビッグマン)
    4,598税込5,058
    1本
    4日以内出荷
    軽量&丈夫。ペリカンタイプで穴が開いている為、水等は抜けすくい上げる量が多いので効率的に作業が可能。
    用途水路の掃除などに。寸法(mm)1200質量(g)1000刃先幅寸法(mm)140
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸210 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸210

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)210質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • カネカ 内装用仕上鏝先丸180 BIGMAN(ビッグマン)

    カネカ 内装用仕上鏝先丸180

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    鏝先の丸型形状で鏝先の筋が残りにくい。
    用途補修塗りや波消しに。仕上げや手直しなど細かな塗付け作業に。角が多い面や真壁の仕上げに。材質(板部)ステンレス製全長(mm)180質量(g)250板厚(mm)0.3材質(柄部)木製
  • 本焼アメリカ鏝 角型0.7mm厚カシメ式 宮谷製作所

    本焼アメリカ鏝 角型0.7mm厚カシメ式

    宮谷製作所
    4,398税込4,838
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    0.7mm厚の鏝を使用し、よりタフな作業ができます!独自の柄・背金が特徴!カシメ式で背金がはがれにくくタフで土間の現場に最適です。背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。
    用途土間の押さえ・仕上げ作業などに幅(mm)尻:102板厚(mm)0.7肩幅(mm)102
  • 金象 APホームショベル 浅香工業

    金象 APホームショベル

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用しているので、とにかく軽いです。頭部はショベルの為の専用鋼板を完全熱処理しています。
    用途土木、塗装工事、造園、農業、家庭園芸などに適します。材質頭部/専用鋼板、柄部/アルミ全長(mm)820RoHS指令(10物質対応)対応頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
  • 金象 土壌調査専用小径穴掘り 金象印

    金象 土壌調査専用小径穴掘り

    金象印
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
    用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6
  • 流雪溝スコップ 浅野木工所

    流雪溝スコップ

    浅野木工所
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    全長が長いので、雪で詰まった流雪溝をザクザク掘れます。
    用途除雪作業に。種別角型全長(mm)1850質量(g)1230頭部寸法(mm)270×320
  • 整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄 浅香工業

    整地レーキ8本爪 アルミパイプ柄

    浅香工業
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に適します。アルミパイプ柄を採用しているので、軽量で取り扱いに優れます。
    用途除草後の集草作業やうね上げ後のならし作業、整地作業に。全長(mm)1340質量(kg)0.6材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)スチール爪長さ(mm)75爪数8本先幅(mm)195
  • 両目地ゴテ 吉岡刃物

    両目地ゴテ

    吉岡刃物
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    目地ゴテ。
  • 金象 APかるーいゾーショベル 金象印

    金象 APかるーいゾーショベル

    金象印
    3,998税込4,398
    1本
    翌日出荷
    柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル丸形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.15kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状全長(mm)970質量(kg)1.15頭部長(mm)292頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)232
  • 金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共 金象印

    金象 三徳ジョレン ステンレス 1350柄共

    金象印
    6,398税込7,038
    1本
    翌々日出荷
    信頼の日本製。頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です。頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土の付着が少なく、手入れが容易です。
    用途うね上げ、土寄せ、整地作業作業に適しています。全長(mm)1360質量(kg)1.3柄長さ(mm)1350頭部長(mm)240先幅(mm)頭部:245
  • 底面ステンレス アスファルトタンパ5KG TRUSCO

    底面ステンレス アスファルトタンパ5KG

    TRUSCO
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷
    錆、塗装剥がれに強い底面ステンレス製タンパです。固めたい箇所にタンパ本体を上下させ衝撃を加える事で押し固めます。
    用途縁石の際などの作業に。トラスコ品番369-6637材質底面:ステンレス、頭部:スチール全長(mm)1230頭部寸法(mm)150×150頭部形状
  • テフリッククシメ鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    テフリッククシメ鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    メンテナンスが楽な作業性抜群のテフリック加工のクシメ鏝です。 背金式タイプで背金は特殊接着剤で取り付けているため、シンナー系の溶剤でも取れません。 鏝部はフッ素加工を施しており、作業中は材料離れ良く、使用後のメンテナンスも楽々です。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。
    用途タイル貼り付け前の接着剤の目切。仕様背金式ハードトランダム接着・フッ素加工材質鏝板:焼入鋼 柄首:SPHC 柄:天然木
  • 油焼角ゴテ 山上

    油焼角ゴテ

    山上
    3,798税込4,178
    1丁
    翌日出荷から翌々日出荷
    モルタル塗り・土間仕上げなどに。
    用途本職用角鏝材質焼入鋼厚さ(mm)1
  • 鋼製/打設レーキスリム(平面鍬)木製柄付き 宮谷製作所

    鋼製/打設レーキスリム(平面鍬)木製柄付き

    宮谷製作所
    8,798税込9,678
    1本
    3日以内出荷
    少し曲面になっている半円形スリムタイプの鋼製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。スリムタイプ(高さが約90mm)で扱いやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。
    用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど材質柄付口:鉄横幅(mm)頭:500柄長さ(mm)1350頭部高さ(mm)90
  • 背金付き替え鏝(たち鏝SP) 宮谷製作所

    背金付き替え鏝(たち鏝SP)

    宮谷製作所
    11,980税込13,178
    1本
    4日以内出荷
    たち鏝SP用の替え鏝の背金付き替え鏝となります。(簡易カバー付き)ふまずにハケールをお持ちの方は柄・金具に互換性がある為、背金付き替え鏝を取り付ける事で、たち鏝SPとしてご使用になれます。
    用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に
  • ステンホームジョレン1200パイプ柄 ドウカン

    ステンホームジョレン1200パイプ柄

    ドウカン
    2,398税込2,638
    1個
    9日以内出荷
    穴開きなので水が溜まらず楽に作業ができます。 パイプ柄採用により軽量です。
    用途家庭菜園での土越しにU字溝の泥すくいに全長(mm)1220質量(g)660刃長(mm)145
  • ぴったり溝ジョレン 千吉

    ぴったり溝ジョレン

    千吉
    2,398税込2,638
    1本
    3日以内出荷
    U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。ステンレス製でサビに強く、お手入れも簡単です。
    用途ジョレン幅(mm)約130材質(ヘッド)ヘッド幅(mm)約130材質(パイプ)
  • 舗装用鉄柄タンパ(オレンジ) 長方形タイプ アイデア・サポート

    舗装用鉄柄タンパ(オレンジ) 長方形タイプ

    アイデア・サポート
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    柄・底板一体型の全鉄製タンパです。 アスファルト補修や砕石の転圧に最適です。 現場でよく目立つオレンジ色で、滑り止めグリップ付き。 底板は2種類から用途に合わせてお選びいただけます。
    材質鉄製(一体型)長さ(mm)1230厚さ(mm)9質量(kg)約3.8オレンジタイプ長方形径(Φmm)32奥行(mm)100先幅(mm)180
  • シモダトンボ 専用引板 リボン鋼製55cm アイデア・サポート

    シモダトンボ 専用引板 リボン鋼製55cm

    アイデア・サポート
    4,798税込5,278
    1枚
    5日以内出荷
    シモダトンボ用の金属製交換用引板です。硬い路盤のかきほぐしに最適な形状です。 リボン鋼の弾力が手元への負担をやわらげ、作業効率をアップします。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
    材質リボン鋼製質量(g)約400先幅(mm)550寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)550×100×1
  • シモダトンボ 専用引板 スチール製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ 専用引板 スチール製60cm

    アイデア・サポート
    2,598税込2,858
    1枚
    5日以内出荷
    シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
    材質鉄製厚さ(mm)1.6(アングル形状)質量(g)約580寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20先幅(mm)600
  • シモダトンボ 専用引板 アルミ製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ 専用引板 アルミ製60cm

    アイデア・サポート
    3,098税込3,408
    1枚
    5日以内出荷
    シモダトンボ用の金属製交換用引板です。アルミ製、スチール製、ステンレス製の3種類。 取付用のネジ、ナットは別売りです。
    材質アルミ製厚さ(mm)2(アングル形状)質量(g)約235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×60×20先幅(mm)600
土木建築関連