カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- トンボ工業(103)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

玉掛け用 安全棒 BLT-1500S
土牛¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)33
アースオーガードリル(エンジン式)
JEFCOM(ジェフコム)¥68,980税込¥75,8781台4日以内出荷総排気量 ゆとりの63cc 強力エンジンの搭載で、穴掘りをタフにこなす 始動が簡単なリコイルスターター 刃の着脱は結合ピン1本でOK 安全性重視のON/OFFスイッチ付属品混合タンク・ろうと・工具セット(ケース付) ※刃と燃料は別売です材質アルミ合金、プラスチック減速比40:1質量(kg)9.2タイプギア:ヘリカルギアシャフト径(Φmm)20回転数(min-1[r.p.m])アイドル:2800~3200タンク容量(L)1.2本体寸法(mm)520×295×350人数操作人員:1人~2人使用燃料混合燃料 25:1(レギュラーガソリン:2サイクル専用オイル)エンジンタイプ単気筒空冷2サイクルエンジンキャブレターダイヤフラム式(プライマポンプ付)クラッチ自動遠心式エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.8~2.2/ 8000~8500適合径(Φmm)刃:60、100、150、200、250、300点火プラグ付属品 LD/L8RTF、適応推奨品 NGK/BPMR7A排気量(cc)63
鋼製/打設レーキ125mm(平面鍬) 木製柄付き
宮谷製作所¥9,398税込¥10,3381本3日以内出荷少し曲面になっている半円形タイプの鋼製打設レーキです!打設コンクリートの荒ナラシに最適です。高さが約125mmで材料を多く掻きやすい!コンクリートの寄せや拡散ならしなどに使用します。用途打設コンクリートの荒ナラシ・コンクリートの寄せや拡散ならしなど材質柄付口:鉄横幅(mm)頭:500柄長さ(mm)1350頭部高さ(mm)125
コア4点スケール
アイデア・サポート¥5,698税込¥6,2681台5日以内出荷採取したコアサンプルを中に入れるだけで一度に4点の厚さが測定できます。材質ステンレス高さ(mm)150質量(g)195径(Φmm)102
ハンディタンパ 縁端ツクール
アイデア・サポート¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷両手に持って使うコンパクトなタンパです。 舗装の縁端部など、狭小部をキレイに仕上げることができます。材質鉄製幅(mm)400質量(kg)約2.4高さ(mm)110奥行(mm)200
シモダトンボデルタ枯山水 小
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。長さ(mm)1620刃数11枚刃質量(kg)約2.1サイズ小高さ(mm)ブレード:98材質(本体)アルミ製材質(ブレード)ステンレス製先幅(mm)ブレード:610
シモダトンボ(固定式)スチール製60cm
アイデア・サポート¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:スチール製長さ(mm)1655材質(本体)アルミ製質量(g)約1380先幅(mm)600
シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)木製65cm
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)1110~1880材質(本体)アルミ製質量(g)約1450先幅(mm)650
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)ステンレス製60cm
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:ステンレス製長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1530先幅(mm)600
シモダトンボ伸縮式(標準タイプ)アルミ製60cm
アイデア・サポート¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。材質引板:アルミ製長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1240先幅(mm)600
アスファルト平レーキ柄
金象PROLINE(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷金象PROLINE アスファルト平レーキ #72487用の替え柄になります。材質天然木、グリップ付全長(mm)1350頭部寸法(mm)25×25手元寸法(mm)27×27
ショベル
金象PROLINE¥3,198税込¥3,5181本当日出荷土木・造園・農業・家庭園芸等幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適します。用途土木作業種別丸/P柄材質スチール全長(mm)970質量(kg)1.8板厚(mm)1.6頭部長(mm)292肩幅(mm)232
油焼角鏝
カネ三¥2,898~税込¥3,188~1丁当日出荷コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
アルミ柄12本爪レーキ
千吉¥2,498税込¥2,7481本翌々日出荷集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。曲がり防止のリブ加工がされています。アルミ柄で火に強いです。用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1430板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理
スーパーハード鏝
金長¥4,998税込¥5,4981個当日出荷アルミ合金背金で曲がりにくいです。通常の鏝と比べてハンドル部分をアルミダイキャスト一体型のハンドルと背金を使用しているので、強度、耐久性があります。背金とコテ板部分はハードトランダム接着を採用し、樹脂を多く含んだ材料を使用した際のシンナー洗いなどが可能です。アルミ合金背金で曲りにくです(メーカー従来比の約5倍)。広い面積の仕上げ塗りにも効率よく塗れます。用途土間打ち後のならし作業。材質コテ板:焼入鋼(Sk-5)、背金:アルミ合金板厚(mm)0.3
土間木鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷コンクリート床のならしなどに最適です。木ゴテでならすと、砂利が潜ってモルタル分が浮き、仕上がりが大変良くなります。用途土壁の荒壁・むら取り、コンクリート床のならし。材質コテ板:米ヒバ材、柄:木
油焼中塗鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷粘り強く、高耐久な油焼き仕上げの中塗鏝です。焼き入れ処理、焼き戻し加工を行っている為硬度が高く、粘り強い高耐久品です。表面研磨仕上げを行っています。用途モルタル等の塗りつけ。壁塗りなどの中塗り作業用。仕様油焼き加工処理材質鏝刃部:鉄材、柄部:木パッケージビニールサック入り
木柄アメリカンレーキ 14本爪
近與¥1,898税込¥2,0881本5日以内出荷一段上の道具選び。園芸、農業で使用する日本製用具。日本製。アメリカンレーキ14本爪。用途土のならし作業・集草作業・田植えの作業に。全長(mm)1500横幅(mm)360材質(柄部)天然木材質(頭)高炭素鋼
木柄園芸ショベル
GARDEN FRIENDS¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷通常のシャベルやスコップでは大き過ぎるという方には、ホームショベルは程良い大きさです。※一般的なシャベルは全長950~1000mm位ですが、本品は約825mmと一回り小さい大きさです。頭が小さく、軽く設計されているので、お年寄りや女性はもちろんはどなたにも扱いやすい大きさです。土堀りに最適な丸形(剣型)シャベル。用途穴掘り作業に!全長(mm)825頭部剣型
アスファルト平レーキ ロングソケット
浅香工業¥6,998税込¥7,6981丁翌々日出荷用途アスファルト等の清掃、整地作業トラスコ品番208-6588全長(mm)1750質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部高さ(mm)67アズワン品番64-8326-16先幅(mm)600頭部板厚(mm)1.6
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 角鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本4日以内出荷から7日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
ステン アメリカ鏝 貼り付け式 先丸鏝 0.3mm厚
宮谷製作所¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から7日以内出荷独自の柄・背金が特徴!背金が太くできていて力が入りやすい仕様になっています。スーパーマジック鏝ともいい土間の鏝作業に最適です。鏝板部分がステンレスで錆びにくくなっています。用途土間の鏝作業に材質木製/ステンレス鋼幅(mm)(鏝尻)102、(鏝肩)102板厚(mm)0.3
石・タイル張り用 タタキ板
東京西勘¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷石やタイルを貼る時に使用します。面を揃える際などに用います。用途タイル・石材の下地施工に。全長(mm)230質量(g)500
本焼仕上鏝 厚手
かねちよ¥1,398税込¥1,5381丁4日以内出荷繊細でタフ、使いやすい。本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。用途砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。材質炭素工具鋼タイプ厚手板厚(mm)0.5
228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色)
エスコ¥2,820税込¥3,1021個翌日出荷材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
プラガーデンレーキ
浅香工業¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。 女性でも楽に作業ができます。 15本爪タイプ。用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
オールステンショベル
千吉(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷サビに強いステンレス製です。サビに強く、屋外での作業や、沿岸部などでの作業に最適です。焼入処理を施していますので、家庭菜園から農業、酪農までハードな作業にも耐えられます。用途穴掘り、土すくい作業用。仕様刃先焼入材質本体:ステン/SUS420J1硬度HR40~47板厚(mm)(ヘッド部)1.48
ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛混毛
宮谷製作所¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛 混毛600mm3行タイプ!。混毛(馬毛、ナイロン)タイプなので適度な水含みで使いやすい!全長(mm)(刷毛)600質量(g)240毛丈(mm)48毛厚(mm)30
本焼一升ビン型外丸面引き鏝
宮谷製作所¥3,698税込¥4,0681個当日出荷入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!材質鉄、木柄寸法(mm)R105全長(mm)150質量(g)410