16ページ目: 土木建築関連

電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
2,095件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シモダトンボ 専用引板 木製50cm アイデア・サポート

    シモダトンボ 専用引板 木製50cm

    アイデア・サポート
    2,698税込2,968
    1枚
    5日以内出荷
    シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
    材質ブナ材製質量(g)約300先幅(mm)500寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×80×13
  • シモダトンボ(固定式)木製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ(固定式)木製60cm

    アイデア・サポート
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 土木工事からグラウンド整備まで、幅広い作業に対応します。 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
    材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)1655材質(本体)アルミ製質量(g)約1200先幅(mm)600
  • シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)ステンレス製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ伸縮式(標準タイプSP)ステンレス製60cm

    アイデア・サポート
    15,980税込17,578
    1本
    5日以内出荷
    舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
    材質引板:ステンレス製長さ(mm)965~1580材質(本体)アルミ製質量(g)約1500先幅(mm)600
  • ニューモルタル鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタル鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    モルタル塗に最適です。木鏝の代用になります。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。サイズ(mm)300
  • ゴム鏝 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝 先丸

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
    用途タイル目地塗り作業。仕様先丸タイプ
  • プラスチック製角鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    プラスチック製角鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    下地壁を薄く塗りつける時、又は仕上塗りに最適です。サビる心配のないプラスチック鏝板です。
    用途シゴキ、仕上げ、補修、土木工事全般。仕様角鏝材質コテ板:プラスチック、柄:木
  • ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス目地鏝

    赤長(アカカネチョウ)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込む時に最適です。
    用途レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗り込み作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)
  • ピカコン 関西ピカコン

    ピカコン

    関西ピカコン
    31,880税込35,068
    1本
    3日以内出荷
    ピカコンⅡでは困難だった天端の気泡を抜き取ります。 面木などを使用した型枠に威力を発揮します。
    先端幅(mm)240
  • ビッグパワー ステン角鏝 五百蔵製作所

    ビッグパワー ステン角鏝

    五百蔵製作所(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    翌々日出荷
    【一段目の背金】充分な厚み、そして幅を持たせることで接着面積が増え、強度アップ!。表面を磨くことで一見して立体的な厚みが分かりやすい機能性デザイン!。【二段目の背板】作業する板と厚みを揃えることで、負荷に対し均等に力が加わりスムーズにしなる!。2段張りで幅広く支えているため、0.3mmの厚みながら薄塗りの塗付も出来ます。歪みが出にくく丈夫です。鏝を持ち変えることなく塗りつけから波消しまで1丁で作業できます。
    用途既調合の内装材(漆喰、珪藻土など)の塗付、波消しに。板厚(mm)0.3
  • パイプ柄掘削ハンマー 土牛

    パイプ柄掘削ハンマー

    土牛
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    【水道設備工事・土木工事だけじゃない! 園芸・農業にも大活躍!】。鍛造品の頭、スチールシャフトを使用し、抜群の耐久性。掘削作業に特化した専用形状。
    用途掘削作業や固い土の慣らしに。土木、造園、園芸作業や、工事の仕上げに。
  • 平目地コテ 嘉彦

    平目地コテ

    嘉彦
    379税込417
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    目地底の塗り付け、細かい場所の仕上げに最適な平目地用左官こて
    用途目地仕上げに。全長(mm)200
  • 薄手ゴム鏝 緑 東京西勘

    薄手ゴム鏝 緑

    東京西勘
    1,698税込1,868
    1個
    欠品中
    薄手で空気量が少ない為、レンガの目地作業にも使用できます。
    用途タイル工事等の目地材施工に全長(mm)210質量(g)221ゴム厚(mm)6
  • エンバル鏝 東京西勘

    エンバル鏝

    東京西勘
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水道工事等、円を張る作業に適しています。曲面仕上げに最適。
    用途円を張る作業に材質
  • モルタル鏝 東京西勘

    モルタル鏝

    東京西勘(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
    用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
  • 本焼 土間鏝 山ウ

    本焼 土間鏝

    山ウ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    0.7m/m厚の本焼のカシメ式土間鏝です。モルタルがよくしまる土間鏝になっています。厚板リベット止め。特殊鋲使用で強度UP。
    用途土間施工作業に。板厚(mm)0.7
  • 油焼 角鏝 山ウ

    油焼 角鏝

    山ウ
    2,898税込3,188
    1個
    5日以内出荷
    モルタルの塗り付けから、土間仕上げまでその用途は広範囲です。油焼き仕様
    用途荒壁・外壁・土間施工作業に。
  • 半焼 中塗鏝 山ウ

    半焼 中塗鏝

    山ウ
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    半焼タイプでモルタル等がよく伸びるように硬度を抑え熱処理をし、鏝に粘りがあります。
    用途荒壁・外壁・土間施工作業に。
  • 樫魚かぎ エムテートリマツ

    樫魚かぎ

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • 金象 雑草ピーラーレーキ 浅香工業

    金象 雑草ピーラーレーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    草取りと草集め・土かきができる1丁2役! 余分な土を取らずに少ない抵抗で草取りできる レーキ部分で草集め・土かきできる 角がR形状なので畝斜面の除草もらくらく作業 刃物鋼(本鋼付)なので切れ味長持ち
    用途道路や畑、お庭の除草作業に適します全長(mm)1350質量(g)560刃長(mm)約135柄長さ(mm)1200材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪幅(mm)125/5本爪
  • 金象 アルミしろかき穴明 柄共 浅香工業

    金象 アルミしろかき穴明 柄共

    浅香工業
    5,198税込5,718
    1個
    翌日出荷
    アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
    用途水田の土ならし作業。 整地作業。形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状)全長(mm)1800質量(kg)1.4材質(柄部)アルミ材質(頭)アルミ頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
  • 金象 三徳ジョレン柄 金具リング付 浅香工業

    金象 三徳ジョレン柄 金具リング付

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    厳選素材使用で丈夫。
    用途金象印三徳鍬柄共、金象印三徳鍬鋼付柄共、金象印谷ガキ鍬鋼付柄共、金象印ステン谷ガキ鍬柄共、金象印三徳ジョレン柄共、金象印三徳ジョレン鋼付柄共、金象印ステンレス三徳ジョレン1350柄共用替柄です。材質柄:天然木/ヒツ部:アルミ全長(mm)1350質量(kg)0.7手元寸法(mm)Φ30
  • 木柄丸形ホームショベル 雄峰

    木柄丸形ホームショベル

    雄峰(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    小型で使いやすく持ち運びに便利!
    全長(mm)820質量(g)1140頭部長(mm)235肩幅(mm)170
  • タイル目地補修キット VITREX(ビトレックス)

    タイル目地補修キット

    VITREX(ビトレックス)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    セット内容タイル目地削り・目地仕上げ用ヘラ・ふき取り用スポンジ・タイル用ヘラ
  • ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン 宮谷製作所

    ふまずにハケール.土間刷毛用 替え刷毛ナイロン

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    ふまずにハケール、土間刷毛用の替え刷毛。土間の刷毛引き作業や清掃に便利な刷毛!
    毛丈(mm)48毛厚(mm)30
  • 本焼ビールビン型外丸面引き鏝 宮谷製作所

    本焼ビールビン型外丸面引き鏝

    宮谷製作所
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    入隅の作業に便利な面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
    材質鉄、木柄寸法(mm)R75全長(mm)150質量(g)355
  • 紀州ジョレン 丸 OWL

    紀州ジョレン 丸

    OWL
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない差込タイプです。
    用途砂や砂利のかき寄せ作業に。側溝の泥すくい作業に。全長(mm)900質量(g)1200先幅(mm)210
  • マンボステン内角面引 五百蔵製作所

    マンボステン内角面引

    五百蔵製作所
    1,598税込1,758
    1丁
    11日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
    寸法(mm)75板厚(mm)0.3羽根幅(mm)30
  • アルミ雪スコ (角型) コンパル

    アルミ雪スコ (角型)

    コンパル(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    軽くて丈夫、サビに強いアルミ製スコップです。 スベリが良く、除雪その他すくい作業に便利です。
    用途玄関・駐車場周りの雪かきに。トラスコ品番819-3288材質アルミ合金、鉄、神樹材全長(mm)980質量(kg)1.2刃長(mm)300幅(cm)約26全長(cm)約98刃先幅寸法(mm)250
  • 魔法の鏝だもん 剣210 オンザウォール

    魔法の鏝だもん 剣210

    オンザウォール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    材質(コテ板)グラスファイバー、(柄)木形状剣210寸法(mm)65×210×61質量(g)97板厚(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本焼クシ目鏝 20ミリ目 緑長(ミドリカネチョウ)

    本焼クシ目鏝 20ミリ目

    緑長(ミドリカネチョウ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    大型タイル貼りに最適なクシ目サイズです。 本焼きのクシ目ゴテです。 タイル貼りつけモルタルを均一に伸ばし、接着しやすいようにクシ目山を作ります。 タイル貼りつけモルタルを最適な量に調整できます。
    用途タイル作業のクシ目つけ、模様つけ。仕様クシ目/20mm目材質コテ板:焼入鋼、柄:木寸法(mm)255
  • 基礎面引鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    基礎面引鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    本焼きの基礎面引コテです。本焼のため、耐久性抜群です。
    用途角・隅の仕上げ、溝作り。寸法(mm)9×150
  • 土間鏝本焼0.7黒塗角柄 金長

    土間鏝本焼0.7黒塗角柄

    金長
    6,198税込6,818
    1丁
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適です。 高品質の強力な接着剤ですので使用後、有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれることがありません。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:焼入鋼タイプ柄:中首板厚(mm)0.7材質(柄部)仕上本焼
  • ステンレスブロック鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスブロック鏝

    赤長(アカカネチョウ)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。ブロック積みの為の形・機能を有し、モルタルを適量にすくい、又、はみ出したモルタルの掻き落しもワンタッチで行えます。
    用途ブロック積みの為のモルタルのすくい掻き落し・ナラシ・押し。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)大きさ
  • 帯鉄カッター スライディング ストライカー HIT(ヒット)

    帯鉄カッター スライディング ストライカー

    HIT(ヒット)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    きつく締められた帯鉄にもストライカーで打撃を加える事によりスムースに刃先が入り込みます。 従来の帯鉄カッターでは切断できない帯鉄でも簡単に切断できます。 ハンドルが伸縮します。
    用途鉄板、ブリキ板、ベーリングフープなどの梱包用帯鉄の切断に最適ですトラスコ品番772-8875材質ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼全長(mm)670、【ハンドル伸長時】726摘要一体型切断能力(mm)【厚さ×幅】1.3×51、1.2×32×2枚
  • 仕上鏝 油焼き 小阪鏝製作所

    仕上鏝 油焼き

    小阪鏝製作所
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    伝統カシメ製作の高硬度仕上鏝です。 修理ができます。
    用途本職用仕上鏝材質刃:油焼、柄:木寸法(mm)210質量(g)156
  • 中品内丸面引鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    中品内丸面引鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    材質柄部材質:天然木、鏝首・鏝板材質:炭素鋼長さ(mm)【鏝】128幅(mm)【鏝】35×35(内サイズ)寸法(mm)128×55×82質量(g)163タイプ内丸面引鏝柄長さ(mm)100
  • マンボ笹刃鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    マンボ笹刃鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    狭い部分の塗り付け・仕上げに
    材質刃部:ステンレス鋼、背金:炭素鋼、首部:鉄、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】105幅(mm)【鏝】30寸法(mm)220×60×30質量(g)64タイプ笹刃鏝板厚(mm)0.3柄長さ(mm)120
  • 水平器付左官コテ BIGMAN(ビッグマン)

    水平器付左官コテ

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    モルタル・コンクリ・化粧壁・レンガ・ブロックなど塗りながら二方向の水平を測れます。
    材質ポリカーポネイト長さ(mm)【鏝】240幅(mm)【鏝】85寸法(mm)240×85×55グリーン質量(g)115精度±2.5mm/m=±0.1432°以内感度0.5mm/m=0.0286°柄長さ(mm)135
  • 本焼ホームタイ鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    本焼ホームタイ鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    Pコン痕の穴埋め作業に
    仕様両頭ツバ付寸法(mm)120×45×45、【モッコン】26・30ブラック質量(g)138
  • 造園・土間たたき鏝 カネミツ[コテ]

    造園・土間たたき鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様本焼材質長さ(mm)本焼 (約940g)
土木建築関連
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
16ページ目: 土木建築関連 【通販モノタロウ】 作業工具