カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- トンボ工業(103)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- アイリスオーヤマ(34)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

福寿 細巾ステンレス土間鏝
カネシカ¥4,398~税込¥4,838~1丁翌々日出荷狭い場所での作業に最適!!先丸のため波跡が出にくく扱いやすい!。狭く細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ艶出し作業にも最適。左官、電気設備、水道配管、造園、土木等のプロ現場で活躍。用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝幅(mm)75厚さ(mm)0.5
255x300mm/ 970mm ショベル(角形・スチール柄)
エスコ¥4,040税込¥4,4441個翌日出荷JIS規格品用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪等エスコ品番EA650BJ-12全長(mm)970質量(kg)2先端寸法(mm)255×300板厚(mm)【先端】1.6先端形状角型材質(柄部)スチール先端材質スチール(ショベル鋼S50C相当を使用し、焼き入れ、焼き戻しの熱処理を行っています)
260x305x 980mm ショベル(角型・黒木柄)
エスコ¥2,700税込¥2,9701個翌日出荷エスコ品番EA650BG-94材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980先端寸法(mm)260×305質量(kg/本)2
マンボ ステン珪藻パターン付鏝 鋸目 9mm目
五百蔵製作所¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.5サイズ(mm)255
ステンレス土間鏝長柄
カネ三¥6,198~税込¥6,818~1個3日以内出荷柄を長くしている為広範囲の土間打ち作業ができます 特殊ステンレス鋼のため、鏝が錆びなく塗り面に錆びが浮きません。 鏝先を円くしているので鏝跡が残りにくいです。用途モルタル・生コンクリート・防水・その他左官材の荒延ばし作業、特に酸系の材料に仕様鏝板と背金は特殊ビスでカシメている材質ステンレス焼入鋼・0.5厚先幅(mm)95元幅(mm)102
SH型アルミ整地板
昭和ブリッジ販売¥4,698税込¥5,1681個当日出荷オールアルミ製で軽くさびません。 柄は汚れの付きにくい表面処理をしています。用途地ならし用仕様組立式トラスコ品番380-8581材質アルミ合金全長(mm)1820質量(kg)1.3爪長さ(mm)110先幅(mm)600
金象 細円匙 丸T
浅香工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途鋤として粘土質の土壌での作業/特に河川敷や砂利の多い土壌での掘る・すくう作業に適していますトラスコ品番851-0961種別丸形全長(mm)1065質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)350先幅(mm)145肩幅(mm)130頭部板厚(mm)1.6
アルミ整地板 幅800mm
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本翌日出荷オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。刃先に水抜き穴がある為、作業時の水の抵抗が低減されます。用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。仕様組立式トラスコ品番423-9997材質アルミ合金全長(mm)1800質量(kg)1.3タイプ平タイプ爪長さ(mm)110先幅(mm)800
金象印 三徳ジョレン 鋼付 柄付
浅香工業¥5,998税込¥6,5981丁翌日出荷頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。全長(mm)1360質量(kg)1.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)238先幅(mm)240頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄スコップ#3
浅香工業¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスショベル角形
浅香工業(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁翌日出荷かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。用途かき混ぜ、すくう作業に適しています形状角形全長(mm)970質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.5
バッファロー ステン 角鏝 0.5mm
宮谷製作所(2件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷から6日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.5
タイガープラスチック波消し鏝 (白)
宮谷製作所¥1,698~税込¥1,868~1本ほか4日以内出荷から7日以内出荷全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。用途錆びやすい材料の鏝作業に色白
背金付ステンレス角鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷背金がはがれないスーパーハード接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途下地壁の塗付および仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木高さ(mm)70
本焼先丸鏝 0.3
アローライン工業¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができる。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
超細巾ステン極薄先丸鏝0.3
アローライン工業(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷細い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 左官・電気設備・水道配管・造園・土木等のプロの現場で活躍する巾70mmの超細巾モデルです。実用新案登録です。用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木幅(mm)70奥行(mm)70板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
ステンレス製仕上鏝フィット
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
本焼ホームタイ鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷手に馴染み、使いやすい木柄付です。本焼のため、耐久性抜群です。用途型枠作業の際に残るPコン撤去後の穴埋め作業。材質柄:木幅(mm)105高さ(mm)85質量(g)100奥行(mm)38直径(mm)21
金象 磨きショベル角A
浅香工業(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁翌日出荷頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用仕様JIS規格品トラスコ品番382-0122材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木全長(mm)970質量(kg)2刃先形状角形頭部長(mm)300刃先幅寸法(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
パイプ柄ミニショベル815
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷優れた耐久性、軽いパイプハンドルです。 焼付塗装です。 滑りにくいグリップを採用しました。 柄の部分も滑りにくいストライプ付です。 刃先は完全な熱処理(焼き入れ、焼き戻し)です。全長(mm)815板厚(mm)1.6
ハイモルタルコテ
ナルセ¥2,498~税込¥2,748~1丁当日出荷柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよく塗り面にコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
アルミショベル角形
TRUSCO(14件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軽くて錆びない。品質・耐久力大幅アップ。用途除雪用。畜産・酪農用。 塩水分の多い所での作業。トラスコ品番254-9417形状角形全長(mm)970材質/仕上刃先:アルミ合金柄:木柄質量(kg)1.2板厚(mm)2刃先幅寸法(mm)255刃先長(mm)300
強力土起こしショベル
TAKAGI(高儀)¥2,598税込¥2,8581本翌日出荷踏み付けがラクな大きな踏み台。硬い土にもささりやすい鋭利な刃先。土離れがよくなる山付き。根切りも可能なギザ刃付き用途硬い土の掘り起こしに材質炭素鋼寸法(mm)W225×H970×D100質量(g)1700
パイプ柄角形コンパクトショベル
雄峰¥1,198税込¥1,3181個翌日出荷現場作業で地面に散らばったコンクリート屑やガレキ等の回収作業に全長(mm)500質量(g)約922頭部長(mm)220肩幅(mm)170





![張り通し鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60363074-170428-02.jpg)
![元首波取鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60363013-170428-02.jpg)
![HSヘラ鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60361193-170428-02.jpg)
![クシ目鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60360536-170428-02.jpg)