カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 宮谷製作所(206)
- 浅香工業(155)
- エスコ(111)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(111)
- トンボ工業(101)
- カネミツ[コテ](97)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- 東京西勘(59)
- アイデア・サポート(55)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(44)
- 浅野木工所(41)
- J - FIT(35)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- アイリスオーヤマ(32)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 土木建築関連

金象 APかるーいゾーショベル
金象印(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
うま~くヌレール用コテ
日本プラスター(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。材質硬質プラスチックトラスコ品番361-2791幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)
[ステンレス製]溝さらえ
エスコ¥3,740税込¥4,1141個当日出荷溝の清掃、泥上げ作業に最適です。 頭部はステンレス製でさびにくい。 水抜き穴付。全長(mm)1230先端幅(mm)155エスコ品番EA650BJ-3材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜質量(kg)0.9先端寸法(mm)深さ:57先端長(mm)185
曲棒 (長ハンドル)
Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
鉄製 アスファルトレーキ
浅野木工所¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。用途アスファルト舗装作業時に。柄長さ(mm)1500
軽量ショベル アルミパイプ柄
¥1,798税込¥1,9781本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
金象印HS穴堀り
浅香工業(32件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581本当日出荷縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業全長(mm)1440質量(kg)4トラスコ品番382-0173材質スチール穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
レージープレート
TSオリジナル(高翔産業)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷オリジナル商品のヒット作! ならし用のトンボに波状の切込を付けています。 この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。 大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。幅(mm)600寸法(mm)ハンドル接続部:100
オールステンレスショベル
ツリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!用途穴掘り作業に。種別丸型材質ステンレス(SUS201)全長(mm)800質量(g)880寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
金象印スコップ
浅香工業(16件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
スライド式ハンドタンパー
浅香工業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から9日以内出荷縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
玉掛け用 安全棒 BLT-1500M
土牛¥14,980税込¥16,4781本当日出荷対象物との距離を約2m確保したい、という要望から生まれた全長1.5mまで伸縮可能な玉掛け用の安全棒です。伸縮シャフトによりコンパクトに携行可能です。従来の玉掛用の手鉤よりコンパクトで軽量です。リング形状により別売りのツールフックや、カラビナ製工具差しなどを使用して携行できます。ロック式シャフトの為、吊荷やワイヤロープの押し、止め、引きが可能です。用途吊荷や玉掛け時の介助に全長(mm)480~1500リング寸法(mm)高さ26×幅29フック口幅(mm)54
金象印 かき板 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。全長(mm)1210先幅(mm)267トラスコ品番780-7651質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160頭部板厚(mm)2.1
金象印 ステンレス 板レーキ
浅香工業(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に全長(mm)1470先幅(mm)450トラスコ品番780-7546質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80頭部板厚(mm)1.5
木製替板レーキ AP柄600x1500
浅香工業¥3,998税込¥4,3981本翌々日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
ガーデン芝生レーキ 1200柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本翌々日出荷爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
路面清掃用デルタスクレーパー(固定式)
アイデア・サポート¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。 飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。 一度でスコップ3回分! 幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。 ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。長さ(mm)1670先幅(mm)600質量(g)1220材質(本体)アルミ製材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)
Wらせん穴掘り
浅香工業(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。全長(mm)900材質スチール質量(kg)約1.3使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
オールステン 左官手鍬
赤長(アカカネチョウ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC
ガラ入れスコップ 大 パイプ柄
金象PROLINE(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671丁8日以内出荷土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
スーパーFライトトンボ
YOSHIOKA(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。 アルミトンボよりも一回り小さい材料を使用し軽いので小回りが利きます。 柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。 アルミ製で軽くて使いやすいです。厚さ(mm)20タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600









![[ステンレス製]溝さらえ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50144605-170327-02.jpg)