カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(13)
- 宮谷製作所(199)
- 浅香工業(151)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(110)
- カネミツ[コテ](97)
- トンボ工業(95)
- BIGMAN(ビッグマン)(85)
- エスコ(71)
- 東京西勘(59)
- アローライン工業(54)
- アイデア・サポート(53)
- 五百蔵製作所(52)
- コンパル(43)
- 浅野木工所(41)
- 千吉(33)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(30)
- TRUSCO(26)
- カネ三(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

鉄製 アスファルトレーキ
浅野木工所¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から3日以内出荷道路のアスファルト舗装作業時に、アスファルトをならすことができるレーキです。用途アスファルト舗装作業時に。柄長さ(mm)1500
伸縮ステンぴったり溝ジョレン
千吉(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷U字溝にピッタリはまる、U型形状のジョレンです。U型形状の為、U字溝の底にぴったりフィットし泥やゴミなども残さずすくえます。深型形状で、一度に泥やゴミをたっぷりすくえます。水抜け穴も多数有る為、通水性も抜群です。丈夫で握りやすい楕円パイプで耐久性も抜群です。しっかり固定出来るピンタイプの伸縮柄です。用途ジョレン幅(mm)約130材質(ヘッド)ステンレスヘッド幅(mm)約130材質(パイプ)アルミ
スライド式ハンドタンパー
浅香工業(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から翌日出荷縁石の際などの作業に最適なタンパー 固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
金象 APかるーいゾーショベル
金象印(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷柄部にアルミパイプ柄を採用。金象印ショベル角形シリーズ(フルサイズ)の中で最軽量の1.35kg。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。用途土木、造園、農業、家庭園芸など。材質頭部/ショベル鋼板、柄部/アルミパイプ形状角全長(mm)970質量(kg)1.35頭部長(mm)300先幅(mm)頭部:255頭部板厚(mm)1.2頭部肩幅(mm)225
金象印HS穴堀り
浅香工業(32件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業トラスコ品番382-0173材質スチール全長(mm)1440質量(kg)4穴径(Φmm)135頭部長(mm)240頭部板厚(mm)2.3
うま~くヌレール用コテ
日本プラスター(6件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷うま~くヌレールが一段と塗りやすくなります。用途大工、内装業、リフォーム業、塗装業、左官。うま~くヌレール用こて。トラスコ品番361-2791材質硬質プラスチック幅(mm)60高さ(mm)60質量(g)125奥行(mm)220
レージープレート
TSオリジナル(高翔産業)¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷オリジナル商品のヒット作! ならし用のトンボに波状の切込を付けています。 この波によって塗膜材などが均一の厚さになります。 大波で約2.0mm厚。小波で約1.0mm厚になります。幅(mm)600寸法(mm)ハンドル接続部:100
金象印 かき板 柄付
浅香工業(2件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781丁当日出荷頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。トラスコ品番780-7651全長(mm)1210質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)160先幅(mm)267頭部板厚(mm)2.1
曲棒 (長ハンドル)
Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷工業用特殊鋼材を使用しており、独自の熱処理加工で高い耐久性を実現しました。パイプ取り付け作業が不要で、すぐに使用できます。用途鉄筋棒・鉄線材・異形鉄筋の曲げ作業に。仕様曲棒(長ハンドル)
軽量ショベル アルミパイプ柄
¥1,798税込¥1,9781本当日出荷各種工事での作業や、土木・舗装・造園・農業・園芸などに使用できます。掘る・すくう作業に適した軽量タイプです。用途水道・電気・ガス工事や土木・造園など種別角型全長(mm)970質量(kg)1.35材質(柄部)アルミパイプ材質(頭)鉄(50Mn)頭部長(mm)303先端幅(mm)260頭部板厚(mm)1.25頭部肩幅(mm)230
金象印 東京ジョレン 角 柄付
浅香工業(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業にトラスコ品番436-0150全長(mm)900質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)167先幅(mm)245
金象印 ステンレス 板レーキ
浅香工業(4件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281丁当日出荷頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業にトラスコ品番780-7546全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)80先幅(mm)450頭部板厚(mm)1.5
オールステンレスショベル
ツリー¥2,998税込¥3,2981個当日出荷土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!。丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。オールステンレス製でサビに強いです!!用途穴掘り作業に。種別丸型材質ステンレス(SUS201)全長(mm)800質量(g)880寸法(横×縦)(mm)【先端部】約170×220
木製替板レーキ AP柄600x1500
浅香工業¥4,898税込¥5,3881本翌々日出荷先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。材質頭部/天然木、柄部/アルミ厚さ(mm)先板部16全長(mm)1520質量(kg)約1.1先端寸法(mm)95×600
ガンコ・汚れ落としツメ付
コンパル¥619税込¥6811本当日出荷ハードな毛先でプラ舟や道具箱についた「ガンコ」な汚れ落としに便利です。ブラシは硬いハード仕様です。ブラシ先端の「ツメ」でサビやこびりついた汚れをはぎとれます。仕様ツメ付トラスコ品番828-9556材質ポリプロピレン(PP)、ポリ塩化ビニール(PVC)色グリーン質量(g)179寸法(縦×横×厚さ)(mm)400×30×652018年トラスコ掲載ページ9 0363
関東ジョレン 角ヒツ
チキチ(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501丁当日出荷整地・土ならしに最適です。土ならし・整地作業用です。砂利かきに使用します。用途ジョレン。仕様柄付長さ(mm)頭部:180全長(mm)900柄長さ(mm)920材質(柄部)木材質(頭)刃物鋼先幅(mm)頭部:230
金象印スコップ
浅香工業(16件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています仕様JIS規格品材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部板厚(mm)1.45
路面清掃用デルタスクレーパー(固定式)
アイデア・サポート¥9,498税込¥10,4481本5日以内出荷路面に付着した汚れを簡単に除去できる清掃用品です。 飛び散った合材、小石の清掃やチューインガムの除去等に最適です。 一度でスコップ3回分! 幅600mmのワイドなブレードで路面のゴミを素早く集められます。 ホウキで掃いた時のようにゴミが飛散する事もありません。長さ(mm)1670材質(本体)アルミ製質量(g)1220材質(ブレード)リボン鋼(青研磨)先幅(mm)600
ガラ入れスコップ 大 パイプ柄
金象PROLINE(2件のレビュー)¥1,788税込¥1,9671丁8日以内出荷土木・建築現場でのガラ屑すくいに。頭部は熱処理による耐久性・耐摩耗性に優れる。片手で楽に持ち上げられるグリップ角度が絶妙。用途土木・建築現場でのガラ屑すくいに。寸法(mm)約全長545×全幅246×高さ320×板厚1.35質量(kg)約1.05
ガーデン芝生レーキ 1200柄付
浅香工業(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本欠品中爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。25本爪タイプ。頭部に曲面をつける事により、使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。用途芝生用。全長(mm)1420質量(g)630材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)280爪長さ(mm)(中央部)170爪数25本頭部高さ(mm)50先幅(mm)440RoHS指令(10物質対応)対応
金属曲げ工具(ポケットベンダー)
ENGINEER(エンジニア)(8件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981組当日出荷アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
Wらせん穴掘り
浅香工業(15件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。 「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。 「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。 金象印 土工農具シリーズ用途ポール、杭の下穴掘り作業。 樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。 フェンス、柵、ネットの設置作業など。 小径深穴堀り作業用。使用方法1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。材質スチール全長(mm)900質量(kg)約1.3ハンドル長さ(mm)350仕上メラミン樹脂焼付け塗装熱処理(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
オールステン 左官手鍬
赤長(アカカネチョウ)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷サビにくく、手入れがしやすいステンレス製です。金属部品はすべてステンレス製なので、サビにくく、手入れがしやすいく、材料の離れが良いです。握りやすく滑りにくいPVC樹脂グリップです。用途建築・左官作業や、セメントやモルタルの練り合わせ、すくいに。材質本体・パイプ・リベット・金具;ステンレス,グリップ;PVC