3ページ目: 土木建築関連

特価
本日9月8日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電動工具セール。夏のダメージをリセット!仕事はかどる厳選商品がお買い得!。9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
1,851件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 配管職人(溝堀専用) 浅香工業

    配管職人(溝堀専用)

    浅香工業(16件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
    用途水道管、ガス管などの埋設工事、溝掘りなど狭い場所での掘る・すくう作業に適しています仕様特殊ショベルシリーズ、10年間品質保証付きトラスコ品番382-0092全長(mm)970質量(kg)1.5材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)292先幅(mm)140肩幅(mm)150頭部板厚(mm)1.6
  • 金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー 浅香工業

    金象 ポリカスコップ 柄共 イエロー

    浅香工業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。 本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
    用途降り積もった雪の除去作業に最適。種別差込形/スコップ形全長(mm)1180質量(kg)1.1頭部:イエロー/柄部:ブラック材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP頭部長(mm)410頭部幅(mm)先:340
  • DIY左官鏝5点セット E-Value

    DIY左官鏝5点セット

    E-Value(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    当日出荷
    家庭菜園の花壇造り、レンガ積みなどに最適です。鏝板は硬くて丈夫な本焼き仕上げです。握りやすいソフトグリップです。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容中塗りコテ210mm・レンガコテ2番・柳刃コテ90mm・平目地コテ9mm・クシ目ヘラ50mm(3mm目)
  • 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業

    金象印 A柄磨きホームショベル角形

    浅香工業(3件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
    用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
  • パイプ柄ショベル 角型 SPJR

    パイプ柄ショベル 角型

    SPJR(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    丈夫で使いやすいスタンダードショベル。
    種別角形全長(mm)970頭部長(mm)292肩幅(mm)232
  • ステンクシ目鏝 10mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 10mm目 (角目)

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:10
  • 鬼 鯨鈎 与板利器工業

    鬼 鯨鈎

    与板利器工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。手が滑りぬけにくい様に柄尻を太くなっています。物をひっかけたり、引き寄せたりすることができます。荷物を移動運搬するときなどに重宝します。漁業、水産関係にも使用されています。
    用途大・小の魚の引き上げ・移動作業。材質刃部:刃物鋼 柄:樫頭部寸法(mm)幅9×11角×85
  • U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄) 宮谷製作所

    U字溝ジョレンステンレス製(伸縮柄)

    宮谷製作所(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    U字講などの溝のすくい掃除に最適なU字講ジョレン です。頭(お皿)部分に穴が開いてるので、余分な水分をすくわずに作業ができます。ステンレス製でさびにくく手入れが簡単!伸縮柄で使い勝手がUP!(簡易式の伸縮柄ですので、ご利用にはご注意ください)
    全長(mm)530~870(伸縮柄)材質(柄部)アルミ材質(頭)ステンレス頭部長(mm)173頭部幅(mm)145
  • 鯨かぎ カンダ[厨房用品]

    鯨かぎ

    カンダ[厨房用品](1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • アルミ伸縮くまで コンパル

    アルミ伸縮くまで

    コンパル(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    環境や用途に合わせて長さが自由自在に調節できます。伸縮柄は軽くて丈夫なアルミ合金製です。収納・保管に便利な伸縮式です。
    用途家庭菜園、庭園の手入れに。材質爪:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ合金他2018年トラスコ掲載ページ9 1417
  • アメリカレーキ14本爪 金象印

    アメリカレーキ14本爪

    金象印(5件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
    用途除草ごの集草作業。整地作業に全長(mm)1560質量(g)1200材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14(本)頭部高さ(mm)90
  • 木柄 ステンレス 唐津鉤 浅野木工所

    木柄 ステンレス 唐津鉤

    浅野木工所
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス 木
  • ポストホールディガー トンボ工業

    ポストホールディガー

    トンボ工業(4件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1本
    翌日出荷
    刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。 室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。 プロから絶大な信頼を得た製品。
    トラスコ品番177-6461全長(mm)1440穴径(Φmm)130刃長(mm)218材質(柄部)焼付塗装パイプ刃先幅寸法(mm)124
  • 配管職人 ミニ P柄 浅香工業

    配管職人 ミニ P柄

    浅香工業
    1,498税込1,648
    1本
    翌々日出荷
    横穴掘りに適した頭部角度。頭部は比較的なだらかな角度に設計されており、横方向の掘削作業に最適。柄が穴の縁に当たりにくく、スムーズな作業が可能です。もちろん、通常の溝堀りにも使用可能で、あらゆる現場に対応します。こぼれ止め付き。頭部がスリム設計ながら、土のこぼれを抑える構造になっているため、すくった土をしっかり保持でき、作業効率が向上します。一度にたくさんの土をすくい上げることができます。狭い現場で取り回ししやすい。
    用途全長は約620mmと短めで、取り回しがしやすく、狭所作業に最適。リフォーム工事や配管交換など、制限の多い現場でもストレスなく作業できます。材質スチール全長(mm)620質量(g)870頭部長(mm)285頭部肩幅(mm)100
  • 両面爪付レーキ1350柄 浅香工業

    両面爪付レーキ1350柄

    浅香工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    翌々日出荷
    用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
    用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。材質頭部/樹脂、柄部/天然木全長(mm)1390RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    コテ板のゴム交換が可能です。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
    用途タイル目地塗り付け作業。材質塗面:ゴム 柄:木
  • 充電式アースオーガ マキタ

    充電式アースオーガ

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
  • 中塗コテ 嘉彦

    中塗コテ

    嘉彦
    469税込516
    1個
    当日出荷
    荒壁、モルタル塗りに最適な中塗り用左官こて
    用途中塗り作業やモルタル等の塗り付け、均し、ムラ抜き等に。
  • オールステンレスショベル TRUSCO

    オールステンレスショベル

    TRUSCO
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷
    材質刃先、柄:ステンレス(SUS304)板厚(mm)1.45
  • アルミしろかき 浅香工業

    アルミしろかき

    浅香工業(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    翌日出荷
    柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
    用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用全長(mm)1800質量(kg)1.4質量(g)1400材質(柄部)アルミ合金材質(頭)アルミ合金頭部高さ(mm)110先幅(mm)800
  • たち鏝SP SET 宮谷製作所

    たち鏝SP SET

    宮谷製作所
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    防水・基礎・レベリング下などの金コテ作業、張り物下のコンクリート・トップコートなどの仕上げ作業に使できます。扱い易さ・軽さを追求!コテ部分の金具は約180°、柄(1300mm~2200mmの伸縮柄)の角度は約90°に角度調整できるためお好みの角度に固定し使用できます。(固定式となります)立ったままの状態で土間の仕上げ作業や波消し作業が楽にできます。(仕上げ用の鏝となりますので無理な鏝作業には向いておりません)ふまずにハケールと互換性があるため刷毛も取り付け可能ですが別売りのC型金具が入用となります。簡易カバー付き
    用途防水・基礎・レベリング下・土間仕上などの鏝作業に伸縮範囲(mm)柄:1300~2200
  • マグネシウムコンクリートレーキ 友定建機

    マグネシウムコンクリートレーキ

    友定建機
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷
    軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
    用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。トラスコ品番851-0745長さ(mm)木柄:1350全長(mm)1390質量(kg)1.0高さ(mm)100先幅(mm)610
  • 本焼 道路面引鏝 10mm羽根 宮谷製作所

    本焼 道路面引鏝 10mm羽根

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。10mm羽根使用。
    材質鉄、木柄全長(mm)150
  • 木柄ステン板レーキ OWL

    木柄ステン板レーキ

    OWL
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    頭部はサビに強く付着物が付きにくいステンレス製です。
    用途整地作業、アスファルトのならし作業、整地作業時に。全長(mm)1400
  • プラスチック仕上げゴテ 井上工具

    プラスチック仕上げゴテ

    井上工具
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    取っ手部分がコンパクトなので、細かい作業に最適です。 また、コテ部分の上部がしなるように、柄の部分に窪みがあります。 持ち手にスポンジが貼ってありますので、手にフィットし、疲れにくいです。
    材質(取手)ポリアセタール、(取手ゴム)ネオスポンジ、(コテ部分)ポリ塩化ビニルRoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ柄丸形ショベルミニ 雄峰

    パイプ柄丸形ショベルミニ

    雄峰
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    造園・農園・家庭菜園などに!。ハンマートーン仕上げ
    用途柄が短いので狭い場所で深く掘る作業に最適全長(mm)650質量(g)932頭部長(mm)230肩幅(mm)170
  • シモダトンボ 専用引板 木製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ 専用引板 木製60cm

    アイデア・サポート
    3,098税込3,408
    1枚
    5日以内出荷
    シモダトンボ用の交換用引板です。摩耗しにくく、油の浸透性に優れたブナ材製。
    材質ブナ材製質量(g)約400先幅(mm)600寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)600×85×13
  • シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)木製60cm アイデア・サポート

    シモダトンボ伸縮式(ロングタイプ)木製60cm

    アイデア・サポート
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短111cm から 最長188cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。
    材質引板:木製(ブナ材)長さ(mm)1110~1880材質(本体)アルミ製質量(g)約1400先幅(mm)600
  • レンガコテ 嘉彦

    レンガコテ

    嘉彦
    799税込879
    1個
    当日出荷
    レンガ積み、タイル貼り、モルタルすくい等に最適なレンガこて
    用途レンガ積み施工に。全長(mm)320質量(g)260
  • スノーダンプ モノタロウ

    スノーダンプ

    モノタロウ(88件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    用途除雪用品材質(皿)PP、(ハンドル)スチールパイプ厚さ(mm)(ダンプ部)150全長(mm)1100(皿)レッド、(ハンドル)ブラック刃先幅寸法(mm)450
  • ペンギン ステン角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン ステン角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷から8日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 金象印 H・S 平レーキ 浅香工業

    金象印 H・S 平レーキ

    浅香工業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    翌日出荷
    爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
    用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に全長(mm)1580質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業

    金象印 Y柄ショベル角形

    浅香工業(2件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1丁
    翌日出荷
    土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
    用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)1450質量(kg)2.4材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
  • HSアメリカ式レーキ 浅香工業

    HSアメリカ式レーキ

    浅香工業(7件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    頭部先爪に熱処理を施し曲がりにくく、靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています
    用途除草後の集草作業/うね上げ後のならし作業/整地作業トラスコ品番382-0211全長(mm)1560質量(kg)1.2柄長さ(mm)1350材質(柄部)天然木材質(頭)スチール爪数14本頭部高さ(mm)90先幅(mm)360頭部板厚(mm)4.5
  • ステンレス 板レーキ 浅香工業

    ステンレス 板レーキ

    浅香工業
    5,798税込6,378
    1本
    翌日出荷
    頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
    用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業全長(mm)1470質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)ステンレス頭部高さ(mm)100先幅(mm)360頭部板厚(mm)1.5
  • かるーいショベル 浅香工業

    かるーいショベル

    浅香工業(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
    用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています仕様JIS規格品全長(mm)915材質(柄部)スチール材質(頭)スチール頭部長(mm)255頭部板厚(mm)1.45
  • プラ鉄腕ショベル 大 (先金付) コンパル

    プラ鉄腕ショベル 大 (先金付)

    コンパル(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    軽量(910g)で沢山の雪かきができる少し皿幅の広いタイプのスコップです。 鋼管ハンドルで折れにくく丈夫なスコップです。
    用途玄関・駐車場周りの雪かきに。トラスコ品番819-3285材質先端:ステンレス、皿:ポリエチレン、柄:鉄パイプ(塩ビ被覆)、グリップ:ポリエチレン全長(mm)1180質量(g)910刃長(mm)400幅(cm)約34.8全長(cm)約118刃先幅寸法(mm)348
  • 左官用コテ板 BIGMAN(ビッグマン)

    左官用コテ板

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    左官には欠かせない便利な商品です。壁塗り作業をするときに、モルタルや壁材をトロ舟から一旦コテ板にのせコテで必要な量だけすくって塗ります。
    仕様すべり止め加工付
  • ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • 象 アルミP柄 ロング土かき熊手 浅香工業

    象 アルミP柄 ロング土かき熊手

    浅香工業
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    軽くて丈夫なアルミパイプ柄の長柄熊手
    用途落ち葉のかきよせなど全長(mm)1230質量(g)710柄長さ(mm)1050材質(柄部)アルミ材質(頭)スチール爪数5本先幅(mm)160
土木建築関連