2ページ目: 鏝(コテ)

947件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 左官鏝4点セット 赤長(アカカネチョウ)

    左官鏝4点セット

    赤長(アカカネチョウ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット(4点)
    当日出荷
    狭い所やちょい塗に最適なミニサイズセットです。日曜大工での左官作業やちょっとした補修工事などに適した左官鏝をセットにしました。ステンレス製の鏝セットのためサビにくく、使用後の手入れが楽々です。
    用途日曜大工の左官作業。セット内容ステンレス中塗鏝150mm・ステンレス目地鏝6mm・ステンレス柳刃鏝90mm・ステンレスレンガ鏝NO5材質鏝部:ステンレス、柄首:SPHC、柄部:木製
  • タイル用ヘラ コンビ120mm VITREX(ビトレックス)

    タイル用ヘラ コンビ120mm

    VITREX(ビトレックス)(3件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    凹凸部は、接着剤を均等に塗る時に使用します ヘラ部は、目地材を埋める時に使用します
    サイズ(mm)ヘラ部:凹凸部/120mm
  • ペンギン 本焼角鏝 五百蔵製作所

    ペンギン 本焼角鏝

    五百蔵製作所(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷から10日以内出荷
    摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
  • ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスレンガ鏝

    赤長(アカカネチョウ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
    用途レンガ積み、モルタル塗り作業。質量(g)260
  • ステンクシ目鏝 3mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 3mm目 (角目)

    宮谷製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに幅(mm)目幅:3材質木製/鉄/ステンレス
  • 場造り鏝 カネミツ[コテ]

    場造り鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質スチロール
  • アスファルト タンパー 浅香工業

    アスファルト タンパー

    浅香工業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    翌日出荷
    縁石の際などの作業に最適なタンパー
    用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
  • ステンクシ目鏝 7mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 7mm目 (角目)

    宮谷製作所(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:7
  • ステンレスレンガ鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレスレンガ鏝

    赤長(アカカネチョウ)(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。速乾性のセメント・モルタルでも影響を受けにくく、サビに強い鏝です。
    用途レンガ積み用の鏝。材質コテ板:ステンレス(SUS430)、柄首:鉄(SPHC)タイプNo.5
  • ステン03仕上面引鏝 カネミツ[コテ]

    ステン03仕上面引鏝

    カネミツ[コテ]
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ステンレス種別ステンレス
  • PC左官小手 家庭化学

    PC左官小手

    家庭化学(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    繊維壁・じゅらく壁専用塗りコテ(大)です。 軽く塗りやすい。
    用途繊維壁・じゅらく壁用仕様簡易コテ黄色サイズ寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×210×4
  • ステンレス目地鏝 赤長(アカカネチョウ)

    ステンレス目地鏝

    赤長(アカカネチョウ)(4件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。レンガ・タイルの目地などの細かい部分を塗りこむときに最適です。 鏝板表面が鏡仕上げのため汚れが落ちやすくお手入れが簡単です。
    用途目地や細かい場所への塗付、仕上作業。材質コテ板:ステンレス(SUS430) 柄首:鉄(SPHC) 柄:木幅(mm)200高さ(mm)57質量(g)60奥行(mm)25
  • 角鏝 カネミツ[コテ]

    角鏝

    カネミツ[コテ]
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • ビギナー中塗り鏝 宮谷製作所

    ビギナー中塗り鏝

    宮谷製作所
    839税込923
    1個
    当日出荷
    材質高さ(mm)63板厚(mm)1
  • ビギナーレンガ鏝 宮谷製作所

    ビギナーレンガ鏝

    宮谷製作所(5件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ニューモルタル鏝プロ 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタル鏝プロ 先丸

    緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
  • ゴム鏝 替ゴム 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝 替ゴム

    緑長(ミドリカネチョウ)(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ゴム鏝用替えゴムです。使用する際に水を十分にゴムに含ませて、タイル目地を塗ってください。
    用途タイル目地塗り付け作業。厚さ(mm)10
  • レンガ鏝 iHelp

    レンガ鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    499税込549
    1丁
    当日出荷
    幅広な面をもっている鏝のため、モルタルを使う作業に重宝されます。
    用途レンガ積み作業に。材質首・板(刃)部:炭素鋼、レンガ鏝寸法(mm)286×109×136質量(g)290材質(柄部)天然木
  • パワーモルタル土間こて BIGMAN(ビッグマン)

    パワーモルタル土間こて

    BIGMAN(ビッグマン)(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    柄と背金 ビス止め ムラ取り良好 長寿命
    材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄長さ(mm)【鏝】400幅(mm)【鏝】105寸法(mm)400×105×75質量(g)340タイプ土間型
  • スキルマンステン仕上 カネシカ

    スキルマンステン仕上

    カネシカ
    689税込758
    1丁
    当日出荷
    ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。
    用途壁の仕上塗り用。材質ステンレス板厚(mm)0.3
  • タフヌリ君 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君

    石井超硬工具製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。 マグネシウム製により耐摩耗性強化。 ガタツキがなく安定性抜群です。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。 柄がぬけない・交換可能です。 新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。 形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
    用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
  • ステンクシ目鏝 20mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 20mm目 (角目)

    宮谷製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:20
  • 本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝 宮谷製作所

    本焼牛乳ビン型内丸面引き鏝

    宮谷製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    出隅の作業に便利な内丸面引鏝。大きなR面に仕上げる必需品です!
    材質鉄、木柄寸法(mm)R54全長(mm)150質量(g)290
  • 平目地鏝 カネミツ[コテ]

    平目地鏝

    カネミツ[コテ](1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質種別本焼
  • ステンレスレンガ鏝 GISUKE(タカギ)

    ステンレスレンガ鏝

    GISUKE(タカギ)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    サビにくいステンレス仕様。
    用途レンガ積み・タイル貼りに。タイプ#2
  • ステン仕上鏝 0.3mm アローライン工業

    ステン仕上鏝 0.3mm

    アローライン工業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    背金が取れない!!ハードトランダム接着。 有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。 抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。 背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。 はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。 理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。 他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。 スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。
    材質ステンレス板厚(mm)0.3
  • 本焼道路面引鏝30m/m羽根 宮谷製作所

    本焼道路面引鏝30m/m羽根

    宮谷製作所
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    開き135°になっており犬走りや面木仕上げに便利です。大きな羽根タイプです。
    用途犬走り・面木仕上げなどに幅(mm)天端:60全長(mm)150羽根幅(mm)30
  • ゴム鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ゴム鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    タイル目地材の塗りつけ作業に最適です。タイルやブロックなど傷を付けたくないものを塗る際にゴムで保護された鏝を使います。
    用途タイル目地塗り作業。材質(柄部)ヒバ材
  • 半ブロック鏝 金長

    半ブロック鏝

    金長(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    作業効率を重視し、ブロック積みに最適な形状を有する職人仕様の専用鏝です。ブロック積み専用鏝です。ブロックを積む際のモルタルのすくい、押さえ、はみ出したモルタルの掻き出し作業に適した形状です。実際のブロック積作業時にはほとんど使われない鏝板の右側の面積を狭くすることで軽量化になり作業効率が良くなります。
    用途ブロック積み用鏝。材質鏝板:鋼(55C)、柄首:鉄仕様本焼き材質(柄部)
  • 土間仕上鏝 カネミツ[コテ]

    土間仕上鏝

    カネミツ[コテ](2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    板厚(mm)0.7
  • バッファロー ステン仕上げ鏝 0.5mm 宮谷製作所

    バッファロー ステン仕上げ鏝 0.5mm

    宮谷製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝
    厚さ(mm)0.5
  • 本焼極薄先丸鏝 0.3mm アローライン工業

    本焼極薄先丸鏝 0.3mm

    アローライン工業
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができます。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修、仕上げ、艶出し、波消し用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木高さ(mm)67板厚(mm)0.3材質(柄部)中首
  • ステンクシ目鏝 25mm目 (角目) 宮谷製作所

    ステンクシ目鏝 25mm目 (角目)

    宮谷製作所
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    タイル用ボンドやモルタルなどにクシ目鏝で段差をつけ接着をよくするために使用します。
    用途タイル・ボンド・モルタルなどのくし引きに材質木製/鉄/ステンレス幅(mm)目幅:25
  • 薄手ゴム鏝 緑 替ゴム 東京西勘

    薄手ゴム鏝 緑 替ゴム

    東京西勘
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ゴムコテ用替ゴム
    用途タイル工事等の目地材施工に全長(mm)210質量(g)32ゴム厚(mm)6
  • 中塗鏝 iHelp

    中塗鏝

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
  • 本焼鶴首鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    本焼鶴首鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)【鏝】60幅(mm)【鏝】32寸法(mm)240×120×32質量(g)76タイプ鶴首鏝柄長さ(mm)115
  • サッと鏝 宮谷製作所

    サッと鏝

    宮谷製作所(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    細かく狭くて塗りにくい場所やすくい鏝に使用などサッと使える万能鏝です。焼入れ仕様なので使いやすい!
    材質本焼、木柄全長(mm)260質量(g)135横幅(mm)50丈(mm)145
  • マンボ ステン内丸面引鏝 五百蔵製作所

    マンボ ステン内丸面引鏝

    五百蔵製作所(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
    補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。
  • 本焼土間鏝 0.7mm アローライン工業

    本焼土間鏝 0.7mm

    アローライン工業(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    先丸形状は鏝先の波残りを抑えることができ、材料押さえに最適。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。
    用途土間の補修と押さえ、土間ならし用の鏝。材質鏝板:焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.7材質(柄部)中首
  • モルタルすくい鏝バケツ用 カネカ

    モルタルすくい鏝バケツ用

    カネカ
    1,298税込1,428
    1丁
    4日以内出荷
    職人様の声によって生まれた【モルタルすくい鏝 バケツ用】。コテ板に直線を施しているため、バケツの側面にフィットします。コテ板先端が丸みを帯びているため、バケツやトロ船を傷つけません。柄の長さを短く設定しているため底面にアプローチしやすいです。隅まで無駄なくすくえます。
    用途バケツ内のモルタルなどをすくうのに最適です。材質鏝板・鏝首:ステンレス/柄:天然木寸法(mm)220×110×100質量(g)176タイプ#5相当刃厚(mm)1柄長さ(mm)110
鏝(コテ)