カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 宮谷製作所(186)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(109)
- カネミツ[コテ](96)
- BIGMAN(ビッグマン)(78)
- 東京西勘(59)
- アローライン工業(54)
- 五百蔵製作所(52)
- 金長(33)
- カネシカ(32)
- 赤長(アカカネチョウ)(29)
- カネ三(22)
- トップマン[工具・金物](20)
- エスコ(16)
- 石井超硬工具製作所(14)
- 嘉彦(13)
- ナルセ(11)
- iHelp(9)
- Kubala(9)
- 山ウ(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
22ページ目: 鏝(コテ)
商品豆知識

マンボ ステン珪藻パターン付鏝 波目 14mm目
五百蔵製作所¥2,898税込¥3,1881丁5日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.5サイズ(mm)255
マンボ ステンアリカベ鏝 仕上型
五百蔵製作所¥1,098税込¥1,2081丁3日以内出荷補修塗り、波消しにやさしくフィットする。 職人さんと時代の要望に応える新しい接着仕上げ鏝。板厚(mm)0.3サイズ(mm)120
ペンギン 本焼塗付鏝
五百蔵製作所¥2,498~税込¥2,748~1丁翌々日出荷から9日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン ステン塗付鏝
五百蔵製作所¥2,798~税込¥3,078~1丁翌々日出荷から9日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
ペンギン 本焼土間鏝 スリム
五百蔵製作所¥2,998~税込¥3,298~1丁翌々日出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
ペンギン 本焼水道鏝
五百蔵製作所¥1,498~税込¥1,648~1丁翌々日出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
ペンギン ステン水道鏝
五百蔵製作所¥1,698~税込¥1,868~1丁翌々日出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。板厚(mm)0.3
つまーるDタイプ10MM
友定建機¥27,980税込¥30,7781セット(6個)3日以内出荷手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填トラスコ品番851-0803長さ(mm)【口形状】95幅(mm)【口形状】10全長(mm)660質量(g)750外径(Φmm)【円筒】61ストローク容積(L)0.9
油焼角鏝 300mm
カネ三¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用にトラスコ品番851-0874材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ寸法(mm)300質量(g)280アズワン品番64-8405-31先幅(mm)100元幅(mm)100
油焼クシ目角鏝
カネ三¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷特殊焼入れ鋼にコテ二面にクシ目を付けたコテです。用途接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業に仕様特殊焼入鋼にクシ目を付けている材質材料SK-5・板厚0.5・硬度HRC-52・カシメ・目落し加工
本焼内丸面引鏝
カネ三¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷建築物のR(曲)の部分の補修(R9mは直径9mmの円のRの事)、仕上げが早いです。用途建築物のR(曲)の部分の補修、仕上げに仕様角度90度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼内角面引鏝
カネ三¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷建築物の内角の部分の補修、仕事が早いです。用途建築物の内角部分の補修、仕上げに仕様角度90度の曲げた鏝トラスコ品番851-0925材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工質量(g)250角度(°)90羽根幅(mm)35こて部全長(mm)150
本焼道路面引鏝
カネ三¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修(R9mmは直径9mmの円のRの事)、仕上げと同時に平面の仕上げ作業ができます。用途建築物の135度に開いたR(曲)の部分の補修、仕上と同時に平面の仕上作業に仕様角度135度に曲げた部分に各Rを付けている材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工幅(mm)60質量(g)250角度(°)135羽根幅(mm)15こて部全長(mm)150
本焼切付鏝
カネ三¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷建築物の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0888材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼階段用切付鏝
カネ三¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷階段の外角(80度)の部分の補修、仕上げが早いです。用途階段の外角部分の補修、仕上げに仕様角度79度に曲げた鏝トラスコ品番851-0887材質特殊鋼の焼入れ・曲げ加工長さ(mm)150質量(g)250羽根幅(mm)35×角度
本焼エンバル鏝
カネ三¥2,698~税込¥2,968~1個3日以内出荷曲面、丸面の仕上げに硬く、良い作業性です。用途下水、水道その他管材工事の曲面、円面の仕上げに仕様コテの前後左右に焼き入れの板にそりを付けています材質特殊鋼の焼入れ鋼・曲げ加工
ステンレスシゴキ鏝
カネ三¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷コテ背金が薄く、しなりがあるためコンクリート面の補修作業が能率よくできます。 コテがさびず塗り面にさびが浮きません。用途コンクリート面への補修材のシゴキ作業および一般左官作業、特に酸系の材料に仕様背金は平板で先で薄くしている、背金とコテ板は特殊両面テープで接着材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス焼入鋼SUS-420-J2・0.5厚
ステンレスクシ目角鏝
カネ三¥4,498~税込¥4,948~1個3日以内出荷さびが出てはいけない接着材、モルタル、その他材料を均等に延ばす作業、特に酸系の材料に最適です。用途接着剤、モルタル、その他材料を均等に延ばし作業でコテが錆びない作業に材質特殊鋼、柄は檜、首は極軟鋼、ステンレス鋼・0.5板厚(mm)0.5
土間鏝本焼0.7黒塗角柄
金長¥4,898税込¥5,3881個当日出荷背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途土間の補修と押さえ、土間ならし用。寸法(mm)360板厚(mm)0.7