絞り込み
ブランド
- 宮谷製作所(20)
- 緑長(ミドリカネチョウ)(17)
- アローライン工業(15)
- カネミツ[コテ](13)
- BIGMAN(ビッグマン)(9)
- 五百蔵製作所(9)
- Kubala(9)
- カネシカ(5)
- 赤長(アカカネチョウ)(5)
- 東京西勘(4)
- 金長(4)
- K/H(4)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- トップマン[工具・金物](3)
- TRUSCO(2)
- ナルセ(2)
- 小阪鏝製作所(2)
- かねちよ(2)
- 家庭化学(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 仕上鏝
「材質」から絞り込む

仕上鏝ステン0.3黒塗角柄
金長¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷黒塗り角柄仕様で高級感があり、薄くてしなり、耐久性抜群の本職向け仕上げ鏝です。ハードトランダム接着で、有機溶剤に対して耐久性があります。独自の背金形状により鏝板が常に一定して摩耗するため、長時間使用しても使い良さが変わりません。用途壁の仕上塗り用。仕様黒塗り角柄、ハードランダム接着板厚(mm)3材質(柄部)木
タイガー本焼 土間用仕上げ鏝(カシメ式)
宮谷製作所¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷から12日以内出荷腰が強く抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。仕様カシメタイプ
プチ鏝 首高 元首タイプ 120mm ステンレス
アローライン工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木全長(mm)200高さ(mm)86質量(g)85タイプ元首 首高刃長(mm)120板厚(mm)0.5
ステンレス製仕上鏝フィット
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。従来のコテでは塗りにくかった狭い場所での使用に最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。用途狭い箇所での仕上塗作業。材質コテ板:ステンレス 柄:木板厚(mm)0.3
プラスチック製フィット仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷セメント、繊維壁などにも最適なプラスチック鏝です。背金がしなり、スプリング効果により、長時間使用してもヒズミが出ません。用途セメント、センイ壁などの仕上塗作業。材質コテ板:プラスチック 柄:木幅(mm)180高さ(mm)60質量(g)80奥行(mm)60板厚(mm)1.0寸法・規格(mm)180
センイ壁用仕上ゴテ
茶長(チャカネチョウ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷薄い焼入鋼の為、軽く弾力が有り滑らかで美しい仕上がりです。溶接を行い強度を増すと共に、接着剤等で起こる剥れを無くして、安価で安心して長く使って頂けます。用途センイ壁の仕上塗作業。材質コテ板:焼入鋼 柄:木
ステン背金付き仕上げ
宮谷製作所¥2,898~税込¥3,188~1本5日以内出荷鏝部と首の接着が強力で取れにくいカシメ式の仕上げ鏝!ステンレスのリベットを使用しているので、カシメ部分のリベットもサビが出にくくなっています。仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!(炭素鋼の成分も含んでいるのでサビはあります)用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.5
ステンレスコテ グリップハンドル
Kubala¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷手にフィットし易いハンドルです。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6061材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)166こて部全長(mm)230アズワン品番64-8324-77元幅(mm)70
本焼仕上鏝 厚手
かねちよ¥1,398税込¥1,5381丁4日以内出荷繊細でタフ、使いやすい。本焼きは腰が強く、ゆがみが出にくいのが特徴です。タフロング接着は有機溶剤(シンナー類)に強い。用途砂を含む壁材の中塗り、塗付仕上げに。材質炭素工具鋼タイプ厚手板厚(mm)0.5
背金本焼仕上鏝
BIGMAN(ビッグマン)¥999税込¥1,0991個当日出荷土木・建築・設備用・モルタル・コンクリート・珪土藻仕様本焼・厚手厚さ(mm)【鏝】0.5寸法(mm)180×60×55質量(g)118タイプ本職用・仕上鏝刃幅(mm)55柄長さ(mm)100
ステン仕上鏝 0.2mm
アローライン工業(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、波消し、艶出し用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木板厚(mm)0.2材質(柄部)中首
鹿衛門 仕上鏝
カネシカ¥1,798~税込¥1,978~1丁当日出荷から3日以内出荷モルタル全般の塗り付け、細部の仕上、ツヤ出しに最適です サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い用途細かい部分の仕上げ塗り 荒仕上後のツヤ出し厚さ(mm)0.5
プラスチック仕上鏝1.0 W
アローライン工業¥1,198~税込¥1,318~1丁当日出荷壁部分や狭い場所、小さい場所に使用します。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。実用新案登録です。用途仕上げ、補修、修正、クロス押さえ、波消し、艶出し用の鏝。仕様ハードトランダム接着材質鏝板:塩ビ、柄:木柄板厚(mm)1柄中首
W背金ステン仕上鏝
宮谷製作所¥1,698~税込¥1,868~1本5日以内出荷しなりがあり使いやすくなっている薄塗鏝!カシメ式で鏝部と首の接着が強力で取れにくいWカシメ採用!仕上げ作業はもちろん、扱いやすいのでDIYなどでも活躍します。ステンレスで錆びにくく手入れも簡単!丸柄仕様タイプです。用途塗り作業の仕上げなどに板厚(mm)0.3
油焼仕上鏝
カネ三¥4,498~税込¥4,948~1丁当日出荷特殊鋼を焼き入れ後、約350℃で焼き戻しするために本焼きほど硬くはありませんが、鋼に粘りがあります。用途内壁・外壁などの狭い面積の仕上げ・塗り作業材質コテ部:特殊鋼
ステンレス仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷小さいのにしなりがあり、塗りやすく使い易い仕上鏝です。お手入れ簡単、サビにくいステンレス製です。用途仕上塗用。材質コテ板:ステンレス、柄:木
安来鋼油焼仕上鏝
緑長(ミドリカネチョウ)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷安来鋼を使用した本職用左官鏝です。セメントの仕上塗りに最適です。油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。用途仕上げ塗り用。仕様油焼材質コテ板:焼入鋼、柄:木
ステン仕上鏝
赤長(アカカネチョウ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ステンレス製で錆びに強く手入れも簡単です。仕上塗りに最適です。ステンレス製で手入れ簡単です。用途壁の仕上塗り用。材質(柄部)木
ステンレスコテ 丸角
Kubala¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷複合ゴムハンドルで高いグリップ力があり、手にフィットします。 ステンレス製のため錆に強いです。 人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。 2か所は丸角仕様です。用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番195-6044材質/仕上柄:複合ゴム剤、コテ部:ステンレス質量(g)312こて部全長(mm)270アズワン品番64-8323-95元幅(mm)130
フレッシュマン ステンレス仕上鏝
山ウ¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷背金に適度なしなりがありますので使いやすく、珪藻土や樹脂モルタルにも錆びにくいステンレス製の鏝です。用途壁の薄塗仕上や各種施工作業に。材質SUS420J2板厚(mm)0.3
ステンレスコテ 270X130mm PSハンドル
Kubala(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷ステンレス製のため錆に強く、一度に素早く広範囲の塗り作業が可能な耐酸性のコテです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。板厚0.7mmです。用途石膏、モルタルなどの塗り作業。トラスコ品番855-7119材質柄:ポリスチレン、コテ部:ステンレス質量(g)2692018年トラスコ掲載ページ7 0054
塗布フロート エポキシ樹脂用
K/H¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷エポキシ樹脂を塗布するゴム製のコテです。片手で広範囲を効率よく塗布することができます。用途エポキシ樹脂の塗布作業。トラスコ品番836-9836材質柄:ポリスチレン、コテ部:エラストマー質量(g)3202018年トラスコ掲載ページ7 0053
ペンギン ステン仕上鏝 先丸
五百蔵製作所¥2,698~税込¥2,968~1丁翌々日出荷から7日以内出荷摩耗による変形、使用によるヒズミを抑え、軽くて使いやすいプロの鏝。 作業性に優れたしなやかなしなりがあります。
バッファロー ステン仕上げ鏝 0.2mm
宮谷製作所(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から6日以内出荷洗練された本物志向 すべての職人さんに使用されている鏝厚さ(mm)0.2
ステン天端鏝 0.5mm
アローライン工業(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1丁ほか当日出荷から翌々日出荷建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。 背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。用途基礎天端ならし用の鏝。板厚(mm)0.5
プチ仕上鏝 首高 120mm ステンレス
アローライン工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷狭い場所の作業が効率よくでき、仕上げ、艶出し作業にも最適です。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。 溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。 狭い場所、細かい作業、手直し作業に適した小さい鏝です。実用新案登録です。用途住設、水道配管工事、造園等の押さえ、補修用の鏝。材質鏝板:ステンレス焼入鋼 柄:木高さ(mm)86奥行(mm)36板厚(mm)0.5
ステンプチ鏝首高 0.5
緑長(ミドリカネチョウ)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷左官・住宅設備・水道・配管工事に狭い場所での作業最適です。背金が取れないハードトランダム接着です。シンナー(有機溶剤)で洗えます。用途狭い場所での仕上塗り作業。材質コテ板:ステンレス 柄首:鉄 柄:木高さ(mm)90質量(g)90板厚(mm)0.5寸法・規格(mm)120


















![角鏝型天端鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359556-170428-02.jpg)
![Wカシメ仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358506-170428-02.jpg)
![仕上鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60357912-170428-02.jpg)














![ハイボンド天端鏝 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60359608-170428-02.jpg)
![ハイボンド仕上鏝 SP03 カネミツ[コテ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60358567-170428-02.jpg)