32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質から絞り込む
  • ヌリピタ君プラス 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス

    石井超硬工具製作所(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    モルタル鏝。 耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。 材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。 桧材の木鏝と同等の使い心地(感触)があります。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。 柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかない。柄が割れにくい。 本体は一体成形で外れない。 モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で作業効率アップ。
  • ニューモルタルゴテ プロ 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタルゴテ プロ

    緑長(ミドリカネチョウ)(11件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業材質(本体)プラスチック、(柄)木
  • タフヌリ君 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君

    石井超硬工具製作所(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    マグネシウム鏝は、プラスチック鏝より軽く、丈夫で長持ち。 マグネシウム製により耐摩耗性強化。 ガタツキがなく安定性抜群です。 使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ち、お手入れ簡単です。 柄がぬけない・交換可能です。 新形状で滑りが良く、コーナー塗りも楽々で作業性抜群です。 形木柄溝が入っているため柄が割れにくい。
    用途モルタル・コンクリート・土壁塗り用マグネシウム鏝
  • ニューモルタル鏝プロ 先丸 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタル鏝プロ 先丸

    緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ガタつかない、柄が抜けない一体成型で木鏝の10倍以上の長寿命です。 塗仕上がりは裏面の点線溝が中心より左右に使用中引掛るよう製作していますので塗表面の凹凸むらが取れ平面塗が簡単に出来ます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。材質本体:プラスチック 柄:木
  • ニューモルタル鏝 木柄 カネシカ

    ニューモルタル鏝 木柄

    カネシカ(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    美しい仕上がりを実現します。 ニューモルタル鏝<ディンプルソール> 左右どちらに動かしても壁土が良く引っかかるように裏面のディンプル「点線溝」を左右対称に配置しております。 塗り面の凹凸ムラが簡単に取れ、美しく仕上がります。 モルタル塗りに最適、木鏝に取って代わる樹脂製の鏝。 ハイインパクト樹脂製で、耐摩耗性は従来の木鏝の十数倍を保証します。
    仕様2本首材質プラスチックタイプ剣先型
  • カラーモルタル鏝300 緑長(ミドリカネチョウ)

    カラーモルタル鏝300

    緑長(ミドリカネチョウ)(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    カラータイプなので作業現場でも目立ちます。
    用途モルタル塗り作業。寸法(mm)300材質(柄部)
  • 高密度スチロール鏝 宮谷製作所

    高密度スチロール鏝

    宮谷製作所
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    高密度スチロール鏝!ハンドル付きで鏝のように使用できます。ネットの仮止め・伏せ込み作業や樹脂系の塗り壁仕上げ材への仕上げ作業などに最適です。地ならし・タイル地ならしなどにも使用されます。
    用途モルタル作業・伏せ込み作業・補修作業など幅(mm)【鏝】120厚さ(mm)25
  • カラーモルタルコテ400 緑長(ミドリカネチョウ)

    カラーモルタルコテ400

    緑長(ミドリカネチョウ)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    カラータイプなので作業現場でも目立ちます。軍手をしていても滑りにく樹脂グリップです。
    用途モルタル塗り作業。材質プラスチック寸法(mm)400
  • ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ BIGMAN(ビッグマン)

    ペンギンパワーモルタル鏝土間型 先丸 370ミリ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,498税込1,648
    1丁
    4日以内出荷
    裏面の点線溝により、モルタルのかかりが良く、扱いやすいです。
    用途モルタルの塗布に。形状先丸寸法(mm)364×74×103材質(本体)耐衝撃性ポリスチレン質量(g)308材質(柄部)木材
  • ハイモルタル土間鏝 ナルセ

    ハイモルタル土間鏝

    ナルセ
    3,198税込3,518
    1丁
    当日出荷
    柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよいためコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。特に塗り面積の大きい場所・土間作業に。幅(mm)元幅×先幅/115×95
  • タフヌリ君370mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君370mm

    石井超硬工具製作所
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)370
  • イシイブルー330MM 石井超硬工具製作所

    イシイブルー330MM

    石井超硬工具製作所
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
    用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)330
  • モルタル鏝 ゴムグリップ BIGMAN(ビッグマン)

    モルタル鏝 ゴムグリップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    滑りにくいゴムグリップ製。長年使い込むことによって実現する塗りやすいエッジ角度を、最初から施しています。買ってすぐに使いやすい1本。従来品より溝幅が広い、独自の新形状溝を採用しています。これにより、職人様によって好みの分かれる(溝に詰まったモルタルを残したまま保管)(作業後都度洗って保管)のどちらにも対応できるようになっています。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。材質本体:樹脂(HIPS)/首部:鋼+樹脂/柄部:樹脂+ゴム寸法(mm)300×105×73全長(mm)300質量(g)330
  • ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカ

    ニューモルタル仕上鏝 木柄

    カネシカ
    1,998税込2,198
    1丁
    翌々日出荷
    あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。■ハードタイプ(スリット有り):。背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。■ソフトタイプ(スリット無し):。壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。
    用途塗面仕上げに。ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。材質プラスチック板厚(mm)2
  • タフヌリ君270mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君270mm

    石井超硬工具製作所
    3,398税込3,738
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状剣先寸法(mm)270
  • イシイブルー270MM 石井超硬工具製作所

    イシイブルー270MM

    石井超硬工具製作所
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
    用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)270
  • タフヌリ君450mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君450mm

    石井超硬工具製作所
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状先丸寸法(mm)450
  • ヌリピタ君プラス450MM 石井超硬工具製作所

    ヌリピタ君プラス450MM

    石井超硬工具製作所
    2,698税込2,968
    1丁
    欠品中
    モルタル等を延ばす能力は従来品の数倍で、作業効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、割れにくいです。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。本体は一体成形で外れません。
    用途モルタル鏝。全長(mm)450
  • タフヌリ君330mm 石井超硬工具製作所

    タフヌリ君330mm

    石井超硬工具製作所
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    プラスチック鏝より軽くて丈夫で長持ち、マグネシウム鏝です。耐摩耗性強化、ガタツキなく、ひずまない安定性抜群のマグネシウム製です。柄が抜けにくく、割れにくい特殊溝形状です。滑りが良く作業性抜群です。水洗い可能でお手入れが簡単です。
    用途モルタル、コンクリート、土壁などの塗り付け、土間押さえ作業。材質鏝板部:マグネシウム合金、柄部:天然木・樹脂形状剣先寸法(mm)330
  • ニューモルタル鏝 緑長(ミドリカネチョウ)

    ニューモルタル鏝

    緑長(ミドリカネチョウ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    モルタル塗に最適です。木鏝の代用になります。
    用途モルタル、コンクリート、土壁塗り作業。サイズ(mm)300
  • モルタル鏝 東京西勘

    モルタル鏝

    東京西勘(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    従来の木鏝の代わりに用いられる、プラスチック鏝。木鏝より、耐久性があります。裏面には、半円型の溝(パターン)があり、鏝ムラが良く取れます。
    用途土間仕上げ作業に。材質プラスチック
  • タイガープラスチック波消し鏝  (白) 宮谷製作所

    タイガープラスチック波消し鏝 (白)

    宮谷製作所
    1,698税込1,868
    1本ほか
    4日以内出荷から7日以内出荷
    全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    用途錆びやすい材料の鏝作業に
  • ハイモルタルコテ ナルセ

    ハイモルタルコテ

    ナルセ
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    柄とコテ板が一体成型のため、柄のがたつきがなく、柄が抜けにくくなっています。 滑りがよく塗り面にコテむらがありません。 コテ板面FRP。裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に。比較的面積の狭い場所の作業に。
  • モルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    モルタル鏝

    BIGMAN(ビッグマン)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の塗り上がり。 柄と首は特殊な接着剤で強力接着。 首は直径5m/5mの鋼をインサート。
    材質本体:樹脂(HIPS)、首部:鋼+樹脂、柄部:木柄幅(mm)【鏝】105タイプモルタル鏝
  • PCモルタル鏝 剣先 嘉彦

    PCモルタル鏝 剣先

    嘉彦
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
    用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
  • タイガープラスチック波消し鏝  (グレー) 宮谷製作所

    タイガープラスチック波消し鏝 (グレー)

    宮谷製作所
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    用途錆びやすい材料の鏝作業にグレー
  • イシイブルー300MM 石井超硬工具製作所

    イシイブルー300MM

    石井超硬工具製作所
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    本体一体成型で長芯、先が丸いので楽に塗れ深形状ミゾで効率がアップします。耐摩耗性は木鏝の10倍ほどあります。材質は耐衝撃性と弾力性に優れています。使用後、ミゾに溜まったモルタルカスも本体の汚れも水洗いで簡単に落ちます。柄がボンド接着+2本のリベット止めでガタつかず、柄が割れにくいです。
    用途モルタル・コンクリート塗用。形状先丸全長(mm)300
  • PCモルタル鏝 先丸 土間型 嘉彦

    PCモルタル鏝 先丸 土間型

    嘉彦
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    土間に適した先丸仕上げ。木鏝よりも軽量で耐久性があります。使用後の清掃が楽。
    用途モルタル塗りや土間作業に。仕様コテ部カラー:OD材質●コテ板/ABS樹脂 ●柄/パイン材
  • ペンギンモルタル鏝 BIGMAN(ビッグマン)

    ペンギンモルタル鏝

    BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1丁
    4日以内出荷
    抜群の塗りあがり。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼をインサート。抜群の塗りあがりで長寿命。柄と首は特殊な接着剤で強力接着。首は直径5mmの鋼ピンをインサート。
    用途レンガ・タイルの目地など細かい部分を塗ります。 ブロックにモルタルを塗る時に使います。 レンガを積む時に使います。 下地壁を薄く塗ったりセメント壁のツヤ出し・仕上用。材質本体:樹脂(HIPS)●首部:鋼+樹脂●柄部:木柄寸法(mm)275×96×75質量(g)222
  • ハイモルタル土間コテ カネ三

    ハイモルタル土間コテ

    カネ三
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    コテ板面はFRP製です。 裏面の多数の切り込みで塗り面のむらを早く取ることができます。
    用途モルタル、コンクリート、土壁、防水剤、その他コテ塗り作業に特に塗り面積の大きい場所・土間作業にトラスコ品番851-0886質量(g)430こて部全長(mm)450アズワン品番64-8553-58先幅(mm)95材質(鏝板)FRP元幅(mm)115
  • タイガープラスチック波消し鏝  (緑) 宮谷製作所

    タイガープラスチック波消し鏝 (緑)

    宮谷製作所
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    厚さ(mm)0.8
  • タイガープラスチック波消し鏝  (白) 宮谷製作所

    タイガープラスチック波消し鏝 (白)

    宮谷製作所
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    全ての波消し作業に抜群の使い易さを発揮します。 耐水性、耐薬品性、耐油性、耐候性に優れ抜群の耐久性を発揮します。 ヒズミ・ネジレを少なくした背金です。
    厚さ(mm)0.5
モルタル鏝