10ページ目: 電装

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,907件中 361400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L・ビーム(電球型LED) L704DF M&HL・ビーム(電球型LED) L704DFM&H(3件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
メーターパネル用途に最適な、拡散剤入りディフューザーキャップを装着したムラのないマイルドな明かりのL700DFシリーズが新登場!正面、斜め、横方向、全方位にほぼ均等な光を放ち、ムラのなさでは全シリーズ中No.1です! LEDには明るい日亜化学製高性能2チップLEDを採用!色はLEDらしいクールなホワイト(WH)と自然で温かみのある電球色(DK)の2色をご用意しました。形状は12VのT10ウエッジ用とBA9S口金型、さらに6VのBA9S口金型の3サイズで旧車マニアをうならせる充実のラインナップです!メーターパネルの他、ポジション、インジケーター等にもぜひご利用下さい!
口金12vT10WB
250型WコードポジションWランプ CGC(千代田)250型WコードポジションWランプCGC(千代田)
2,898税込3,188
1パック(2個)
5日以内出荷から11日以内出荷
160型(角) ウィンカーランプセット2P CGC(千代田)160型(角) ウィンカーランプセット2PCGC(千代田)
2,698税込2,968
1セット
6日以内出荷から8日以内出荷
シガーソケット CTEKシガーソケットCTEK
4,298税込4,728
1個
当日出荷
836型(丸) ウィンカーレンズ橙 CGC(千代田)836型(丸) ウィンカーレンズ橙CGC(千代田)(1件のレビュー)
689税込758
1セット(2個)
4日以内出荷
160・180・190型 ウィンカーレンズ 白 CGC(千代田)160・180・190型 ウィンカーレンズ 白CGC(千代田)(3件のレビュー)
629税込692
1セット(2個)
当日出荷
コンベックスヘッドライト PMCコンベックスヘッドライトPMC(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
欠品中
ハロゲンライトの定番とも言える往年の凸型レンズを採用し、理想的な配光性能を実現した180mmヘッドライト。55/60WのH4バルブとポジションランプ付
CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0 DAYTONA(デイトナ)CTEK バッテリーチャージャー MXS5.0DAYTONA(デイトナ)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
ヨーロッパの自動車メーカーへのOEM供給もされている、CTEK製バイク用フルオート充電器。 維持充電サルフェーション除去機能付。防水、防塵(IP65)仕様。クランプ付リード線、丸端子付リード線付属。
適合バッテリー開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型仕様●12V専用8ステップ充電。対応バッテリー(開放型、密閉型、ゲル型、ドライ型)1.2~110Ahのバッテリー充電が可能。●ブレードヒューズ15A。セット内容丸端子付リード線、クリップ付リード線、保管用ポーチヒューズブレードヒューズ:15A
カムカバープラグ PMCカムカバープラグPMC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(4個)
当日出荷から5日以内出荷
OEMリプレイスメント。純正品と同様のゴム製カムカバープラグ。全面ゴム仕上の「R」タイプと、前面アルミカバー仕上の「J」タイプを用意しました。1台分4個セットでのデリバリー。
ウインカー取付延長ボルト ハリケーンウインカー取付延長ボルトハリケーン
2,198税込2,418
1セット(2個)
当日出荷
仕様M10×L16取付ウインカーを25mm延長できます。サイズウインカー側ボルト M10×L16/本体ボルト M10×L25ピッチ(mm)1.25
ウインカーステー ナンバートモジメタイプ ブラック KIJIMA(キジマ)ウインカーステー ナンバートモジメタイプ ブラックKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ナンバーと一緒に固定するウインカーステー。
取付穴径(Φmm)(ウィンカー)10
Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セット MAD MAX(マッドマックス)Z1/Z2 純正タイプ ウインカー オレンジ セットMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1セット(4個)
当日出荷
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです。4個セットZⅠ/ZⅡ タイプバルブ付属
レンズ色オレンジ適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1Sなど(※年式や仕様により異なる場合があります。画像にて形状をご確認ください。)
イリジウムパワー スパークプラグ DENSO(デンソー)イリジウムパワー スパークプラグDENSO(デンソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブラック/500mm)TAKEGAWA(武川)(15件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。又、イグニッションコイル本体の形状及び配線はノーマルと同形状の為、取付けスペースもノーマルと同じです。 TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
ブラックコード長さ(mm)500主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)
TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブ TAKEGAWA(武川)TB7(PH7) 12V35/35W スーパーホワイトハロゲンバルブTAKEGAWA(武川)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
汎用ヘッドライトバルブ
定格電圧(V)12定格電力(W)35/35タイプTB7(PH7相当)明るさ12V35/35W
HM/MT防水コネクター用端子セット DAYTONA(デイトナ)HM/MT防水コネクター用端子セットDAYTONA(デイトナ)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (ソライロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (ソライロ)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (シロ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (シロ)DAYTONA(デイトナ)
429税込472
1個
翌々日出荷
・電装パーツを後付けしたり、純正電装の補修をする際にはやはり純正ハーネス色を使いたいもの。 ・後日の修理時や交換時にも、とまどうこともなく対応ができます。
純正色ハーネス (オレンジ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (オレンジ)DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
純正色ハーネス (アオ) DAYTONA(デイトナ)純正色ハーネス (アオ)DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
コネクターNEWホンダ 3P DAYTONA(デイトナ)コネクターNEWホンダ 3PDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
H4バルブコネクターヨウ305オスタンシ30コ DAYTONA(デイトナ)H4バルブコネクターヨウ305オスタンシ30コDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
・カラー:ゴールド ・端子(オス)30個
110型コネクターオス DAYTONA(デイトナ)110型コネクターオスDAYTONA(デイトナ)
589税込648
1袋(10個)
当日出荷から3日以内出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
リヤウインカーステーベース(BK POSH Faithリヤウインカーステーベース(BKPOSH Faith
999税込1,099
1個
当日出荷
主な適合車種TW200/TW225E(-07)
カワサキ車用変換カプラー S球用 POSH Faithカワサキ車用変換カプラー S球用POSH Faith(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
カワサキウインカー変換カプラー(シングル球用/2本セット) フロント:(’04~)W650・(’06~)W400・ESTRELLA リア:(’01~)ZEPHYR1100/750/400X・(’01~)ZRX1200R/400/400Ⅱ
ウインカーレンズビス4psステン POSH Faithウインカーレンズビス4psステンPOSH Faith
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
8mm ステー用30mmボルト POSH Faith8mm ステー用30mmボルトPOSH Faith
1,298税込1,428
1セット(2個)
当日出荷
バイザー ハリケーンバイザーハリケーン(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上スチール/クロームメッキタイプ汎用
2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球) M&H2輪車用口金球 T15×44 6V(シングル球)M&H(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
M&H電球は日本国内の純正球製造工場で生産されています。 豊富な品揃えと品質の高さには定評があり、ノーマルバルブの補修用として安心してご利用いただけます。
電圧(V)6電力(W)18クリア口金S8.5/8.5
2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12V M&H2輪車用スタンダードハロゲン PH9 12VM&H(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
M&Hハロゲンは純正ハロゲン球の交換、チューンナップ用はもちろんのこと、純正球が白熱球の原付や古い2輪車にも幅広く対応していますので、ほとんどのオートバイを、電球を取り替えるだけの手軽さで明るいハロゲンヘッドランプにすることができます。
定格電圧(V)12クリアタイプPH9主な適合車種旧型車・市販ランプ改造車など
ウインカー Z2タイプ MAD MAX(マッドマックス)ウインカー Z2タイプMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
純正品を忠実に再現した高品質のウインカーです
付属品バルブタイプZⅠ/ZⅡ タイプ
リフレクター KIJIMA(キジマ)リフレクターKIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
519税込571
1セット(2個)ほか
4日以内出荷
エレクトロタップ K-CON(キタコ)エレクトロタップK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
199税込219
1セット(2個)
翌々日出荷
電線被覆の除去やテーピングは不要。ワンタッチで結線ができ、絶縁効果も抜群。
材質(コンタクト)黄銅、(絶縁カバー)耐熱ポリプロピレン表面処理スズメッキ
平型端子SET K-CON(キタコ)平型端子SETK-CON(キタコ)(3件のレビュー)
249税込274
1セット
当日出荷から翌々日出荷
コネクター用平型端子のオス/メスのセット。
材質/処理黄銅/防錆
ダブルヘッドタイ K-CON(キタコ)ダブルヘッドタイK-CON(キタコ)(1件のレビュー)
299税込329
1セット(2個)
当日出荷
平行する二系統のハーネス束を8の字形状に束ねることが可能。
仕様耐候タイプ
二輪車前照灯 12V(ブリスターパック) KOITO(小糸製作所)二輪車前照灯 12V(ブリスターパック)KOITO(小糸製作所)(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から9日以内出荷
定格電圧(V)12口金P15d-25-1ガラス球形式T19
ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライト MAD MAX(マッドマックス)ミニバイク用マルチリフレクターヘッドライトMAD MAX(マッドマックス)(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
マルチカットのリフレクター仕様ヘッドライト。ドレスアップパーツとしても最適です。
レンズ径(Φmm)130取付幅(mm)150付属品PH-7ハロゲンバルブ(ブルー 12V 30/30W)
ヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプ KITACOヘッドライトON/OFFスイッチ CRタイプKITACO(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
翌々日出荷
Φ22.2 パイプハンドル及び、フラット面へ付属の両面テープで取り付けが可能です。 H4バルブ車両のほとんどに利用できます。
取付幅(mm)(スイッチ)22
ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー) KIJIMA(キジマ)ウインカーレンズ 純正タイプ(アンバー)KIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から4日以内出荷
純正交換タイプのウインカーレンズ
アンバー
カラータイラップ KIJIMA(キジマ)カラータイラップKIJIMA(キジマ)(4件のレビュー)
229税込252
1セット(10本)
当日出荷から4日以内出荷
通常のタイアップより発色が良くカスタムワンポイントに。
電装