14ページ目: 電装

バイク用品の電装カテゴリーには、セルモーターの始動のほか、大きく分けてバックアップ系とメイン系、灯火系があります。重要なバッテリーや、それに関連するチャージャー、バッテリーチェッカーなどを取りそろえています。また、バイクのケーブルで接続するプラグやプラグキャップ・ケーブル類、電球類も充実。配線コードや小物類も品数豊富に取りそろえています。そのほかにもライト類やホーン、スイッチ関連など幅広く取り扱い、安全で快適な電装周りを実現します。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4,924件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー 12V/8Ah 液注入済 WP9-BS LONGバッテリー 12V/8Ah 液注入済 WP9-BSLONG
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP9-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YTX9-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:ホンダ[HONDA] SPACY125 [スペイシー125] JF03/JF04カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] スズキ[SUZUKI] GSR250 カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] カワサキ[KAWASAKI] ESTRELLA [エストレア] カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] スズキ[SUZUKI] GSR250S スズキ[SUZUKI] BURGMAN200 [バーグマン200] CH41Aスズキ[SUZUKI] GSR250F タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約3.4電圧[ボルト]:12備考:【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約3.4備考【YTX9-BS、GTX9-BS、FTX9-BS互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)8特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
バッテリー 12V/9.5Ah 液注入済 WP12A-BS LONGバッテリー 12V/9.5Ah 液注入済 WP12A-BSLONG
5,098税込5,608
1個
6日以内出荷
メーカー名:ロングバッテリーメーカー品番:WP12A-BSロングバッテリーは台湾株式に上場する鉛電池業界では最大手のメーカーで、現在ベトナムホンダではアイドリングストップ機種に純正バッテリーとして採用されております。販売備考:互換 YT12A-BS 相当 サイズ(約):151x88x103mm 液入り充電済 ※ご注意:車両によっては車体側ハーネス端子の加工が必要な場合があります。適合情報:スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK43] スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK44] スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ250 CJ43] スズキ[SUZUKI] SKYWAVE250 [スカイウェイブ CJ44/45/46] スズキ[SUZUKI] GLADIUS 400 [グラディウス400] VL58A/VK58Aスズキ[SUZUKI] BANDIT1250F ABS [バンディット1250F] 10-16スズキ[SUZUKI] SKYWAVE400 [スカイウェイブ400 CK45] カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja650 [ニンジャ650] 13-16タイプ:液入り充電済重量[キログラム]:約3.56電圧[ボルト]:12備考:【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】特記事項:液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。使用上の注意:・火気を近づけないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので、引火爆発の原因となります。・金属工具などで(+)端子と(-)端子を接触(ショート)させないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・二輪自動車のエンジン始動以外に使用しないでください。液漏れや焼損、引火爆発の原因となります。・取扱い方法や危険性を充分に理解していない者(子供など)に触れさせないでください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器の使用は正しく行ってください。取扱いを誤ると引火爆発や火災、車両機器の損傷の原因となります。充電器の取扱説明書に従い正しく充電してください。・電解液(希硫酸)の取扱いにご注意ください。体に付着すると失明や、火傷などの原因となります。衣服や機器に付くと損傷する恐れがあります。・取扱い時は保護メガネを着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・取扱い時はゴム手袋などの保護手袋を着用してください。電解液(希硫酸)により失明や火傷の原因となります。・充電器は、電源がON(入)の状態でバッテリーに接続しないでください。スパークにより引火爆発や火災の原因となります。・ゴミや埃など排気口が詰まった状態で注液、充電、車両への取付を行わないでください。・充電は風通しの良い所で行い、火気を近づけないでください。引火爆発や火災の原因となります。
質量(kg)約3.56備考【YT12A-BS、FT12A-BS、FTZ9-BS 互換】タイプ液入り充電済電圧(V)12バッテリー容量(Ah)9.5特性液入り充電済バッテリーの商品特性上、ご使用の際には必ず補充電を行ってからご使用下さい。バッテリーを満充電しないで使用すると、本来の性能が完全に発揮できないことになります。
バッテリー 12V YTZ5S タイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)バッテリー 12V YTZ5SタイYUASA(タイユアサ/THAI YUASA)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
メーカー名:タイユアサメーカー品番:YTZ5SYTZ5S販売備考:液入りバッテリー。適合:グロム125(J61)等
PonLED DCH4 M&HPonLED DCH4M&H
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
中・大型バイク用 DC12v車専用 消費電力 20-10w(製品温度により変動)光束 1800-1000Lm(純正H4ハロゲン球と同等の光束、製品温度により変動)色温度 6000K 車検対応(車検の合格を保証するものではありません)
用途H4/HS1型 DC12v専用消費電力(W)5定格電圧(V)12ガラス球形式H4/HS1
コンディショニングチャージャー用 Oリングケーブル CIELコンディショニングチャージャー用 OリングケーブルCIEL(1件のレビュー)
699税込769
1本
5日以内出荷
CIEL(シエル)コンディショニングチャージャー用。ケーブル バッテリー着脱不要でケーブルとバッテリーチャージャーを繋ぐだけで充電が可能になります。
バイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002 プロトバイク用 USB電源 TYPE-C(タイプC) PD対応 USBチャージャー 急速充電 MAX30W IP67 CE認証 PTU002プロト
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
メーカー名:プロトメーカー品番:PTU002簡単!安心!便利!バイクから電源を取り出すならこれに決まり!急速充電対応!スマート設計の「USB電源」販売備考:TYPE-Cタイプ:TYPE-C色[カラー]:ブラックサイズ:全長:約200cm材質[素材]:POM+PVC加工[有/無]:無し内容量[数量]:1個付属品:タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書USB:Type-C PD 30W電源:バッテリー 12V防水機能:IP67型番:PTU備考:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。特記事項:スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。使用上の注意:防水性能はふたを閉めた状態の性能です。充電速度は使用する充電ケーブルに依存します。使用場所:ハンドル周辺等リペア:無し関連商品:品番:PTU001,PTU003,PEB0021,PEB0022,PEB0023認証:CE認証、IP67
付属品タップバックル×2、ケーブルタイ×3、ヒューズ5A、製品合格証明書材質POM+PVCブラック備考スマートフォン・ドラレコ・スマートナビなど、走りながら充電できるアイテム。PD急速充電対応。タイプTYPE-C電源バッテリー 12V型番PTU加工無し全長(cm)約200入数1個防水性IP67USBType-C PD 30W
OWタイプハンドルスイッチ PMCOWタイプハンドルスイッチPMC
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
右側は樹脂ボディ、左側はアルミダイカストボディを使用。馴染みやすいテキストによる機能表示。右側スイッチ幅は33mm、左側スイッチ幅は51mm。常時点灯モデルでも、 ヘッドライトはON/ポジション/OFFで切替可能です。カプラーオンのイージーフィットでウィンカーは操作性に優れるプッシュキャンセル式。パッシング機能も装備しています!
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPANリン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷
Renogy Core LT(ヒート機能付き)シリーズ25.6V 100Ahリン酸鉄リチウムイオンバッテリーは、BCI規格の標準的なディープサイクル鉛蓄電池の代替用に設計されています。鉛蓄電池の約半分の重さで、100%の放電深度まで安全に放電でき、2倍のエネルギーを供給します。自動車用バッテリーセルで製造された本製品は、最高の安全基準と5000回以上のサイクル寿命が特徴です。さらに、信頼性の高いバッテリーマネージメントシステム(BMS)がバッテリーを総合的に保護します。圧倒的なパフォーマンス市場にある同等品よりも、より高いエネルギー密度、深い放電能力、高いラウンドトリップ効率、小型のサイズでより高速な充電速度を提供します。インテリジェントな自己発熱機能インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。バッテリー温度が0℃を下回ると自己発熱を開始し、バッテリー温度が10℃を上回ると自動的に動作を停止します。高精度BMSによる安定稼働高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。40.96kWまで容量拡張2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。家庭用蓄電システムはもちろん、24Vの自動車やトラック、ボートのバックアップ電源としても最適です。軽量&持ち運び易い21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。バッテリー本体にハンドルが付いており、持ち運びも楽々です。バッテリーの設置や定期検査もより便利に行えます。10年寿命&5年保証徹底した材料の選定と工程管理によって実現した最新の車載用バッテリーセルを使用しており、5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。購入日から5年間の安心品質保証も提供致します。24Vシステムに適用しています。5000回以上のサイクル寿命(80%のDOD)、100Aの連続充電/放電電流、広範囲の動作温度範囲を確保し、優れた耐久性を誇ります。21.0 kgと軽量で、従来の鉛バッテリーの約半分の重さです。高精度なバッテリー管理システムを内蔵し、過充電、過放電、高温、低温保護など複数の保護機能により、常にバッテリーのパフォーマンスを向上し、安全安定な稼働が実現できます。2直列8並列接続により、最大16個のバッテリーを利用した48V(51.2V)800Ah、40.96kWhのシステム拡張が可能です。インテリジェントなヒート機能により、低温でのバッテリー充電を実現します。1キログラムあたりのエネルギー密度が鉛バッテリーの5倍以上で、同じスペースでも多くの電力を提供します。非常時の電力供給を事前に確保します。
寸法(mm)522×240×219質量(kg)21タイプバッテリーセル:リン酸鉄リチウムイオン温度範囲(℃)充電:0~ 55、放電:-20~ 60接続方法直列と並列接続 (2S8P)保護等級IP65公称電圧(V)25.6寿命5000 サイクル(80%DOD)(0.5C、25° C)バッテリー容量(Ah)100(0.5C、25℃)ボルト(mm)端子:M8×1.25×15トルク(N・m)推奨端子:10~12充電電圧(V)29充電電流(A)最大連続:100、推奨:50保存温度範囲(℃)-25~65使用電圧範囲(V)20.0~29.2動作湿度(%)10~95RoHS指令(10物質対応)対応各種認証MSDS、UN38.3、FCC、CE、PSE、UKCA最大放電電流(A)ピーク:300@5s、連続:100取扱説明書(11.1MB)
アクセサリー電源ユニット D-UNIT DAYTONA(デイトナ)アクセサリー電源ユニット D-UNITDAYTONA(デイトナ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
バッテリーからアクセサリー電源をスマートに取り出せる電源ユニット。ETC、USB、ホットグリップ、後付けメーター、ドライブレコーダーなど、取り出しを1か所にまとめることにより、煩雑な配線もすっきり。アクセサリー電源を必要とするパーツを装着するたびに配線を探す手間を省き、追加の機器も増設しやすくなっています。メインキーに連動で電源をON/OFFでバッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能。(合計で20A以下の範囲)ヒューズ交換しやすいプーラー付属。
用途USBなどアクセサリー電源を一括管理最大2つのアクセサリーを装着可能。5A出力2ポートメインキー連動で電源をon/off。バッテリー上がりの心配なし内蔵ヒューズの交換で必要なアンペア数に変更可能セット内容ユニット本体×1、低背ブレードヒューズ5A(組み込み済み)×2、両面テープ×1、結線コネクタ×1、結束バンド(150mm)×2、結束バンド(リリースタイプ)(150mm)×2、ヒューズプーラー×1長さ(mm)入力ハーネス:約600、出力ハーネス:約200※ギボシ端子はCA/CB103サイズを使用しています。ポート数2ポート(5A出力2ポート)定格電流(A)20(リレー本体)入力電圧(V)DC12過電流保護リレー出力:有保護出力ショート:付属ヒューズによる入力電圧範囲(V)DC9-16入力電力(W)0.6程度
バイク用ライジングアルファPro  H4 Hi/Lo SPHERELIGHT(スフィアライト)バイク用ライジングアルファPro H4 Hi/LoSPHERELIGHT(スフィアライト)
7,298税込8,028
1個
翌々日出荷
サンライト消費電力(W)24定格電圧(V)DC12専用色温度(K)4500冷却装置流体軸受ファン明るさ(Lm)2500
LEONID LED DX T10 4500K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 4500KSPHERELIGHT(スフィアライト)
2,498税込2,748
1セット
翌々日出荷
サンライト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)4500明るさ(Lm)120(1灯分)
LEONID LED DX T10 6000K SPHERELIGHT(スフィアライト)LEONID LED DX T10 6000KSPHERELIGHT(スフィアライト)
1,298税込1,428
1セット
翌々日出荷
用途1個ホワイト消費電力(W)0.9(1灯値)定格電圧(V)DC12ガラス球形式T10色温度(K)6000明るさ(Lm)120(1灯分)
汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×73mm MAD MAX(マッドマックス)汎用 アルミ製 ウインカーステー M10×73mmMAD MAX(マッドマックス)
879税込967
1本
4日以内出荷
補修、修理などに
用途バイク用材質アルミ長さ(mm)73ねじサイズ10×1.25
24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリー RENOGY JAPAN24V 50AH リン酸鉄リチウムイオンバッテリーRENOGY JAPAN
41,980税込46,178
1個
予約販売
【従来の鉛バッテリーとの違い】 リン酸鉄リチウムイオンバッテリーは同容量の鉛バッテリーと比べると、コンパクトかつ長寿命です。重量はわずか12.7kgと鉛バッテリーと比べ軽量でありながら、3,500サイクル以上可能と約10倍の寿命です。正しく長期間ご利用いただくことで、1回あたりの充放電のコストを抑えることができます。 BMSバッテリ保護システム/安全保護システム:高電圧保護、低電圧保護、過電流保護、高温保護、短絡保護、バッテリーパック容量の自動イコライゼーション 長持ち:伝統的な鉛蓄電池の約10倍の寿命で、3,500サイクル以上という長いサイクル寿命を備えています。 低自己放電:貯蔵と耐久性に優れた性能を持ち、自己放電は毎月3%以下です。 省エネモード:バッテリーが充放電されていない時は、30秒以内に自動的に省エネモードに切り替わります。 安全な設計:完全に密閉されたハウジングで、電池の漏れ、酸性ミスト、腐食がなく、操作およびメンテナンスのコストを削減します。
用途【主なご利用場面】 軽自動車やキャンピングカーのサブバッテリーとして使用でき、車中泊を検討されている方に最適な商品です。リチウムイオンバッテリーは、大電流に強く、持続性もあり、また急速充電を得意としています。24Vシステムに対応したインバーターを使用することで、電気ポッドや扇風機などの家電製品を使用することができます。公称電圧(V)25.6寿命80% DOD 3500 サイクル抵抗(MΩ)≦20蓄電池容量(Ah)50RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(1.21MB)蓄電池容量(Wh)1280
PonLED PH9 M&HPonLED PH9M&H(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用12v車専用消費電力約5/5wAC/DC2電源対応 色温度6000Kハイビームはロービームと同時点灯の「プラスオンハイビーム」 光束800-600Lm原付用ハロゲン電球35-30wクラスと同等の光束
カワサキ ZRX400/GPZ900R タイプ ウィンカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ZRX400/GPZ900R タイプ ウィンカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
399税込439
1個ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種ZRX400、ZRX1100、ZRX1200、ZR-7、GPZ900R、GPZ750R 等
カワサキ Z1/Z2 タイプ ウィンカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z1/Z2 タイプ ウィンカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
379税込417
1個ほか
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
主な適合車種Z1/Z2/Z650/Z750FOUR/Z900/Z1000 W1/W2/W1S, etc.
ホンダ スーパーカブ C50/C70/90 スタンダード/デラックス用 ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)ホンダ スーパーカブ C50/C70/90 スタンダード/デラックス用 ウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)
569税込626
1個ほか
4日以内出荷
純正と交換するだけの簡単カスタム
適合車種スーパーカブ50/70/90、スーパーカブ50 FNO、C50-0400001~FNO、AA01-1000001~1699999 スーパーカブ50(Fi車)FNO、AA01-1700001~、スーパーカブ70 FNO、C70-1200001~、スーパーカブ90 FNO、HA02-1900001~
汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカー MAD MAX(マッドマックス)汎用 丸形ミニヨーロピアンウインカーMAD MAX(マッドマックス)
2,298税込2,528
1セット(2個)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
寸法(mm)ステー:10バルブ型式G18/12V10W適合車種汎用
バリオス/W650 クリア ウインカーレンズ MAD MAX(マッドマックス)バリオス/W650 クリア ウインカーレンズMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
569税込626
1個ほか
4日以内出荷
左右共通ですので、フロント・リアどちらでもご使用になれます。
主な適合車種バリオス(ZR250A-000001~082000)、バリオス2(ZR250B-000001~038000)、エストレヤ(BJ250A-017001~083000)、W400(EJ400A-000001~)、W650(EJ650A-000001~046000)、エリミネーター250V(一部車両を除く)(※年式や仕様により異なる場合があります。画像やサイズをご確認ください。)
LED ウインカー  D-Light MINI-3 DAYTONA(デイトナ)LED ウインカー D-Light MINI-3DAYTONA(デイトナ)
9,998税込10,998
1セット
3日以内出荷
デイトナのオリジナルウインカー、D-Lightシリーズに超小型ウインカーが登場。 取り付け車種を選ばない小型設計で、ウインカーの存在感を抑えました。 小型でも高輝度LEDを採用することで、ウインカーとしての視認性を確保。 Eマーク取得済で安心の車検対応品。 ギボシ端子:CA/CB104付属(スリーブ入り) 直流12Vの二輪車専用品(12V 4W)
寸法(mm)取り付け部:M8×24レンズ径(Φmm)12配線長約350mm防水性IPX7相当
ウインカーステー フロント L型 2コSET KIJIMA(キジマ)ウインカーステー フロント L型 2コSETKIJIMA(キジマ)
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
純正のウインカーブラケットへ固定し、社外のウインカーが使えるようになるウインカーステー。10mmウインカーシャフト対応。
材質スチール
PonLED PH8x M&HPonLED PH8xM&H
2,898税込3,188
1個
当日出荷
PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。 ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。 直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。
用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
ACCハーネス PCX フロント DAYTONA(デイトナ)ACCハーネス PCX フロントDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
翌々日出荷
配線を加工することなくカプラーを接続するだけで簡単に+と-の配線を取り出すことができる電源取出しハーネス。 イグニッションキーのON⇔OFFに連動し、キーOFFで電源がカットされるので、スマートフォンやナビへの給電に便利。 新たに設定したシート下取り出しタイプはD-UNITの接続に便利です。分かりやすい取扱説明書付きなので、初心者でも安心して取り付けできます。 デイトナバイク専用電源シリーズ対応。 (※バイク専用電源の種類によっては、接続部分をギボシに変更する必要があります。)
用途PCX125('21)電力(V/A)許容:12/3種別電源取出場所:フロントカウル内電源カプラー
手で千切れる結束バンド DAYTONA(デイトナ)手で千切れる結束バンドDAYTONA(デイトナ)
698税込768
1セット(80本)
当日出荷
手でくるっとひねるだけでカットできる結束バンド。ニッパーなどの工具がいらないので、ツーリング時の携帯用としても便利。 断面が鋭利にならないので怪我をする心配もありません。屋外仕様でも安心な耐候仕様。
インジケーターランプ ハリケーンインジケーターランプハリケーン
699税込769
1個
4日以内出荷
タイプ汎用タイプ定格電圧(V)12取付穴径(Φmm)9コード長さ(cm)32
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
トゥデイ(AF61)ヘッドライトASSY MAD MAX(マッドマックス)トゥデイ(AF61)ヘッドライトASSYMAD MAX(マッドマックス)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
適合車種トゥデイ AF61
リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズ MAD MAX(マッドマックス)リモコンジョグ/ZRエヴォリューション(5KN-SA16J) ヘッドライトASSY ブルーレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
付属品付属バルブ: PH7 35/35Wリフレクター部:ブルーメッキ仕様適合車種リモコンジョグ 5KN1-5KN6 (2001~2002年式)・リモコンジョグZR 5PT1-5PT2 (2001~2002年式)
ジョグZ/ジョグZR(3YK) スモークウインカーレンズSET リア用 MAD MAX(マッドマックス)ジョグZ/ジョグZR(3YK) スモークウインカーレンズSET リア用MAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1セット
4日以内出荷
純正の形状を再現したウインカーレンズです。 スモークレンズ仕様 ウェッジ球付属(アンバー 12V/10W)
適合車種ジョグ/Z/ZR(3YJ/3YK)リア用
ゼファー400 スモークテールレンズ MAD MAX(マッドマックス)ゼファー400 スモークテールレンズMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
純正の形状を再現したテールレンズです。 スモークレンズ仕様 ダブル球付属(レッド 12V/23/8W)
適合車種ゼファー400(ZR400C) 89-95年
Z400FX/Z250FT/Z1-R 純正タイプ テールランプASSY レッド MAD MAX(マッドマックス)Z400FX/Z250FT/Z1-R 純正タイプ テールランプASSY レッドMAD MAX(マッドマックス)
1個
取扱い終了
レンズ色レッド
MADMAX Z1/Z2 純正タイプ ウインカーステー ショート MAD MAX(マッドマックス)MADMAX Z1/Z2 純正タイプ ウインカーステー ショートMAD MAX(マッドマックス)
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
長さ(mm)57タイプショート仕上クロムメッキ
丸型ヨーロピアンウインカーレンズ スモーク レンズ MAD MAX(マッドマックス)丸型ヨーロピアンウインカーレンズ スモーク レンズMAD MAX(マッドマックス)
829税込912
1個ほか
4日以内出荷
丸型ヨーロピアンウインカー用のウインカーレンズです。
スモーク
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)バッテリー BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)バッテリーBLAZE(ブレイズ)
48,000税込52,800
1個
翌日出荷
リチウムイオンバッテリー
用途ブレイズスマートEV専用
バッテリーチャージャー&メンテナー TAKEGAWA(武川)バッテリーチャージャー&メンテナーTAKEGAWA(武川)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ストリームラインLEDウインカーキット (2個1セット) TAKEGAWA(武川)ストリームラインLEDウインカーキット (2個1セット)TAKEGAWA(武川)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
KS259A アルミUSB充電ソケット LEAD(リード工業)KS259A アルミUSB充電ソケットLEAD(リード工業)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
高速充電USB2ポート(QC3.0+QC3.0)充電ソケット&電圧計 Qualcomm社製QuickCharge3.0対応。バッテリーの状態がわかる電圧計(ブルーLEDデジタル表示)を搭載。軽量・高耐久のアルミボディー。※DC12V車専用
KS258A USB充電ソケット LEAD(リード工業)KS258A USB充電ソケットLEAD(リード工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
高出力ハイパワーUSB2ポート(1A+2.1A)充電ソケット 夜間でも見やすいブルーLEDを搭載。雨やホコリから、USBポートを守る防滴キャップ付。※DC12V車専用
電装